73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





シフト用ケーブルの張力(テンション)を調節するパーツです。 アルミニウム製、ワンポイントカラーにおすすめです。
材質アルミニウム
1個
特価
379 税込417
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



クラッチケーブル及び、キタコ製フロントブレーキケーブルアジャスター等の補修用に。
仕様汎用 適合M8×P1.25 タイプP-1
1個
299 税込329
当日出荷


インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)









インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

アウターケーブルをしっかりホールドナイロン素材を使用し、ある程度の粘着性と扱いの良い19mmと狭い幅かつ極薄にて設定。ケーブルの固定と共にハンドル全体に巻く事によってバーテープの取替など楽に行える
幅(mm)19 厚さ(mm)210 ホワイト 長さ(m)45(1ロール)※ドロップハンドル約10本分(全巻きにした場合)
1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷

1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


二段引スライドレール 大阪魂 動画あり
インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形 段数2 材質(レール)スチール 表面処理(レール)亜鉛メッキ セット内容左右各1本 材質スチール ユニクロ 仕上亜鉛メッキ 取付ねじ(皿木ねじ)2.7~3.1
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

純正品、メーカー製品ブレーキレバーやクラッチレバーにあるケーブルアジャスターを 本製品と交換することで、簡単にドレスアップすることが出来ます。
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両刃仕上げで、インナー、アウターケーブルがしっかり切れてほつれにくい。収納時に便利なストッパー付き。持ち直さずに片手で楽に握れる開き幅。
全長(mm)180 質量(g)232 切断能力(Φmm)【ワイヤーロープ】5、【ステンレス線】4 アズワン品番64-3209-62
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ケーブルハンガーをセットしたシートクランプ。上下にスイングするケーブルガイドアームにライナー付きアウターストッパーを装着し、ブレーキケーブルへの抵抗を軽減。
長さ(mm)30 寸法(mm)28.6 BK 高さ(mm)14 質量(g)36
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷



ストレッチ・防風・耐久撥水・耐水圧5000mmの高機能素材。 カジュアルテイストなデザインで機能性にも富んだ高機能アウター。
種別防風パーカー 機能耐久撥水、防風、ストレッチ、フード取り外し不可、防寒 混率(%)表地/ポリエステル92、ポリウレタン8、裏地/ポリエステル100 仕様背ネーム、ワンポイント、ロゴ刺繍、反射プリント(背中)、小物ポケット(両脇ポケット)、ストッパー付ドローコード、ロゴ入りスライダー、左袖ペン差し、フロント:樹脂ファスナー 耐水圧(mm)5000 生地裏フリースボンディング RoHS指令(10物質対応)対応
1着
3,590 税込3,949
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

インナーメンバーとアウターメンバーを3箇所のスチールボールで支持しているため、動きが滑らかです。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、非常に正確な往復運動が得られます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地(エンドストッパー)ポリアミド/ブラック(スチールボール)炭素鋼球/- 高さ(mm)45 種類リニア形 幅W(mm)12.5 材質(レール)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アウターだけでも、インナーのフリースだけでも、 また合体させて3通りの着こなしが楽しめる3WAYジャケットです。
仕様コードストッパー付(フード)、反射ワッペン(左裾) 材質ドットボタン/金属、インナーファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属) 混率(%)ポリエステル100 生地表地:240Tマイクロタフタ
1枚
7,998 税込8,798
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
1個ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

HenlyBegins(ヘンリービギンズ)サイドバッグ
パワーパネルとメタルフレームにより、形が崩れにくいサイドバッグ。下部の角を取ることで、サスペンションのクリアランスを確保。背面部をサドルバッグサポートに差し込むことで、走行時の揺れを抑制。シートバッグ装着時でも荷物を取出しやすい横開き仕様。開口部ストッパーと荷こぼれを防止するネット付き。外側にはよく使うアイテム収納できるアウターポケット、内側には小物を整理できるインナーポケットを装備。持ち運びに便利なハンドル付きで、天面のDカンにはショルダーベルトを取り付けることができます。パルステープに別売りのシステムポーチを取り付けすることで、自分好みにカスタマイズ可能です。正面のタグは取り外しできます。・最大積載重量:2kg。・素材:1680Dポリエステル。・サドルバッグサポート対応
用途補強フレームにより、荷物が少ない時でもスクエア形状をキープ。荷崩れ防止ネットにより、開口部が広い横開きでも荷物が落ちにくい。背面部はサドルバッグサポートに差し込むだけで走行時の振れを抑制。バッグ下部の角を削りマフラーやサスペンションとの隙間を確保。熱や振動の影響から守る 材質1680Dポリエステル
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HenlyBegins(ヘンリービギンズ)振り分けサイドバッグ
サイドバッグサポート不要の振り分けサイドバッグ。車体にフィットするのでシルエットを崩さず積載量をアップ。サイドバッグ専用イージーリングベルトで、素早く確実に固定。バッグ本体はパワーパネルとメタルフレームで型崩れしにくく、車体とあたる背面には傷つけにくい素材を採用。シートバッグ装着時でも荷物を取出しやすい横開き仕様。開口部ストッパーと荷こぼれを防止するネット付き。外側にはよく使うアイテム収納できる便利なアウターポケット、内側には小物を整理できるインナーポケットを装備。持ち運びに便利なハンドル付きで、天面のDカンにはショルダーベルトを取り付けることができます。パルステープに別売りのシステムポーチを取り付けるなど、自分好みにカスタマイズ可能。正面のタグは取り外しできます。・バッグ容量(片側):9L。・最大積載重量:4kg(片側2kg)。・左右セット
用途サドルバッグサポート不要の振り分けサイドバッグ。専用イージーリングベルトで素早く確実な固定が可能。補強フレームにより、荷物が少ない時でもスクエア形状をキープ。荷崩れ防止ネットにより、開口部が広い横開きでも荷物が落ちにくい 材質1680Dポリエステル 容量(L)両側9、計18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×300×150 本体質量(kg)(片側、付属品込)1.5
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷

受託手荷物最大サイズに適合したキャリーケースです。外装材として耐久性、耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレンを使用しています。パーツを保護する突起リブを外表面に設け、キャッチやハンドルなどの損傷を受けやすいパーツ類はこのリブより突出しないように設計されています。ドライブハンドルと自在4輪キャスター(ストッパー付き)を標準装備し、快適な輸送を約束します。アルミニウム合金フレームに内蔵されたガスケットは、水の浸入を防ぎ、防塵性を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっており、90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。アウタートレイを装備しており、三脚などの置台として使えます。
用途映像機器、通信機器、測定機器、コンピューターなど精密電子機器のキャリングケースとして。 トラスコ品番855-1473 材質フタ・本体:軽量耐衝撃性樹脂(高密度ポリエチレン)、フレーム:耐蝕性アルミ合金 質量(kg)7.2 ブラック 耐荷重(kg)20 外寸法・高さ(mm)337 外寸法・奥行(mm)500 外寸法・間口(mm)712 有効内寸法・間口(mm)628 有効内寸法・奥行(mm)436 有効内寸法・高さ(mm)148/124
1個
84,980 税込93,478
9日以内出荷

HenlyBegins(ヘンリービギンズ)振り分けサイドバッグ
サイドバッグサポート不要の振り分けサイドバッグ。車体にフィットするのでシルエットを崩さず積載量をアップ。サイドバッグ専用イージーリングベルトで、素早く確実に固定。バッグ本体はパワーパネルとメタルフレームで型崩れしにくく、車体とあたる背面には傷つけにくい素材を採用。シートバッグ装着時でも荷物を取出しやすい横開き仕様。開口部ストッパーと荷こぼれを防止するネット付き。外側にはよく使うアイテム収納できる便利なアウターポケット、内側には小物を整理できるインナーポケットを装備。持ち運びに便利なハンドル付きで、天面のDカンにはショルダーベルトを取り付けることができます。パルステープに別売りのシステムポーチを取り付けるなど、自分好みにカスタマイズ可能。正面のタグは取り外しできます。・素材:1680Dポリエステル。・左右セット
用途サドルバッグサポート不要の振り分けサイドバッグ。専用イージーリングベルトで素早く確実な固定が可能。補強フレームにより、荷物が少ない時でもスクエア形状をキープ。荷崩れ防止ネットにより、開口部が広い横開きでも荷物が落ちにくい 材質1680Dポリエステル
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。インナーメンバーとアウターメンバーを3箇所のスチールボールで支持しているため、動きが滑らかです。通常の引き出し用スライドレールとしてだけではなく、長い移動距離を必要とする特殊用途に最適です。
材質(アウターレール、インナーレール、リテーナー、取付プレート)ステンレス鋼(SUS304)、(エンドストッパー)ポリアミド、(アウターガイド、インナーガイド)ポリアセタール、(スチールボール)炭素鋼球 ブラック 高さ(mm)45 種類スライド形 段数3 幅W(mm)27 材質(レール)SUS304
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)