チョウ目、コウチュウ目害虫に高い効果を発揮する。
齢期の進んだチョウ目害虫の幼虫にも高い効果を発揮する。
他薬剤とのローテーション散布に有効である。
有効成分メタフルミゾン25.0%
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)22461
適合病害虫コナガ、アオムシ、キスジノミハムシ、ハイマダラノメイガ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ヨトウムシ、ウワバ類、カブラハバチ、ナカジロシタバ、シロイチモジヨトウ、ケムシ類、タバコアオムシ
毒劇区分普通物
剤形水和剤
1本(500mL)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
加速化過酸化水素による優れた除菌能力
仕様【加速化過酸化水素】0.005
寸法(mm)150×170/枚
アズワン品番68-4181-65
1ケース(160枚×12本)
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
長距離ツーリングで右手首の疲れを軽減します。手の平を押し付けるだけでスロットルを操作出来ます。スポンジグリップや樽型グリップには使用出来ません。サイズ:フリーサイズ(汎用)
スロットルASSYの交換時に必要になるドラムブレーキ用レバー&ホルダーです。各タイプ設定していますので、用途に応じてお選び下さい。また、キタコ社製レバー&ホルダー専用のクラッチケーブルと併せてご購入下さい。
全てストップランプスイッチ付です。
適合汎用
左右区別右
主な適合車種汎用(Φ22.2)
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
種別スロットルケーブル
アクセルを握らずに楽にスロットルコントロールできます
適合径(Φmm)35まで
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。
スポーツ走行やサーキット走行に非常に有効です。キタコ製キャブレターKIT専用となります。
用途ビッグキャブレター用
セット内容スロットル本体×1、左右グリップ×1、グリップワイヤー×1、スロットルケーブル×1
材質樹脂製スロットル
ロングツーリングの必需品。手のひら部で楽々アクセル操作。
取付可能最大グリップ外径約32mm。
適合外径(Φmm)(グリップ)最大32
純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。
キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。
用途ノーマルスロットルホルダー専用
UVバリアフィルム装着。ノントルエンタイプ。5サイズを取り揃えております。対象物に合ったサイズをお選びいただけます。対象:バス・シーバス・トラウト用 各種ハードルアー・スプーン。透明度の高さと強い硬度は、他社製品と比べ明らかに一線を画すアクセルの看板商品です。どぶ漬け塗装に最適なオリジナル設計で一度使えば他社製品との違いを実感していただけます。釣具業界では最も早くノントルエンタイプを採用し安全性への配慮も怠りません。
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー
スロットルパイプにはケーブル取付け部が2箇所有り、突き出し量変化が可能です。
付属品オリジナルグリップ
適合車Monkey・Gorilla、Monkey-R/RT、6V/12V DAX50/DAX70、CD50/CL50/Benly50S
ノーマルスロットルよりもスピーディに、握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。スポーツ走行やサーキット走行い非常に有効です。このモデルはPCΦ20から、PEΦ22、24、フラットΦ24、VMΦ26、PWKΦまで幅広く使用できるマルチスロットルケーブルを採用したモデルです。
インナーケーブル吐出量約30mm調節可能
適合キタコ製PCΦ20、PEΦ22、PEΦ24、フラットΦ24、VMΦ26、PWKΦ28キャブレター
タッチセンサーでスマートに操作。音楽・動画・通話を快適に楽しめる完全ワイヤレスイヤホンです。Bluetooth搭載のスマートフォンなどと組み合わせて使うと音楽やハンズフリー通話ができ、使用しない間は専用ケースに入れて充電。コンパクト&軽量設計だからポケットや小さめのバッグに入れてもかさばりません。
その他保証書あり
材質ABS(本体)
色ホワイト
質量(g)約3(イヤホン片耳)、約20(専用ケース)
寸法(cm)【専用ケース】Φ5×2
連続使用時間約2~2.5時間
使用電源USB充電(Type-C)
充電時間約1時間
周波数範囲2.4GHz帯(2.402~2.480GHz)
送信出力Class2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【イヤホン片耳】1.7×1.7×3.2
充電可能回数約300回
BluetoothVer 5.3
取扱説明書有
通信距離(m)約10
入力電圧DC5V/0.5A
対応コーデックSBC、AAC
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
どんなシーンでも使える2つのモードを搭載した完全ワイヤレスイヤホンです。「ノイズキャンセリング モード」周囲ノイズを低減して雑音から音源を守ります。「トランスペアレンシー モード」周囲環境音を取り込み、車内アナウンスや人の声が聞き取りやすくなります。もちろんタッチセンサーでスマートに操作でき、音楽・動画・通話を快適に楽しめます。最新のBluetooth v5.4を搭載しており、スマートフォンなどと組み合わせて使うと音楽やハンズフリー通話ができます。使用しない時は充電ケースに入れて持ち運びながら充電することができます。
その他保証書あり
材質ABS、シリコン(本体)、ABS(充電ケース)
色ホワイト
質量(g)約3.5(イヤホン片耳)、約23(充電ケース)
使用電源USB Type-C
充電時間約80分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【イヤホン片耳】2.5×1.8×2.8【充電ケース】6.2×2.7×4.5
内蔵電池リチウムポリマー電池
充電可能回数約500回(電池の交換不可)
BluetoothVer 5.4
プロファイル【Bluetooth】HSP、HFP、A2DP、AVRCP
取扱説明書有
入力電圧DC 5V/1A
周波数帯域(GHz)2.4
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
蛇腹に折りたたんでフルフラットに収納・持ち運びが可能な折りたたみスクエアバケツ。10Lのバケツ容量で掃除、洗車、ガーデニング、アウトドアなど多彩なシーンで大活躍!。収納時は厚さわずか5cmで、洗面所やキッチンの引き出し、車のトランクなど、狭い場所にも省スペースで保管できます。
付属品保証書無
材質PP・TPR(本体)
色グリーン
質量(g)約535(本体)
容量(L)約10
耐熱温度(℃)60
耐冷温度(℃)-20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29×29×24(使用時)、約29×29×5(収納時)
取扱説明書無
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
その他保証書あり
材質ABS・シリコン
色ホワイト
質量(g)325(本体)
電源USB充電(DC5V/2A)
充電時間2~3時間
連続使用可能時間3.5時間(弱モード)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×11×24(本体)
バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】1200
取扱説明書有
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
散らかりがちなテーブルをこの1台でスッキリ!7通りの充電・データ転送が可能なマルチケーブルセットです。基本となるType-Cケーブルに、付属のUSB Type-A・microUSB・iOS専用プラグを差し替えるだけでかんたんに接続。出張先のデスクワークやコワーキングスペースで大活躍!
仕様保証書:有、取扱説明書:有
材質ABS・TPE・鉄・ステンレス鋼
色ブラック
質量(g)約45(専用ケース含む)
接続方法7種類(Type-C×Type-C、Type-C×microUSB、Type-C×iOS専用プラグ、USB(Type-A)×Type-C、iOS専用プラグ×microUSB、USB(Type-A)×microUSB、USB(Type-A)×iOS専用プラグ)
最大出力DC20V/3A(60W) Type-C⇔Type-Cでの最大時
ケーブル長(cm)約23
データ転送速度480Mbps(理論値)
寸法(Φ×高さH)(cm)約8.5×1(専用ケース)
USB規格Ver.2.0
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
極細水流で優しく洗い上げる、多機能節水シャワーヘッド。3種類のシャワーモードに切り替えれるので、用途に合わせた使い分けが可能です。止水・通水もワンタッチで切り替えできて利便性が抜群。
材質ABS・PS・ステンレス・ゴム
色シルバー
質量(g)170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×70×240
シャワー種類ジェット/リフレッシュ/リラックス
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。
キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
美しいロングヘアを育てる髪の成長促進ローション。髪の成長を促し、自然なツヤとうるおいのある美しい髪を育てます。フケ、カユミ、抜け毛を防ぎ、地肌をさわやかに保ちます。医薬部外品。
医薬品医療機器等法医薬部外品
どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。
キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ