46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途鍋のあく取りなどに。 材質18-8ステンレス 質量(g)20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×72×50 アズワン品番64-4075-17
1個
309 税込340
当日出荷

シンプルな形状の洗いやすいアク取りお玉。しっかり握れて持ちやすい形状のハンドル。細かい網目が栄養や風味を残し、灰汁だけを除去。 横に寝かせて置いた際にもサッと取りやすい、柄の背面に小さな突起。ちょい掛けができる、フック形状のハンドルです。 フック穴付きでキッチンツールフックにかけて収納。食器洗い乾燥機対応。
材質網部/18-8ステンレススチール、その他金属部/ステンレススチール、柄部/ポリプロピレン 寸法(縦×横×高さ)(mm)310×103×70
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷


1個
900 税込990
当日出荷

1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アークランドサカモトPRO SERIES 共柄 アクトリ ミニ
水に強い、ステンレス仕様です。
用途料理のアク取りに 種類アクトリ 頭径(Φmm)85 柄長さ(mm)約190 アズワン品番64-3668-32
1本
559 税込615
翌々日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油やアクをすばやくしっかり吸収します。一度吸収した油やアクは煮汁に戻しません。 シートの中心に浮き上がりを防ぐスリットが入っています。落し蓋としても使用できます。
サイズ(cm)20
1セット(12枚)
149 税込164
欠品中

耐水性、耐蝕性に優れ、色落ち、色褪せにくい。
材質(本体)18-8ステンレス、(アミ)18-8ステンレス、(ハンドル)パッカーウッド(積層強化木) 直径×長さ(mm)75×230 TKG品番9-1623-1301 TKG品番(2017)6-1937-0301
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ワダコーポレーション18-8食道楽 槌目あく取り
材質18-8ステンレス 質量(kg)0.051 寸法(幅W×奥行D)(mm)72×60 深さ(mm)約13 柄長さ(mm)175 TKG品番9-2102-1901 TKG品番(2017)6-1938-2101
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

アークランドサカモトミニあく取り
アク取りに。
用途アク取りに 仕様エンド部:ひっかけ穴付 タイプハンドル耐熱 耐熱温度(℃)ハンドル:110 ハンドル色ホワイト
1本
399 税込439
翌々日出荷


従来のあく取りに比べて、頭部分の形が小判型になっています。これは、鍋のフチにピッタリフィットし、取りもれを少なくするためです。
材質本体:18-8ステンレスハンドル:天然竹
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

材質:ポリエーテルイミド(耐熱温度204℃)。アクの上にお玉を浸すだけで、お玉の裏の突起部分に カンタン吸着。100・50・30・15・5ccの目盛り付きで便利です。洗浄機対応。
材質ポリエーテルイミド 質量(g)60 寸法(直径Φ×柄)(mm)94×293
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプ柄タイプの、アク取りです。
用途アク取りの際に 直径(Φmm)アクトリ部:約73 柄長さ(mm)約190 パイプ柄 アズワン品番64-3668-35
1本
419 税込461
翌々日出荷

「あくとりさん」は新開発の溝でアクだけをきれいに取り除く事が出来ます。 スープの抜けが抜群で、無駄にスープを減らさない。 網目タイプのように油が詰まることがない。 あくとり以外にも豆腐すくい、カス揚げ等、様々な料理に活躍します。 ステンレス製でお手入れ簡単で衛生的。
材質ステンレス 質量(g)約78 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×9×28
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

タイガークラウンアク取りプチお玉
材質:ポリエーテルイミド(耐熱温度204℃)。洗浄機対応。
材質ポリエーテルイミド 寸法(直径Φ×柄)(mm)73×250 TKG品番9-0466-0701 TKG品番(2017)6-0420-1001
1個
669 税込736
翌々日出荷

1個
299 税込329
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容量(L)2 材質本体:ステンレス蓋:ステンレス 質量(kg)1.2 深さ(mm)72 寸法(外径×高さ)(mm)Φ290×108 TKG品番9-2092-0201 TKG品番(2017)6-1923-1201
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

仕切り鍋 26cm アク取りお玉・汁きりお玉付は、1つの鍋で2つの料理が作れる仕切り鍋です。ふっ素樹脂塗膜加工でこげつきにくく、便利なアク取りお玉・汁きりお玉付きです。
用途調理器具に。 質量(kg)1.84 サイズ(cm)26 加工ふっ素樹脂塗膜加工 寸法(cm)アク取りお玉/汁切りお玉:全長約23×幅7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)鍋:約33.2×27.5×15 満水容量(L)約4.3 深さ(cm)約10.5
1式(1式)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

トマトの摘果・剪定後についたアクや機械のメンテナンス後についた頑固な油汚れを落とします。泡で出るため無駄なく使用できます。肌の弱い方はもちろん、手荒れがある方、頻繁に手を洗う方、小さなお子様でも安心してご使用いただけます。
用途頑固な汚れの手洗い 主成分ヤシ・小麦由来界面活性成分 関連資料(0.51MB)
1箱(1本×600mL)ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭化成ホームプロダクツクックパーアク・あぶら取りシート
のせるだけで煮汁がきれい!アクも油脂も一度取ったら逃さない二重構造!シート1枚で約240キロカロリー油脂が取れます。
使用方法1.鍋に具材と水やだし汁を加えた後、煮る前にシートをのせてください。しっかりアクを取るためにざらざらした面を下(「クックパー」の文字が読める面を上)にして入れてください。2.のせたまま煮るだけでアクや油脂を吸着します。(アクや油脂が大量に出る場合は、途中で新しいシートに取り替えるとより効果的です。)(取り替え時は火を止めてください。)3.具材が煮えたら火を止め、箸などでシートを取り出してください。
1個(15枚)
359 税込395
翌日出荷

1本
399 税込439
翌々日出荷

ランテル・メディエールかす揚げ 天ぷら鍋用 折りたたみ式
アク・揚げかすをしっかりキャッチするかす揚げです。煮物のアク、揚げ物のかす、調理中に浮いてくる細かい汚れをサッとすくうだけで料理の仕上がりがワンランクアップします。うどん、そうめん、水餃子、野菜の下茹でなど、ちょっとだけ茹でたいときや、一人分ずつ具材を取り分けたい時にも重宝します。菜箸ではすくいにくい、けれどザルを出すほどでもない。そんな”ちょうどいい場面”で、使いやすさが光る一品です。ハンドルは折りたたみ式なのでコンパクトに収納できます。
用途揚げ物やアク取りなどに。 寸法(cm)11.5×11.5×厚さ1.3、ハンドル長さ:17.5
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取り込み除去します。繊維製ではないので、離脱繊維はありません。
用途拡散フィルム等のバリ取りに。金型表面に付着したアク取りに。 トラスコ品番407-1068 材質ポリエチレン(PE) 長さ(mm)17 タイプソフト 先端径(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
9,998 税込10,998
当日出荷

「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下 勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール タイプパラレル型 本体寸法(mm)229×50×48 耐久性30万回 ストップ角度70~180度まで
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

池川木材工業スプルス落し蓋
温かみのある木製落し蓋です。煮物、鉄鍋、漬物、ボールやザルにも。自然素材そのままの安心・安全な木製調理具なので、桧の香りも楽しんでいただけます。日本料理には欠かせない木製調理具です。長時間煮炊きする調理に! 煮物の型崩れの防止や、アク取りなどにも便利です。食材に木のにおいがつきにくいスプルス材を使用しています。日本製なので安心、安全にお使いいただけます。
材質スプルス
1個
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

男のヒゲをなめらかに深剃りするとともに剃った後の肌荒れ、カサつきを防ぐ。ヒゲ剃り後の乾燥、肌荒れまで防ぐヒアルロン酸配合のシェービングジェル。ヤング男性が手に取りやすい「カジュアル感」あるデザイン。さわやかで心地よいアクアシトラスの香り。
種別シェービングジェル シリーズギャツビー 容量(g)205 香りアクアシトラス
1個(205g)
379 税込417
当日出荷

男のヒゲをなめらかに深剃りするとともに剃った後の肌荒れ、カサつきを防ぐ。ヒゲ剃り後の肌を爽快にひきしめるシェービングジェル。ヤング男性が手に取りやすい「カジュアル感」あるデザイン。さわやかで心地よいアクアシトラスの香り。
種別シェービングジェル シリーズギャツビー 容量(g)205 香りアクアシトラス アズワン品番65-0474-85
1個(205g)
379 税込417
当日出荷

「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール タイプパラレル型 本体寸法(mm)229×50×48 勝手左右兼用 耐久性30万回 ストップ角度70~180度まで 適合扉幅(mm)800以下 適合扉質量(kg)30以下
1台
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アールジェイサンフレッシュ
木材用カビ取り剤。 木材のカピ・日焼けを、材質を損傷することなく美しく白木にもどす、木材専用の強力なカビ取り漂白剤です。
用途白木・木材等のカビ取り、日焼け取り、古家のアク洗い 成分亜塩素酸ナトリウム・水 使用方法【日焼けを落とす場合(古家のアク洗い)】(1)ポリ容器にサンフレッシュを入れ水で3~5倍に薄める。(2)サンフレッシュ希釈液を薬品刷毛で塗り残しのないように全面に塗布し15~30分放置する。(3)塗布面全体を丁寧に水洗い又は水拭きし12時間以上乾燥させる。(4)使用した刷毛や容器はよく水洗いをする。【木材のカビを落とす場合】(1)ポリ容器にサンフレッシュを入れ水で2~3倍に薄める。(2)サンフレッシュ希釈液を薬品刷毛で塗り残しのないように全面に塗布し1~2時間放置する。カビが出ている部分は特に念入りに塗布する。(3)カビが完全に取れない場合は再度(2)を繰り返す。(4)塗布面全体を丁寧に水洗い又は水拭きし12時間以上乾燥させる。(5)使用した刷毛や容器はよく水洗いをする。 繰り返し・詰め替え対応
1本(2kg)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:中仕切り×2、ショルダーベルト。標準ズームレンズを装着したコンパクトな一眼カメラ+交換レンズ1本~2本の収納が可能。9インチ相当のタブレットPCが収納できるスリーブを備えています。中仕切りは機材にあわせて位置調節が可能。スマートフォンやパスケースなど、すぐに取り出したい物の収納には便利な前面ジッパーポケットに信頼性の高いYKK社製の止水ジッパーを採用しています。ポケット内部には鍵やエアタグなどを取り付けられるフックコードが付いています。自転車やバイクの乗り降り時やカメラを出し入れする際に、ショルダーベルトの長さをワンアクションで瞬時に調節できるオートスプリングカムバックルを採用。ショルダーベルトは着脱可能なフック取り付け式なので、利き手に合わせて左右の付け替えが可能です。ショルダーベルトを取り外して、普段使いのリュックやバッグに入れるインナーバッグとしても便利に使えます。ショルダーベルトをバッグが身体に密着する長さまで短くし、さらに引き締めることで、フック取り付け部のループベルトがバッグを身体に引き寄せ、より高いフィット感が得られます。また収納物が少ない時にはスリムなフォルムになります。背面には、ちょっとした移動や持運びに便利なハンドルが付いています。キャリーカートのバーを通して固定する事もできるので出張や旅行時にも役立ちます。メイン素材には程よくカジュアルでジャケットスタイルにも合い、ビジネスシーンでも違和感なく使用できるメランジ素材を採用。裏面にPVC加工を施すことで、耐水性、耐久性を向上させています。
材質ポリエステル 質量(g)約340 容量(L)約4 外寸(mm)約300(W)×110(D)×200(H) 内寸(mm)カメラ収納部:約250(W)×95(D)×170(H) PC収納部:約240(W)×10(D)×160(H)
1個(1個)
9,430 税込10,373
翌日出荷

少量のカット野菜の水切りに最適。ミニサイズの水切り器なので、一人分や少量の水切りに最適。ハンドルを回すだけでスピーディー。容器はボウルとしても使用可でき、アク抜きやサラダの盛り付けに。バスケットは取り外しでき、ストレーナーとして使用ができる。
材質容器:ポリスチレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、バスケット・ふた・回転板:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃) 質量(g)240 容量(L)1.3 寸法(外径×高さ)(mm)160×135
1個
799 税込879
翌々日出荷

優れた浸透性により砂かべや繊維かべの素地面を強固にし、上塗り塗料の耐久性をアップします。 たばこのヤニ・雨じみ・木のアクなどが、かべや天井からしみ出すのを強力に防ぎます。 カチオン効果で、旧塗膜や素地面と上塗り塗料との密着性をアップ。屋内外で使用可能です。 水性タイプで、取扱いもしやすく安全です。 防かび効果。
用途砂かべや繊維かべ、ビニールかべ紙の下塗り。※紙かべ紙、布かべ紙には適しません。 たばこのヤニ・シミ・アクで汚れた天井やかべ下塗り。 屋内外のブロック、モルタル、コンクリート、スレート、石こうボード板、けい酸カルシウム板、木部の下塗り。 ホワイト 主な用途たばこのヤニ・シミ・アクで汚れた天井やかべ下塗り、屋内外のブロック・モルタル・コンクリート・スレート・石こうボード板・けい酸カルシウム板・木部の下塗り 使用場所屋内/屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性耐久性・防カビ
1缶(1L)ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍋に入れるだけで煮物から出たアクを取り除きます。 浮き出た油を吸い取りますので、カロリーを減らしてヘルシー料理が出来ます。 アクや油だけを吸い取りますので、煮汁を減らしません。 アクや油を取りながら、そのまま落としぶたとしても使用することができます。
材質ポリプロピレン、レーヨン 寸法(cm)径20
1袋(1袋)
999 税込1,099
4日以内出荷