バンド幅(mm)7
材質ステンレス
厚さ(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプは組立ての前にアプリケーション上で軸方向に、あるいは
組み立てられる構成部品の周りで半径方向に組付けすることができます。
厚さ(mm)0.6
バンド幅(mm)7
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
広範囲の径に対応して使用できる加締めバンドです。
フックのかける位置によって加締め範囲を調整します。
半径方向からの組付けが可能です。
用途ドライブシャフトブーツなどの締結に。
自動車用。
一般産業用。
材質ステンレス(UNS S30400)
厚さ(mm)0.6
バンド幅(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ソフトスチール(PVCコート)
全長(mm)84
適合ケーブル(Φmm)22.9
取付穴径(mm)4.5
1袋
¥680
税込¥748
翌日出荷
広範囲の径に対応して使用できる加締めバンドです。
フックのかける位置によって加締め範囲を調整します。
半径方向からの組付けが可能です。
納入状態はフラット形状になっています。
用途ドライブシャフトブーツなどの締結に。
自動車用。
一般産業用。
材質ステンレス(UNS S30400)
厚さ(mm)0.8
バンド幅(mm)7
最大荷重(N)推奨加締め:2400
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジを緩めたり、締めたりすることで内蔵するスプリングの張り具合でクランプ力を調整可能です。
挟んでからでも内側調整ネジを回して力を調整できる。女性や子供も使うことができます。
材質ソフトスチール(PVCコート)
全長(mm)28
適合ケーブル(Φmm)5.7
取付穴径(mm)3.0
1袋
¥680
税込¥748
翌日出荷
360°全周シール《ステップレスイヤークランプ》はそのユニークな特徴で、漏れの発生原因となる段差がバンド内面にありません。かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。全ての材質(硬いもの・やわらかい物)に対して有効なシールが得られます。
材質ステンレス鋼
材質ソフトスチール(PVCコート)
全長(mm)48
適合ケーブル(Φmm)12.7
取付穴径(mm)3.0
1袋
¥680
税込¥748
翌日出荷
用途ドライブシャフトブーツ用汎用バンド
幅(mm)7
厚さ(mm)0.4
高さ(mm)(大)730、(小)350
最大使用寸法(mm)(大)110、(小)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
材質ソフトスチール(PVCコート)
全長(mm)76
適合ケーブル(Φmm)20.7
取付穴径(mm)4.5
1袋
¥680
税込¥748
翌日出荷
破壊トルク(Nm)4-4.6
材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)
バンド厚さ(mm)0.6
ボルト2面幅(mm)7
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
用途ブーツバンド
高さ(mm)-
小径(Φmm)-
大径(Φmm)-
メーカー汎用品
材質(ブーツ)金属
主な適合車種-
ドライブシャフトやラジエーターホースのようなのカシメ式のバンドをカシメて取り付けることができるカシメ式のブーツバンド専用プライヤーです。差込角12.7mm(1/2)のソケット用ハンドルを使用して延長することやトルクレンチとスピンナハンドルを併用することで、ステンレスバンドを締め付ける際のトルク調整も可能です。
用途カシメ式のバンドをカシメ作業に
全長(mm)240
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
開口寸法(mm)14
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質ソフトスチール(PVCコート)
全長(mm)64
適合ケーブル(Φmm)16.9
取付穴径(mm)4.1
1袋
¥680
税込¥748
翌日出荷
材質ソフトスチール(PVCコート)
全長(mm)54
適合ケーブル(Φmm)14.6
取付穴径(mm)3.2
1袋
¥530
税込¥583
翌日出荷
材質ソフトスチール(PVCコート)
全長(mm)40
適合ケーブル(Φmm)9.5
取付穴径(mm)3.5
1袋
¥530
税込¥583
翌日出荷
材質ソフトスチール(PVCコート)
全長(mm)35
適合ケーブル(Φmm)7.9
取付穴径(mm)3.5
1袋
¥530
税込¥583
翌日出荷
継続的な調節が可能です
仕様クランプねじ:M20×20×200
材質焼入鋼
寸法A(mm)66
寸法D(mm)0~65
寸法B(mm)144
寸法C(mm)42
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
プレスやパンチング工具のクランプに最適です
仕様クランプねじ:M12×12×125
材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)
寸法A(mm)50
寸法D(mm)0~50
寸法B(mm)140
寸法C(mm)55
1個
¥5,140
税込¥5,654
翌日出荷
継続的な調節が可能です
仕様クランプねじ:M16×18×160
材質焼入鋼
寸法A(mm)56
寸法D(mm)0~55
寸法B(mm)130
寸法C(mm)37
1個
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
プレスやパンチング工具のクランプに最適です
仕様クランプねじ:M20×20×200
材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)
寸法A(mm)60
寸法D(mm)0~85
寸法B(mm)175
寸法C(mm)70
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
プレスやパンチング工具のクランプに最適です
仕様クランプねじ:M16×18×160
材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)
寸法A(mm)50
寸法D(mm)0~75
寸法B(mm)140
寸法C(mm)55
1個
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
プレスやパンチング工具のクランプに最適です
仕様クランプねじ:M12×14×125
材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)
寸法A(mm)50
寸法D(mm)0~50
寸法B(mm)140
寸法C(mm)55
1個
¥5,270
税込¥5,797
翌日出荷
仕様Tスロットボルトと一緒に御利用下さい。(最大高で御利用いただくには長さ160mmのボルトが必要です。)
エスコ品番EA637CD-2
材質鍛造焼入鋼、亜鉛メッキ仕上
質量(g)1600
寸法A(mm)60
寸法D(mm)85
寸法B(mm)175
寸法C(mm)70
ボルト穴径(Φmm)21
1個
¥5,990
税込¥6,589
翌日出荷
継続的な調節が可能です
仕様クランプねじ:M12×12×100
材質焼入鋼
寸法A(mm)38
寸法D(mm)0~35
寸法B(mm)88
寸法C(mm)27
1個
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
継続的な調節が可能です
仕様クランプねじ:M16×16×160
材質焼入鋼
寸法A(mm)56
寸法D(mm)0~55
寸法B(mm)130
寸法C(mm)37
1個
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
継続的な調節が可能です
仕様クランプねじ:M12×14×100
材質焼入鋼
寸法A(mm)38
寸法D(mm)0~35
寸法B(mm)88
寸法C(mm)27
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
プレスやパンチング工具のクランプに最適です
仕様クランプねじ:M20×22×200
材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)
寸法A(mm)60
寸法D(mm)0~85
寸法B(mm)175
寸法C(mm)70
1個
¥7,860
税込¥8,646
翌日出荷
プレスやパンチング工具のクランプに最適です
仕様クランプねじ:M16×16×160
材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)
寸法A(mm)50
寸法D(mm)0~75
寸法B(mm)140
寸法C(mm)55
1個
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
仕様Tスロットボルトと一緒に御利用下さい。(最大高で御利用いただくには長さ160mmのボルトが必要です。)
エスコ品番EA637CD-1
材質鍛造焼入鋼、亜鉛メッキ仕上
質量(g)900
寸法A(mm)50
寸法D(mm)75
寸法B(mm)140
寸法C(mm)55
ボルト穴径(Φmm)17
1個
¥4,220
税込¥4,642
翌日出荷
1個
¥469,800
税込¥516,780
30日以内出荷
ステンレスタイプ
がっちり固定して屋外で使える
材質ステンレス
幅(mm)7.96
使用温度範囲(℃)-80~500
引張強度(kg)114
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。自分の必要なサイズにカットして使用することが可能です。継ぎ金具はホースバンド同寸の延長に使用できます。
用途一般産業、自動車関連用。標準タイプのクランプで化学、建設、空調配管、下水管などの締結用。
最小径(Φmm)76.2
材質スクリュー:ステンレス(SUS410)、バンド:ステンレス(SUS201)、ハウジング:ステンレス(SUS301)
ボルト頭部形状6角(8.0mm)
バンド幅(nm)12.7
ドライブシャフトブーツのブーツバンドを締めるときに使用します。またカッター付なので余分な部分もカットできます。
用途ドライブシャフトのブーツバンドの締付けや切断
全長(mm)225
バンド幅(mm)10(使用幅)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類締付金具付
材質ステンレス
強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。
材質SUS316
幅(mm)4.6
厚さ(mm)0.25
色白銅
使用温度範囲(℃)-80~538
引張強度(N)600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
チェーン調整、リアタイヤを取り外す作業などリア周りのメンテナンスには欠かせないリアスタンドです。
一人でリアスタンドを掛けることに不安を感じている方でも、安心かつ簡単に使用できるリアスタンド。
バネクランプ機構付きのU型アタッチメントにより、スタンドがスプールから外れにくくなっています。
車両へワンタッチでセットしたら、スタンドを支えることなく楽々リフトアップが可能です。
リフトダウン時もスプールに固定されているので車体をおろした反動でスタンドが外れにくくなっています。
リアスタンド本体は、新形状フレームと鋳造アームの採用により安心の剛性感。
リフトアップ時にはローラーが浮いてフレームが接地する構造にすることで、作業時の安定感が向上。
寸法(mm)高さ調整:242-343 / 幅調整:260-410
径(Φmm)スプール対応径:14~18※推奨径18
耐荷重(kg)200
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
オエティカ純正クランプのインサート付イヤークランプ(PG154)、アジャスタブルクランプ(PG159、PG163)、ステップレスイヤークランプ(PG167)の組付けに最適です。
優れた強度と強い加締め荷重を実現しています。
手早く、簡単な組付けが可能です。
用途自動車修理や一般産業向けに。
トラスコ品番340-1652
材質スチール鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,688
税込¥4,057
当日出荷
ドレーン、チューブ、カテーテルを挿入部から垂直に固定する固定具。5~40Frのドレーンやチューブ、カテーテルを挿入部から垂直に固定します。アジャスタブルクランプと鋸歯状ストラップでチューブを安全、確実に固定し、ずれや動きを防ぎます。フレックスウェアー皮膚保護剤が挿入部周囲の皮膚を保護します。挿入部の皮膚の観察が可能です。外縁部には粘着テープがついています。
適合チューブ内径(Φmm)5~40Fr
アズワン品番65-0546-81
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000078
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5個)
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ