リアサスペンションにイニシャルアジャスター等に使用するレンチシリーズ!
用途GT-PLR用。
トラスコ品番227-7057
全長(mm)9
サイズP5
質量(g)0.1
本体寸法(mm)9×9×2
部品番号37
1個
¥89
税込¥98
5日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
材質バネ用鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス
形状E形止め輪
材質SUS304
種類Eリング
ケース寸法(mm)64×130
RoHS指令(10物質対応)対応
リンク式や250cc以上のクラスに多く使用されているリヤサスのスプリングテンション調整ナット70mm前後に噛ませやすいリングスパナ
用途リアサス調整向け
色ブラック
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
材質ステンレス
形状E形止め輪(Eリング)
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締めつけ力が得られます。締め付けスピードが早く作業性に優れています。
用途下向きでのねじ締め用。組立ラインでの作業などに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
最大締付トルク(N・m)10.3
付属品ビット(+)2×65G、継手BPN-2F
トラスコ品番125-4375
形状ストレート
全長(mm)187
質量(g)830
能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト)
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.2
ビット差込部(mm)6.35
ホース継手G1/4
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
爪形状フック形
商品構成単品
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
リアサスペンションにイニシャルアジャスター等に使用するレンチシリーズ!
厚さ(mm)5.0
スパナ口径(Φmm)70
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
代表車種KLX125CGF
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
ボトムブラケット・ヘッドセット・サスペンションなどのロックリングを外すスパナです。
適合Φ40-46
全長(mm)190
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
「コードレスだからさっと面取り」
2枚刃&長寿命チップにより優れた面取り性能
2種類の仕上げ面(C面・R面)
目盛付きアジャストリングで簡単に面取り量が調整可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、C面チップ2個(本体装着)、ノブ、六角棒スパナ、トルクスドライバー、M8六角ナット×2、M8六角穴付特殊ねじ×2、電池カバー、システムケース3
質量(kg)3.9(BSL36A18X装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
モーター直流ブラシレスモーター
面取能力【軟鋼:C面取り】C0~C2、【軟鋼:R面取り】R2、【ステンレス:C面取り】C0~C1.5、【ステンレス:R面取り】R2
使用電池マルチボルト蓄電池
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)406×161×156
蓄電池電圧(V)36
関連資料メーカーカタログ(1.19MB)
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
圧倒的パワーで面取りを変える。
フル充電で25m面取り可能。
(SS400、C2での実測値)
36Vの強力バッテリを採用。
25分の急速充電。
新設計の5角形チップ採用。
チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。
チップは「サーキットべべラー CLCB-0202」と共通。
目盛り付きアジャストリングで面取り量の調整が容易。
用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業に
バッテリー容量(Ah)2.5
充電時間(分)25(充電器)
電圧(V)DC36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2
面取り角度(°)45
本体質量(kg)3.9(バッテリ・ハンドル含む)
バッテリー電圧(V)DC36
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)
付属品ノブ×1個、バッテリ(36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ4mm×1本、六角棒スパナ3mm×1本、六角ナット1種M8×2個、六角穴付き止めネジ8×25 特×2本
仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚
アズワン品番64-8464-23
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
【適合メーカー】スズキ
【対応純正品番】09280-72001
【使用箇所】フィルターカバー
【サイズ】内径:Φ105 線径:Φ3.1
【代表適合車種】
250:DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04)
350:DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99)
400:サベージ F/UP/T(86-96)・テンプター V(97-00)
650:サベージ F/U(86)・サベージ S/T/V/W/Y/K1(95-07)
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
ワイヤレスユニット、充電器、スイッチ機能の全てが、このコンパクトなデザインに
LEDステータスインジケーター
バッテリー残量表示
ペアリング状況表示
アジャストモード表示など
より広いギアレンジへの対応
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):36T、(最小):34T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有
歯数プーリー:11
色シリーズカラー
質量(g)平均302
シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ
ポート数SD300:1
ケーブル充電:EW-EC300
ギヤ歯数最大フロント(差):16T
1本
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
太刀魚ワインド専用ファインチューンモデル!。ワインド釣法に最適なドリフトアックスを太刀魚用にアジャストするため、シャフト、リング、フック、カラーを最適化し、ヒット率、フッキング率を向上させました。シャフトを短軸化したことにより太刀魚が好む滑らかなダートに調整。より激しいダートを求める場合はドリフトアックスの使用がオススメです。
用途釣り・ルアー
色グロー
タイプジグヘッド
号数20g
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
太刀魚ワインド専用ファインチューンモデル!。ワインド釣法に最適なドリフトアックスを太刀魚用にアジャストするため、シャフト、リング、フック、カラーを最適化し、ヒット率、フッキング率を向上させました。シャフトを短軸化したことにより太刀魚が好む滑らかなダートに調整。より激しいダートを求める場合はドリフトアックスの使用がオススメです。
用途釣り・ルアー
色ケイムラピンク
タイプジグヘッド
号数20g
1個
¥749
税込¥824
7日以内出荷
太刀魚ワインド専用ファインチューンモデル!。ワインド釣法に最適なドリフトアックスを太刀魚用にアジャストするため、シャフト、リング、フック、カラーを最適化し、ヒット率、フッキング率を向上させました。シャフトを短軸化したことにより太刀魚が好む滑らかなダートに調整。より激しいダートを求める場合はドリフトアックスの使用がオススメです。
用途釣り・ルアー
色ケイムラピンク
タイプジグヘッド
号数12g
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
太刀魚ワインド専用ファインチューンモデル!。ワインド釣法に最適なドリフトアックスを太刀魚用にアジャストするため、シャフト、リング、フック、カラーを最適化し、ヒット率、フッキング率を向上させました。シャフトを短軸化したことにより太刀魚が好む滑らかなダートに調整。より激しいダートを求める場合はドリフトアックスの使用がオススメです。
用途釣り・ルアー
色グロー
タイプジグヘッド
号数15g
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
太刀魚ワインド専用ファインチューンモデル!。ワインド釣法に最適なドリフトアックスを太刀魚用にアジャストするため、シャフト、リング、フック、カラーを最適化し、ヒット率、フッキング率を向上させました。シャフトを短軸化したことにより太刀魚が好む滑らかなダートに調整。より激しいダートを求める場合はドリフトアックスの使用がオススメです。
用途釣り・ルアー
色グロー
タイプジグヘッド
号数12g
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
太刀魚ワインド専用ファインチューンモデル!。ワインド釣法に最適なドリフトアックスを太刀魚用にアジャストするため、シャフト、リング、フック、カラーを最適化し、ヒット率、フッキング率を向上させました。シャフトを短軸化したことにより太刀魚が好む滑らかなダートに調整。より激しいダートを求める場合はドリフトアックスの使用がオススメです。
用途釣り・ルアー
色ケイムラピンク
タイプジグヘッド
号数15g
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
新たな12速シマノULTEGRA R8150リアディレイラーは、1つのケージ長に集約され、
シマノ史上、最も速く、最も正確なシフティングを可能にし、高いコストパフォーマンスを発揮します。
RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上最速のリアシフティング
ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン
LEDステータスインジケーター
バッテリー残量表示
ペアリング状況表示
アジャストモード表示など
より広いギアレンジに対応
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有
歯数プーリー:11
色シリーズカラー
質量(g)平均262
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
ポート数SD300:1、充電:1
ケーブル充電:EW-EC300
ギヤ歯数最大フロント(差):16T
1本
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
DURA-ACEとして史上最も広いギアレンジを持ち、
シマノ史上、最速の変速スピードを誇るリアディレイラーRD-R9250は、レースでの勝利と自己ベストの更新に貢献します。
RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上、最速のリアシフティング
ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン
LEDステータスインジケーター
バッテリー残量表示
ペアリング状況表示
アジャストモード表示など
より広いギアレンジに対応
CFRPリアディレイラープレート
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:37T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有
歯数プーリー:11
色シリーズカラー
質量(g)平均215
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
ポート数SD300:1、充電:1
ケーブル充電:EW-EC300
ギヤ歯数最大フロント(差):16T
1本
¥91,980
税込¥101,178
9日以内出荷
システムウエアリング(重ね着)に対応するオーバーブーツアジャスト機能で靴回りにフィットしてずれにくいソール部に滑りにくい素材を配し、歩行時、作業時の安全性を向上しています
仕様履き口ゴム、ベルトアジャスター、バックルベルト
材質プリータCFA(AC高耐久性素材)
種類クリーンシューズ
グレードクラス100(目安)
靴タイプブーツ
関連キーワード
1
2
次へ