60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた接地抵抗低減作用を有し、設置工事費の節減をもたらします。 使い方が非常に簡単でポリ容器などが必要ありません。 抜群の低抵抗持続性があります。接地極を腐食させません。
成分セメント及び導電性塩を主体とする無機組成物 外観灰白色粉体
1袋(10kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

ポゾラン反応により、高強度でち密な硬化体を形成します。そのため接地抵抗低減効果に優れ、尚且つ、この効果は長期にわたって持続します。 接地極を腐食させません。土壌を汚染せず環境に負荷を与えません。 そのまま接地溝に投入に、水を散布するだけの簡単施工です。
成分導電性炭素繊維を含有するセメント系鉱物 外観灰色粉体
1箱(6kg×2袋)
10,980 税込12,078
当日出荷

TS接合の標準接着剤としてご使用ください。小口径から中口径管まで幅広くカバーします。
用途硬質ポリ塩化ビニル管専用接着剤 仕様低粘度速乾性/A筆付 規格日本水道協会規格準拠 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(25kg)ほか
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーロンテープ・グレー Rectorseal 動画あり
巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
伸び(%)600 耐熱温度(℃)-50~200 引張強度(MPa)8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セメントとカーボンファイバー(炭素系繊維材料)を主成分とした製品で化学的、機械的、電気的に大変優れた安定性を有する接地抵抗低減剤です。 既存のケミカル系の低減剤と比較して地下水の有無に関係なく良導電性を有し、経年変化も無く、長期間(半永久的)に優れた接地抵抗低減効果が得られます。 カーボン繊維の効果による接地極面積の拡大と、サージ抵抗(雷放電などに対する抵抗)の低減にも多大な効果を発揮します。また、セメントにより強度を確保されている上、腐食防止などの効果もあり、他の製品に比べて特性が抜きんでいる製品です。
用途発電所などの電気所内の設置全般。送配電用鉄塔(鉄柱)、電柱の接地。有線、無線基地局の通信設置全般。電子機器の電磁誘電誘導防止用接地。高電圧電力機器、避雷器、電子機器の接地。避雷針、電蝕防止用電極の接地。 電気抵抗値0.1Ωm 外観灰白色セメント混合粉体 曲げ強度(kg/cm2)20以上
1袋(10kg)
6,998 税込7,698
当日出荷

仕様キャップにハケが付いています。 トラスコ品番107-3165 透明 質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~60 容量(g)100 主成分シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂、すず化合物 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量110mL 危険物の性状非水溶性
1個(100g)
429 税込472
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
翌日出荷

HIOKI(日置電機)接地網
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
11,980 税込13,178
当日出荷

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

B174J ひも 玉巻 スマートバリュー 動画あり
スマートバリューひも 玉巻
店舗、オフィスでの荷造り、結束に。荷造りひものスタンダード。オフィスの必需品。
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
1巻
409 税込450
当日出荷

柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
用途一般荷造り、結束等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
厚さ(mm)1.5 寸法(mm)900×900 質量(kg)12
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

エスロンHIパイプ・ゴールド+(プラス)用接着剤です。 一般の塩ビ管にもご使用いただけます。
用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HIパイプ・ゴールド+(プラス)用 仕様低粘度速乾性/A筆付 規格日本水道協会規格準拠 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性があり、結びやすいテープタイプです。
用途一般荷造り、結束等
1巻
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
当日出荷

ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。 幅(mm)25 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-54~260 有効期限(年)製造より2年間(常温状態) 引張強度7.0Mpa 伸度(%)440 耐圧力性圧力に応じて重ね巻き 耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可) 絶縁強度(volts/mil)570 使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど 特性耐圧、耐薬品
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着成分を使用せずにテープ同志が高いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化もきわめて少ないのが特徴です。
用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品として 硬度55~65
1袋(3枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性があり、結びやすいテープタイプ
用途一般荷造り、梱包結束に。
1巻
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安価で経済的な誘引ひもで、トマト・キュウリ・ピーマン・ナスなどの果菜類、花き類やホップなどの誘引に使われています。
材質ポリプロピレン グレー
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

匠の形状と並外れた高性能。接続デバイスをワンタッチ簡単切り替え。長電池寿命と耐久設計。高速スクロールと手にフィットするデザインで快適操作。
ボタン数8 センサーアドバンス オプティカル トラッキング 無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Unifying対応)、Bluetooth 接続方式無線 対応機種Unifying USBポート、Windows7、RT、8、10以降、Mac OS X 10.08以降、Chrome OSBluetooth low energyテクノロジー対応デバイスWindows 8、10以降、Mac OS X 10.10以降、Chrome OS、Android 5.0以降 機能スクロールホイール、チルト機能 インターフェースUSB 使用電池単三形乾電池x1本 ※本体装着済み 解像度1,000dpi 到達距離(m)約10 電池寿命最大24ヵ月 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

パラチノース ピュアパラスティック パラチノース 動画あり
パラチノース「ピュアパラ」は、ゆっくり安定的に吸収される エネルギー源として、スポーツシーンで後半も頑張りたい方、。特にマラソン、トライアスロン、自転車等の持久系スポーツアスリートの方々におすすめしたい糖質です。運動前・運動中に水と一緒にそのまま、またはシェーカーで水やスポーツドリンクに混ぜる、。プロテイン、コーヒー、ヨーグルトに入れるなど、いろいろなシーンでご使用いただけます。さらさらした粉末タイプで使いやすく、砂糖の約半分の甘さで後味もすっきり。
容量(1袋)20g×10本入り 栄養成分20g(1袋あたり)エネルギー:76kcal、たんぱく質:0、脂質:0、炭水化物:19(糖質:19、食物繊維:0、食塩相当量:0
1袋(20g×10本)
1,098 税込1,186
6日以内出荷

・バイアスロンシリーズは、より素早い取り付けと、確実なアイスバーンへのグリップ性能で非金属チェーンの国内販売台数No,1 の高性能非金属チェーンです。・信頼と実績で国内自動車メーカーの純正品として採用されています。・両輪で108本のスパイクピンが安定した走行を実現します。・アイスバーンで強力なグリップ力を発揮するスパイクピン。バイアスロンでは他社非金属タイヤチェーンと比較しても圧倒的な数を採用しています。また、スパイクピンを超硬材質&マカロニ型にすることで、アイスバーンへの食い付きを飛躍的に向上させました。・トレッド素材には、高性能ポリウレタンエラストマーを採用。 通常のゴムチェーンの素材とは異なり低温に強い柔軟な素材のため、マイナス20℃の極寒でも固くならず、切れにくいのが特徴です。・トレッド、スパイクピン等高品質素材採用により、金属タイヤチェーンの約5倍の耐久性を実現しました。また、タイヤ形状にフィットしやすい立体構造で断面を厚く(MAX.12mm)設計することで耐久性を向上しています。・これまでのゴムバンド式チェーンにはフックがたくさんあり、また寒いとゴムが固くなってしまうため、装着は力のいる大変な作業でした。そこで、バイアスロンでは3箇所クイックロック機構を採用。3点締めで力を分散させているため、少ない力で面倒な締め上げとロックを同時にすることが可能です。・クイックロック機構は走行中、遠心力によりロックが締まる方向へと力が加わります。走行中に外れることはありません。・バイアスロンはクイックロック機構の採用により、金属タイヤチェーンのように締め付け部品がホイールをまたぐことなくタイヤに装着できます。そのため、走行中に大切なホイールを傷つける心配はありません。・信頼の証 JASAA認定品、バイアスロンシリーズは、一般財団法人日本自動車交通安全用品協会(JASAA)による厳しい安全性能基準をクリアしています。
セット内容クイックイージー本体(2輪分) 1セット / ハードケース 1ケース / EASYハンドル 2本 / 軍手付き腕カバー(左右ペア) 1組 / 耐水性取扱説明書 モデル2022年
1セット(2個)
特価
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

トライアスロン用に開発されたモデルの穴あきタイプ
仕様Ti-rox 長さ(mm)254 幅(mm)128 ブラック/グレー 質量(g)252
1個
23,980 税込26,378
22日以内出荷

トライアスロン用に開発されたベーシックモデル
仕様T2.0 長さ(mm)254 幅(mm)136 ハードブラック 質量(g)265
1個
11,980 税込13,178
22日以内出荷

パラチノース ピュアパラ パラチノース 動画あり
パラチノース「ピュアパラ」は、ゆっくり安定的に吸収される エネルギー源として、スポーツシーンで後半も頑張りたい方、。特にマラソン、トライアスロン、自転車等の持久系スポーツアスリートの方々におすすめしたい糖質です。運動前・運動中に水と一緒にそのまま、またはシェーカーで水やスポーツドリンクに混ぜる、。プロテイン、コーヒー、ヨーグルトに入れるなど、いろいろなシーンでご使用いただけます。さらさらした粉末タイプで使いやすく、砂糖の約半分の甘さで後味もすっきり。
容量(1袋)1kg 栄養成分(100gあたり)エネルギー:380kcal、たんぱく質:0、脂質:0、炭水化物:94.4(糖質:94.4、食物繊維:0、食塩相当量:0
1袋(1kg)
2,298 税込2,482
6日以内出荷

レース遠征時などのトライアスロン用品を効率的に管理。 4つの収納モードで荷物が多くても少なくても活躍します。
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

ロード・タイムトライアル及びオリンピックディスタンス・トライアスロン向けに開発されたCARBON BLASTのアルミバージョン。 エクステンションとアームレストプレートを一体成型し、ハンドルバーからの高さを極限まで抑えたロープロファイル形状。 ITU(国際トライアスロン連合)レギュレーションに対応するフロントリンクブリッジ、アームレスト用パッド付属。
材質アルミニウム 長さ(mm)エクステンション:165 質量(g)266 クランプ径(Φmm)31.7 間隔(mm)フロントリンクブリッジ:90(C-C)
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2022年ニューモデル AERO-R2へのマグネットバックル採用により確実な着脱を実現。トライアスロンに特化したモデル。
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボトルケージ2個のほか、CO2ボンベ2本、チューブ、サドルバッグなどが取り付け可能です。 トライアスロン用サドルアタッチメントです。サドルレールに付属のボルトで固定します。
材質アルミニウム 付属品CO2ボンベ用マウントブラケット、ボルト(ステンレス製)、ベルクロストラップ2本
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mesh and Microtex upper:通気性とサポートの強化部分を適材適所でコントロール R4 carbon injected nylon outsole:快適で効率的な出力伝達の為の適度な剛性 Powerstrap:直感的で素早く安全なクローサーシステム Transiro Powerstrap R4は非常に素早く直感的に使用できるトライアスロンシューズで短距離レースに最適です。包み込むようなパワーストラップは今までのトライアスロンシューズとは一線を画す圧倒的なフィット感です。 TRANSIRO:トライアスロンシリーズ。妥協のないサイクリング性能と、効率的なトランジションのどちらも実現するデザイン。 ROAD:滑らかな路面から厳しいパヴェまで、舗装されたあらゆる路面でパフォーマンスが発揮できるデザインと技術。
質量(g)508(size 42) 材質(アッパー)メッシュ&マイクロテックスアッパー 仕様R4アウトソール:カーボンインジェクティッド強化ナイロン
1足
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

金型や機械部品で深い位置の隅R加工に最適です。深彫でも高精度加工が可能です。
材質超硬合金 刃数4 表面処理Xs(TiAlN)コート ねじれ角強ねじれ R公差(mm)+0.020~-0.010
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


プロファイルデザインVertex 80 サドル Cr-Mo
トライアスロン、TTバイクのシートチューブ角度(78°-82°)に最適化された設計 サドル後方に隠れるようにボトルケージを配し、エアロダイナミクス性能を向上 水に強く、濡れたままでも滑りにくいアンチスリップマイクロファイバーカバー採用
質量(g)341
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロファイルデザインVertex 80 サドル TITAN
トライアスロン、TTバイクのシートチューブ角度(78°-82°)に最適化された設計 サドル後方に隠れるようにボトルケージを配し、エアロダイナミクス性能を向上 水に強く、濡れたままでも滑りにくいアンチスリップマイクロファイバーカバー採用
質量(g)320
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
429 税込472
4日以内出荷

DEDA ELEMENTIDABAR (31.7)
DABARはカーボンファイバーの強度とエキサイティングな形状をもつブルホーンバーです。 スピード、完璧な機能性を追い求めたデザインと設計がなされています。 トライアスロンとタイムトライアルバイクをライダーにフィットさせるブルホーンカーボンバーであり、そのスタイリッシュなルックスからアーバンピストのカスタムにもマッチします。
仕様ウィングアングルドロップ:0°/0mm 材質UDカーボン 形状エアロフラットバー UDカーボン 質量(g)210(420mm) ハンドル幅(mm)420 クランプ寸法(mm)31.7
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

AVEDIO(エヴァディオ)ポータブル フロア ポンプ
全てにコンパクトにまとまっているのが特徴です。トライアスロン等レース時に使用するバイクポーターケースにも収納しやすく、フレーム等にキズが付きにくい設計となっています。また、小柄な方でも容易に空気を入れることができる優れ物です。
用途FOOT幅:150mm。HANDLE幅:210mm。MAX120PSIまで対応(メーター付)。バルブは英・米・仏に対応。
1個
2,898 税込3,188
31日以内出荷