447件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷


ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,500 税込3,850
10日以内出荷

SA-101はステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.32 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,798 税込4,178
5日以内出荷

ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
10日以内出荷


フエニックス・コンタクトアダプタプレート
Phoenix Contact B24 アダプタプレートはステンレススチール製です。寸法:151 x 5 x 53 mm ( L x H x W ) 穴径:5.5 mmこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:アダプタプレート●コード番号:207-2002 アズワン品番65-7511-96
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,698 税込4,068
3日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

用途125mm×125mmのステージを他の各種ステージに取り付けたりするためのスペーサです。 材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.34 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,798 税込5,278
5日以内出荷


ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。
質量(kg)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 変換内容25mm4-M4でM16P1に
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。 背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。 LAN印字ありです。 JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。 材質(本体)PBT/PC/ナイロン 質量(g)194.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)アダプタープレート
材質アルミニウム 使用温度範囲(℃)-40~+60 耐荷重(kg)1 色(本体)ホワイト 使用環境湿度(%)RH90以下
1台
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


フエニックス・コンタクトアダプタプレート
Phoenix Contact B24 アダプタプレートはステンレススチール製です。寸法:151 x 5 x 53 mm ( L x H x W ) 穴径:5.5 mmこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:アダプタプレート●コード番号:207-2001 アズワン品番65-7518-58
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトアダプタプレート
Phoenix Contact B24 アダプタプレートはステンレススチール製です。寸法:151 x 5 x 53 mm ( L x H x W ) 穴径:5.5 mmこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:アダプタプレート●コード番号:207-2000 アズワン品番65-7514-51
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
20日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プルスタッドの距離を96mmから52mmにします。
用途バイス取り付け用プルスタッドの距離変換用 トラスコ品番208-9042 適合機種ジェラルディ・コンパクトグリップバイス 全長(mm)150 質量(kg)3.75 全幅(mm)126 全高(mm)32
1個
179,800 税込197,780
75日以内出荷

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
1個
849 税込934
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

[[MK]][[MKS]][[HK]]の高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。 [[MK]][[MKS]][[HK]]とリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。
材質(アダプタプレート)SS330相当/黒色酸化皮膜
1個
5,998 税込6,598
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)アダプタープレート BBSシリーズ
ディスクプレートはホットプレート付マグネチックスターラーRCH-1000型のプレート面を保護し、フラスコ装着のしやすさを改善します。トリプルホルダー・ブロック(2L以上)に使用できます。アダプタープレートは( )サイズ内の撹拌台のマグネチックスターラーに使用できます。
1個
17,980 税込19,778
22日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


[[LBHS]]の高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。 [[LBHS]]とリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。
材質(本体)S235JR、(Oリング)FKM、(カッティングリング)16MnCrSPb5
1個
7,698 税込8,468
36日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



TERADA(寺田電機製作所)アダプタープレート8芯LC
適用機種:FPDシリーズ、FPFシリーズ、FPNシリーズ
種別アダプタプレート8芯LC(2連式)
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷





SW-MOTECH (エスダブリューモテック)PROタンクリング(アダプタープレート付)
主な適合車種KTM 690DUKE/R 11
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)EVOタンクリング(アダプタープレート付)
適合STREET-RACKアダプタープレート用
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷