274件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。
用途建築工事等において天井仕上げ作業、内壁面作業、配管工事等で使用する高所作業台です。 仕様(社)仮設工業会認定品 トラスコ品番463-4471 タイプ組立式 床面高さ(mm)最低1370 高さ調節1370・1930・2510・3090・3600
1台
699,800 税込769,780
14日以内出荷

軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。上下部ブロックに分割が可能で、ライトバンでの移動が可能です。
用途建築工事等において天井仕上げ作業、内壁面作業、配管工事等で使用する高所作業台です。 仕様(社)仮設工業会認定品 トラスコ品番463-4462 タイプ組立式 床面高さ(mm)最低950 高さ調節950・1510・2100・2560
1台
549,800 税込604,780
10日以内出荷

パイプ製足場 ハッスルタワー ピカコーポレイション 動画あり
ピカコーポレイションパイプ製足場 ハッスルタワー
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)。四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。解体後はライトバンにも余裕で収納。
最大使用荷重(kg)100 仕様組立式(工事不要) 材質アルミ合金
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。
トラスコ品番858-6416 2018年トラスコ掲載ページ7 1213
1台
869,800 税込956,780
翌々日出荷

簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500 最大使用荷重(kg)200 トラスコ品番464-8048 材質スチール タイプ折りたたみ式 キャスターΦ130mmWストッパー付4個 キャスター径(Φmm)130 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)500
1セット
179,800 税込197,780
20日以内出荷

簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×500 最大使用荷重(kg)200 トラスコ品番464-8056 材質スチール タイプ折りたたみ式 キャスターΦ130mmWストッパー付4個 キャスター径(Φmm)130 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)500
1セット
279,800 税込307,780
7日以内出荷

軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。上下部ブロックに分割が可能で、ライトバンでの移動が可能です。
用途建築工事等において天井仕上げ作業、内壁面作業、配管工事等で使用する高所作業台です。 仕様(社)仮設工業会認定品 トラスコ品番463-4454 タイプ組立式 床面高さ(mm)最低1020 高さ調節1020・1600・2180
1台
599,800 税込659,780
5日以内出荷

折りたたみ式で持ち運び、収納が簡単です。いろいろな組み合わせが簡単です。荷物を積んだまま台車代わりに使用可能です。
用途エアコン据付作業。内装材貼り作業。屋内電気工事。車からの荷物積み降ろし、荷物搬入に。ダクト配管工事。軽天工事。 トラスコ品番464-8081 材質スチール 質量(kg)21 タイプ折りたたみ式 キャスターΦ75mm固定2個 作業床面広さ(mm)330×1200
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。 幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。 筋交いの変更により安定感を高めました。 手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg)120 仕様組立式
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パイプ製足場 ハッスルタワー(ATL-Bシリーズ) ピカコーポレイション 動画あり
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用!安全重視の設計です。組立・解体がワンタッチで行えるオートロックジョイント採用、解体後はライトバンにも余裕で収納。本体へのアウトリガー取付をアイボルトにした事で、取付/取外しが容易に可能。アウトリガーの地面設置部分をドームジョイントにした事で更に安定感がUPしました。
用途工場・倉庫などでの安全対策用、吹き抜け・体育館・施設での作業、機械メンテナンス、電気工事、幅広くお使い頂けます。 天板寸法(幅×奥行)(mm)950×485 最大使用荷重(kg)100 仕様組立式(工事不要) 材質アルミ合金 わく寸法(m)0.55×1[支柱中心] 天板寸法・幅(mm)950 天板寸法・奥行(mm)485
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイション移動式足場SNP型用手すりセット
移動式足場SNP型用の手すりセットです。 ※2m以上でご使用のときは労働安全衛生規則により、必ず本製品を付けてお使いください。
用途足場の安全対策に。 全高(m)1 材質アルミ合金 トラスコ品番542-6448 質量(kg)20.2
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長谷川工業ジッピー
労働安全衛生規則対応。独自の構造でスピーディな組立、解体可能。 作業床が開口するので、安全に内側昇降が行えます。 折り畳み式ナックル(継手)自動ロック、ワンタッチでロック解除可能。
天板寸法(幅×奥行)(mm)1830×560 最大使用荷重(kg)225 開口寸法(mm)480×460 支柱径(Φmm)50.8 設置寸法(mm)1920×680(芯々)
1セット
439,800 税込483,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m) チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。 ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
材質刃物鋼+樹脂(グリップ部) トラスコ品番378-3031 質量(g)48
1個
899 税込989
当日出荷

高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
83,980 税込92,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト 寸法r(mm)0.24以下 寸法b(mm)3.8 寸法P(mm)2.34±0.05 材質(ベルト)ゴム 寸法c(mm)1.5 角度θ(°)40° 最大速度(m/sec)40 最小プーリ径(mm)31.5
1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (337種類の商品があります)

オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-10~60 充電時間(時間)約16 充電池タイプNi-MH(ニッケル水素) 点灯保持時間20ミリ秒 点滅数(回/分)110±10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタイリッシュなシルエットが特徴のさっと羽織れるジップアップライトパーカー
種別パーカー
1枚
3,590 税込3,949
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

36V 充電式マルチツール(カットソー) HiKOKI(日立工機) 動画あり
高速切断で作業スピードアップ。ブラシレスモーターと4.0°の振動角度により、従来品異常の高速切断を実現。スターロック(STARLOCK)ブレード、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)ブレード、スターロック マックス(STARLOCK MAX)ブレードに対応。※OISブレードはご使用頂けません。ワンアクションブレード交換。ブレード交換がレバーを持ち上げるだけで行えるようになりました。4つのマグネットでブレードを仮保持し、高所作業などでの落下リスクを軽減。軽量 2.0kg (蓄電池BSL36A18X 装着時)。握りやすい周長 133mm。2灯式LEDライト搭載。LEDライトが2灯式になり、ブレードの刃先がより見やすくなりました。振動数調節ダイヤル搭載。振動数を6,000~20,000min-1の範囲で無段階に設定できます。低振動・低騒音。機構部と外側のハウジングをクッション性のある柔らかなゴムで絶縁し、振動を低減しています。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2(BSL 36A18X装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000( ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時) モーター直流ブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)359×130×88(BSL 36A18X装着時) 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:4.8 適合ブレードスターロック(STARLOCK)、スターロック プラス(STARLOCK PLUS)、スターロック マックス(STARLOCK MAX)専用 ※OISブレードは使用不可 振動角度(°)4.0(両側合計)
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度すべてを照らすLED照明
用途イベント会場、工事現場、倉庫作業等に最適。 寸法(mm)土台:257×325 全長(mm)850 質量(kg)約15 光源SMD2835 色温度(K)5500-6000 使用環境温度(℃)-20~50 LED寿命(時間)約30000 明るさ(Lm)20000 防水性IP20屋内型 ライト寸法(mm)155×525 入力電源(V)AC100-240 電球の種類LED 照射角度(°)360
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッとふくだけで洗浄、ウイルス除去、除菌ができます。2度拭きいらずで、作業性アップ。減容ボトル
仕様●容量:2.5kg●材料:成分/界面活性剤(アルキルベタイン、アルキルアミンオキシド)、金属イオン封鎖剤、除菌剤 アズワン品番65-3727-36
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

現行の普通紙と比較して発色性を向上、更なる画質アップを実現。ポスターや大判チラシ、簡易POPなどの印刷に適しています。
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

RAZORSTAR次世代セラミック砥粒を使用した超高速研削で超長寿命なファイバーディスクです。マキビシ形状で尖った新型セラミック砥粒がワーク材を貫き続けます。 ワーク材とのコンタクトが最小の独自砥粒形状とスペシャル耐熱コーティングの使用によりワーク材の焼けを最小化します。ノートンのファイバーディスク用バックアップパッドをご使用ください。
用途ステンレス、普通炭素鋼、特殊鋼、鋳物、アルミなどの重研削・面取り・粗バリ取り作業に トラスコ品番697-4543 材質次世代型構造セラミック砥粒 レザースター 990S 長さ(mm)100 幅(mm)100 粒度36+ 厚さ(mm)0.7 イエロー
1箱(25枚)
8,798 税込9,678
翌日出荷

キャスター付360度LEDアップライト グリーンクロス 動画あり
360度全てを明るく照らします。最大20000ルーメンで明るいです。キャスター付きで楽に運ぶことができます。脚に連結プラグが付いているので最大7台まで連結できます。5mコード付きです。
用途360度明るく照らすのでイベント会場や屋内の工事現場、倉庫での作業に最適です。 材質鉄・ダイカストアルミニウム 寸法(mm)ライト部:Φ155×高さ525、土台:幅325×奥行257 質量(kg)15 電源(V)AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×257×850 光源SMD2835 色温度(K)5500-6000 使用環境温度(℃)-10~50 使用場所屋内 LED寿命(時間)約30000 照射角度(°)360
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷

サニーサイドアップミドルタワーケース
フルメッシュ構造ケース「MESHROOM S」を横置き型にしてレイアウトを変更することでライザケーブルを使用せず3.4スロットの大型VGAもサポートしたフルメッシュ構造のコンパクトケースです。 先代の「MESHLICIOUS」に比べ、さらに拡張性が向上し、ライザーケーブルを使用せず最大3.4スロットのGPUにも対応します。 コンパクトなケースながら最大で3.4スロットまでの大型VGAをサポート。 VGAの長さも325mmまで、幅も136mmまで対応します。 最大で奥行き150mmのATX電源も搭載が可能でシステム構成に合わせて柔軟な対応が可能です。 フロント、両サイド、トップ、ボトム、リアと全てにおいてメッシュ構造なので、非常に通気性が良く、冷却性に優れているケースです。 レイアウトを見直すことでより広い空間を確保し、コンパクトPCケースながらもCPUクーラーの高さは142mmまで対応します。 水冷も最大240mmラジエーターを2基搭載可能となっており、カスタム水冷PCとしてもオススメのケースとなっております。 フルメッシュ構造で拡張性の高い小型ケースを待ち望んでいたユーザーに朗報と言えるでしょう。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):最大6●ドライブベイ(3.5インチ):最大3●ファンサポート(フロント):120mm or 140mm●ファンサポート(リア):80mm or 92mm●ファンサポート(右サイド):80mm or 92mm●ファンサポート(左サイド):120mm or 140mm●ラジエーターサポート(ボトム):240/280mm●ラジエーターサポート(左サイド):120/140/240/280mm 材質スチール ケース形状タワー 質量(kg)3.2 ブラック サイズW167×H363×D247mm 対応マザーボードMini-ITX、Mini-DTX
1個
22,390 税込24,629
5日以内出荷

優れた光沢とソフトな感触が特徴のミシン刺しゅう糸。 272色の豊富なカラーバリエーションです。 ワンポイント刺しゅうやステッチの飾り縫いで、オリジナルにセンスアップ。 ソーイングの楽しさが拡がります。 ミシンメーカーに対応した色目も揃えています。 金銀糸・アルミカラー糸はエコテックス規格100製品分類Ⅱを取得しています。
用途飾り縫い・ミシン刺しゅう 仕様カバー 材質ポリエステル 方向左ねじり 針規格ミシン針(11~14) 番手50
1箱(3巻)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

サニーサイドアップMini-ITXケース
フルメッシュ構造ケース「MESHROOM S」を横置き型にしてレイアウトを変更することでライザケーブルを使用せず3.4スロットの大型VGAもサポートしたフルメッシュ構造のコンパクトケースです。 先代の「MESHLICIOUS」に比べ、さらに拡張性が向上し、ライザーケーブルを使用せず最大3.4スロットのGPUにも対応します。 コンパクトなケースながら最大で3.4スロットまでの大型VGAをサポート。 VGAの長さも325mmまで、幅も136mmまで対応します。 最大で奥行き150mmのATX電源も搭載が可能でシステム構成に合わせて柔軟な対応が可能です。 フロント、両サイド、トップ、ボトム、リアと全てにおいてメッシュ構造なので、非常に通気性が良く、冷却性に優れているケースです。 レイアウトを見直すことでより広い空間を確保し、コンパクトPCケースながらもCPUクーラーの高さは142mmまで対応します。 水冷も最大240mmラジエーターを2基搭載可能となっており、カスタム水冷PCとしてもオススメのケースとなっております。 フルメッシュ構造で拡張性の高い小型ケースを待ち望んでいたユーザーに朗報と言えるでしょう。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):最大6●ドライブベイ(3.5インチ):最大3●ファンサポート(フロント):120mm or 140mm●ファンサポート(リア):80mm or 92mm●ファンサポート(右サイド):80mm or 92mm●ファンサポート(左サイド):120mm or 140mm●ラジエーターサポート(ボトム):240/280mm●ラジエーターサポート(左サイド):120/140/240/280mm 材質スチール 質量(kg)3.2 サイズW167×H363×D247mm 対応マザーボードMini-ITX、Mini-DTX
1個
22,390 税込24,629
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 36 V dc 4極 LC1Dシリーズ
Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格へ
仕様●コイル電圧:36 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO + 2NC●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:99mm●動作温度 Min:-5℃ アズワン品番65-7304-99
1個
31,980 税込35,178
欠品中

新たなDURA-ACEホイールラインアップの中で最軽量であるリムブレーキ用C36チューブラーホイールは、山岳賞に値するパフォーマンスを発揮します。 特徴 高さ36 mmフルカーボンリム 外リム幅:28 mm 製品の仕様 モデル番号:WH-R9200-C36-TU-F 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:リムブレーキ タイヤ|タイプ:チューブラー スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:クイックリリースタイプ シール|ハブ:コンタクト リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133 寸法(mm)(O.L.D. )100 ブラック 直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0 質量(g)602 リム幅(mm)外部:28 シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ 固定方法軸:クイックリリースタイプ スポーク数16 タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28" リムh(mm)36 ホイールサイズ700C
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

【これまでにない長期無償サービス 購入後7年間の無償保証/メンテナンス品7年間無償提供】必要な機能をコンパクトに凝縮した世界最小のハイパフォーマンスモデル ・装置寿命7年/100万ページの高耐久設計 ・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積 ・カラー/モノクロ毎分36ページ ・標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性 ・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現 ・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 ・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下 ・ランニングコスト、カラー約11.7円/モノクロ約2.8円 ・ファーストプリントタイム約6.3秒 ・1000BASE-Tに標準対応 ・Google Cloud Printに対応 ・無線LAN標準搭載によりNFC機能とアプリでかんたんモバイル印刷
印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式 用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm 仕様ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷 付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM 種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒 電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2% 規格VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録 消費電力(W)動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1 エコマーク認定認定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)449×552×360 対応OSWindows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10 本体質量(kg)約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない) インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホスト メモリー容量標準/最大:1GB/1GB 解像度600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi 耐用寿命7年または100万ページ ウォームアップ時間約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時) 坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg) 印字速度【A4横】カラー36枚/分、モノクロ36枚/分、【A3】カラー20枚/分、モノクロ20枚/分、自動両面:【A4横】カラー27枚/分、モノクロ27枚/分、自動両面:【A3】カラー18枚/分、モノクロ18枚/分 フォントPCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体 ファーストプリント時間(秒)カラー:約6.3、モノクロ:約6.3 給紙容量トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下 排紙方法【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚 稼動音(dB(A))動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降) トナー定着方式乾式電子写真方式 使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと 表示色・階調各色256階調(1670万色) 対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNET エネルギー消費効率(kWh/年)99、区分:プリンターA エコマーク認定番号18 155 061
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
主な適合車輌型式(トヨタ)GR86[R3/11~現在](ZN8) 主な適合車輌型式(三菱)eKカスタム[H25/6~H31/3](B11W)、eKクロス[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、eKクロススペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、eKスペース[R2/3~現在](B34A、B35A、B37A、B38A)、[H26/2~R2/3](B11A)、eKスペースカスカム[H26/2~R2/3](B11A)、eKワゴン[H31/3~現在](B33W、B34W、B35W、B36W、B37W、B38W)、[H25/6~H31/3](B11W)、デリカ D:3[H23/10~H28/1](BM20)、デリカ[H23/10~H28/1](BVM20)、デリカバン[H23/10~H28/1](BVM20) 主な適合車輌型式(日産)AD[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、ADエキスパート[H18/12~H27/4](VAY12,VJY12,VY12,VZNY12)、NV200バネット[H28/1~現在](M20,VM20,VNM20)、[H21/5~H28/1](M20,VM20)、NV350キャラバン[R3/10~R4/4](CS4E26,CS8E26,CW4E26,CW8E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H29/7~R3/10](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H28/7~H29/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、[H24/6~H28/7](CS4E26,CW4E26,CW8E26,KS2E26,KS4E26,VR2E26,VW2E26,VW6E26)、ウィングロード[H17/11~H30/3](JY12,NY12,Y12)、エクストレイル[H25/12~R4/7](NT32,T32)、[H27/5~R4/7(ハイブリッド)](HT32,HNT32)、[H19/8~H25/12](NT31,T31,TNT31)、[H20/9~H27/5(ディーゼル車)](DNT31)、エルグランド[H22/8~現在](PE52,TE52,PNE52,TNE52)、キックス[R2/6~R4/7](P15)、キャラバン[R4/4~現在](CN4E26,CS4E26,CN8E26,CS8E26,KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26,VN2E26,VN6E26,VR2E26)、[R3/10~R4/4](KS2E26,KS4E26,KS6E26,KS8E26)、キューブ[H20/11~R2/3](NZ12,Z12)、[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、キューブ キュービック[H17/5~H20/11](BGZ11, BNZ11,BZ11,YGNZ11,YGZ11, YZ11)、ジューク[H22/6~R2/6](F15,NF15,YF15)、シルフィ[H24/12~R3/10](TB17)、セレナ[R1/8~現在](GC27,GFC27,GFNC27,GNC27,HC27,HFC27)、[H28/8~R1/8](C27,GC27,GFC27,GFN27,GNC27,HC27,HFC27)、[H27/7~H28/8](C26,FNC26,FPC26,FNPC26,HC26,HFC26,NC26)、[H22/11~H27/7](C26,FC26,FNC26,HC26,HFC26,NC26)、[H17/5~H22/11](C25,CC25,CNC25,NC25)、ティーダ[H16/9~H24/8](C11,JC11,NC11)、ティーダ ラティオ[H16/10~H24/10](SC11,SJC11,SNC11)、デイズ[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズハイウェイスター[H31/3~現在](B43W、B44W、B45W、B46W、B47W、B48W)、[H25/6~H31/3](B21W)、デイズルークス[H26/2~R2/2](B21A)、デュアリス[H22/8~H26/3](KJ10,KNJ10)、[H19/5~H22/8](J10,KJ10,KNJ10,NJ10)、ノート[R2/12~現在](E13,SNE13)、[H28/11~R2/12](E12,NE12,HE12)、[H24/9~H28/11](E12,NE12)、[H17/1~H24/9](E11,NE11,ZE11)、ノートオーラ[R3/8~現在](FE13,FSNE13)、フェアレディZ[H20/12~R3/9](HZ34,Z34)、ブルーバードシルフィ[H17/12~H24/12](G11,KG11,NG11)、プレサージュ[H18/5~H21/8](PU31,TNU31,TU31)、マーチ[H22/7~現在](K13,NK13)、[H19/6~H22/7](AK12,BNK12,YK12)、ラティオ[H24/10~H28/12](N17)、ラフェスタ[H16/12~H24/12](B30,NB30)、リーフ[H29/10~現在](ZE1)、[H24/11~H29/10](AZEO)、[H22/12~H24/11](ZEO)、ルークス[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A)、ルークスハイウェイスター[R2/3~現在](B44A、B45A、B47A、B48A) 主な適合車輌型式(スズキ)ランディ[H28/12~R4/8](SC27,SGC27,SGNC27) 主な適合車輌型式(スバル)BRZ[R3/7~現在](ZD8)、SUBARU XV[H29/5~現在](GT3,GT7,GTE)、WRX S4[R3/12~現在](VBH)、[H26/8~R3/3](VAG)、WRX STI[H26/8~R2/4](VAB)、インプレッサ[H19/6~H20/10](GH2,GH3,GH7,GH8)、インプレッサ G4[H28/10~現在](GK2,GK3,GK6,GK7)、[H23/12~H28/10](GJ2,GJ3,GJ6,GJ7)、インプレッサ XV[H24/10~H29/4](GP7)、インプレッサ XV[H25/6~H27/10(ハイブリッド)](GPE)、インプレッサ スポーツ[H28/10~現在](GT2,GT3,GT6,GT7)、[H23/12~H28/10](GP2,GP3,GP6,GP7)、インプレッサ スポーツ[H27/7~H28/10(ハイブリッド)](GPE)、フォレスター[R2/10~現在](SK5、SKE)、[H30/7~R2/10](SK9、SKE)、[H24/11~H30/7](SJ5,SJG)、[H21/1~H24/11](SH5,SH9,SHJ)、[H19/12~H21/1](SH5)、レヴォーグ[H26/6~R2/10](VMG,VM4)、レガシィ B4[H26/10~R2/8](BN9)、[H24/5~H26/10](BM9,BMG,BMM)、[H21/5~H24/5](BM9)、レガシィ アウトバック[H26/10~R3/12](BS9)、[H24/5~H26/10](BRF,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9,BRF)、レガシィ ツーリングワゴン[H24/5~H26/10](BR9,BRG,BRM)、[H21/5~H24/5](BR9) 構成部品スピーカー信号入出力コード(20P) 適合メーカースズキ/スバル/トヨタ/日産/三菱
1個
8,775 税込9,653
9日以内出荷

【これまでにない長期無償サービス 購入後7年間の無償保証/メンテナンス品7年間無償提供】高画質・高精細・高性能、世界最小のハイスペックモデル ◎装置寿命7年/100万ページの高耐久設計 ◎世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積 ◎カラー/モノクロ毎分36ページ ◎標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性 ◎ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現 ◎厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 ◎TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下 ◎ランニングコスト カラー約11.7円/モノクロ約2.8円 ◎ファーストプリントタイム約6.3秒 ◎1000BASE-Tに標準対応 ◎AirPrint/Google Cloud Printに対応 ◎無線LAN標準搭載によりNFC機能とアプリでかんたんモバイル印刷 ◎PostScript3Emulation搭載 ◎解像度1200dpi
エコマーク認定認定 エコマーク認定番号18 155 061
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

高揚程タイプのため高所での作業に適します。早送り装置付き。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 ストローク(mm)1250 オレンジ テーブル高さ(mm)475~1725 車輪取り換え:TJB-150C、TJBL-150C(自在ストッパー付)、TK-150C(固定) 機能早送り装置付 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 足踏回数(回)早49/遅129
1台
209,800 税込230,780
20日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スキャナー一体型モデル スキャナーとプリンター部を完全に一体化した軽量コンパクトボディ Wi-Fi機能搭載で無線LANに簡単接続 ダイナミック セキュリティ対応プリンター
仕様【ランニングコスト】(インク1セットでの出力可能枚数) 約4.3円 (10610枚)、【複数枚プリント】最大99部、【読み取り速度】カラー:3.81cm(1.5インチ)/秒(最高読み取り速度)、モノクロ:11.43cm(4.5インチ)/秒(最高読み取り速度)、【スキャニングモード】24bit RGB カラー、8bitグレースケール、1bitモノクロ、【保存可能領域】ネットワーク共有フォルダー(ネットワーク経由)、外部メモリ(USB経由)、電子メール 付属品セットアップインクカートリッジ(K:69mL / C、M、Y:69mL)、プリントヘッド、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカー、セットアップ ポ スター、電源コード、クイックリファレンスガイド 質量(kg)58.2 種類原稿:白紙、フォト用紙、古紙・リサイクル紙、半透明用紙、青写真 シリーズDesignJet 適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India )、REACH、EPEAT Silver、CE センサーCIS / 48bit カラー入力 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1403×605×1155 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(±10%) 機能スキャン機能:自動原稿サイズ検知、プレビュー、 自動アライメント(原稿の傾き補正)、青写真、背景の除去、圧縮率の変更、 カラーオプション、濃度、コピー機能:自動原稿サイズ検知、背景の除去、コントラスト、 カラーオプション、バックグラウンドノイズの除去、 自動アライメント(原稿の傾き補正)、コピー枚数:最大99部 最大消費電力(W)動作時:35以下、待機時:3.5以下、スリープ時:0.2 インターフェース4.3インチ タッチスクリーン メモリー容量1G(RAM/仮想領域含む) 原稿サイズ最大サイズ:914×8000mm(JPEG)、914×5000mm(PDF)、610×15000mm(TIFF) ※TIFF、JPEGは200dpi時、PDFは200dpiおよび300dpi時。 解像度印刷:最高2400×1200dpi、光学:600dpi、読み取り:200、300、600dpi 保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証 印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)、高速エコノ: 約25秒 紙厚(mm)最大用:0.8 保存形式可能ファイル:TIFF、JPEG、PDF 有効読取幅(mm)914 給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し 稼動音(dB(A))動作時:47、待機時:16 インク4色(染料:C、M、Y、顔料:K)※ ダイナミック セキュリティ対応プリンター。 拡大/縮小50~400%(1%単位) 色数4色 グリーン購入法適合 商品タイプ複合機
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

幅166mmから200mmまでのタブレットに対応(最大厚さ11.5mm)。フロアスタンドにタブレット画面を固定し、手ブレを起こさずに写真や動画を撮影。高さ調節幅74.5cm - 157cm)。チルト(傾き)とヘッド部分の360度回転で好みのビュー角度に調整可能。三脚部分からタブレットホルダーを着脱可能(キャリーバッグ付属)。携帯に最適
用途タブレットをプレゼンテーションに活用。ポータブルディスプレイとして使用。展示会で情報キオスクをセットアップ。手ブレを起こさずに動画や写真を撮影。付属のキャリーバッグで三脚を携帯 幅(cm)61 長さ(cm)61 角度調整範囲280
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

M.2 PCIe NVMe SSDをPC/サーバーに追加してシステムの速度とパフォーマンスをアップグレード M.2 PCIe NVMe SSD(M-Key)1枚をサポート U.2(SFF-8639)ホストインターフェイス ネイティブOSサポートで簡単なセットアップ PCIe旧バージョンとの下位互換性あり
用途U.2(SFF-8639)スロットの空きを使用してM.2 NVMe SSDをコンピュータ/サーバーに追加。システム速度を上げ、内部データストレージを増強。コンピュータ/サーバーソリューションの構築・アップグレードを行うIT専門家、システムインテグレータ、PCヘビーユーザーに最適。超高速データアクセスを提供。高性能ワークステーションに最適 幅(mm)70 レッド 質量(g)36 長さ(cm)10 湿度(%RH)15- 90 保存温度(℃)-25~+70 高さ(cm)0.7 動作温度(℃)+5~+50
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

USB-C - ストレートスルーRS232 DB9 シリアルアダプタ 高速ボーレート921.6Kbps 再起動後も、割り当てられたCOMポート値を維持 リモート ウェイク アップと電源管理対応 Windows/macOS/Linux対応 アップストリームおよびダウンストリームデータ送信を行うためのデュアルバッファ USBバスパワー対応 - 外付け電源アダプタが不要
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適。産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御。バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POS機器を接続。衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続。シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム 長さ(mm)428 ブラック 高さ(mm)20 質量(g)36 ポート数1 対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、macOS 10.11 and 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5~85 コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス 保存温度(℃)-20~100 製品幅(mm)35 動作温度(℃)-10~80 ケーブル長(cm)42.8 伝送速度(Mbps)480(USB 2.0) USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-C[24ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプオス - オス
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

高揚程タイプのため高所での作業に適します。早送り装置付き。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 トラスコ品番115-7891 ストローク(mm)1220 質量(kg)100 オレンジ 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム テーブル高さ(mm)405~1625 均等荷重(kg)350 車輪取り換え:TJB-150C、TJBL-150C(自在ストッパー付)、TK-150C(固定) テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 テーブル寸法奥行(mm)900 テーブル寸法幅(mm)600 機能早送り装置付 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 足踏回数(回)早25/遅66
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

キャスター付きタブレットスタンド:ストッパー付きのキャスターを使用。7インチ型から11インチ型のタブレット各種に対応(幅16.8cm - 20cm、最大厚さ10.5mm、耐荷重900g)。手動フル調整:360度回転により画面の縦長・横長設定が可能。上下振り280度、左右振り360度、伸縮式の支柱で床から92.5cm - 146.8cmの幅で高さを調整。安定性:安定したベース(500mm x 500mm)に頑丈なロック式キャスターが4個付いた設計。ペダルでキャスターのストッパーを操作。ビデオ会議、医療機関、教育機関などに最適。互換性:多機種に対応するユニバーサル型タブレットスタンド。iPad(9.7 - 10.2インチ iPad、9.7インチ - 10.9インチ iPad Air、7.9インチ iPad mini)、Samsung Galaxy Tab、Android タブレット各種。簡単セットアップ:ドライバー1本で簡単組み立て(ドライバー非同梱)。調整可能クランプつきの着脱式タブレットホルダーで端末を両側から挟み、脱落を防止
用途タブレットをプレゼンテーションに活用。ポータブルディスプレイとして使用。会議室や教室の間でタブレットの固定セットアップを移動 長さ(mm)50 幅(cm)50 高さ(m)1.5 質量(kg)3.8 保証期間5年間 静止耐荷重(kg)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 特性高さ調節:925mm~1468mm、回転機能、角度調節
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷