21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。 キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。
用途ノーマルスロットルホルダー専用
1個
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノーマルスロットルハウジングをそのまま使用し、ハイスロットル化が可能な「ハイスロットルパイプ」です。モンキー・ゴリラ(キャブレター車)ノーマルスロットル比、約23%(23.3~23.7%)ハイスロットル化が可能。モンキー(FI)ノーマルスロットル比、約10%ハイスロットル化が可能。スロットルパイプ本体はプラスチック製で、ラバーグリップの抜けやまわりを防止するリブを設けております。スロットルパイプエンドは貫通タイプを採用。ノーマルグリップにも対応。
付属品オリジナルグリップ 適合(キャブレター)ノーマル/TAKEGAWA製PC18/PC20/PD22/PE24) 適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1600008~/AB27-1000001~1899999)12Vモンキー(FI)(AB27-1900001~)Ape50(AC16-1000001~1599999)Ape50(FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)XR50 Motard(AD14-1000001~)XR100 Motard (HD13-1000001~)
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷

好評のNICEネオグリップの非貫通タイプ 小排気量バイク用の短めのグリップ
全長L(mm)110 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm)31 寸法N(mm)108 内寸N(mm)108
1セット(2本)
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


スズキ小排気量スクーターにある特殊サイズに合わせたグリップです。
全長L(mm)116 タイプ貫通タイプ 最大径D(mm)Φ34
1セット(2本)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。 スポーツ走行やサーキット走行に非常に有効です。キタコ製キャブレターKIT専用となります。
用途ビッグキャブレター用 セット内容スロットル本体×1、左右グリップ×1、グリップワイヤー×1、スロットルケーブル×1 材質樹脂製スロットル
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。
用途グリップの補修など。 全長L(mm)約125 タイプ非貫通 内径(Φmm)(左)20(右)24 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右) グリップ径(Φmm)31 長さ内寸(mm)約119
1セット(2本)
529 税込582
当日出荷


ドレスアップに最適なハンドルグリップです。スズキミニスクーター専用の小径ハンドルパイプに適合します。
1セット(2本)
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

≪PROGRIPとは?≫。ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。。≪スタンダードラバー≫。従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。。≪GP GELシリーズ≫。長距離ツーリングにおすすめのやわらかめグリップ!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!「耐震ゲル」よりも更にソフトな「GPゲル」素材を採用しツーリングでの手の疲労軽減に効果絶大!!あらゆる気象条件路面状況車両状況に対応しエンジンや路面、双方からの振動を柔軟に吸収します。※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。。≪耐震GELシリーズ≫。レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐える適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。
内径(Φmm)(左右)22/25
1セット(2本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

飽きのこないシンプルなデザインです。
全長(mm)120 付属品樹脂製バーエンドキャップ タイプ貫通タイプ 内径(Φmm)22.2/24(スロットル側) ハンドル径(Φmm)22.2(7/8インチ)ハンドル用 外径(Φmm)約31
1セット(2本)
859 税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バイク用ヘルメット。フルフェイスタイプ。SG規格適合品。
用途原付・スクーター・小型・中型・大型車(全ての排気量のバイクに対応) サイズフリー(57~61cm)
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



使い易いスイッチ、握り易いグリップ! グリップヒーターの欠点だった握りの太さを解消。最小径33mm(インチグリップは37mm)を実現!! 通常のグリップと同等の握り心地で違和感なく使用可能です。 さらに、エンドキャップを目立たない様にフラットに近い形状に見直しいたしました。 もちろん従来品同様オープンエンド、クローズエンドどちらにも対応いたします。 握り易さを考慮したスリムなデザインを採用。 新しいヒーター構造で熱の伝達が早い。 かんたん操作の別体式スイッチで好みの温度に調整可能。 電気的ロスの少ないデジタルパルス式スイッチを採用。 電圧制御機能付きで低電圧時も安心。 スイッチには耐久性の高いシリコンラバーを採用。 バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応(エンドキャップ付属) グリップ部分におけるゴム材の耐候性・耐久性を大幅にUP。
1セット
7,198 税込7,918
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。_x000D_ スポーツ走行やサーキット走行に非常に有効です。キタコ製キャブレターKIT専用となります。
1セット
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


材質はグリップ素材として実績のあるエラストマーを採用! 8耐参戦レーシングチームのアドバイスによる完全オリジナルデザイン。
長さ(mm)122 タイプ貫通型 ハンドル径(Φmm)22.2 外径(Φmm)約30
1セット(2本)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリップ回り止めのリブが無いスロットルスリーブ。リブを削る必要が無いので、カスタムグリップへ交換する際などに便利。アクセル操作をスムーズにするスロットルスペーサー付き。純正スリーブは車種により白色や灰色、黒色の仕様がありますが、目立ちにくい黒色で設定しています。
用途グリップ交換時に邪魔になる突起をなくしたスロットルスリーブ。リブを削る必要がなくなり、グリップ交換の作業時間を短縮。スイッチボックスとグリップの摩擦を低減するスロットルスペーサー付属 グリップ長さ(mm)【推奨】115(貫通グリップの場合です。非貫通グリップを使用する場合、2-4mm長いグリップを使用してください。) 適合車種アドレスV125S/Sベーシック/SS[L0/3]※Sリミテッド[L1/3]は不可。 / アドレスV125/G[K5/6/7/9、L3]※Gリミテッド[K7/9]は不可。アドレス110[CE47A]
1個
999 税込1,099
3日以内出荷