2ピンのMICプラグです。
仕様パッケージ:MICタイプ
寸法(mm)シェル:16
品番63-3109-31
定格125V/5A
寸法(Φmm)ケーブル挿入部径(最小):6.2
コネクタ形状正芯プラグ
絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)1000
抵抗(MΩ)接点(DC1A):15
ピン数(ピン)2
アズワン品番63-3109-31
結線方法はんだ
最大定格電圧(V)1分/1000(AC.V.rms)
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ショルダー/ウエスト/手提げの3WAY軽量ミニカメラバッグ。付属のショルダーベルトを取り付けてのショルダーバッグとしてだけでなく、背面に収納されたウエストベルトでウエストバッグとしても。
用途ショルダーカメラバッグ
付属品ショルダーベルト/中仕切り2枚
質量(g)410
内寸(mm)200×150×85
バッグインバッグにも便利なハンドル付き小型軽量カメラケース。付属のショルダーベルトを取り付けて単体でのショルダーバッグとしてだけでなく、上部のハンドルで取り出しがしやすいバッグインバッグとしても便利。中のインナーフラップは、カメラと収納時にストラップパーツで背面の液晶画面に傷がつかないように保護します。
用途カメラバッグ
付属品ショルダーベルト
質量(g)230
内寸(mm)上部140-底部100×180×95
装備背面ベルトループ
収納の目安ミラーレスカメラor小型一眼レフ+交換レンズ1本+アクセサリー
安心の全数日本検査 山梨県の自社工場で製造から検査まで実施しており製品の品質を重視しています。
シンプル設計で簡単操作 必要な機能に絞り込んだシンプルで使いやすい設計とリモコンでの簡単操作ができます。VESA規格<300x200mm>に対応しており壁掛けも可能です。(壁掛け金具は別売となります)。
65インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。発色性がよく広い視野角を持ったISPパネルを搭載しており、動画や写真で鮮やかな映像を楽しむことが出来ます。また、フレームレスでスタイリッシュな外観です。
インターフェイスはHDMI端子を3系統搭載しています。またUSB端子にUSBメモリを差し込み、付属のリモコンで操作することで簡単に動画や写真の再生が可能なので、デジタルサイネージとしてもご使用いただけます。
付属品リモコン、リモコン用電池x2、テレビスタンド、スタンド取付ビス、保証書・取扱説明書
質量(kg)約17
電圧(V)100
出力ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1
電源AC100V、50/60Hz
消費電力145W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1446x831(895)x76 (250) (スタンド含む)
入力HDMIx3、コンポジットビデオx1、コンポーネントビデオx1
コントラスト比1200:1
解像度3840×2160
電気代の目安5290
入力端子HDMIx3、コンポジットビデオ・音声x1、コンポーネントビデオx1
VESAマウント(mm)300x200 M6
スピーカー10W+10W
色(本体)ブラック
画面サイズ65型
出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1
画素数3840x2160
アスペクト比16:9
パネル4K
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1446x831x76
発売年2025年
モニターサイズ65型
パネル駆動方式IPS/ADS
輝度(cd/m2)350
応答時間(ms)8
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
低価格シリーズ、軽量化タイプです。キー無、キー有の選択可能です。17種類(3~100)の減速比があります。
用途各種工場向け設備(半導体、工作機、食品、印刷機、自動車など)に。
材質鋼
「静音」「高剛性」「高精度」サーボモータ用精密減速機VRGシリーズ。
振動、騒音低減に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用。その強みを最大限に生かし、静音化を実現しました。減速機ケースにインタナルギヤを直接歯切りして高剛性化しました。コンパクト頑強なボディから高い出力トルクを発揮します。バックラッシ 0.05°(3分)の高精度シリーズ。精密な位置決めに威力を発揮。高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化。省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上します。潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長期間メンテナンスの必要がありません。全機種とも密閉充填方式なので、取付姿勢が自由自在に選択できます。工場出荷時に規定量のグリースを充填しているので、到着後そのままご使用いただけます。また、各社サーボモータ、各シリーズの取付に対応しており、モータと減速機の取付も簡単です。
変速機タイプ遊星ギア
取付方式フランジ取付
タイプ延長軸出力
フランジタイプTYPE3
電源タイプデュアル, シングル
RoHS指令(10物質対応)対応
低価格シリーズ、軽量化タイプです。キー無、キー有の選択可能です。17種類(3~100)の減速比があります。
用途各種工場向け設備(半導体、工作機、食品、印刷機、自動車など)に。
付属品キー材
材質鋼
パネル取り付け型の丸型コネクターです。伝統的に無線機のマイクロホンの接続に使われてきたため通称でマイクコネクターと呼ばれますが限定した用途ではありません。丸型メタルコネクターの中では安価でピンも太く信号用から電力用まで様々な用途に使うことができます。
4ピンのMICプラグです。
品番63-3109-33
アズワン品番63-3109-33
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1
寸法d(mm)34
寸法D(Φmm)52
冬場の低温・低湿な環境でも造膜性がよく、密着性に優れます。
低粘度で作業負荷を軽減。造膜助剤配合でスムーズな乾燥。
帯電防止剤配合により、ホコリの付着を軽減。
pH8.7
成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、帯電防止剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
比重1.03
臭気特異臭
外観乳白色液体
粘度(mPa・s)3.3
標準塗り面積(1回塗り)(m2)1200~1800
1個(18L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
倍率8倍
対物レンズ有効径(mm)24
材質プリズム:BaK4
コーティングフーリーマルチコート、フェイズ(位相差)コート、高反射コート
実視界(°)6.2
視界見掛:46.9度、1000m先:108m
ひとみ径(Φmm)3
アイレリーフ(mm)12
至近距離(m)約5
目幅35~70mm
防水性窒素ガス充填による防水
寸法(cm)9.5×6.7×4.3
質量(g)223
セット内容双眼鏡本体、ストラップ(ナロー)、ソフトケース、取扱説明書
仕様三脚取付不可
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
スピーディな取り出し・移動・収納性に徹底的にこだわった充実のプロ仕様カメラバッグ。本体前面と背面はできる限り同じデザインに設計。前後を逆に背負うことで、上蓋をオープンにしたままの状態でも蓋が邪魔にならない外開きでも使用可。短距離は4点式ハンドベルトで素早く移動。機動力重視の方にお勧めです。
色ブラック
PC用品などの周辺機器をスッキリ収納。モバイルバッテリー、SDカードやUSBメモリー、マウス、コード類はもちろん、。撮影機材や文具など幅広く活用できます。仕事や旅行などの移動シーンで大活躍。持ち手付きなので、インナーケースとしてだけでなくバッグとしても使えます。ファスナーは開きやすいダブルファスナーを採用。着脱可能な中仕切りを2枚付属。内部にはネットポケットを装備しています。
付属品中仕切り2枚
外寸(mm)(約)W235×H75×D160
内寸(mm)(約)W200×H50×D130
製品質量(g)(約)200
素材ポリエステル、他
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
3面+メイン収納で、ガジェット整理をレベルアップ!!。PC用品などの周辺機器をスッキリ収納。モバイルバッテリー、SDカードやUSBメモリー、マウス、コード類はもちろん、。撮影機材や文具など幅広く活用できます。仕事や旅行などの移動シーンで大活躍。持ち手付きなので、インナーケースとしてだけでなくバッグとしても使えます。ファスナーは開きやすいダブルファスナーを採用。着脱可能な中仕切りを3枚付属。内部にはネットポケットを装備しています。
付属品中仕切り3枚
外寸(mm)(約)W250×H100×D180
内寸(mm)(約)W230×H(60+15)×D160
製品質量(g)(約)320
素材ポリエステル、他
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
コンパクトデジカメ・ガジェット類を保護する機能性重視のカメラポーチ。収納部はカメラとスマホが各1台収納できるダブルポケットで、ファスナーは左右どちらからでも開閉できる使いやすいダブルファスナー仕様。メインポケットには高級コンパクトカメラやアクションカメラを収納できるスペースを確保。サブポケットにはスマートフォン(最大でiPhone XRに対応)やモバイルWi-Fiルーターを収納。また、製品正面のバンジーコードにはミニ三脚など小物類を固定でき、両サイドのメッシュポケットには小型のアクセサリー類が収まります。取付は背面の縦横方向どちらでも対応できる2本のベルトループ、または付属のカラビナで。
用途コンパクトデジタルカメラケース
その他iPhone XR 収納可
付属品カラビナ
幅(mm)ベルトループ:縦/70,横/80
質量(g)110
内寸(mm)カメラ収納部:130×80×(上部)40-(下部)30、スマホ収納部:155×80×10
安心の全数日本検査。スタイリッシュなフレームレス外観。高画質な4K。VAパネル使用。壁掛け対応。
付属品リモコン、リモコン用電池x2、テレビスタンド、スタンド取付ビス、保証書・取扱説明書
質量(kg)約23.5
電圧(V)100
電源AC100V、50/60Hz
消費電力216W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1667 x 957(1018) x81(285)(スタンド含む)
電気代の目安10500
入力端子HDMI×3、コンポジットビデオ×1、コンポーネントビデオ×1
VESAマウント(mm)400x300 M8
スピーカー15W+15W
色(本体)ブラック
画面サイズ75型
出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1
画素数3840x2160
アスペクト比16:9
パネル4K
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1667 x 957x81
発売年2024年
モニターサイズ75型
輝度(cd/m2)350
応答時間(ms)6.5
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
軽くて履き心地の良い安全ショートブーツです。特に制電性能に優れた防塵素材を採用しています。安定した除電性能を持つ軽量な発泡ウレタンソールです。着脱に便利なファスナー仕様です。かかと部分に名札が付いてます。先芯は樹脂製です。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器に。医薬品・バイオ・化学・包装に。
材質アッパー部分:ポリエステル100%(超制電素材)、ソール:PU(発泡ポリウレタン)、先芯:樹脂製
色ホワイト
タイプ電気抵抗値 1.0×10の7乗Ω
足幅EEE
ISOグレード5
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム用ウエアです。センターファスナー、レギュラーカラー仕様のスタンダードな上衣です。
用途精密機器製造業や医薬品業界の包装、パッケージングの工程、食品業界に。
材質本体:ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)
色ホワイト
ISO規格7
RoHS指令(10物質対応)対応
スタイリッシュなフレームレス外観。高画質な2K。VAパネル使用。壁掛け対応<VESA100x100>。
1個
¥30,980
税込¥34,078
9日以内出荷
用途精密機器製造業や医薬品業界の包装、パッケージングの工程。食品業界。
トラスコ品番203-4411
材質本体:ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)
色ホワイト
サイズLL
股下(cm)78
ウエスト(cm)68~110
ISO規格7
RoHS指令(10物質対応)対応
1着
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ