897件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Loox LEDテープライト12Vと24V用のアルミ放熱バーです。
トラスコ品番851-4269 材質アルミニウム 長さ(mm)1000 幅(mm)10 取付面付け 質量(g)40 仕上素地
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

材質取付ビス(六角穴付皿):ステンレス、ボディーフレーム:アルミ押出材 A6063S-T5 仕様個数:ボディーフレーム×1、パネル×2、ゴム足×4、取付ビス(六角穴付皿)×8 付属品六角レンチ シルバー 表面処理パネル:表面シルバーアルマイト、裏面無処理 材質(ゴム足)ポリウレタン 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板 A1050P 表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
1台
1,598 税込1,758
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ペルチェ素子に温度差を与え、発電する実験に最適です。
材質アルミ 寸法(mm)40×40×25 質量(g)27
1個
591 税込650
当日出荷

熱伝導率が非常に高い膨張黒鉛を使用したセラミック系の放熱プレートです。反応耐性・自己潤滑性に大変優れています。
材質膨張黒鉛 厚さ(mm)1 寸法(mm)210×297(A4サイズ) 質量(g)90 耐熱温度(℃)300(直火・電子レンジ不可)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

RaspberryPiのUSBやEthernetコントローラの放熱用に適しています。
材質アルミニウム サイズ(mm)14×14×6 アズワン品番4-189-11
1個
89 税込98
当日出荷

本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。 熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。 薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。 属製のヒートシンクと比べて軽です。 表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱 仕様難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94) 厚さ(mm)0.13 寸法(mm)120×250 黒色(表面) 使用環境温度(℃)-25~120 使用環境湿度(%)0~85 熱抵抗(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


軽量・コンパクトな簡易シート。炎天下では銀色を外側にし防暑断熱効果で熱をシャットアウト。寒い時は金色を外側にして体温の放熱防止。
寸法(mm)1400×2200×0.012 質量(g)62 アズワン品番64-5100-89
1個
189 税込208
当日出荷

作業台(作業用踏台) エム・あい 動画あり
衛生的でリサイクルが出来る、伝導性がいい、放熱性が高い特徴があるアルミ素材を活かしたスノコです。一般のスノコとして使って頂く以外にも、パソコン等機器の下に置いたり、DIYのパーツとして使用して頂けます。アパレル、食品物販、DIY等、多様に使用して頂いている人気商品です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、物品の置き台を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 材質アルミ
1枚
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイン性に優れ、表面処理は高級感のあるヘアライン処理をしています。 熱対策を考慮したヒートシンク形状の自然空冷ケースです。 アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。
材質(上カバー・下カバー)アルミ押出材、(パネル)アルミ板、(取付ビス)鉄、(ゴム足)ポリウレタン 寸法W(mm)111.2 寸法a(mm)99.2 パネル幅(mm)112
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

発熱する機器に取付け、熱放散により温度を下げる商品です。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

プラズマディスプレイの冷却用素材として使われている高級素材を採用しています。熱伝導性が非常に高く、モバイル機器の熱を効率的に放熱します。 CPUなどの高熱部に貼るだけで、効率よく熱を逃がします。 小さなサイズなので、ノートパソコンの排気口をふさぐことなく、自由なレイアウトで貼ることができます。 コンパクトサイズなので、ゲーム機やACアダプタなどの小さな機器にも使えます。
材質放熱アルミ板(防汚処理)、高熱伝導シリコーン
1個(2個)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

冷凍食品からお肉、お魚まで素早く解凍 食材をのせるだけで電気もガスも不要
材質アルミニウム、エージータフ加工 板厚(mm)4 外寸法(縦×横×高さ)(mm)300×185×15
1個
4,998 税込5,498
欠品中

固定と熱伝導の一石二鳥。 張り付けるだけで効率のよい熱伝導と部品固定ができます。 対象物を選びません。 放熱用シリコン・コンパウンドは不要です。
種類その他 材質(フィラー)酸化アルミニウム/(キャリアー)アルミニウム 外形寸法(mm)43×43×0.15 抵抗(熱抵抗)3.4℃cm2/W 難燃性UL94V-O 接着剤強粘着性アクリル接着剤 熱伝導率(W/mk)0.5 剥がれ強度(MPa)0.862(125psi)
1パック(3枚)
859 税込945
当日出荷

材質/仕上(カバー)A1100P/カラーメタリックシルバー、(シャーシ)A1100P/カラーメタリックシルバー、(取付ビス)真鍮/ニッケルメッキ、(ワッシャー)真鍮/ニッケルメッキ 色(カバー)メタリックシルバー 色(シャーシ)メタリックシルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
1,081 税込1,189
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アルミの持つ特性をそのまま活かしたテープです。 約310℃の耐熱性と優れた熱伝導性を持ちます。 耐久性、耐薬品性に優れています。
用途メッキマスキングに。 放熱用テープとして。 シール用途に。 トラスコ品番256-5588 アズワン品番65-1952-06
1巻
23,980 税込26,378
当日出荷

サンワサプライ放熱ファン
エコ商品
追加用のファンとしてご使用いただけます。CP-FANS-Aに比べて低騒音のファンです。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.063/0.079 inchH2O 付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル 材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂 質量(g)370 使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと) 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.14/0.12 電圧(V)100 使用工具プラスドライバー/手袋 入力12/10W 電源コード(m)2※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。 騒音値(dB)24/27d 最大風量(m3/min)1.11/1.35 回転速度(min-1[r.p.m])1400/1600 RoHS指令(10物質対応)対応 期待寿命(時間)25000/60℃
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

サンワサプライ放熱ファン
エコ商品
サーバラックの追加用のファンとして使えます。1つのプラグで2台のファンがつなげる、2股電源ケーブルが付属しています。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.233/0.276 inchH2O 付属品取付け用ネジ(8本)、フィルター(2枚)、リテーナ(黒いガード2枚)、2股電源ケーブル(1本) 材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂 質量(g)550 使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと) 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.24/0.21 電圧(V)100 使用工具プラスドライバー/手袋 入力18/16W 電源コード(m)2 騒音値(dB)42/45d 最大風量(m3/min)2.5/2.9 回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100 電源プラグ3P※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

サンワサプライ放熱ファン
エコ商品
追加用のファンとしてご使用いただけます。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.197/0.216 inchH2O 付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル 材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂 質量(g)370 使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと) 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.16/0.14 電圧(V)100 使用工具プラスドライバー/手袋 入力13.5/12W 電源コード(m)2 騒音値(dB)38/41 最大風量(m3/min)1.92/2.22 回転速度(min-1[r.p.m])2500/2900 RoHS指令(10物質対応)対応 期待寿命(時間)25000/60℃
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

サンワサプライ放熱ファン
エコ商品
サーバラックの追加用のファンとして使えます。1つのプラグで3台のファンがつなげる、3股電源ケーブルが付属しています。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.233/0.276 inchH2O 付属品取付け用ネジ(12本)、フィルター(3枚)、リテーナ(黒いガード3枚)、3股電源ケーブル(1本) 材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂 質量(g)550 使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと) 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.24/0.21 電圧(V)100 使用工具プラスドライバー/手袋 入力18/16W 電源コード(m)2 騒音値(dB)42/45d 最大風量(m3/min)2.5/2.9 回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100 電源プラグ3P※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷

サンワサプライ放熱ファン
エコ商品
サーバラックの追加用のファンとして使えます。山洋電気製のファンです。
仕様最大静圧:0.233/0.276 inchH2O 付属品取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナ(黒いガード)、電源ケーブル 材質フレーム/アルミニウム 羽根/樹脂 質量(g)550 使用温度範囲(℃)-30~60(結露なきこと) 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.24/0.21 電圧(V)100 使用工具プラスドライバー/手袋 入力18/16W 電源コード(m)2 騒音値(dB)42/45d 最大風量(m3/min)2.5/2.9 回転速度(min-1[r.p.m])2700/3100 電源プラグ3P※ご使用は屋内のみでお願い致します※裏面のガードとして、TK-FG120N ファンガードを取付けることができます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

クールテックを素材に塗装することで、素材表面の放射率が向上し、より多くの熱を放射することが可能になります
用途パソコン筐体、ヒートシンク、LED照明器具、エンジン部品等 仕様前処理:脱脂又はブラスト 乾燥時間(分)予備乾燥:10(80℃)、焼付乾燥:20(380℃) 耐熱温度(℃)200 適合材アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板 膜厚(μm)15~30 希釈剤50B・100Bシンナー 塗装スプレー、塗装回数:1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)20~40 危険物の性状非水溶性 つやツヤ有 標準塗布量(g/m2/回)120
1缶(1kg)ほか
6,998 税込7,698
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RNCシリーズのラック本体枠用の天板です。非磁性で軽量のアルミニウム製です。放熱用の穴が開口しています。※放熱天板は、RNCシリーズラック本体枠と一緒にご依頼ください。
1枚
12,980 税込14,278
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

片手で持ち運べるサイズに折り畳み可能!9段階の角度に調整できる、ポータブルノートパソコンスタンドです。ノートパソコンの高さを変えることで目線を上げることができ、作業中の姿勢を改善します。
仕様対応サイズ:~17.3インチノートパソコン、~12.9インチタブレット セット内容ノートパソコンスタンド本体、ケース 材質アルミ合金、鉄、シリコン 寸法(mm)折りたたみ時:幅約40×奥行約245×高さ約15、組み立て時:幅約40~約180×奥行約245×高さ約45~約147 シルバー 質量(g)約235 耐荷重(kg)約5 可動範囲(mm)幅約45~約163×奥行き約245×高さ約55~約150
1個
1,898 税込2,088
欠品中

アイネックスM.2 SSD用放熱板
エコ商品
M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に適します。 M.2 SSD用放熱板/熱伝導両面テープのセットです。 放熱板の厚さは1mmです。 小型PCやNUCなど、設置スペースが特に狭い場合に最適です。 表面の銅メッキ処理により、熱伝導率向上が期待できます。
付属品熱伝導両面テープ (厚さ: 0.125mm) 材質アルミニウム 表面処理銅メッキ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×70×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
4日以内出荷


信越化学工業放熱用オイルコンパウンド G-777
エコ商品
放熱用シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンオイルを基油にアルミナなど熱伝導性のよい粉末を配合したグリース状の製品です。広い温度範囲にわたり優れた熱酸化安定性、電気特性などを有し、高い放熱効果を発揮します。
用途パワートランジスタ、IC、CPUなど半導体デバイスの放熱。サーミスタ、熱電対などの測定個所との密着。熱機器類発熱体とヒートシンクとの間の充填など 使用温度範囲(℃)-40~200 ちょう度190 比重(25℃)3.2 外観白色グリース状 熱伝導率(W/mk)3.3 粘度(Pa・s)(25℃)140 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(90g×1本)ほか
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RNCシリーズのラック本体枠用の側板です。非磁性で軽量のアルミニウム製です。放熱用の穴が開いています。ワンタッチで容易に着脱できます。※放熱側板は、RNCシリーズラック本体枠と一緒にご依頼ください。
1式(2枚)
64,980 税込71,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Raspberry Pi 5専用の放熱型DINレール(35mm)取付型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。DINレール取付ブラケットは、はめ込み式で容易に脱着が可能です。カバー内部は、熱伝導突起有り付属の熱伝導シートが付属しています。発熱の多いCPU、RAMに熱伝導シートを付けご利用下さい。
付属品熱伝導シート 材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板 シルバー 使用温度範囲(℃)-20~+80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×30×96 耐荷重(g)300 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)173.4
1台
2,798 税込3,078
3日以内出荷

Raspberry Pi 4B専用のDINレール取付型ヒートシンクケースです。(35mmDINレール用)。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。
材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板 シルバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×30×98
1台
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱伝導性に優れています。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 電気絶縁性です。 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。 UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845) 従来品よりも低臭タイプです。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)0.1 構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性) 主な用途電気・電子用 特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノートパソコンスタンド:ノートPCを目の高さに引き上げ、自由な角度調整で快適に作業。作業効率が向上するデスク用ノートPCスタンド(シルバー)。26.9 x 22.6cmの高さ調節可能な台座は、最大10kgまでのノートパソコンに対応。優れた安定性と調節機能:台座の滑り止めパッドとフロントフランジが安定性を確保し、急な角度でもノートパソコンをしっかり固定。机から最大12cmまでの高さと角度を調節可能パソコン高さ調整台。また、付属のツールで関節テンションの調節も可能。優れた通気性&放熱性:放熱口つきのアルミ構造により、ノートパソコン下の通気性を改善。冷却ファンのノイズやハードウエアの過熱を抑え、デバイスの性能と寿命を向上させるエアフロー設計。コンパクトなデザイン:頑丈なベース部分はわずか19.9 x 21.4cmの省スペース設計。滑り止めパッドが接地面にしっかりと密着。PCスタンドを安定させデスクを保護。パソコンケースに収納可能な軽量(714g)折りたたみ式ラップトップスタンド。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
長さ(mm)269 幅(mm)226 質量(kg)0.7 シルバー 高さ(mm)50 間口(mm)226 耐荷重(kg)10 保証期間5年間 高さ調節あり 調節範囲(mm)33.2~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状 ・高照度LEDチップを144個使用。120°の広角照射で広範囲に光が届きます ・背面を覆う大型フィンが熱発散を助け、熱によるLEDの故障リスクを抑制 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
用途駐輪場・駐車場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質灯体:ADC12アルミニウム+ガラス、ステー:鉄 質量(kg)約2.65 使用温度範囲(℃)-40~60 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)50 角度(°)ステー調節:約180 コード長さ(m)約5/3芯(アース線付) 全光束(Lm)約7300(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×181×70 ランプ効率(Lm/W)145 芯数3 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内、屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×144個 防水性IP66(生活防水) 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【容易な貼り付け加工】フレキシブル性に優れ、粘着テープが付いており、曲面・円筒状等の被加熱面に容易に貼り付けられます。 【速い昇温速度】高熱伝導のアルミ箔と両面テープで発熱体を挟み込んでいるため熱応答性に優れ、速い昇温が可能です。 【構造図】シリコーンコードヒーターを0.03mm 厚のアルミ箔で挟み込み、貼り合せた構造になっています。 放熱面に付いている剥離紙を剥がし、平面や曲面の被加熱物に簡単に取付けられます。
用途電気冷蔵庫、温蔵庫の凍結防止冷凍ショーケースの霜取り、曇り取り用配管関係の保温、凍結防止用温床、育苗器、理化学機器の保温 容量公差±10% 絶縁抵抗(MΩ)100/DC500V 最高耐熱温度(℃)120 リード線1000L 発熱密度(W/cm2)0.1
1枚
8,698 税込9,568
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用 エスコ品番EA943SC-12 材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用 エスコ品番EA943SC-25 材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
1個
5,380 税込5,918
翌日出荷

熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用 エスコ品番EA943SC-19 材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷