398件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称Aluminium, Powder 等級化学用 CP 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式Al 濃度(%)≧99 比重d≒2.699 化学組成Al 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0062-93 危険物の類別非危険物 特性水に触れると可燃性ガスを発生、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量26.98 CAS登録番号7429-90-5
1本(500g)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

アルミペースト。 アルミを主体とした金属粉末を配合した超耐熱焼付き防止剤。
用途マフラーフランジボルト・ナット等 成分鉱油・アルミニウム粉末 液色 危険物の類別非危険物
1本(5g)
359 税込395
当日出荷

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど 材質アルミ 質量(g)10 危険物の類別非危険物
1袋
539 税込593
当日出荷

ゲルコートに混ぜて使用すると製品の表面にアルミの層ができ、アルミ加工ができるようになります。
用途樹脂の強度アップ・滑り止めに 使用方法透明ゲルコートに混ぜて使用すれば製品表面にアルミ面を出すことができます。 危険物の類別非危険物 入数(本)1
1個(90g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称酸化アルミニウム 等級化学用 CP 化学式Al2O3 濃度(%)≧98.0 化学組成Al2O3 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0062-98 危険物の類別非危険物 特性呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量101.96 CAS登録番号1344-28-1 別称アルミナ
1本(500g)
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
22,980 税込25,278
欠品中

名称銅(粉末) 等級一級 化学式Cu 濃度(%)≧99.6 化学組成Cu 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0063-86 危険物の類別非危険物 特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (消化器) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量63.546 CAS登録番号7440-50-8
1本(500g)
2,998 税込3,298
当日出荷

接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付が容易です。ロウ付がきれいに仕上がり、ロウ材の余分な使用も抑えられます。使用する分だけロウ材とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ないです。RoHS対応商品です。
付属品かくはん用ヘラ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合アルミ硬ロウ(RZ-101)粉末アルミロウ(RZ-151) トラスコ品番376-9283 タイプ液状 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20g)
959 税込1,055
当日出荷

名称マグネシウム(粉末) 等級一級 化学式Mg 濃度(%)≧98.0 化学組成Mg アズワン品番89-0065-15 危険物の類別非危険物 特性水に触れると可燃性ガスを発生、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量24.305 CAS登録番号7439-95-4 別称マグネシウム(40mesh)
1本(500g)
4,998 税込5,498
当日出荷

アルミ粉末の反応熱を利用し、火を使わずに水を注ぐだけで簡単にお湯が沸かせます。 BOX本体は耐水・保温性に優れた紙製品(特許申請中)でできた湯わかし器です。 キャップ付きのスパウト袋をご利用いただくと、そのままポットとして保温し、必要な量だけを注ぐことが可能です。 広口のファスナー袋をご利用いただくと、お湯を沸かしながらレトルト食品や缶詰類の温めにもご利用いただけます。 A4サイズのコンパクトサイズですので、防災用避難袋に収納できます。
トラスコ品番328-3704 セット内容湯わかしBOX本体×1個、アルミミナフォーム製保温袋×1枚、専用発熱剤×2個、ファスナー袋×1個、キャップ付スパウト袋×1個 質量(g)240 有効期限製造後6年
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:アルミニウム●作業温度:580℃●全長:70mm●内容量:粉末アルミロウ4g、フラックス6g●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品 アズワン品番65-9248-45
1個
1,400 税込1,540
翌々日出荷

名称酸化鉄(II) 等級化学用 CP 化学式FeO 濃度(%)50 粒径(μm)約75 化学組成FeO 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0064-93 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量71.84 CAS登録番号1345-25-1 別称酸化第一鉄
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

日新インダストリーラスタージンクミニ
亜鉛フレーク粉末と光輝性アルミ粉を使用することにより、メッキ色に一番近い光輝性仕上げです。エポキシ樹脂を使用しているので素地との密着が良く、上塗り可能で作業性が広がります。塗装時のタレがなく、乾燥時間も短い1液タイプです。部分補修に最適な少量タイプ、現場ですぐ使える便利な刷毛付きです。
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。 トラスコ品番855-0806 材質主成分:亜鉛末(フレーク粉末)、アルミ粉、エポキシ樹脂、溶剤 質量(g)158 主な用途船舶、鉄部 危険等級 アズワン品番64-8601-60 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1mL 2018年トラスコ掲載ページ3 1248 危険物の性状非水溶性
1缶
1,198 税込1,318
当日出荷

大容量の流動性のある粉末、顆粒や穀物を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。内側ロッドは斜めに開いているため、下から順に開口し、粉末を採取します。軽量のアルミニウム製。分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。採取方法は画像を参照ください。採取粉末が硬い場合や、密集している場合にはT字ハンドル(別売1942H-35)と組み合わせてお使いください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ 長さ(mm)スロット:122 全長(mm)1485 質量(g)1350 深さ(mm)(採取可能)最大1090 最大幅(mm)スロット:22 本体径(mm)35 最大容量(mL)(採取)525 スロット数(個)6
1本
81,980 税込90,178
18日以内出荷

大容量の流動性のある粉末、顆粒や穀物を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。内側ロッドは斜めに開いているため、下から順に開口し、粉末を採取します。軽量のアルミニウム製。分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。採取方法は画像を参照ください。採取粉末が硬い場合や、密集している場合にはT字ハンドル(別売1942H-35)と組み合わせてお使いください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ 長さ(mm)スロット:122 全長(mm)1985 質量(g)1700 深さ(mm)(採取可能)最大1450 最大幅(mm)スロット:22 本体径(mm)35 最大容量(mL)(採取)700 スロット数(個)8
1本
94,980 税込104,478
18日以内出荷

大容量の流動性のある粉末、顆粒や穀物を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。内側ロッドは斜めに開いているため、下から順に開口し、粉末を採取します。軽量のアルミニウム製。分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。採取方法は画像を参照ください。採取粉末が硬い場合や、密集している場合にはT字ハンドル(別売1942H-35)と組み合わせてお使いください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ 長さ(mm)スロット:122 全長(mm)985 質量(g)1020 深さ(mm)(採取可能)最大730 最大幅(mm)スロット:22 本体径(mm)35 最大容量(mL)(採取)340 スロット数(個)4
1本
72,980 税込80,278
18日以内出荷

大容量の流動性のある粉末、顆粒や穀物を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。内側ロッドは斜めに開いているため、下から順に開口し、粉末を採取します。軽量のアルミニウム製。分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。採取方法は画像を参照ください。採取粉末が硬い場合や、密集している場合にはT字ハンドル(別売1942H-35)と組み合わせてお使いください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ 長さ(mm)スロット:116 全長(mm)2485 質量(g)2300 深さ(mm)(採取可能)最大1805 最大幅(mm)スロット:22 本体径(mm)35 最大容量(mL)(採取)860 スロット数(個)10
1本
169,800 税込186,780
18日以内出荷

アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別蓄圧式 質量(kg)約3.9 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)-30~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

アルミ スパイラルサンプラー専用のT字ハンドルです。採取の際に力を加えることができます。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ 本体径(mm)35
1本
53,980 税込59,378
18日以内出荷

1610A-2000 アルミ 粉末用 スロットサンプラー 直径25mm 2000mm長 マクセル 動画あり
流動性のある粉末や顆粒を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。軽量のアルミニウム製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。採取方法は動画(製品はステンレス仕様です)および画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ 全長(mm)2000 質量(g)1340 深さ(mm)(採取最大)1290 横幅(mm)スロット:13 縦(mm)スロット:120 本体径(mm)25 最大容量(mL)(採取)245 スロット数(個)7
1本
99,980 税込109,978
18日以内出荷

1210J-900 アルミ 粉末用 スロットサンプラー 直径50mm/900mm長 マクセル 動画あり
大容量の流動性のある粉末や顆粒を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。軽量のアルミニウム製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。採取方法は動画(製品はステンレス仕様です)および画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ 全長(mm)935 質量(g)1500 深さ(mm)(採取可能)最大730 横幅(mm)スロット:27 縦(mm)スロット:100 本体径(mm)50 最大容量(mL)890 スロット数(個)3
1本
99,980 税込109,978
18日以内出荷

1610A-2500 アルミ 粉末用 スロットサンプラー 直径25mm 2500mm長 マクセル 動画あり
流動性のある粉末や顆粒を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。軽量のアルミニウム製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。採取方法は動画(製品はステンレス仕様です)および画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ 全長(mm)2500 質量(g)1620 深さ(mm)(採取最大)1850 横幅(mm)スロット:13 縦(mm)スロット:120 本体径(mm)25 最大容量(mL)(採取)350 スロット数(個)10
1本
149,800 税込164,780
18日以内出荷

1610A-600 アルミ 粉末用 スロットサンプラー 直径25mm 600mm長 マクセル 動画あり
流動性のある粉末や顆粒を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。軽量のアルミニウム製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。採取方法は動画(製品はステンレス仕様です)および画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ 全長(mm)600 質量(g)465 深さ(mm)(採取最大)445 横幅(mm)スロット:13 縦(mm)スロット:100 本体径(mm)25 最大容量(mL)(採取)80 スロット数(個)3
1本
62,980 税込69,278
18日以内出荷

1610A-1500 アルミ 粉末用 スロットサンプラー 直径25mm 1500mm長 マクセル 動画あり
流動性のある粉末や顆粒を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。軽量のアルミニウム製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。採取方法は動画(製品はステンレス仕様です)および画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ 全長(mm)1500 質量(g)1020 深さ(mm)(採取最大)1025 横幅(mm)スロット:13 縦(mm)スロット:100 本体径(mm)25 最大容量(mL)(採取)190 スロット数(個)7
1本
87,980 税込96,778
18日以内出荷

1210J-2500 アルミ 粉末用 スロットサンプラー 直径50mm/2500mm長 マクセル 動画あり
大容量の流動性のある粉末や顆粒を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。軽量のアルミニウム製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。採取方法は動画(製品はステンレス仕様です)および画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ 全長(mm)2570 質量(g)3600 深さ(mm)(採取可能)最大1855 横幅(mm)スロット:27 縦(mm)スロット:100 本体径(mm)50 最大容量(mL)2370 スロット数(個)7
1本
139,800 税込153,780
18日以内出荷

1610A-1000 アルミ 粉末用 スロットサンプラー 直径25mm 1000mm長 マクセル 動画あり
流動性のある粉末や顆粒を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。軽量のアルミニウム製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。採取方法は動画(製品はステンレス仕様です)および画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ 全長(mm)1000 質量(g)700 深さ(mm)(採取最大)740 横幅(mm)スロット:13 縦(mm)スロット:100 本体径(mm)25 最大容量(mL)(採取)135 スロット数(個)5
1本
72,980 税込80,278
18日以内出荷

1210J-1500 アルミ 粉末用 スロットサンプラー 直径50mm/1500mm長 マクセル 動画あり
大容量の流動性のある粉末や顆粒を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。軽量のアルミニウム製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。分解して洗浄が可能です(先端部は取り外しできません)。採取方法は動画(製品はステンレス仕様です)および画像を参照ください。【採取方法】。サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他 材質アルミ 全長(mm)1570 質量(g)2300 深さ(mm)(採取可能)最大1295 横幅(mm)スロット:27 縦(mm)スロット:100 本体径(mm)50 最大容量(mL)1630 スロット数(個)5
1本
109,800 税込120,780
18日以内出荷

パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウ 動画あり
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄 特性強力 成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤 形状粉末 タイプ漬け置きタイプ 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。 アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。 10 種類薬剤/粉末ABC 薬剤量(kg)粉末(ABC)3 種別蓄圧式 放射時間約14秒 放射距離3~6m 仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C 質量(kg)約3.9 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 関連資料(0.08MB) 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 取扱説明書取扱説明書(0.36MB) エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

エポキシ系のアルミパウダー入り超強力パテです。アルミそのもののような仕上がりが得られます。細部にまでしっかり付く密着性。
種別アルミホイール用パテ アルミ 耐熱温度(℃)100 適合材金属、硬化プラスチック 研磨可能時間(分)表面120、完全硬化12時間 危険等級 色調アルミ色 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量8.4mL 硬化剤比率1:1 危険物の性状非水溶性
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。 従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途自動車搭載用 仕様アルミ製軽量タイプ 付属品固定ブラケット 種別ガス加圧式 放射距離3~6m
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


一体成型容器で圧漏れリスクを大幅低減 耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装 湿気を逃がす底部マジックホール アルテシモの容器にはアルミを採用し、従来のメーカー鉄製品と比べ約20%の軽量化を実現しました。
種類薬剤/粉末ABC
1台(1.5kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
549,800 税込604,780
欠品中

軽く操作性の高い アルミ製 蓄圧式消火器
用途幅広い火災に適応する業務用スタンダード 種別蓄圧式 放射時間連続:約15秒 放射距離4~7m タイプ業務用 使用温度範囲(℃)-30~+40 質量(kg)2.9 寸法(mm)465×200×102 仕様薬剤種別:粉末(ABC)2.0kg
1本
7,398 税込8,138
欠品中

日本ドライケミカルABC粉末消火器
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ軽量で取り扱いが簡単です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種類薬剤/粉末ABC 種別ガス加圧式
1本ほか
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多孔質のため、油・科学品の吸収力、吸収速度が抜群です。 保持力が強いので再流出しにくいです。 1袋2Kgと軽量のため持ち運びが便利です。
用途オイル、溶剤用 アスファルトや路面に漏れた油の処理に最適 対応オイル、溶剤 成分天然鉱物(シリカ・アルミニウム・鉄分・カリウム等) 形状粒状タイプ ホワイト タイプ粉末タイプ 吸収量1袋あたり吸収量12L 吸油量12L/箱
1袋(2kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

アルミOK!!漬け置きタイプ各種金属部品、プラスチック部品の洗浄。
使用の目安カーボン洗浄/10Lに500g程度、パーツ洗浄/10Lに250g程度 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

チャック付アルミ袋ですので保存に便利です。深蒸し茶の茶葉を粉末に加工していますので、鮮やかな水色のお茶がお湯や水を注ぐだけで、簡単に作れます。
用途高温多湿を避け移り香にご注意ください
1セット(70g×6個)ほか
2,798 税込3,022
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)