ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.203
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)15×5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)75
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.015・Iy 0.14
サービス分類オーダー・加工
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ平板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
長さ(mm)15~2000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.405
寸法R(mm)0.3
フレーム幅(mm)5
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)30×5
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)150
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.031・Iy 1.13
サービス分類オーダー・加工
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質6063アルミ
色シルバー
表面処理アルマイト
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
金属中最も軽量。
耐食性・加工性に優れる。
毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど
色シルバー
比重約2.70
溶融点(℃)659
調質H24
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性・耐水性・保持力にすぐれています。
アルミの表面にポリエチレンフィルムをラミネート加工しており、アルミの劣化、変色をおさえ耐候性が数段アップしています。
用途屋根材・トタン板などの防水補修に
粘着力(N/10mm)10.8
引張強度(N/25mm)80.0
引張強度(N/10mm)32
粘着力(N/25mm)27.0
セパレータあり
剥離紙あり
特性耐候性、耐水性、防水
材質(カバー)アルミ板A1100P
自由自在に使用できる無地タイプです。
ミーティングや講義に最適です。
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF
種類壁掛け・無地
RoHS指令(10物質対応)対応
HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。
用途かしめ機専用アルミスリーブ
こんなお得な商品も!

月行事ボード 横書き用
モノタロウ
¥3,698~
税込¥4,068~
月間スケジュール罫線入りタイプです。
右と左に分けて、15日ごとスケジュールの変更と管理ができます。
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF
種類壁掛け・罫線あり
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。
国土交通省仕様適合品です。
切断にはカッターが必要。
用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
高かった内装代を節約
どなたでもカンタンに内装加工ができるので、 今までかかっていた「型代」や「加工代」が不要となり、コストを低く抑えることができます。
アタッシュタイプにもボックスタイプにも
ウレタンは10mm厚からございますので、アタッシュタイプの薄いケースにも使用できます。もちろん複数枚重ねることで、ボックスタイプの深いケースにも対応できます。
ケース内スペースを有効活用
上フタ部分にもブロックウレタンを使用すれば、ケース内の収納スペースを効率よく使うことができます。
1つのケースで様々な収納物に対応
ウレタンは取り外し可能なので、内装を取り替えることで様々な収納物に対応できます。
色黒
材質ウレタンフォームECS
厚さ(mm)15
ブロック寸法(mm)15×15
RoHS指令(10物質対応)対応
大きくて鮮明な目盛数字を採用。
軽くて錆びずに丈夫で。
危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。
裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。
目盛仕様メートル目盛
材質アルミ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。あらゆる角の保護・補修にご使用下さい。
材質アルミ
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
O環付きで紛失防止、またフック部と分かれる事によりスムーズに使えます。
材質アルミ合金
形状HMS型
ロック機能なし
最もシンプルで汎用性の広いスタンダードタイプ
材質アルミ合金
形状オフセットD型
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機能なし
直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール!
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。
紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。
中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ)
貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。
寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5
ピッチ(mm)上段/1
材質アルミ(A6005)
目盛仕様快段目盛
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質アルミ
表面処理アルマイト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/処理アルミ(A2017)
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。あらゆる角の保護・補修にご使用下さい。
特殊樹脂コレットを採用で変形に強く、被対象物を傷付けにくいです。
軽量アルミ製です。
用途ピンゲージや丸物ワークのホルダとして。
種類ピンバイス
材質(本体)アルミ
主な用途固定作業
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。
上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄
表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート
材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)
材質(ゴム足)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
仕上アルマイト仕上げ
サビに強いアルミクサビ
用途ハンマーの柄と頭をげる楔
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
タイプアングル
外皮はアルミシートで内部はグラスファイバーシートで構成されており、内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。
また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。
用途耐熱・耐火アルミガラスカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。
厚さ(mm)0.8
材質内皮:グラスファイバーシート、外皮:アルミニウムシート
材質(ファスナー)ナイロン
推奨雰囲気温度(℃)-40~200
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/処理アルミ(A2017)
種別セパレート
RoHS指令(10物質対応)対応
移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。
各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。
原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
ステッピングモーターαSTEPの採用により応答性の高い、高速な位置決めが可能です。
ステッピングモーターα用ドライバ(オリエンタルモーター社製)が付属します。
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)200
テーブル幅(mm)200
耐荷重(N)490
送り方式送りねじ
移動ガイドボールウェイ
仕様(送りねじ)ボールねじ
表面処理(テーブル)白アルマイト梨地
繰返し精度(mm)±0.002
センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向X軸1方向
送りねじリード(mm)5
ロストモーション(mm)0.005
材質(テーブル)アルミ合金
材質/処理アルミ(A2017)
RoHS指令(10物質対応)対応
4本目盛入
蓄光シートつき
トルクス仕様ネジ(ドライバー10番)
精度保持耐ショック厚手端面カバーつき(100mmは除く)
垂直測定用端面マドつき
感度0.5mm/m=0.0286°
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
RoHS指令(10物質対応)対応
管内部・曲面・平面を研磨するホイル。アルミナ砥材の研磨布を使用しています。磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。ワークへのなじみが良いので、平面・曲面・異形面等どこでも作業が可能です。鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。キズ取り。パイプの内面研磨。溶接前のクリーニング。サビ落とし。小さなバリ取り。表面研磨。エッジ、穴回りの丸め。溶接後のヤケとり
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ