19,365件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 材質A6063S-T5 表面処理白アルマイト
1本
609 税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

キッチンで定番のアルミ製ハンドルプロファイルです。ハンドルレスの前板用、前板の間に取付
用途家具の扉 長さ(mm)2500 有効長(mm)2460 材質アルミニウム
1個
8,998 税込9,898
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 チャンネルとは、コの字形をした形材です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプチャンネル 比重2.71 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 表面処理白アルマイト 材質A6063S-T5
1本
669 税込736
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具として使用できます。 材質A6063S 幅(mm)30 厚さ(mm)2 高さ(mm)15 表面処理B1アルマイト
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。 タイプチャンネル
1本
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として 表面処理白アルマイト処理 材質A6063S-T5
1本
839 税込923
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途内側を吊り車が走行するための軌道として。 材質アルミニウム(A6063S-T5) 仕上処理アルマイトシルバー 付属品取付用プラストラスタッピンねじM4×25 寸法A(mm)28 1ヶ当たりの耐荷重(kg)25 寸法B(mm)36 寸法C(mm)12 板厚(mm)2 穴径(mm)4.5
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
809 税込890
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

特殊なアルミの切断に、カーボン砥粒が力を発揮します。切れ味、耐久性が抜群です。アルミパイプ、アルミサッシ、アルミ板、新建材、FRPの切断ができます。
用途アルミの切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:C36P 材質砥材:カーボン、リング:鉄 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×2.2×15 適合材FRP 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
229 税込252
当日出荷

1本
2,298 税込2,528
7日以内出荷

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など 成分18Cr、8Ni 形状アングル タイプチャンネル 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+3mm 製造方法熱間圧延、酸洗 参考準拠JIS規格JISG4317 サービス分類オーダー・加工
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ 表面処理アルマイト仕上げ
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材料や部品を強力に締め付ける。工作物の加工組立作業に。鉄工用から木工用まで。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製
材質アルミダイキャスト
1個
279 税込307
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベアリング挿入工具セット(71-L)のアルミスリーブCです。
質量(kg)0.65
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷

1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

1巻(30m)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材料や部品を強力に締め付ける! 工作物の加工組立作業に 鉄工用から木工用まで 軽くて丈夫なアルミダイキャスト製
1個
479 税込527
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミニウムなど、柔らかい金属の切削に最適な形状をしています。
適合材アルミニウムなど
1本
5,398 税込5,938
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)アルミC-クランプ
アームは軽量なアルミ合金製で電気溶接作業用にデザインされた合理的、かつ便利な工具です。 ジョー(あご)部分の合金が、溶接点につかないようになっています。 400℃の高熱に耐えられます。
種類グリッププライヤ
1丁
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

U字ロック。盗まれにくいディンプル式。
用途自転車用 タイプU字ロック キー方式ディンプルキー 内径(mm)72×52
1個
979 税込1,077
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製で軽量な、高強度、高品質のカラビナです。つりさげたものがズレにくい形状です。
用途簡易工具つりさげ。 材質アルミ二ウム 形状HMS型 ロック機能なし
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バンドΦ13/16/19mm用付属。ウェーブキー3本。大型サイズ
寸法(mm)【カンヌキ部】56 内寸法(縦×横)(mm)91×58 ロックキー式
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に 材質アルミ(A1100P) 適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
1パック(20組)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(250枚)
400 税込440
当日出荷

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途ゴムホース、塩ビ(樹脂)ホースなどに差し込みホースバンド又は加締めにて取り付けるアダプターです。 適合流体水、油など 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカー名:エイチツーシー。メーカー品番:APMKGAH50600TA。販売備考:純正フットペグに被せ、付属のボルト・ナットを使用して取り付けます。取り付けには純正フットペグのラバーを外す必要があります。必要に応じてシフトペダルの調整を行ってください。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel250 17-25。ホンダ[HONDA] Rebel500 17-25。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無。内容量[数量]:左右セット。備考:純正フットペグに被せ、付属のボルト・ナットを使用して取り付けます。取り付けには純正フットペグのラバーを外す必要があります。※装着後必ずブレーキペダル・シフトペダル位置を確認し、必要に応じて調整を行ってください。使用上の注意:海外輸入品のため若干の小キズや色あいの異なる場合がありますのでご理解の上、ご購入をお願い致します。小キズ、色あいの異なりによる返品はお受けできません。
適合Rebel250/500 17-21 材質アルミ ブラック 備考純正フットペグに被せ、付属のボルト・ナットを使用して取り付けます。取り付けには純正フットペグのラバーを外す必要があります。※装着後必ずブレーキペダル・シフトペダル位置を確認し、必要に応じて調整を行ってください。 加工 入数左右セット
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。 イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。 表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。 タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品吊り下げ用ひも 1本 材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー名:エイチツーシー。メーカー品番:APK26PL15651TA。適合情報:。ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 21-23
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

1袋(10個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカー名:エイチツーシー。メーカー品番:APK26PL11370TA。適合情報:。ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 21-23
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

APK2EAL46500TA
用途H2Cは原付2種(125cc)を得意とするA.P. Hondaのアクセサリーブランドです。 個性的でカラフルなアイテムで、貴方の愛車カスタマイズ。ビレットパーツやグラフィック系パーツ等ラインナップも豊富。メーカー名:エイチツーシー。メーカー品番:APK2EAL46500TA。適合情報:ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] 20-24。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:アルミ。加工[有/無]:無 材質アルミ シルバー 加工 適合車種CT125 20-25
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

シンプル&スマートな印象のアルミタイプ。多用途に使え、サイズも豊富。オフィスや店舗の景観を損ねない、シンプルなデザインです。留め具をずらすだけの裏留式なので、工具なしで中身の入れ替えが簡単にできます。
厚さ(mm)ガラス:2 材質アルミニウム、裏板/パーティクルボード 付属品ひも、額吊り金具 仕上表面:アルマイト加工 仕様ひも止め金具はフレームにセットされています。
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

WAKI(和気産業)アルミナスカン C
キーホルダーなどの簡易使用に限ります磨耗や変形したものは使用しないで下さい取付け、締め付けは確実に行って下さい
付属品内径25mmの二重リング1個付 材質アルミニウム 全長(mm)50 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)0.5 最大開口(mm)7.5
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。 持ち運びに便利なベルト付きで、コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様。 付属の仕切り板は自由に移動可能です。
材質アルミニウム、MDF、EVA 鍵有
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイトウトランクアルミトランク(C型)
軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納。
材質アルミ合金 材質(本体)アルミ合金
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)