1,875件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(100枚)
18,200 税込20,020
10日以内出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 鮮やかなカラーのメタルプレートです アルマイト仕上げのアルミ板です
寸法(mm)150×150
1個
418 税込460
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
26,500 税込29,150
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

フレンチサイズ。 「急速冷凍→解凍→焼く」がこれ一枚でOK!とても使い勝手のよい天板です。
用途※オーブンでの焼成用ベイキングトレイですので食品・液体の保存には適しません。 材質アルミ・アルマイト加工 外寸(mm)604×404×H20 板厚(mm)1.5 内寸(mm)底:580×380
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷


久宝金属製作所アルミスクウェア
正方形のアルミ素材をアルマイト着色した、ミニサイズのカラーアルミ板です。鮮やかなカラーバリエイションでホビーからインテリアまで多様にお使いいただけます。
用途工作からインテリア、様々なシーンで幅広くお使いいただけます。
1枚
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
1個
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に! タイプ平板 調質H24
1枚ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
929 税込1,022
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68 サービス分類オーダー・加工
1枚
949 税込1,044
翌日出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)


アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造 加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。 塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
1個
915 税込1,007
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

女性でも扱いやすい軽量タイプ。
用途冷蔵用、焼成用に。 材質アルミ合金(アルマイト加工) 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)600×400×H25
1枚
5,198 税込5,718
翌々日出荷

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプフラットバー 比重2.71 板厚公差(mm)±0.27 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軽量で使いやすいです。
材質アルミ合金にアルマイト加工 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×380×30 板厚(mm)1.2 質量(g)960 アズワン品番64-7532-90
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷



ポスターパネル アルミ製 ワンプッシュ差込式 モノタロウ 動画あり
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。 色(フレーム)シルバー 仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付 付属品吊り下げリング・取扱説明書 材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t 厚さ(mm)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書取扱説明書
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポスターパネル アルミ製 4辺前開き式 モノタロウ 動画あり
前開き式のアルミ製フレームです。四隅の裏面にロック機能付き。
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。 色(フレーム)シルバー 仕様4辺前開き式フレーム・ロック機構付 付属品バックスプリング・吊り紐・取扱説明書 材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリアセタール、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t 厚さ(mm)20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書取扱説明書
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で、代表的な押出用合金です。 A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品に。 タイプフラットバー 比重2.71 板厚公差(mm)±0.23 切断方法鋸切断 参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100 サービス分類オーダー・加工
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アルミの板厚が他社より厚い堅実タイプ。 オールアルマイト仕上げ。 室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)75 仕様脚カバー付 材質アルミ合金 天板寸法・幅(mm)270 天板寸法・奥行(mm)174
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベストコ軽量!丈夫なアルミ
エコ商品
軽くて扱いやすい 熱伝導率がよく軽くて使いやすい アルマイト加工なのできれいさが長持ちします ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂 種類ケトル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●アルミ製上枠付踏台のスタンダードタイプです。 ●室内作業時の床への傷防止に脚カバー付です。 ●上枠付ですので身体を安定させて作業ができます。 ●オールアルマイト仕上げです。 ●アルミの板厚が1mmあり、耐久性をアップしています。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)75 仕様脚カバー付 材質アルミ合金 天板寸法・幅(mm)270 天板寸法・奥行(mm)174
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3方向からの天板の出し入れが可能。車輪:Φ125×4 自在 2輪ストッパー付(対角) ナイロン・ウレタン樹脂製材質:フレーム・アルミニウム/アルマイト加工棚板有効間隔:85×13段 積載荷重:70kg登録実用新案。フレームがZ状になっているので、使用しない時に重ねて 収納する事ができ、狭いスペースを有効に利用することが できます。アルミ製なので、らくらく移動ができます。
材質アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×450×1849 TKG品番9-1034-0101 TKG品番(2017)6-0910-0101
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

天板が縞板のため、従来の条入りアルミ形材にくらべて滑り止め効果があります。 側面の支柱材と布わくはアルマイト仕上げです。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ 仕様組立式 天板寸法・幅(mm)400
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3方向からの天板の出し入れが可能。車輪:Φ125×4 自在 2輪ストッパー付(対角) ナイロン・ウレタン樹脂製材質:フレーム・アルミニウム/アルマイト加工棚板有効間隔:85×13段(両面) 積載荷重:70kg登録実用新案。フレームがZ状になっているので、使用しない時に重ねて 収納する事ができ、狭いスペースを有効に利用することが できます。アルミ製なので、らくらく移動ができます。
材質アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)925×450×1849 TKG品番9-1034-0201 TKG品番(2017)6-0910-0201
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理 H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
精度±1.25mm/1m(=0.072°) 表面処理ハードアルマイト処理 指標線インサート金属リング4本(左右2本)
1本
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量で耐摩耗性が通常アルマイトに比べ1.6倍と耐久性のあるお鍋です。 一般的なアルミ鍋(硫酸アルマイト)に比べしゅう酸アルマイト鍋(本製品)は腐食に強く、耐食性が3倍強いと言われております。 業務用にも耐えるよう、持ち手部分は板を丸めてパイプ状にしているので、持ちやすくなっています。
用途一般家庭、業務用、イベント、野外調理等。 材質(本体)硬質アルミ 表面処理しゅう酸アルマイト 材質(つまみ)フェノール樹脂
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Sylvanシリーズ最大となる、約94mm×85mmの広い踏み面が特徴です。カップ & コーンベアリングを採用。メンテナンスする事でより長くお使いいただけます。側板はM4ボタンネジによって固定されています。傷んだ際は側板のみお取り寄せする事で取り換えが可能です。側板のアルマイト処理でシルバーとブラックの2色に分かれます。ツーリングバイクや、アドベンチャーバイク、コミューターバイクなど様々な自転車に最適です。
用途ボディ:アルミ。側板:アルミ/アルマイト。サイズ:W94×L85。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:ツーリング・街乗り。重量:430g ブラック
1ペア
5,398 税込5,938
3日以内出荷

回転性能のよいトリプルシールドベアリングを採用。左右幅広な踏み面となめらかで回転抵抗の少ないベアリング。鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート。※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。左側:EzySuperior 右側:ノーマル
用途ボディ:アルミ。側板:アルミ/アルマイト。サイズ:W94 x L63。踏み面:両面。ベアリング:トリプルシールドベアリング。トウクリップ装着 :可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:ツーリング・街乗り。重量:338g
1ペア
10,980 税込12,078
3日以内出荷

Sylvanシリーズ最大となる、約94mm×85mmの広い踏み面が特徴です。カップ & コーンベアリングを採用。メンテナンスする事でより長くお使いいただけます。側板はM4ボタンネジによって固定されています。傷んだ際は側板のみお取り寄せする事で取り換えが可能です。側板のアルマイト処理でシルバーとブラックの2色に分かれます。ツーリングバイクや、アドベンチャーバイク、コミューターバイクなど様々な自転車に最適です。
用途ボディ:アルミ。側板:アルミ/アルマイト。サイズ:W94×L85。踏み面:両面。ベアリング:ボールベアリング。トウクリップ装着 :不可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:ツーリング・街乗り。重量:430g シルバー
1ペア
5,398 税込5,938
3日以内出荷

1979年発売以降、いまも絶大な人気を誇るSYLVAN シリーズ/ 40年後の革新 ・「次」のステージへ。SYLVANハイスペックシリーズ=NEXT/ 従来のカップ&コーンからメンテナンスフリーで回転性能の良いトリプルシールドベアリングを採用。なめらかで回転抵抗の少ないベアリングは、疲労を軽減しペダリング効率を高めます。従来と比べ、重量が軽く、スタックハイトも薄いためより効率的に力を伝える。従来の側板形状・デザインを踏襲し、変わらぬ踏み心地と洗練されたフォルムを継承。鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレートは品位と高級感をもたらす。ネジ止め側板により、万が一の破損時でも交換可能。
用途ボディ:アルミ。側板:アルミ/アルマイト。サイズ:W94 x L63。踏み面:両面。ベアリング:トリプルシールドベアリング。トウクリップ装着 :可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:ツーリング・輪行・街乗り。重量:393g ブラック
1ペア
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1979年発売以降、いまも絶大な人気を誇るSYLVAN シリーズ/ 40年後の革新 ・「次」のステージへ。SYLVANハイスペックシリーズ=NEXT/ 従来のカップ&コーンからメンテナンスフリーで回転性能の良いトリプルシールドベアリングを採用。なめらかで回転抵抗の少ないベアリングは、疲労を軽減しペダリング効率を高めます。従来と比べ、重量が軽く、スタックハイトも薄いためより効率的に力を伝える。従来の側板形状・デザインを踏襲し、変わらぬ踏み心地と洗練されたフォルムを継承。鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレートは品位と高級感をもたらす。ネジ止め側板により、万が一の破損時でも交換可能。
用途ボディ:アルミ研磨仕上げ。側板:アルミ/アルマイト。サイズ:W79 × L61。踏み面:両面。ベアリング:トリプルシールドベアリング。トウクリップ装着 :可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:ツーリング・街乗り。重量:318g ブラック
1ペア
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1台
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1979年発売以降、いまも絶大な人気を誇るSYLVAN シリーズ/ 40年後の革新 ・「次」のステージへ。SYLVANハイスペックシリーズ=NEXT/ 従来のカップ&コーンからメンテナンスフリーで回転性能の良いトリプルシールドベアリングを採用。なめらかで回転抵抗の少ないベアリングは、疲労を軽減しペダリング効率を高めます。従来と比べ、重量が軽く、スタックハイトも薄いためより効率的に力を伝える。従来の側板形状・デザインを踏襲し、変わらぬ踏み心地と洗練されたフォルムを継承。鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレートは品位と高級感をもたらす。ネジ止め側板により、万が一の破損時でも交換可能。
用途ボディ:アルミ研磨仕上げ。側板:アルミ/アルマイト。サイズ:W79 × L61。踏み面:両面。ベアリング:トリプルシールドベアリング。トウクリップ装着 :可。リフレクター :取付可。おすすめ用途:ツーリング・街乗り。重量:318g シルバー
1ペア
7,998 税込8,798
3日以内出荷