耐熱性・耐冷性に優れ、滅菌に耐えます。
用途直口用
バイアル瓶用のアルミキャップです。より密閉性を高めたいときに。
材質アルミ
耐熱性・耐冷性に優れ、滅菌に耐えます。
用途直口用
。アルミ製の試験管キャップです。天面に刻印がなくフラットなので、マジック等による書き込みが容易です。
アルミ製の試験管キャップです。天面に刻印がなくフラットなので、マジック等による書き込みが容易です。
仕様●内径:Φ14mm●高さ:30mm
アズワン品番65-9622-12
1個
¥95
税込¥105
翌々日出荷
ホースへの金具取付に使うアルミ製の加締め用リングです。
材質アルミ製
内面側壁天井についているストッパーが、適度の通気を保ちます。
ブリーダーへのゴミの侵入を防ぎながら、キャリパー周りにワンポイントカラーを加えて、簡単にイメージチェンジができます。
主な適合車種24551/33827用補修部品
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
用途ヤマトアルミフレーム用キャップ。
材質樹脂(PPS)
高さ(mm)5
スチール羽がクランプとなり、容器にしっかり固定します。
材質アルミニウム
色シルバー
アルミ製の試験管キャップです。天面に刻印がなくフラットなので、マジック等による書き込みが容易です。
仕様●内径:Φ18mm●高さ:30mm
アズワン品番65-9622-14
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
スチール羽がクランプとなり、容器にしっかり固定します。
材質アルミニウム
色青
耐熱性・耐冷性に優れ、滅菌に耐えます。
仕様オートクレーブ滅菌:済
材質(本体)硼珪酸ガラス
ハンドル付きのため、取り外しが容易です。
スチール羽がクランプとなり、容器にしっかり固定します。
材質アルミニウム
色シルバー
ハンドル付きのため、取り外しが容易です。
スチール羽がクランプとなり、容器にしっかり固定します。
材質アルミニウム
色青
適合ボトル口径(Φmm)11
色(キャップ)シルバー
人間工学に基づいて設計された手動圧着ツールは、バイアルキャップの圧着と脱着を容易にします。、ボディ部分は丈夫な軽量ガラス繊維入り樹脂製です。、圧着調整ノブが先端上部にあり、+と-表示により容易に調整可能です。
人間工学に基づいて設計された手動圧着ツールは、バイアルキャップの圧着と脱着を容易にします。、ボディ部分は丈夫な軽量ガラス繊維入り樹脂製です。、圧着調整ノブが先端上部にあり、+と-表示により容易に調整可能です。
パイプ用エンドキャップ(ロングタイプ)
材質ステンレス
アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。
アルミ削出し製アルマイト仕上げ。
関連資料適合表
ゴム栓(No.33-S)とアルミシール(No.33-OFF)とセットになったバイアル瓶です。通常のバイアル瓶より口内径が広いので、粘土の高いものなどに最適です
仕様ゴム栓、アルミシール付き
材質(本体)硼珪酸ガラス
ゴム栓(No.)No.33-S
アルミキャップ径(Φmm)No.33-OFF
リチウムイオンバッテリーで駆動し、一回の充電で最大800回の圧着/脱着を実行可能、平均充電時間は1~2時間、充電が必要な場合には、警告灯を表示、充電しながら操作が可能、上部に設置されたOLEDディスプレイに、対応キャップサイズ、圧着設定、バッテリー残量、サイクル結果を表示、日本語表示対応、使用履歴の記録、手動に比べ、安定した圧着とシーリング品質を提供
ブリーダーへのゴミの侵入を防ぎながら、キャリパー周りにワンポイントカラーを加えて、簡単にイメージチェンジができます。
主な適合車種34542用補修部品
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
リチウムイオンバッテリーで駆動し、一回の充電で最大800回の圧着/脱着を実行可能、平均充電時間は1~2時間、充電が必要な場合には、警告灯を表示、充電しながら操作が可能、上部に設置されたOLEDディスプレイに、対応キャップサイズ、圧着設定、バッテリー残量、サイクル結果を表示、日本語表示対応、使用履歴の記録、手動に比べ、安定した圧着とシーリング品質を提供
1個
¥90
税込¥99
5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
化学耐性に優れています。
仕様本体
材質ソーダ石灰ガラス(SCHOTT AR-GLAS(R))
容量(mL)100
寸法(Φ×mm)52×95
アズワン品番4-5156-01
1箱(88本)
¥13,464
税込¥14,810
当日出荷
化学耐性に優れています。
仕様キャップ
材質アルミニウム・PTFE
厚さ(mm)3
アズワン品番4-5156-11
1箱(100個)
¥7,821
税込¥8,603
当日出荷
容量(mL)5000
材質キャップ:アルミニウム、胴体:ガラス
仕様フタはねじ式
エスコ品番EA508AR-5
高さ(mm)50
胴径(Φmm)23
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
容量(mL)10000
材質キャップ:アルミニウム、胴体:ガラス
仕様フタはねじ式
エスコ品番EA508AR-6
高さ(mm)59
胴径(Φmm)27
1個
¥355
税込¥391
翌日出荷
極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。
七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。
キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。
付属品専用アダプター(A60)1個、6HEX、L型レンチ
サイズM12×P1.25
タイプ袋ナット
質量(g/個)約27、アルミキャップ取り外し時:約25
RoHS指令(10物質対応)対応
極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。
七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。
キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。
サイズM12×P1.5
付属品専用アダプター(A60)1個、6HEX、L型レンチ
質量(g/個)約27、アルミキャップ取り外し時:約25
タイプ袋ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ