naxパテ クルツR 120(中間タイプ)ニッぺ(日本ペイント)3日以内出荷
nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。<br />ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。<br />研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。<br />密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。<br />クルツR120(中間タイプ)は薄付け仕上げと厚付け仕上板金の両用仕様が可能な中間タイプです。<br />またたれにくく、厚付け性に優れ、きめ細かく巣穴が出にくい特長があります。<br />他にクルツR80(厚付けタイプ)、クルツR180(細地タイプ)があります。<br />商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。<br />120は、面調整時の使用ペーパー番手になります。<br />また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。<br />適用気温については商品ページをご確認ください。<br />※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。<br />ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕<br />自動車補修用パテ<br />〔適応素材〕<br />防錆鋼板、アルミ素材<br />〔タイプ〕<br />120:中間用<br />〔季節対応〕<br />春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)3.5荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級Ⅲ膜厚(mm)4 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.58MB)研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P180/面出し P80/面調整 P120