262件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。
用途かしめ機専用アルミスリーブ
1袋(10個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

急速冷凍冷蔵が出来る。蓋付なので食材の一時保存に便利。料理の下ごしらえのバットにも使える。蓋付なので重ねて収納出来ます。
用途蓋付なので食材の一時保存に便利。 材質(本体)アルミニウム合金、(ポリエチレン樹脂)
1個
969 税込1,066
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)アルミ
1セット(1000個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類電解コンデンサ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量許容差(%)±20(M) 動作温度範囲(℃)-40~+105 再生紙使用マーク適合
1個
439 税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ケミコン大形アルミ電解コンデンサ ネジ端子形
エコ商品、RoHS
種類電解コンデンサ 周波数(Hz)120 耐久性規定温度:105℃、規定時間:2000hrs、負荷:リプル重畳 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量許容差(%)静電:-20~20(M)/20 ℃、120Hz 再生紙使用マーク適合
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大口開き(mm)16~68 全長(mm)198 口深(mm)62 質量(g)245 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(1000個)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)アルミ 材質(シャフト)スチール
1セット(50個)ほか
539 税込593
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

業界上位の最軽量290g! 全長230mmの最小表示サイズ! 極太カラビナフックΦ12mm対応。 ハンドルは軽量で作業性や耐久性に優れています。 軽量のため高所作業にも適しています。 刃は選び抜かれた材質を鍛造ししなやかな仕上がりです。 対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
全長(mm)230 質量(kg)0.29 最大切断能力(Φmm)【HRB80】4 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

業界上位の最軽量290g! 全長230mmの最小表示サイズ! 極太カラビナフックΦ12mm対応。 ハンドルは軽量で作業性や耐久性に優れています。 軽量のため高所作業にも適しています。 刃は選び抜かれた材質を鍛造ししなやかな仕上がりです。 対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。 曲りハンドルはさらに作業効率UP!
全長(mm)230 質量(kg)0.29 最大切断能力(Φmm)【HRB80】4 再生紙使用マーク適合
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

HITアルミスリーブかしめ機専用替刃です。
用途かしめ機専用替刃 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

軽くて使いやすいです。 刃先の調整は偏心ボルト方式を採用し、簡単・確実に調整できます。 ハンドルは特殊アルミ合金を鍛造品です あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用です。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1丁
6,498 税込7,148
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急速冷凍冷蔵が出来る。料理の下ごしらえのバットにも使える。蓋付なので重ねて収納出来ます。
用途蓋付なので食材の一時保存に便利。 材質(本体)アルミニウム合金、(ポリエチレン樹脂) サイズ浅型_小 質量(g)80 サイズ(mm)167×127×45 再生紙使用マーク適合
1個
909 税込1,000
11日以内出荷

ポスター、POP、写真、版画等、幅広く利用できる、軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 材質前面:透明シート(PET) 材質(フレーム)アルミ グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1枚
679 税込747
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

シンプルでシャープなスタイリング。軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 付属品壁掛け用の紐1本 材質前面:透明シート(PET) 材質(フレーム)アルミ グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1枚
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

アルミホイルのつや消し面にシリコーン焼付加工をしておりますので油なしでも食材がフライパンやトレーにくっつかず、お料理がキレイに仕上がります。
加工シリコーン焼付 再生紙使用マーク適合
1巻(6m)
259 税込285
当日出荷

作品の出し入れが簡単な、額縁タイプのアルミフレーム。フレーム裏側のトンボを回転させるだけで、作品の入替えが簡単に出来ます。吊下げ時に、紐がフレームの裏に隠れます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 付属品壁掛け用の紐1本 材質前面:透明シート(PET) 材質(フレーム)アルミ
1枚
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

軽量でシンプルなアルミ製フレーム。スライド式で作品のフレーミングが簡単特許取得済のワンロックシステムで、フレームの開閉が簡単に出来ます.
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 付属品壁掛け用の紐1本 材質前面:透明シート(PET) 材質(フレーム)アルミ
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

アルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。変形に強いアルミニウム合金仕様。アルミニウム製なので軽くて使い易い。
用途食材の保冷・保存などに便利。 商品タイプバット 再生紙使用マーク適合
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

APJ(アートプリントジャパン)NEWライトフレーム 賞状
エコ商品
軽量でシンプルなアルミ製フレーム。スライド式で作品のフレーミングが簡単特許取得済のワンロックシステムで、フレームの開閉が簡単に出来ます。
用途賞状の展示 シルバー 付属品壁掛け用の紐付 材質前面:透明シート(PET) グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。 アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。 ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。 全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。 紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。 世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。 接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

谷口金属工業餃子バット 体深型
アルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。アルミニウム製なので軽くて使い易い。食材が接触しないコーナー金具付。
用途食材の保冷・保存などに便利。 材質(本体)アルミニウム 商品タイプバット 再生紙使用マーク適合
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロントオープン構造で、作品の出し入れが簡単に早く出来ます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 付属品壁掛け用の紐1本 材質前面:透明シート(PET) 材質(フレーム)アルミ グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

本体はアルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。アルミニウム製なので軽くて使い易い。穀物や液体を移したり、水やりなど幅広い用途に使えます。
材質(本体)アルミニウム、(取っ手)天然木 再生紙使用マーク適合
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はアルマイト加工なので腐食しにくく耐食性に優れています。アルミニウム製なので軽くて使い易い。穀物や液体を移したり、水やりなど幅広い用途に使えます。
材質(本体)アルミニウム、(取っ手)天然木 呼び寸法(cm)8 質量(g)40 サイズ(mm)385×85×42 再生紙使用マーク適合
1個
659 税込725
当日出荷

酵素入りポリデントは、入れ歯のヨゴレ、ニオイを落として徹底除菌します。 毎日の使用が効果を増します。
シリーズポリデント
1個(48錠)ほか
949 税込1,044
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長寿命!切れ味重視!お買い得! 各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。 切削面ならし研磨。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビード取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。 砥材アルミナ 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
特価
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

磁石で簡単に取付け・取り外しが可能なので、雨の日には家の外、傘が乾けば家の中に手軽に移動できます。 付属プレート(鉄製)を使えば、木製の扉やアルミ製の扉にも付ける事ができます。 雨が降らない日には、玄関収納の中に取り付けられて、スマートに収納できます。 もちろん、折りたたみ傘もひっかける事が出来ます。 保持荷重は1.5kgです。一般的な傘が3~4本かけられます。
用途玄関収納の扉、玄関収納の中、メーターボックス等の鉄の扉などに。 材質本体/ABS樹脂、付属プレート/鉄 付属品プレート、ネジ×2(ナベ頭4mm×10mm)、両面テープ×2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手で簡単に切れる、粘着付きポリエチレンクロステープです。 装飾やギフトラッピングに最適なシルバーです。 ダンボール梱包にも使用できる強粘着剤採用。 油性マジックで文字も書けます。
用途幼稚園や学校の行事などの装飾やギフトラッピングテープとして。ダンボール梱包に。 引張強度(N/50mm)245
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インガソール・ランド充電式アングルインパクトレンチ
RoHS
特許出願中のインラインバッテリーデザインは他のインパクトレンチが入ることのできない、従来型のラチェットレンチや素手で作業していた場所に対応可能。人間工学デザインから生まれたハンドルと快適なグリップでラチェットと同じリーチを実現。スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースと非常にタフなナイロン筐体は、高さ1.8mからの度重なる落下や各種薬剤への耐久性を備えます。メンテナンス可能なヘッドが長寿命をサポート。数箇所のクイックスクリューをはずすだけで内部にアクセスすることができ、部品とツール交換のコストを節減。電池のグレードアップで約1.6倍の稼働時間を確保。
長さ(mm)439 幅(mm)77 高さ(mm)72(バッテリー含む) 差込角(sq.)1/2 適合バッテリーBL2012 トラスコ品番821-7927 セット内容1/2インチピンドライブインパクトツール、充電器、BL2012リチウムイオンバッテリー×2、ケース 質量(kg)2.27 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1900 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
109,800 税込120,780
当日出荷

部分入れ歯のための入れ歯洗浄剤です。 歯ブラシだけでは取り除きにくい汚れを徹底除菌します。 毎日の使用がさらに効果を増します。
シリーズポリデント
1個(48錠)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート面に貼れる蛍光反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。日中は鮮やかに目立つので視認性優れ、夜は車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途目立たない駐車場や、狭い場所の目印、障害物の認識に。 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1枚
769 税込846
欠品中

コンクリート、ブロックなど屋外の壁面に最適です。 付属のフック用接着剤をフック本体の裏側に塗るだけで、簡単に取り付けできます。
取付場所ブロック・コンクリート・タイル・スチール・アルミ・木部など RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1パック(5個)ほか
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

可変電源専用ICのNJM317(または互換品)を使用した安定化電源のユニットです。 出力電圧はDC1.25V~で、最大23Vまで(入力電圧DC25V時)の範囲で調整可能です。 標準ではシンプルな可変電源ですが、機能拡張のための基板が付属していますので、市販の電圧計やスイッチなどを取り付けると、本格的な実験用電源を構成することができます。 入力部はDCジャック付きで、ACアダプターも接続可。 DCジャックにACアダプターを接続すると、入力端子に接続された電圧がカットされ、ACアダプター入力が優先されます。 機能拡張しない場合、基板を半分に切り取り、よりコンパクトにできます。 出力電圧固定で使用するための、固定抵抗取り付けスペースも装備。 放熱器付きで、組み立て後すぐに使用できます。 市販部品の追加で機能拡張可能。
種類工作キット 基板寸法(mm)100×45 寸法(mm)(放熱器)100×27×50 (アルミ:t=2) 出力電圧(V)DC1.25~(入力電圧-2) 出力電流(A)最大1.5(入出力間電位差5V以下の場合) 入力電圧範囲(V)DC3.5~25 再生紙使用マーク適合
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバー樹脂(乳白) 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55(可能) 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

噛んでもずれにくいクリームタイプの入れ歯安定剤。すぐれた粘着力と持続力を発揮します。
成分メトキシエチレン無水マレイン酸共重合体塩、白色ワセリン、カロメロースナトリウム、パラオキシ安息香酸プロピル、赤色3号アルミニウムレーキ シリーズポリグリップ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ABBZX00215000 香味ミント味 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器 再生紙使用マーク適合
1個(40g)ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンクリート面に貼れるトラ柄反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。屋外危険個所の注意喚起標示に最適です。夜間、車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途駐車場や危険箇所の注意喚起に。黄色部分が反射します。 黄/黒(トラ柄) テープ幅(mm)50 長さ(cm)15 基材PET/ガラスビーズ/アルミ 粘着剤ブチルゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1枚
779 税込857
当日出荷