178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さまざまな形状のF型コネクタの圧着ができる。 小型、軽量で作業がらく。ケーブルカッター付(同軸用)
全長(mm)195 適合3C・5C用 トラスコ品番827-7094 質量(g)220 適合スリーブマスプロ、八木アンテナ、サン電子、DXアンテナ、日本アンテナ、トーコネ
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

手の届かない場所でも簡単にキャッチが出来ます。マグネットキャップが側面の磁気を遮断し挿入時に周囲の金属への吸着を防ぎます。 7段階伸縮で、16.5cmから84cmまで伸縮自在です。携帯に便利なクリップ付きです。
用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。 吸着力(最大)1500 伸縮範囲(cm)16.5~84
1本
899 税込989
当日出荷

TSUNODA(ツノダ)F型接栓ソケット
3つの作業を可能にする特殊機構 同軸ケーブルに挿す 分配器で締める 蝶ネジを回す。 挿入機能…力が入りやすいのでF型接栓を簡単に挿入できます。挿入ミス防止の確認窓付き。 スパナ機能…分配器でF型接栓を締める際、狭い端子ピッチに対応したスパナとして使えます。 蝶ネジ回し…分配器(ブースター)の屋外取付に必要な蝶ネジ回しも簡単。電動ドライバーで速く確実に締められます。
用途アンテナケーブルのF型接栓の取付け作業に 材質機械構造用合金鋼 全長(mm)95 質量(g)60 焼入硬度無酸化全体焼き入れ 43~47HRC
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

挟んで回すだけで簡単に皮むき 衛星放送用ケーブルがOK! S5C-FB・S4C-FBを簡単に皮むき 3C-2V・5C-2Vにも対応
用途衛星放送用ケーブルに最適 全長(mm)108 質量(g)50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


協和ハーモネット同軸用ストリッパー
同軸ケーブルを常に理想位置でカット。心線を傷めることなく外被の切り取りから絶縁体の皮むきまでスピーディーにできます。 操作が簡単なスプリング開口式の使いやすいデザインです。 本体にイラスト目盛りと寸法目盛りが表示してありますから入線長さは一目瞭然です。 確実な切れ味で切刃の取替えが容易です(替刃付)。切刃を保護するロック付きです。 携帯に便利なクリップ付きです。
用途同軸ケーブルの表皮の切り取り 芯線の皮むき 適合ケーブル5C-2V、3C-2V、TVECX、TVEFCX、5C-FV、5C-FB
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

製品タイプ 圧着工具。使用 ハンド。併用可能製品 DTソリッドコンタクト。ワイヤ寸法AWG 16AWG。全体長さ 264 mm。Deutschコネクタ用のユニバーサル圧着工具. Deutsch HDT-48-00は、Deutschコンタクトを圧着するように設計され、Deutschヘビーデューティコネクタに配線を挿入するのに最適です。8インデント圧着を行い、ソリッドコンタクトサイズ12、16、20で使用するように設計されています。この圧着工具は、ピンとソケットコンタクトと使用して、対応ワイヤサイズをダイアルで選択、高さ コンタクトサイズをねじで調整できます。このユニバーサル手動圧着工具は、コネクタシリーズDT、HD10、HDP20、HD30に適合します。 特長: 薄ナットが付属した調整ねじ Deutschコネクタ圧着に幅広く対応 軽量で快適な使用感 代表的用途: メンテナンスと修理 電気設備 ケーブルアセンブリ 自動車産業 よくある質問: 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか? 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するように設計されています。 製品はどのようにメンテナンスしますか? 軸などの可動部品は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れに曝される場合は、少なくとも10,000回ごとに注油することをお勧めします。 圧着ダイネストの調整も確認する必要があります。工具の予荷重が大幅に減少している場合は、圧力調整軸の再調整が必要です。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なう恐れがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁における将来の劣化を防止することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,796 税込87,776
5日以内出荷

2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合5C用 タイプF型
1個ほか
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.6mmΦの芯線への「のの字曲げ」を、素早くキレイに作ることができます。のの字曲げ加工後の施工作業にも役立つプラスドライバー付き。短いドライバー軸を採用していますので、固定用のネジを指先で保持しながら、ランプレセプタクルや露出型コンセントへの接続作業を行うことができます。
入数1個 取扱説明書(1.12MB)
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

同軸ケーブルのストリッピング(皮むき)作業に(RG58、RG59、RG62)。一つの操作で3層(シース・外部導体・絶縁体)のストリッピング(皮むき)が可能です。(切り込みを入れた後、3段階で不要部分を引き抜きます。)。3層に対応した3枚の刃を装備しています。3枚の刃の切り込みの深さは、六角棒レンチを用いてそれぞれ個別に調節することができます。
全長(mm)105 質量(g)73 適合ケーブルRG58、RG59、RG62
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

BNCプラグから変換するアダプター!。圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプター。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
種類アダプタ コンタクト形状メス・オス兼用 結線方法圧着 トラスコ品番366-5241 形状ストレート タイプ丸型 定格電圧(V)AC500 絶縁抵抗(MΩ)1000min 接触抵抗(mΩ)3以下 結合方式バヨネットロック 変換内容BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換) 耐電圧(V/min)AC1500 周波数帯域(GHz)0~4 嵌合部形状プラグ・ジャック
1個
849 税込934
当日出荷

新4K8K衛星放送に対応したレベルチェッカー。レベル・MER・BERの3値同時測定機能や、多チャンネル測定機能、受信確認マーク表示機能など、使いやすいハンディータイプです。充電機能付き。
測定範囲C/N・BER:45~100dBμV[BS・110℃S]、MER・BER:40~115dBμV[UHF(地上デジタル放送)] 質量(g)約370(レベルチェッカー用バッテリー使用時)、本器のみ約260 使用温度範囲(℃)-10~+40 温度範囲(℃)(充電)0~+40 消費電力UHF(地上デジタル放送):約0.6W、BS-R(BS右旋)・CS-R(110℃S右旋):約0.8W、BS-L(BS左旋)・CS-L(110℃S左旋):約0.9W、LTE(携帯電話サービス):約0.5W インターフェースUSB端子(Type-C端子) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×91×28(入力端子を含む) 表示範囲BER:3.9E-2~0.0[UHF(地上デジタル放送)]9.8E-3~0.0[BS・110℃S]、MER:0.0~32.0dB[UHF(地上デジタル放送)]、測定レベル:UHF(地上デジタル放送):18~115dBμV、BS-R(BS右旋)・BS-L(BS左旋):40~110dBμV、CS-R(110℃S右旋)・CS-L(110℃S左旋):40~110dBμV、LTE(携帯電話サービス):40~110dBμV、C/N:0.0~30.0dB[BS・110℃S] 使用電池単3形電池×4本、電池寿命(目安)、レベルチェッカー用バッテリーLCTB19NH-4P:約14時間、ニッケル水素電池:約14時間、アルカリ乾電池:約18時間 測定チャンネルUHF(地上デジタル放送):ch.13~52、BS-R(BS右旋):ch.1~23(奇数チャンネル)、BS-L(BS左旋):ch.2~24(偶数チャンネル)、CS-R(110℃S右旋):ch.2~26(偶数チャンネル)、CS-L(110℃S左旋):ch.1~25(奇数チャンネル)、LTE(携帯電話サービス):700MHz帯 周波数範囲UHF(地上デジタル放送):470~710MHz、BS-R(BS右旋):1032.23~1488.69MHz、BS-L(BS左旋):2224.41~2680.87MHz、CS-R(110℃S右旋):1532.75~2070.25MHz、CS-L(110℃S左旋):2708.75~3223.25MHz、LTE(携帯電話サービス上り):718~748MHz、LTE(携帯電話サービス下り):773~803MHz 入力インピーダンス75Ω(F型端子) 確度測定レベル:±2.5dB以内、UHF(地上デジタル放送):35~105dBμVのレベルにおいて、BS-R(BS右旋):45~105dBμVのレベルにおいて、BS-L(BS左旋):45~105dBμVのレベルにおいて、CS-R(110℃S右旋):45~105dBμVのレベルにおいて、CS-L(110℃S左旋):45~105dBμVのレベルにおいて、LTE(携帯電話サービス):40~110dBμVのレベルにおいて(測定信号にマルチパスがある場合、誤差が出ることがあります) RoHS指令(10物質対応)対応 カードスロットmicroSDカードスロット(microSD・microSDHC対応)
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

同軸ケーブルS-5C-FB用で皮むき時、編組線・芯線に傷をつけにくくなっています。
適合S-5C-FB用 幅(mm)34 厚さ(mm)20 全長(mm)120 質量(g)122
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。高輝度・長寿命のLEDを搭載しています。握りやすく滑りにくいゴム製大型グリップを採用しています。
用途金属拾い。 吸着力(N)20 表面磁束密度(T)0.35 マグネット部寸法(mm)18 全長(mm)186~660 質量(g)88 仕様異方性 トラスコ品番332-5954 材質(本体)ステンレス 電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)モニター用 吸着力20N2kgf 材質(グリップ)ゴム 本体サイズ(mm)186×18×18 材質(磁石)ネオジム磁石
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

東日製作所USBモジュール受信機
エコ商品
仕様固有ID8桁(変更不可) 使用温度範囲(℃)0~40 電源USBバスパワー(PC供給) 速度(変調)125kbps 周波数(MHz)928.35 アンテナパワーアンテナ(内蔵) 入出力USB Type A RoHS指令(10物質対応)対応 変調方式FSK 通信距離(m)10~20
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

手の届かない箇所のねじ・小物部品のピックアップツールとして使用します。伸び縮みが簡単にでき、携帯にも便利です。
用途ピックアップツール。 吸着力(N)3.9 トラスコ品番377-6280 全長(mm)155~510 アンテナサイズ(mm)135~490 マグネット部寸法(mm)10
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

同軸ケーブルストリッパーです。同軸ケーブルを挟み込んで回転させるだけでF型コネクター用に加工ができます。
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ワイヤレスカメラ(WSCシリーズ)用アンテナ延長ケーブルです。ワイヤレスカメラとモニター間の電波状況が悪い場合に、カメラ本体とアンテナ間に接続し、アンテナをモニター近づけることで受信状態を改善します。屋外・屋内共用で使用できます。両端RP-SMAコネクター付同軸ケーブル(6m)、壁面取付金具、コネクター金具固定用部品、金具壁面固定ネジ及びコンクリートアンカーがセットになっておりますので、取付工具があれば、すぐ設置できます。
付属品取り付けネジ(2個):タッピング M3×25mm、コンクリートアンカー(2個):長さ 33mm、コネクタ金具固定用部品:ナット(1個)/ワッシャ(1個)/スプリングワッシャ(1個)、取扱説明書(1部)※保証書なし 使用温度(℃)-40~+65 周波数伝送周波数:DC~3.0GHz インピーダンス50Ω 取付金具材質:SUS304、寸法:(W)20×(D)40×(H)70mm、厚み:2.0mm ケーブルLMR-240、長さ:6m、径:Φ6.1mm、色:黒 コネクタアンテナ側:RP-SMA ストレート(メス)、カメラ本体側:RP-SMA L型(オス)、材質:銅 金メッキ 挿入損失(dB)5.5以下
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ペン型グリップ付で携帯に便利 強力磁力で1.5kg
質量(g)35 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×13×13、台紙:220×65×10 先端径(mm)10 伸縮範囲(mm)132~647
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

高感度、ロングポールアンテナ。純正ポールアンテナと比較してFPA2は山間部やビルの谷間でもFM-VICSの受信感度を向上。受信エラーが1/3に改善します。
仕様FM/AM感度アップ/FM-VICS受信感度大幅向上/山間部やビルの谷間に強い/工具不要で取り付け簡単/外部突起規制に対応 付属品スペーサー(1個) 寸法(幅W×高さH)(mm)14×400 受信周波数FM(76.0MHz-90.0MHz)AM(530KHz-1.710KHz) アンテナ方式ヘリカルコイル方式
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

くるくる回転 して簡単皮むき これ1台でOK 刃の微調整が可能なので正確なストリップができる
適合ケーブル3C・4C・5C 全長(mm)127 質量(g)70
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)同軸ケーブルストリッパー
外被、シールドおよび絶縁材を1回の操作でストリッピングできます。 データケーブル用ストリッピングブレード。 電話リボンケーブル(4P/6P/8P)の切断とストリッピングを一度の操作で完了させることができます。
用途同軸ケーブルRG59・RG6・RG7・RG11のストリッピング(皮むき)作業に。 全長(mm)125 質量(g)100 材質(ボディ)耐衝撃性プラスチック アズワン品番65-0302-68 ケーブル種類RG59、RG6、RG7、RG11
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

DENSAN(ジェフコム)ポイントカンサーチ
地中及びコンクリート打設後の「CD管」「電線管」等、管内障害物の位置を探知。 管内障害物の位置や、不明な配管経路の探査がOK。 送信器、受信器とも電池を使用しているので、AC電源のない場所でも作業ができる(電池消耗表示機能搭載) 送信アンテナ用ロッドは高鋼線入り絶縁ロッド。長い管路も直進性がよく通管しやすい。
セット内容送信アンテナ用ロッド(ロッドケース入)×1・送信器×1・受信器×1・受信用アンテナ×2(内予備1個)・送信器用延長コード×1・収納ケース×1※電池は付属しておりません
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)Fコネクタセッター
密集したコネクタ脱着に便利!。TV信号受信機器などの配線工事に便利!。グリップにF型プラグ付でF型接栓取付に便利
用途Fコネクタ用 全長(mm)304 質量(g)102 軸長(mm)約200
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

クレ5-56 呉工業(クレ) 定期注文 動画あり
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)カラーワイヤー
PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。被覆してある為、耐食性に優れています。色は明るい緑色で水色掛かった感じが特徴です。切断にはニッパなどの工具を使用して下さい。
用途屋根などのアンテナを支える為に。 線径(mm)2 材質鉄・塩化ビニール被膜 芯径(mm)1.6 番手14
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リーズロック ニッサチェイン 動画あり
リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。 また店舗における看板や大型POPの取り付けに。 専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。 設置時間の短縮が可能です。
用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。 舞台でのバトンへの吊り下げに。 アドバルーンやバルーンの固定に。 クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。 展示会場における造作物の補強や固定に。 アンテナの引っ張りに。 農業フェンス・園芸用に。 店内外におけるタペストリーの取り付けに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 ワイヤー(構成)7×7
1個
2,180 税込2,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ケーブルカッターとペンチ、2種類の工具が一丁に。VVF線やIV線、キャブタイヤなどのケーブルを軽い力で切断し、仕上がりもきれいなケーブル刃。アンテナ支線やステンレス線などの硬い線も切断できる強力刃。先端つかみ部は非対称にすることで3点保持でき、しっかりつかめる。先端つかみ部には丸形状にフィットする縦溝もあり、安定してさらに保持力がアップ。手にやさしいエラストマー二重成型グリップには滑りにくいテクスチャー入り
用途ケーブルやアンテナ支線の切断、保持などの電気工事に 仕様落下防止用ひも取付穴:あり トラスコ品番408-2392 材質本体:機械構造用炭素鋼、全体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC、グリップ:エラストマー樹脂 全長(mm)212 ハンドルエラストマー二重成型 切断能力(mm)軟銅線Φ3.2 切断能力(mm2)IV線22 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(mm)VA線(VVF)2.6×3芯
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

先端薄型で2mmの隙間にフィットし、薄ナットやダブルナットなどの作業に最適です。
用途キャスターや同軸コネクターの締付け、車・バイクのメンテナンスでお使いいただけます。 最大口径(mm)24 全長(mm)155 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)125 表面処理クロームメッキ 先端厚さ(mm)2
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

サージアブソーバ、DSAZRシリーズ。幅広い電源回路に最適 TVアンテナ入力回路用サージ保護
仕様●シリーズ:DSAZR●サプレッサタイプ:サージ吸収素子●最大サージ電流:1kA●直流放電開始電圧:500V●最大定格電圧:125 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 8.5 x 28.5mm●リード間隔:12.5mm●奥行き:8.5mm●高さ:28.5mm●長さ:21.5mm●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-25℃●静電容量:2pF アズワン品番65-7168-90
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

サージアブソーバ、DSAZRシリーズ。幅広い電源回路に最適 TVアンテナ入力回路用サージ保護
仕様●シリーズ:DSAZR●サプレッサタイプ:サージ吸収素子●最大サージ電流:1kA●直流放電開始電圧:800V●最大定格電圧:250 V●実装タイプ:スルーホール●寸法:21.5 x 8.5 x 28.5mm●リード間隔:12.5mm●奥行き:8.5mm●高さ:28.5mm●長さ:21.5mm アズワン品番65-7169-07
1個
3,798 税込4,178
欠品中

内部に5・10・15・20mmの目盛が付いているので、皮むきの長さを調整するのに便利です。開口部スプリング、ロック機能付。テレビアンテナや衛星アンテナなどの一般的な同軸ケーブルΦ4.8~7.5 mmのストリップ用、PVCラウンドケーブル3×0.75mm2にも最適。
1個
5,140 税込5,654
翌日出荷

交信よりもまず受信受信機短波の電波伝搬短波マニアの道ハムになる道アンテナについてモールス符号を覚えよう運用の実際パソコンを活用した受信・交信アンテナの自作と実験Q&A短波通信の楽しみ方短波より下の周波数常備したい測定器と工具戦後日本のハム事情
ジャンル電子通信 分類専門 判型B5 ページ数111 著者名津田稔 初版年月2013/09
1冊
2,000 税込2,200
11日以内出荷

耐水性を求められる電線やアンテナの防水被覆絶縁に、ノンセパレーターで作業性抜群。基材を約2倍に引き伸ばしながらハーフラップで巻き付けて使用してください。
用途工具の絶縁、水道下水管の簡易補修や、配管の防水被覆や補修にも RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷

本来は、自動車のウォッシャーノズルの角度調整用ツールですが、伸縮式アンテナの先端にΦ6mmのマグネットが付いており、マグネットピックアップツールとしてもご使用いただけます。 ポケット用クリップ付です。
トラスコ品番584-4380 寸法(mm)最小155、最大670 質量(g)25
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 仕様30m巻き エスコ品番EA628SJ-1.2 質量(kg)165 ワイヤー(構成)7×7
1個
2,220 税込2,442
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)コンプレッションコネクタ
外径7mmの同軸ケーブル、直径4.7mmの誘電体で適合します。防水(8時間/深さ30m)、衛星通信用LNBや外部アンテナ用です。97 40 20(コンプレッションツール同軸端子用)に適合します。
内容5個
1セット
3,998 税込4,398
91日以内出荷

コンクリート・モルタル面の検査に最適です。 伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査 種類点検ハンマー/テストハンマー 主な用途機械機器や車輌の点検 トラスコ品番752-0930 材質球体部:鋼、グリップ部:ゴム、アンテナ部:ステンレス管 全長(mm)300~2010 寸法(Φmm)【先端球体部】19
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用 仕様30m巻き エスコ品番EA628SJ-2.5 質量(kg)732
1個
3,970 税込4,367
当日出荷