「ルブロイド」は、塩素フリー・ハロゲンフリー且つ固体潤滑剤を含まない超極圧潤滑剤です。
金属摺動部の耐摩耗性能を始め、カジリ・焼付き防止性能、低摩擦のすべり性、熱酸化劣化の防止、
全ての金属摺動部に低摩擦の自己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加。
ゴム・樹脂シールやパッキン類への適合性など、「ルブロイド」は多くの機能において圧倒的に高い性能を有しています。
また、低摩擦係数(μ0.085~0.088)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現。摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。
防錆油よりも高い防錆効果と耐水性で金属表面を強力に保護。
環境対応・安全性:PRTR法・RoHS2指令・PFOS規則・REACH規則。JAMP管理対象物質は非含有。
用途鍛造・プレス加工・塑性加工関連(プレス加工全般、一般絞り、深絞り、引抜き、冷間鍛造、熱間鍛造 等) / 設備機械・メンテナンス・保全関連(設備機械、工作機械減速機、産業用ロボット、建設機械、油圧機器、コンプレッサー、油圧ポンプ 等)
タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有)
引火点(℃)222
摩擦係数(μ)0.088(50℃)
ベースオイル独自開発PAO+鉱物油ベース
動粘度(mm2/s)40℃:195、100℃:24.3
粘度指数154
密度(g/cm3)1.111
流動点(℃)-22.5
全酸価(mgKOH/g)0.55
アニリン点100.7℃
臭気無臭タイプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4000mL
特性極圧潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(4000mL)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
優れた付着強度と高い剛性を有していますので、モルタル床面はもちろん、コンパネ等の木質系床面の補修にも最適です。
用途コンパネ・合板等木下地の段差補修
種別床用部分補修剤
危険物の類別非危険物
施工面積1m2/1kg(1mm厚)
ホルムアルデヒド等級規制対象外
1個(1kg)
¥879
税込¥967
当日出荷
ミニステックはステックのミニタイプで、オートバイのチューブレスタイヤパンク修理に使用します。独自の改良を加えた特許メカ弾頭と、ミニステック胴部の赤い未加硫ゴムが100%のシール効果を発揮します。
用途チューブレスタイヤ用
メタルコンディショナーLUBROIDスプレー(ルブロイドスプレー)は、塩素・ハロゲン成分やPTFE・二硫化モリブデン等の個体潤滑剤を使用せず、独自の超極圧性潤滑技術を確立した超極圧潤滑剤です。
低摩擦・すべり性+耐摩耗性・耐カジリ性・耐焼付、全ての金属摺動部に低摩擦の自己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加しております。
低摩擦係数(μ0.08)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現しており、摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。
金属部材は優れた自己潤滑性と耐摩耗性能を発現するトライボマテリアルに。
また、防錆油より高い防錆機能も兼ね備えた究極の潤滑剤です。
環境対応と安全性においてはJAMP、PRTR法、RoHS指令、PFOS規制、REACH規則管理対象物質は非含有である為、安全にご使用いただけます。
用途・即効性のある超潤滑スプレー
クリアランスの狭い金属摺動部へも瞬時に行き渡る優れた浸透性をもち金属摺動面に強力な極圧潤滑被膜を形成します。
・潤滑トラブル時の潤滑レスキュー
金属摺動面の焼付き防止・カジリ防止・発熱防止に緊急対応。異常磨耗からメタルを強力に保護し、即効性のある潤滑復活を実現。
・金属勘合部の食付き防止
ボルト/ナット等金属勘合部の食付き・焼付き・かじりを防止し、スムーズな脱着を可能とし、食付きの起こりやすいステンレス製品・アルミ製品にも優れた効果を発揮。
成分合成油、添加剤、鉱油、LPG
使用温度範囲(℃)-25~205
引火点(℃)224
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.42L
特性極圧潤滑
関連資料導入事例 性能比較
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
高負荷・高荷重・高速摺動・高温多湿・極低温の過酷な環境下でも金属摺動面の摩擦・カジリ・焼き付き・腐食を強力に防止。愛車のエンジンを守り、ダメージの回復・パワー再生・ロングライフ化を促します。
金属摩擦による騒音・振動・発熱・電力消費を抑え、エネルギーロスを低減。オイルの熱酸化劣化が防止されオイル寿命を大幅に延ばします。驚くほど滑らかな回転摺動と省燃費効果を生み出します。
エンジンの温度上昇時、潤滑トラブルのレスキューに絶大なる効果あり。夏場のオーバーヒートを防ぎ、中古車や旧年式車のエンジン性能も再生します。
非常用発電機や長期間停止状態になるエンジンのドライブスタート、コールドスタートから確実にエンジンを保護。
海水・雨水がオイルに混入しても緊急始動と安定運転が可能。
安全性・環境対応:塩素・ハロゲン物質・重金属・PTFE・固体成分 非含有
用途四輪・二輪、全てのサイクルエンジン、ディーゼルエンジン、ロータリーエンジンに。
ターボチャージ、過給器の有無も問いません。マニュアル・トランスミッション、デファレンシャル・ギアにもおすすめ。
その他、メタルチェーンやベアリング等に。
適合車ガソリン・ディーゼル・ロータリー車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
LE-3500は、塩素フリー+超極圧性能+低摩擦係数を実現した金属表面改質強化剤で、最新のクリーンディーゼルエンジン搭載車に対応しています。
また、従来のディーゼルエンジンやスーパーチャージャー、ターボチャージャー過給器への使用も問題ありません。
金属の回転部分や金属同士の摩擦部分、摺動部分に添加することにより分子結合皮膜を形成。
極めて高い面強度と自己潤滑性(低摩擦係数の潤滑被膜)を発生します。
クリーンディーゼル車の場合、燃料が混入することでオイルの粘度変化、熱酸化劣化、油膜強度低下等によるオイルに必要な性能と物性の劣化が懸念されます。
ルブロイドは、その全ての懸念要素に対応した粘度指数・TBN・清浄分散性等の高い機能性を有します。
また、ルブロイドは触媒を傷める心配もございません。
エンジンオイルへの添加量はオイル総量の3%です。
エンジン内の摩擦低減によるスムーズな作動性
振動の低減
メカニカルノイズの低減
コールドエンジンのスタート時に発生する摺動部分の保護
摩擦低減による燃焼効率の改善に伴う燃費の向上
ギヤに添加した場合、スムーズな作動性
有害排出ガスやディーゼル・エンジン黒煙の減少
潤滑オイルの劣化防止、及び寿命の延長
水分、燃料、不純液等の混入した場合でも影響を受けず効果が持続
オイル漏れによるオイル不足の緊急時にも一定距離であれば影響を受けずエンジンを保護
用途クリーンディーゼル車専用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
ルブロイドグリースは、塩素・ハロゲン成分やPTFE・二硫化モリブデン等の個体潤滑剤を使用せず、独自の超極圧性潤滑技術を確立した超潤滑グリースです。
優れた低摩擦性を有し、設備機械や金属摺動部の潤滑グリースとして使用可能です。使用後の対象油剤の潤滑性能・機能が大幅に向上します。
超極圧性能:超極圧下での使用に耐え、極めて高い耐摩耗性を発揮。焼付き・カジリを防止。
すべり性能:優れた低摩擦特性を有し、金属摺動による摩擦熱を低減・抑制。
コーティング機能:付着性があるので部材に留まり、強靭な潤滑被膜を維持。
長寿命:グリース寿命が長く性能維持力を有し、摺動部材の長寿命化を実現。
安全性:金属の腐食・変質の心配が無い。樹脂・ゴム部材を変質させない。
環境対応面:JAMP, PRTR法, RoHS指令, PFOS規制, REACH規則 管理対象物質 非含有
用途グリースを使用する全ての金属摺動部、工作機械・設備機械・減速機等、機械摺動部(スライド、ボールネジ、チェーン)等、金属摺動部品(ベアリンク・ギヤ・スライド部分)等
タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有)
増ちょう剤リチウム石けん
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
LE-3000は、塩素フリー+超極圧性能+低摩擦係数を実現した金属表面改質強化剤です。
SAE:0W-20以下の低粘度オイルを使用したエコカー・ハイブリッド車の4ストロークエンジン搭載車に使用可能です。
金属の回転部分や金属同士の摩擦部分、摺動部分に添加することにより分子結合皮膜を形成。
極めて高い面強度と自己潤滑性(低摩擦係数の潤滑被膜)を発生します。
エンジンの停止・始動が頻繁に繰り返されるエコカー。
実は、ハイブリッド車用エンジンとエンジンオイルには過酷な状況を強いられています。
ルブロイドは、高回転時や長時間停止による油膜切れからエンジンを確実に守ります。
オイルの熱酸化劣化・性状変質を強力に防ぎ、オイル寿命を延ばします。
また、スーパーチャージャー、ターボチャージャー過給器への使用も問題ありません。
エンジンオイルへの添加量はオイル総量の3%です。
エンジン内の摩擦低減によるスムーズな作動性
振動の低減
メカニカルノイズの低減
コールドエンジンのスタート時に発生する摺動部分の保護
摩擦低減による燃焼効率の改善に伴う燃費の向上
ギヤに添加した場合、スムーズな作動性
潤滑オイルの劣化防止、及び寿命の延長
水分、燃料、不純液等の混入した場合でも影響を受けず効果が持続
オイル漏れによるオイル不足の緊急時にも一定距離であれば影響を受けずエンジンを保護
用途エコカーやハイブリット車専用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
【ワコーズ ラジエーターストップリークがリニューアルしました(旧商品:R111)】
新設計の繊維&粒子のW有効成分で安全に素早く水漏れを止める!流路の狭い水冷2輪車にも安心して使用可能!
水やクーラントへの分散性が良く、すぐに効果を発揮!
どんな色のクーラントとも相性が良い淡青色!
冷却液を抜くと一緒に排出されるので、ラジエーターの再生修理が可能!
添加しても耐電食性能を損なわない新処方!
環境・人体への影響を低減!
用途普通車、フォークリフト、2輪車等の水漏れ防止剤
危険物の類別非危険物
1缶(150mL)
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
モルタル・コンクリート面の全面補修はもちろん、床糊残存面、磁器タイル面、コンパネ等木下地、また凹凸のあるビニル床材面の全面補修にも使用でき、リフォーム工事に最適な補修剤です。
用途床材張り替え現場の全面補修
種別床用全面補修剤
危険物の類別非危険物
施工面積5m2/4.5kg(1mm厚)
ホルムアルデヒド等級規制対象外
1袋(4.5kg)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
「LHS-10」は、塩素フリー・ハロゲンフリー・PTFEフリー・PFOAフリー・MoS2フリー・固体潤滑剤不使用の無臭タイプ。
摩擦係数を限りなくゼロに近づけ、金属の面強度を向上させる最新鋭メンテナンス専用テクノロジー。
超極圧性・超潤滑性能を保持し、優れた浸透性・防錆性も兼ね備えたメンテナンス専用スプレーです。
金属摺動部の長寿命化・メンテナンスコストを軽減し、理想的なトータルコストダウンが図れます。
低粘度(VG10)タイプで浸透力が強いため、金属接触面の隙間に速やかに浸透。
ノズル噴射は360度可能でクリアランスの狭い場所へも容易に噴射。
環境対応・安全性:PRTR法・RoHS2指令・PFOS規則・REACH規則。JAMP管理対象物質は非含有。
用途設備機械類の定期メンテナンスや、焼付き等の緊急時のレスキューとして
各種産業機械、輸出用機械部品等の超潤滑・長期防錆
機械摺動部(スライドテーブル・ボールねじ・カム・コンベアー・チェーン・ロボットアーム・LMガイド)等
クリアランスの狭い箇所(ボルト・ナット締結部、シャフト、ブッシュ接触部、機械摺動部)等
エアツール等、作業工具の保守メンテナンス
遊具・公共設備・工事関係・建設機械等の金属摺動部のメンテナンス
オートバイ、自動車・船舶・農機具のエンジン内部やチェーン駆動部のメンテナンス
あらゆる金属摺動部品類(ベアリング・シャフト・スリーブ・ケーブル・ワイヤー・チェーン・スプロケット、ギヤ)等
組立作業時のねじ部のカジリ・焼付き防止として
成分合成油、油、噴射剤(LPG)
タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有)
動粘度 at40℃9.5
引火点(℃)95
摩擦係数(μ)0.55(振子式Ⅱ型摩擦試験)(50℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量350mL
特性極圧潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(350mL×1本)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
「ルブロイド」は、塩素フリー・ハロゲンフリー且つ固体潤滑剤を含まない超極圧潤滑剤です。金属摺動部の耐摩耗性能を始め、カジリ・焼付き防止性能、低摩擦のすべり性、熱酸化劣化の防止、。全ての金属摺動部に低摩擦の自己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加。ゴム・樹脂シールやパッキン類への適合性など、「ルブロイド」は多くの機能において圧倒的に高い性能を有しています。また、低摩擦係数(μ0.085~0.088)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現。摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。防錆油よりも高い防錆効果と耐水性で金属表面を強力に保護。環境対応・安全性:PRTR法・RoHS2指令・PFOS規則・REACH規則。JAMP管理対象物質は非含有。
用途鍛造・プレス加工・塑性加工関連(プレス加工全般、一般絞り、深絞り、引抜き、冷間鍛造、熱間鍛造 等) / 設備機械・メンテナンス・保全関連(設備機械、工作機械減速機、産業用ロボット、建設機械、油圧機器、コンプレッサー、油圧ポンプ 等)
タイプ塩素フリー (ハロゲン物質・固体物質 非含有)
臭気無臭タイプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
ベースオイル独自開発PAO+鉱物油ベース
全酸価(mgKOH/g)0.55
特性極圧潤滑
危険物の性状非水溶性
既存床材(ビニル床タイル、ビニル床シート、木質系フローリング等)を剥がさずにリフォームシールで下地処理し、水性系接着剤で新規床材の施工ができる。
タイルカーペット用粘着剤残存床面をリフォームシールで下地処理し、新規床材が施工できる。
ローラー塗布ができ、塗布後、約30分で硬化。
用途既存床材面へのセメント吸水層の形成。
タイルカーペット用粘着剤残存面へのセメント吸水層の形成。
モルタル、コンクリート面の全面補修。
凹凸のある既存ビニル床材面、磁器タイルの全面補修。
モルタル、コンクリートのクラック、欠損部、段差等の補修。
合板、コンパネ等木質系床下地の段差、全面補修。
使用方法(1)「リフォームシール」:3.6kgに対し、水約1.0~1.2Lを徐々に加え、ヘラ、電気ドリル等を用いてツブを残さないよう均等に撹拌、混合してください。 (※練り方のポイントとして、一度少ない水の量で固練りし、その後所定の量まで水を加えて、柔練りするとダマができにくく、きれいに練り上げることができます)(2)混合した「リフォームシール」をローラー、パテベラ等で塗布し、下地を平滑にしてください。塗布厚みは、0.3mm(クラフトテープ2枚分)を目安にしてください。(3)「リフォームシール」が十分に硬化・乾燥した後、床材施工してください。
危険物の類別非危険物
施工面積(標準)約10m2
主なワークパーツ
1袋(3.6kg)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
「G701ガーデンクーラースタータキット」用のノズルです。
用途散水用。交換・増設用。
適合ホース内径(Φmm)4
適合ホース外径(Φmm)9
トラスコ品番381-4262
材質ABS樹脂
質量(g)32.4
適合ホース内径×外径(Φmm)4×9
シャワー種類キリ、ストレート
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
チューブレスタイヤの完全修理!
仕様原付・オートバイ
セット内容エコセメント、ミニステック(3個)
質量(g)35
危険等級Ⅱ
釘穴(mm)5
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.008L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥889
税込¥978
当日出荷
ラジエーターにあいた小さな穴が補修できます。成分中に含まれる、超微粒子ファイバーとレジンの働きで、穴を塞ぎます。外気に触れた部分だけが硬化するので、ラジエーター内部の残留成分は、目詰まりすること無く循環します。永久補修型で、クーラントを入れ替えても効果が維持します。事前に予防剤として注入しておけば安心です。
使用目安/冷却水10Lに対して125mL
危険物の類別非危険物
シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。
シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。
しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。
主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。
振動の激しい場所への使用が可能です。
用途オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。
使用温度範囲(℃)-60~250
主成分シリコーン
比重(150)1.5
不揮発分99.5wt%
反応形態脱オキシム
成分シリカ、オキシムシラン、カーボンブラック、オクタメチルテトラシロキサン
液色黒色ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量98mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(2.0MB)
1本(150g)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆
成分鉱油、防錆剤、減摩剤
トラスコ品番820-2293
種類油性
使用温度範囲(℃)-15~196
配合原液170mL+LPG(高圧ガス)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量170mL
特性極圧潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
車種別専用設計の 蒼星(アース) フロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
用途助手席
適合車種ブルーテックキャンターワイド(フットレスト無し) H22/11~
車種別専用設計の 蒼星(アース) フロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
用途運転席
適合車種ブルーテックキャンターワイド(フットレスト無し) H22/11~
車種別専用設計の 蒼星(アース) フロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
用途運転席
適合車種ブルーテックキャンターワイド(フットレスト有り) H22/11~
車種別専用設計の 蒼星(アース) フロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
用途助手席
適合車種ブルーテックキャンターワイド(フットレスト有り) H22/11~
角度によって浮き上がるドット状の模様は、その輝きから宇宙に浮かぶ星を連想させます!
見る角度によって変わる光り方は、見るたびにその表情を変え、いつでも新鮮な刺激を与えてくれます!
ビニール生地の下に見える模様と、ダブルステッチによる立体的な縫製が組み合わさって、遠目から見ても高級感を漂わせます。
セット内容1セット(運助)
角度によって浮き上がるドット状の模様は、その輝きから宇宙に浮かぶ星を連想させます!
見る角度によって変わる光り方は、見るたびにその表情を変え、いつでも新鮮な刺激を与えてくれます!
ビニール生地の下に見える模様と、ダブルステッチによる立体的な縫製が組み合わさって、遠目から見ても高級感を漂わせます。
セット内容1セット(運助)
角度によって浮き上がるドット状の模様は、その輝きから宇宙に浮かぶ星を連想させます!
見る角度によって変わる光り方は、見るたびにその表情を変え、いつでも新鮮な刺激を与えてくれます!
ビニール生地の下に見える模様と、ダブルステッチによる立体的な縫製が組み合わさって、遠目から見ても高級感を漂わせます。
セット内容1セット(運助)
この商品はヘッドガスケットクーラント漏れを止めるための最も簡単な方法です。ワンストップのフォーミュラは、裂け目と割れ目からの漏れを永久に止めるための様々な大きさのガスケットシール微粒子とシール液の組み合わせを含みます。
使用量普通車、軽自動車(冷却水量3~5L)に対しては1/2本の割合大型車、トラック、バス(冷却水量5~12L)に対して1本の割合それ以上の冷却水量の車両に対しては、冷却水量12Lに対して1本の割合
危険物の類別非危険物
1本(624g)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
車種別専用設計の 蒼星(アース) フロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
用途助手席
適合車種ブルーテックキャンター標準(フットレスト無し) H22/11~ ※運転席フットレスト無し車専用
車種別専用設計の 蒼星(アース) フロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
用途運転席
適合車種ブルーテックキャンター標準(フットレスト有り) H22/11~ ※運転席フットレストあり車専用
車種別専用設計の 蒼星(アース) フロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
用途運転席
適合車種ブルーテックキャンター標準(フットレスト無し) H22/11~ ※運転席フットレスト無し車専用
車種別専用設計の 蒼星(アース) フロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
用途助手席
適合車種ブルーテックキャンター標準(フットレスト有り) H22/11~ ※運転席フットレストあり車専用
LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆
配合LSベルハンマー原液
成分鉱油、防錆剤、減摩剤
種類油性
使用温度範囲(℃)-15~196
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
角度によって浮き上がるドット状の模様は、その輝きから宇宙に浮かぶ星を連想させます!
見る角度によって変わる光り方は、見るたびにその表情を変え、いつでも新鮮な刺激を与えてくれます!
ビニール生地の下に見える模様と、ダブルステッチによる立体的な縫製が組み合わさって、遠目から見ても高級感を漂わせます。(運助セット/車種専用設計)
セット内容運転席、助手席
あらゆる摩擦状況を想定し、研究をかさね作られた超高性能潤滑剤です。
電気イオンを活用し、浸透性特殊分子層を形成し、すばらしい極圧性と潤滑性が得られます。
用途工作機械、印刷機械、製本機械、食品機械、プレス機械、等工業機械の摺動面、ベアリング、チェーン、スプロケット等の潤滑に。
自転車、オートバイ、レーシングカート等のチェーン、スプロケット、ベアリング及び摺動面の潤滑に。
ラジコンカー、釣り具などのミニチュアベアリングなどの潤滑に。
その他、コック、バルブ、ドアヒンジ等動きの悪くなった部分の潤滑に。
タイプスプレー
粘度(cSt)77.94(40℃)、8.67(100℃)
粘度指数95
引火点(℃)212
流動点(℃)-5.0以下
成分潤滑油基油95~85%、潤滑油添加剤5~15%、塩素系極圧添加剤を含有する
使用温度範囲(℃)-12~200
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
特性極圧潤滑
危険物の性状非水溶性
抜群の光沢感があり、見る角度や光り方によって違った表情を魅せるドット柄の新エナメルレザーを使用。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
抜群の光沢感があり、見る角度や光り方によって違った表情を魅せるドット柄の新エナメルレザーを使用。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
抜群の光沢感があり、見る角度や光り方によって違った表情を魅せるドット柄の新エナメルレザーを使用。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
抜群の光沢感があり、見る角度や光り方によって違った表情を魅せるドット柄の新エナメルレザーを使用。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
抜群の光沢感があり、見る角度や光り方によって違った表情を魅せるドット柄の新エナメルレザーを使用。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
抜群の光沢感があり、見る角度や光り方によって違った表情を魅せるドット柄の新エナメルレザーを使用。
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ
関連キーワード
1
2
次へ