20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体:鋳鉄、柄:天然木 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)160×155×380 TKG品番9-1006-0201 TKG品番(2017)6-0882-0601
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

消費電力(W)1250 寸法(mm)焼面:340×320 質量(kg)11 電源(V)単相100 外寸(mm)355×467×H330 時間焼き上がり:20秒 温度調節範囲(℃)サーモスタット式0~300 高さ調整範囲(mm)固定:最大幅45 EBM品番1063800
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

短時間に量をこなせ、画一的にきれいに仕上がります。 ステンレス製ですので耐久性があり、水洗いも簡単で衛生的です。 ステンレス鋼の特殊刃を使用しているので切れやすく、切れにくくなったら刃の交換が可能です。 切り込み巾は替刃の寸法で交換可能です。
用途イカの姿焼・松笠切り・ミソ漬け・ロールイカやナス・フランクフルト・ウインナーのかざり切に
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「パニーニ」専用のパンを一連式なら3本、二連式なら6本焼成します。その他、ホットサンド等の調理が約1分30秒~3分で調理できます。
付属品タイブラシ1本、サンクリーンオイル(100g)1缶 時間焼き上がり:1分~3分
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「#とりあえずつぶして焼いてみた」がレベルアップ!もっとつぶして欲しい!の思いが詰まった第2弾。最高温度10度UP!。ステンレスBODYを採用し重厚感UP!。本製品はただ潰して焼くだけの商品です。お好みの具材をプレートに置き、加熱温度を設定したらハンドルを持ってプレス!あれもこれもつぶして焼いてみるとおいしくなる!?。潰して焼くのも良し、表面だけ焼くのに使いたい!等幅広い用途でご使用いただけます
用途ホットプレスに。はさみ焼き 両面焼き つぶし焼き たこせんべい イカせんべい プレスメーカー 煎餅 材質【プレート】フッ素樹脂コーティング【本体】ABS樹脂/PP樹脂/PF樹脂/ステンレス 質量(kg)1.5 定格電圧AC100V 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)840 安全装置サーモスタット 電源コード(m)約1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×28.8×18 定格時間30分
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

サンテックコーポレーションマルチベーカーMAX-2
簡単なプレート交換で簡単にマルチ・メニューを実現。
電源(V)100 消費電力(W)1500 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×455×195
1台
379,800 税込417,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
164,000 税込180,400
当日出荷

セーブインダストリー鋳物ミートプレス 丸型
でこぼこしたお肉が均一に焼ける、ミートプレス
用途食材の縮みや反りを抑えて、熱が均一に伝わります。 材質本体:鉄、ハンドル:天然木 寸法(mm)175×175×65 質量(g)980
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

池永鉄工IKたい焼器
材質鋳鉄 質量(kg)1.6 サイズ(mm)約125×73(出来上がり) 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)166×140×355 TKG品番9-1005-0401 TKG品番(2017)6-0883-0701
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。
用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に ストローク(mm)(熱板)0~90 ボイラータンク加熱温度(℃)室温+20~300 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 温度調整方法PID方式 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
1個
491,000 税込540,100
当日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アウトドアで楽しくスイーツ作り。 ご家庭でも使えます。 ふっ素加工でお手入れ簡単! 熱伝導に優れたアルミ製。 蓄熱性の高い鋳物製で熱にムラがなく均一に! 軽くて丈夫で長持ち、錆びにくい。
材質アルミニウム合金、表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工、取っ手:フェノールr樹脂(耐熱温度150度)、取っ手金具:ステンレス鋼 質量(g)約550 寸法(全長)(mm)約368 寸法(幅W×厚さ)(mm)約180×36
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

エス・ティ・ジャパン卓上ミニ油圧プレス
最大2.5トンの加圧ができる小型の油圧プレス機です。 誰でも簡単に透明なKBr錠剤の成型ができます。
寸法(mm)127×192×201 質量(kg)4.5
1個ほか
269,000 税込295,900
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンテックコーポレーションパニーニクッカー
「パニーニ」専用のパンを2連式で一度に6本焼成するパニーニメーカー。 その他ホットサンド等の調理が約1分30秒~3分で調理できます。
電源(V)100
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低加重の試験に便利な簡易型熱プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。上部の加熱板のみ温度調節が可能です。各種素材の加熱圧縮成型テスト等に適しています。
アズワン品番2-7945-01 仕様[リード送り量]ハンドル1回転4mm ストローク(mm)0~70 寸法(mm)250×150×492 質量(kg)約18 タイプアナログ 電源AC100V 50/60Hz プレート寸法(mm)80×60 センサーK熱電対 電源コード(m)2.5(アースピン付き3Pプラグ) 温度制御マイコン式比例制御 ヒーター容量(W)160 商品タイプレンタル品はこちら
1台
210,000 税込231,000
10日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TKG品番9-1005-0901 材質ステンレス 型式OH-48 電源(V)3相200 消費電力(W)6.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1085×700×300 穴数48穴
1個
699,800 税込769,780
31日以内出荷

アウトドアで手軽にホットサンド作り。 ご家庭でも使えます。 ふっ素加工でお手入れ簡単! 熱伝導に優れたアルミ製。 蓄熱性の高い鋳物製で熱にムラがなく均一に! 軽くて丈夫で長持ち、錆びにくい。
材質アルミニウム合金、表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工、取っ手:フェノールr樹脂(耐熱温度150度)、取っ手金具:ステンレス鋼 質量(g)約330 寸法(全長)(mm)約352 寸法(幅W×厚さ)(mm)約152×32
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

質量 :約4kg材質 :ステンレス最大カット寸法:幅110×15mmステンレス丸刃Φ55mm使用。投入口よりイカを入れながらハンドルを廻すだけです。1人前約3秒カット、コストは10分の1以下です。ハンドルもお好みに合わせて左右に付けられます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×260×250
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)