マトファキッチンコレクション材質:ステンレス製樹脂部:耐熱220℃。洗浄機対応
材質ハンドル:樹脂、ステンレス
材質本体:18-8ステンレス ハンドル:ローズウッド
材質:ハンドル/ポリプロピレン 金属部/ステンレス
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)170
頭部寸法(mm)25
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
マトファキッチンコレクション材質:ステンレス製樹脂部:耐熱220℃。洗浄機対応
材質ハンドル:樹脂、ステンレス
全長(mm)180
寸法(横×縦)(mm)32×18
TKG品番9-0562-1401
TKG品番(2017)6-0504-1501
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
マトファキッチンコレクション材質:ステンレス製樹脂部:耐熱220℃。洗浄機対応
材質ハンドル:樹脂、ステンレス
全長(mm)180
寸法(横×縦)(mm)32×18
TKG品番9-0562-1501
TKG品番(2017)6-0504-1601
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
材質SUS430
全長(mm)135
質量(g)26
寸法(横×縦)(mm)27×8
TKG品番9-0557-1101
TKG品番(2017)6-0499-1101
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ22×Φ25×全長166mm●コード番号:AB9510
アズワン品番67-2470-70
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
くり抜き部:28×12Vカット部:20×38
材質金属部:18-0ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン、丸部:スチールクロームメッキ
全長(mm)190
質量(kg)0.04
TKG品番9-0560-2501
TKG品番(2017)6-0502-2701
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
外寸(mm)18×32×165
EBM品番2742900
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
材質18-8ステンレス
全長(mm)170
TKG品番9-0559-1201
TKG品番(2017)6-0501-1201
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
用途彫刻/削り出し
抜部は刃付きなので抜きやすく頑丈な作りです。
オールステンレスなので洗いやすく衛生的。
材質18-8ステンレス
サイズ6分・8分・10分
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
全長(mm)180
外寸(mm)32×18
EBM品番714200
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
全長(mm)180
外寸(mm)32×18
EBM品番714100
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
材質(ハンドル)PP、(金属部)ステンレス
1本
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
微粒子酸化チタン、UVA(紫外線吸収剤)、HALS(紫外線劣化防止剤)の効果で木材の風合いを残したまま、木材の変色を抑えることができます。
水性で塗り易く垂れにくい、低臭タイプの木材変色防止用塗料です。
防カビ剤、防藻剤、防腐剤配合で木材を劣化から守ります。
用途ドア・板べい・ガーデン用品・家具・木工品・工作品など屋内外の未塗装木部や木製品
未塗装のウッドデッキや床面(但し、屋内の床面には適しません。)
色つや消しクリア
主な用途屋内木部/屋外木部
使用場所屋内・屋外
特性ツヤ消し/防カビ/耐食・防腐
標準塗布量150ml/m2
標準重ね塗り回数(回)2回塗り
乾燥時間(時間)夏期/2時間 冬期/4時間 (塗り重ね時間の目安:夏期/2時間以上 冬期/4時間以上)
使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
下地処理(1)ゴミ、ホコリを充分に拭き取ります。泥、サビ、カビ、苔、藻などの汚れはナイロンブラシ、ナイロンタワシなどで水洗いし、よく乾かします。(2)ヤニや油分が多い場合は、ラッカーうすめ液で拭き取り、よく乾かします。(3)木材表面が劣化している場合は、ナイロンブラシ、ナイロンタワシ、デッキブラシなどで水洗いし、できるだけ表面層を除去して、よく乾かします。(4)他の塗料が塗装されている場合は、旧塗膜をサンドペーパー、電動サンダーなどで充分に取りのぞきます。(5)木材表面が硬く、塗料が浸透しにくい木材の場合は、サンドペーパーなどで目荒らしをおこなうと塗料の付きが良くなります。(6)木材表面がザラザラしているときは、サンドペーパー(#280~#320)を木目に沿ってかけておくと、滑らかに仕上がります。
大人が見落としがちな「指はさみのキケン」からお子様を守ります。
ドアの蝶番側の隙間をカバーして事故を防ぎます。
用途保育園のトイレ・児童館の乳幼児向け教室入り口・ベビーフェンス等
高さ(mm)1200
常温で食べられる栗と芋の焼きモンブランアソート6個セット。国産栗と四万十川流域の人参芋を使用し、香ばしいサブレ生地・アーモンドクリーム・手しぼりモンブランクリームの三層で仕上げました。焼きいもモンブランには黒ごまと天日塩を加え、味わいに奥行きをプラス。
用途栗と芋の焼きモンブラン アソート(6個)。常温で保存&食べられるモンブラン2種類のセット。国産栗を使用した「焼きモンブラン」と、四万十川流域の人参芋を使用した「焼きいもモンブラン」を食べ比べできます。手しぼりクリームでひとつひとつ表情が違う。土台はバターたっぷりのサブレ生地。その上に栗や芋のモンブランクリームを手しぼりで重ね、まるでバラの花のような見た目に仕上げました。栗・芋・黒ごまの三層構造。香ばしいサブレ生地、アーモンドクリーム、栗または芋のモンブランクリームの3層で、しっとり食感を楽しめます。焼きいもモンブランには黒ごまをトッピングし、奥行きのある味わいに。天日塩で甘さを引き立てる。四万十の山のふもとで作られた天日塩「山塩小僧」をサブレ生地に使用。上質な塩が栗や芋の甘さを程よく引き立てます。
セット内容栗と芋の焼きモンブラン アソート(6個)
区分常温
保存方法直射日光を避け常温で保存ください
原材料焼きモンブラン栗ペースト(栗(国産)、砂糖)、きび糖、白餡、バター(乳成分を含む)、アーモンドプードル、卵、小麦粉、生クリーム(乳成分を含む)、ラム酒、ブランデー、食塩焼き芋モンブラン芋ペースト(さつまいも(高知県産)、砂糖)、きび糖、白餡、バター(乳成分を含む)、アーモンドプードル、卵、小麦粉、生クリーム(乳成分を含む)、ラム酒、ブランデー、食塩
1箱(6個)
¥1,556
税込¥1,680
8日以内出荷
セット内容ナイフケース大(10丁入)570×285×H100、4066ペティーナイフ12cm、4522カービングナイフ20cm、4582牛刀32cm、4582牛刀26cm、4522筋引26cm、4543サーモンスライサー32cm、4518ソールナイフ16cm、4410ミートフォーク20cm、4470スチール棒32cm、4584洋出刃20cm、4606骨スキ14cm、4513パン切32cm、4440スパティラ26cm、4033SP皮むき6cm、4023SP皮むき8cm、4241イモクリ(ダブル)Φ22、Φ25、4281カキ割り、4072ポテトピーラー
EBM品番5773200
1セット
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
汚れ落としが得意なホイルです。ナイロン繊維で深いキズを付けずに汚れを落とします。
用途軽いサビ、塗料はがし、木工、タイルの目地掃除、ナベの汚れ落とし作業等。
粒度細目
寸法(mm)直径60×幅20×軸径6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具ドリル
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
さつまいもがたっぷりとけこんだ、濃厚クリーミーなさつまいもクリームポタージュ。コクのある甘みとほくほくしたくちあたりで、素材のおいしさをまるごと味わえます。*1食当りの配合量:クリーム0.12g
カロリー(kcal)88
原材料砂糖(国内製造)、ホエイパウダー、さつまいもパウダー、クリーミングパウダー、じゃがいもパウダー、麦芽糖、クリーム加工品、野菜ブイヨン、食塩、じゃがいもエキス加工品、粉末発酵調味料、うきみ(乾燥パセリ)/増粘剤(加工でん粉、グァーガム)、セルロース、調味料(アミノ酸等)、着色料(カロチノイド)、香料、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む)
1ケース(63.6g×5個)
¥1,598
税込¥1,726
3日以内出荷
ポリエチレン製品の為丈夫で繰り返し使用することが可能です。ろ過性が非常に良く、作業の効率アップに繋がります。凝集剤を使用し、清澄水と汚泥に分離した後、汚泥を取り除く為のろ過袋です。不織布のろ過袋と比べると、格段に早くろ過出来ます。通常は一回で使い切りのろ過袋が多いですが、本製品は丈夫なポリエチレン製の為洗ったり裏返したりする事で繰り返し使用することができます。
用途脱水用ろ過袋
材質ポリエチレン
寸法(mm)600×900
色白
危険物の類別非危険物
作業手順格子状のろ過かご等にセットし、凝集後の処理液を流し入れてください。
。細目ネジなので、細かい調整が可能です。ワークに対して垂直でない場合でも固定、締め付け、サポートなどに。
仕様●全長(mm):10.8●六角二面幅(mm):3.0●ポール径(mm):4.0●外径d1(mm):M6×0.5●全長l1(mm):10.8●耐荷重max.(静荷重時kN):9●六角穴付●最高使用温度:250℃●材質/仕上:ボール/ 軸受鋼、焼入れ●ねじ/ 熱処理鋼●原産国:ドイツ●コード番号:122-1132
アズワン品番67-2334-48
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
ターボ分子ポンプnEXT240/nEXT300/nEXT400の交換用細目インレットシールです。
構成部品細目インレットスクリーン付 ISO100 トラップドOリング
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
公衆浴場や温浴施設等において使用されることを前提としております。硫黄が入っていないため、ボイラーや配管等を痛めることはありません。医薬部外品です。
用途公衆浴場、温浴施設の入浴剤。病院、デイサービスのお風呂入浴剤
使用の目安本品を浴槽のお湯200Lに対して、約25gの割合で入れ、溶かして入浴してください。
剤形粉末
1箱(15kg)
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。
仕様THL
材質HSS-E
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。
仕様TIN
材質HSS-E
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。
仕様TIN
材質HSS-E
全長(mm)90
ピッチ(mm)1
ねじ長さ(mm)6
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
転造タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様TICN
材質HSS-E
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
再生高密度ポリエチレンを使用した樹脂ベンチです。剛性、耐候性に優れ、リサイクルが容易です。
用途工場、商業施設、学校、公共施設、公園、サービスエリア、観光地、テーマパーク、お庭、ベランダ、病院、ホテル、レジャー施設、複合施設等
材質座:再生高密度ポリエチレン ブロー成形品/脚部:アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装仕上/連結材:Φ42.7鋼管 亜鉛メッキ
質量(kg)32
色ブルー
タイプ背板付き
高さH(mm)650
梱包数1
奥行D(mm)520
幅W(mm)1970
主材質再生高密度ポリエチレン
寸法SH(mm)380
1台
¥124,950
税込¥137,445
16日以内出荷
切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。
耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。
転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。
展延性のある被削材に使用できます。
絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
食付2.5P
精度2BX
ねじの種類UNF
切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。
耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。
転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。
展延性のある被削材に使用できます。
絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。
ねじの種類M
精度6HX
食付2.5P
関連キーワード