シールド形状開放形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS等級0
荷重方向ラジアル
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
形状RB
RoHS指令(10物質対応)対応
インチサイズの極小レンチセットです。
用途組み立て保守作業等に最適です。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
トラスコ品番368-8852
セット内容(対辺インチサイズ)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1/16"、5/64"、3/32"、7/64"
質量(g)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
¥409
税込¥450
当日出荷
形状ER
RoHS指令(10物質対応)対応
内径d(Φmm)9.525
外径D(Φmm)22.225
幅B(mm)7.142
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
基本動定格荷重Cr(N)3297
基本静定格荷重Cor(N)1368
JIS等級0
フランジ外径D1(Φmm)24.613
フランジ幅C1(mm)1.575
荷重方向ラジアル
外輪タイプフランジ付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のソケットレンチセット(インチサイズ)
セット商品数16
差込角(mm)6.35
セット内容ソケット6.35mm(1/4インチ)、1/2、7/16、13/32、3/8、11/32、5/16、9/32、1/4、7/32、3/16、5/32インチラチェットハンドル: 125mm延長シャフト: 50、150mm自在ハンドル: 125mmクロスバー: 115mmスチールケース: 180×120×30mm
質量(kg)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(16点組)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
スタンダードインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質SUS440C
硬度HRC58~65
CPX10本組
用途六角ボルト・ナットの締結作業
トラスコ品番816-5082
セット内容3/8 - 15/16
材質S53C
質量(g)1700
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本組)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
コンビネーションスパナのセットです。整理用の樹脂トレーがついています。トレーは別売のメタルケース【MCT3】に収まります。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業用
セット内容コンビネーションスパナ(インチサイズ):CSB-08/CSB-12/CSB-14/CSB-16/CSB-18/CSB-20/CSB-22/CSB-24
サイズインチ
表面処理鏡面梨地
先端形状スパナ、12角めがね
質量(g/個)900
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
CPX14本組
用途六角ボルト・ナットの締結作業
セット内容3/8 - 1-1/4
材質S53C
質量(g)4200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(14本組)
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
豊富なサイズ展開
全15サイズ
インチサイズ追加
使用方法スパナの柄穴にロープを通し、締付け方向に引っ張りながら叩部をハンマーで叩いて使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。
用途六角穴付ボルトに使用
材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼
全長(mm)50
先端形状六角
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
SH型のスパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
形状L型
タイプセミロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
細かな作業に適したマイクロセットです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用
質量(g)22
トラスコ品番396-5473
セット内容0.028、0.035、0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8inch
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格インチ
再生紙使用マーク適合
1セット(8本組)
¥699
税込¥769
当日出荷
高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
材質窒化珪素
仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃
比重3.2
硬さ(Hv)1600
最高使用温度(℃)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
ヤング率(GPa)310
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに
材質PFA(フッ素樹脂)
色半透明
RoHS指令(10物質対応)対応
お手持ちの一般的なソケットに差し込むことができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
トラスコ品番406-7045
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7点)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
高強度・コンパクト設計
継目のないリングで強靭です。
全数磁気探傷検査済みです。
周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。
変換アダプター(別売)使用でM36~M101雌ネジにも対応します。
用途金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊り用に
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
材質(本体)ニッケルクロムモリブデン鋼
種類ボルト・スクリュー
RoHS指令(10物質対応)対応
六角の側面に特殊なナイロン樹脂が埋め込まれています。ソケットに挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。
用途六角穴付ボルトに使用
材質ボンダス特殊プロテニアム合金鋼
全長(mm)50
先端形状ボールポイント
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。
本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。
CEマーク取得品で海外向け金型にも取り付け可能です。
周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。
用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げ用に
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
御手持ちのソケットに差し込む事ができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
用途六角穴付ボルトに使用
トラスコ品番406-7126
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9点)
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ。・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※。 ※ポジティブリスト収載材料を使用。・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃。 水:0~80℃(凍結なきこと)
用途食品・医療・半導体
材質ポリエチレン
使用流体空気、水、不活性ガス
適合管継手SUS316インサート管継手KFG2シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.07MB) カタログ(2.07MB)
ボタン操作で簡単にロックすることができる単動式のボールロックピンです。
用途航空、宇宙、自動車、その他産業機器に。
トラスコ品番581-6753
材質ピン:析出硬化ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 17-4PH (仕様 AMS5643)、バネ:ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 302 (仕様 ASTM-A-313)、ハンドル:ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 17-4PH (仕様 AMS5643)、キーリング:ステンレス鋼、防錆処理 - CRES 302 (仕様 ASTM A-313/A313M)
B0.594インチ
H最小1.14インチ
F最小1.16インチ
D最大0.565インチ
C0.46インチ
E最大0.8インチ
規格MS17987C855 / NAS1338C6C55D
G最大1.85インチ
取付穴最大0.505インチ
強度【剪断】36900lbf
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(inch)【クランプ】5.5
ピン径(inch)0.4970 - 0.4985 /【公称】1/2
温度範囲(°F)-65/200(最低/最高)
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
折りたたんでケースに収納できるので携帯に便利、紛失しません。ケースがハンドルになっているので、強力に締め付けられます。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状ナイフ型
トラスコ品番401-2119
セット内容(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32
材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)、ケース:鋼板(クロームメッキ)
質量(g)125
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット(7本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質シールゴム:FKM
形状ユニオンワイ
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シールゴム:HNBR
形状ユニオンワイ
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ユニオンストレート
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
材質(ゴムシール)HNBR
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シールゴム:HNBR
形状ユニオンエルボ
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シールゴム:HNBR
形状隔壁ユニオン
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シールゴム:FKM
形状ユニオンエルボ
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シールゴム:FKM
形状隔壁ユニオン
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ユニオンストレート
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
材質(ゴムシール)FKM
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シールゴム:HNBR
形状ユニオンティー
タイプ耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
RoHS指令(10物質対応)対応
二面幅がインチサイズのSH型スパナヘッドです。
東日製ヘッド交換式トルクレンチと交換ヘッドの寸法が同じなら接続できます。
適用機種・15Dのトルクレンチには15Dの交換ヘッドが接続できます。
許容トルク(N・m)140
厚さt(mm)12
長さL1(mm)63
外幅C(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種MPQL50N、MQSP50N3~200N4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
サイズ5/8”×18UNF・3/4”×16UNF・7/8”×14UNF・1”×14UNF・1 1/16”×14UNF
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ