4,402件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクシール顔料
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量6mL 危険物の性状非水溶性
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

〇バッテリーの状態(良好・液不足・要充電)が一目で分かるインジケーター付き!。〇充電済みですので、到着後すぐに使用可能です!。〇インディゴバッテリーは年間約770万個製造されており、ヒュンダイ自動車、キア自動車など大手自動車メーカーの新車及び補修部品として納品されています。〇 ISO9001,14001,QS9001認証工場で厳重な品質管理のもと生産、またPL保険にも対応しています。〇密閉型メンテナンスフリーバッテリーです。AGMバッテリーはVRLA制御弁を採用していますので、補水及び液量のチェックは一切不要です。〇これまでにない高出力・長寿命。内部抵抗値を従来の製品より大幅に低下したので、これまでにない高出力、長寿命を体感いただけます。【本製品はAGMバッテリーです】。AGMバッテリーとは…。電解液をスポンジ状のガラスマットに染み込ませてあるバッテリーのことを指します。内部構造を最適化し、電解液をガラスマットに吸着させることにより、従来品に比べ低温での始動性能を飛躍的に高め、同時に強い耐振動特性を備えています。AGMバッテリー搭載車にはAGMバッテリーの搭載が必要です。
電圧(V)12 保証期間2年または4万km 生産国韓国 端子位置R
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
8,439 税込9,283
欠品中

親近感と誠実さを醸し出す機能派の両立ウエア。 介護スペシャリストの作業内容と環境を考え抜いて作り出したポロシャツシリーズは動きやすさと清潔感はもちろんカラフルなカラーで元気なムードと笑顔を引き出します。
仕様脇ポケット(右のみ)、デザイン釦、胸二重ポケット、ボタンダウン 混率(%)ポリエステル100 生地丸編みオックス RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能制菌加工、吸汗・速乾、ストレッチ、消臭、抗菌 性別男女兼用
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

体の動きに合わせて伸縮する素材を使用しています。 フロント/金属ファスナー、ポケット/金属ファスナー、ボタン/金属ボタン
種別ノータックカーゴパンツ 股下(cm)82 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,990 税込3,289
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。 綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。 1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。 用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

体の動きに合わせて伸縮する素材を使用しています。 フロント/金属ファスナー、ポケット/金属ファスナー、ボタン/金属ボタン
種別長袖ジャンパー RoHS指令(10物質対応)対応
1着
3,890 税込4,279
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様ネームホルダーループ、レベルブック収納ポケット(右・深さ21cm)、内ポケット(左)、背アームノーフォークメッシュ、袖アームタック、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし) 種別ジャケット
1着
4,898 税込5,388
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

仕様サイズチップ(左)、ビスフラップ(左・ドットボタン止)、長財布・レベルブック収納ポケット(右・深さ23cm)、両脇ツインループ、コインポケット(右)、ペンさし(左)、Phone収納ポケット(左) 種別カーゴパンツ
1本
3,990 税込4,389
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

〇バッテリーの状態(良好・液不足・要充電)が一目で分かるインジケーター付き!。〇充電済みですので、到着後すぐに使用可能です!。〇インディゴバッテリーは年間約770万個製造されており、ヒュンダイ自動車、キア自動車など大手自動車メーカーの新車及び補修部品として納品されています。 。〇ISO9001,14001,QS9000認証工場で厳重な品質管理のもと生産、またPL保険にも対応しています。〇密閉型メンテナンスフリーバッテリーで、解放型と違い面倒なメンテナンスが必要ありません。解放型(補水が必要なタイプ)でメンテナンスをしない場合、寿命が極端に短くなる恐れがあります。〇両極板にカルシウム合金を採用する事により、優れた減液特性と始動性能、さらに長寿命を実現しました。〇補水する必要がないメンテナンスフリーバッテリーです。
電圧(V)12 端子の種類トップ(太) 横幅(mm)174 保証期間2年または4万km 生産国韓国 端子位置L
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

名称メチレンブルー・3水和物 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式C16H18N3SCl・3H2O 濃度(%)≧98.5 化学組成C16H18N3SCl・3H2O アズワン品番2-3647-37 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量373.90 CAS登録番号7220-79-3 別称メチレンブルー
1本(25g)
5,298 税込5,828
当日出荷

ナイアードヘナ モクラン
木藍と7種のハーブをヘナに配合したオリジナルレシピ。 自然素材の白髪染めに。トリートメントにも。 白髪を黒茶系の色に染め、同時にトリートメント効果を楽しめます。 白髪を落ち着いた色に染めたい方や、仕事上、髪の色を明るくできない方、男性にもおすすめです。
1個(400g)ほか
4,500 税込4,950
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮ハンドルとキャスター付きのキャリーケースタイプです。一般的な航空会社の機内持込ルールに対応したサイズです。気密性、防水性、耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えたタフボディーです。小分けのオーガナイザーが付属しており、蓋部分にもジッパー付きコンパートメントが付いています。ラッチに鍵が埋め込まれておりロックできます。
用途出張等での携帯荷物運搬に。 仕様伸縮ハンドル付、キャスター付、プッシュボタンラッチ採用 トラスコ品番337-8257 材質本体:超軽量耐衝撃性樹脂 質量(kg)5.5 インディゴ(紺) タイプパッキングオーガナイザー付 径(Φmm)(別売)南京錠:8.0mm 使用温度範囲(℃)-51~71 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)558×355×228 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)518×284×183
1個
81,980 税込90,178
翌日出荷

仕様両脇ツインループ、サイズチップ(左)、ピスポケット(左・ボタン止)、ペン差し(左)、ラジポケ(右)、Phone収納ポケット(右) 種別カーゴパンツ
1本
4,098 税込4,508
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1本(100mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

着るほどに体になじむ小粋な相棒 深いインディゴの藍が職人魂を刺激する着るほどに馴染んでいく一着。 カジュアルな着こなしに最適です。
インディゴブルー 混率(%)綿100 仕様カーゴポケット(マジックテープ付) 種別カーゴニッカ 股下(cm)76
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナイアードヘナ ハーブ N
豊かで美しい髪は女性の美しさの象徴とされ、インドやその周辺地域では 古くから髪や頭皮のケアにヘナやハーブを利用してきました。 「ヘナ+ハーブ」は髪や頭皮に良いとされ、長く親しまれてきたハーブ7種類を 厳選し、ヘナに加えました。 高いトリートメント効果が実感できるオリジナルのレシピです。 自然素材の白髪染めに。トリートメントにも。 髪にしなやかさを与え、 艷やかでさらさらな髪に。 髪の傷みが気になる方にもおすすめです。白髪が赤茶系に染まります。
性別女性用
1個(100g)ほか
1,200 税込1,320
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

髪を艶やかに染めるハーブ「naiad ヘナシリーズ」は、100%植物でつくられた自然素材の白髪染め。化学染料、保存料、着色料等の添加物不使用。 藍染めの木藍(インディゴ)と7種のハーブをヘナに加えました。白髪が自然な「茶系」に染まります(黒髪の色はほとんど変わりません)。 白髪が多めの方で、自然な茶系の仕上がりがお好みの方に。白髪を明るすぎず、暗すぎない茶系の色に染め、同時にトリートメント効果を楽しめます
1個(100g)ほか
1,500 税込1,650
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内外部用の多用途塗料、シリコン配合で耐久性抜群! 塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水ぶきで簡単に洗浄できる高性能塗料です。 建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
用途浴室・台所・部屋の壁や天井など。 屋内外のしっくい・スレート・コンクリートのかべ・門扉・フェンス・物置など。 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
1缶(0.2L)ほか
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

K-ZOC(ケイゾック)セフティスニーカーGKS59
手を使わずにスポっと履けるハンズフリータイプです。履き口が靴ベラの形状の為、手を付かなくても足がスポッと入るので時短効果があります。
用途軽作業や脱ぎ履きの多い現場作業。
1足
4,998 税込5,498
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

〇バッテリーの状態(良好・液不足・要充電)が一目で分かるインジケーター付き!。〇充電済みですので、到着後すぐに使用可能です!。〇インディゴバッテリーは年間約770万個製造されており、ヒュンダイ自動車、キア自動車など大手自動車メーカーの新車及び補修部品として納品されています。〇 ISO9001,14001,QS9000認証工場で厳重な品質管理のもと生産、またPL保険にも対応しています。〇密閉型メンテナンスフリーバッテリーで、解放型と違い面倒なメンテナンスが必要ありません。解放型(補水が必要なタイプ)でメンテナンスをしない場合、寿命が極端に短くなる恐れがあります。〇両極板にカルシウム合金を採用する事により、優れた減液特性と始動性能、さらに長寿命を実現しました。〇補水する必要がないメンテナンスフリーバッテリーです。
電圧(V)12 保証期間2年または4万km 生産国韓国
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オセロのコマは、触ればどちらの面(白か色つきか)かがわかる、ユニバーサル仕様。盤面も線が凸になっていて、コマがずれないようになっています。また、オセロのコマは引き出しに収納可能。「日本おもちゃ大賞2022 共遊玩具部門 優秀賞」を受賞した、かっこいいパールブラックのオセロです。
判型定型外 初版年月2022/08/10
1冊
2,300 税込2,530
4日以内出荷

〇バッテリーの状態(良好・液不足・要充電)が一目で分かるインジケーター付き!。〇充電済みですので、到着後すぐに使用可能です!。〇インディゴバッテリーは年間約770万個製造されており、ヒュンダイ自動車、キア自動車など大手自動車メーカーの新車及び補修部品として納品されています。〇 ISO9001,14001,QS9001認証工場で厳重な品質管理のもと生産、またPL保険にも対応しています。〇密閉型メンテナンスフリーバッテリーです。AGMバッテリーはVRLA制御弁を採用していますので、補水及び液量のチェックは一切不要です。〇これまでにない高出力・長寿命。内部抵抗値を従来の製品より大幅に低下したので、これまでにない高出力、長寿命を体感いただけます。【本製品はAGMバッテリーです】。AGMバッテリーとは…。電解液をスポンジ状のガラスマットに染み込ませてあるバッテリーのことを指します。内部構造を最適化し、電解液をガラスマットに吸着させることにより、従来品に比べ低温での始動性能を飛躍的に高め、同時に強い耐振動特性を備えています。AGMバッテリー搭載車にはAGMバッテリーの搭載が必要です。
高さ(mm)189 電圧(V)12 端子の種類トップ(太) 横幅(mm)174 総高さ(mm)189 保証期間2年または4万km 生産国韓国 端子位置L
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

〇バッテリーの状態(良好・液不足・要充電)が一目で分かるインジケーター付き!。〇充電済みですので、到着後すぐに使用可能です!。〇インディゴバッテリーは年間約770万個製造されており、ヒュンダイ自動車、キア自動車など大手自動車メーカーの新車及び補修部品として納品されています。〇ISO9001,14001,QS9000認証工場で厳重な品質管理のもと生産、またPL保険にも対応しています。〇密閉型メンテナンスフリーバッテリーで、解放型と違い面倒なメンテナンスが必要ありません。解放型(補水が必要なタイプ)でメンテナンスをしない場合、寿命が極端に短くなる恐れがあります。〇両極板にカルシウム合金を採用する事により、優れた減液特性と始動性能、さらに長寿命を実現しました。〇補水する必要がないメンテナンスフリーバッテリーです。【本製品は充電制御車対応バッテリーです】。バッテリーの充電と充電停止を切り替えることでエンジン負荷を軽減させることができる車両のことです。燃費性能が向上する反面、充電と放電を短時間で繰り返すためバッテリーへの負荷が高く充電受入性の高い特殊なバッテリーを必要とします。充電制御車に対応品以外のバッテリーを取り付けすると、充電制御車のメリットである燃費改善などが充分に活かされなかったり、バッテリーの寿命が短くなってしまったりなどのリスクがあります。充電制御車には充電制御車専用のバッテリーが必要です。
電圧(V)12 保証期間3年または10万km 生産国韓国
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

飲みやすさ、持ちやすさにもこだわったオールチタンのカップです。 滑らかで美しい色合いの溶接跡や、オートバイのサイレンサーのエンド部分をそのまま使用したユニークな形をお楽しみください。
材質チタン 容量(mL)約150 質量(g)110 タイプIndigo インディゴ 対応食洗機対応 口径×高さH(mm)65×120
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

お菓子作りを楽むための器、オードリー。 オーブン対応で、カップケーキ等の焼菓子はもちろん、フルーツゼリーなど様々なお菓子作りを楽しめます。 プレートをソーサーとして組み合わせれば、スカラップレースのような形状と繊細な花柄が重なり合い、お菓子をより華やかに引き立てます。 装飾の特別感を生かし、器ごとラッピングをしてギフトにするのもおすすめです。 銅版絵付けの特性上、柄にシワやズレ、擦れが生じる場合があります。
仕様【オーブン】可 材質磁器/透明釉/酸化 寸法(mm)151×151×H44 口径151 インディゴ レンジ 食器洗浄機
1枚(1枚)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

〇バッテリーの状態(良好・液不足・要充電)が一目で分かるインジケーター付き!。〇充電済みですので、到着後すぐに使用可能です!インディゴバッテリーは年間約770万個製造されており、ヒュンダイ自動車、キア自動車など大手自動車メーカーの新車及び補修部品として納品されています。〇 ISO9001,14001,QS9000認証工場で厳重な品質管理のもと生産、またPL保険にも対応しています。〇密閉型メンテナンスフリーバッテリーで、解放型と違い面倒なメンテナンスが必要ありません。解放型(補水が必要なタイプ)でメンテナンスをしない場合、寿命が極端に短くなる恐れがあります。〇両極板にカルシウム合金を採用する事により、優れた減液特性と始動性能、さらに長寿命を実現しました。〇補水する必要がないメンテナンスフリーバッテリーです。【本製品はアイドリングストップ車対応バッテリーです】。アイドリングストップ車用バッテリーとは…。 短時間で充電可能な専用極板を採用し一定時間に充電できる容量をUP、加えて劣化しづらいセパレーターを採用することにより従来のバッテリーより耐久性を上げてあるバッテリーです。近年増えているアイドリングストップ機能付き車両はバッテリーの使われ方が従来と異なります。アイドリングストップ車でのバッテリーの役割は、 エンジン始動時のスターターへの電力供給に加え、 アイドリングストップ時には、カーナビやエアコンなどにバッテリーのみから電力供給することになります。また、頻繁にエンジンを停止・始動するため大電流の放電が必要となります。そして放電から早く回復する必要があるため高いクイックチャージ性能が必要です。アイドリングストップ車にはアイドリングストップ車専用のバッテリーが必要です。
高さ(mm)200 電圧(V)12 保証期間18ヶ月または3万km 生産国韓国
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

お菓子づくりを楽むための器、オードリー。 プレートをソーサーとしてタルトと組み合わせれば、レースのような形状と繊細な花柄が重なり合い、お菓子をより華やかに引き立てます。 装飾の特別感を生かし、器ごとラッピングをしてギフトにもおすすめです。 銅版絵付けの特性上、柄にシワやズレ、擦れが生じる場合があります。
仕様【オーブン】不可 材質磁器/透明釉/酸化 寸法(mm)202×203×H23 インディゴ レンジ 食器洗浄機
1枚(1枚)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル 分類ピオニー 牡丹 高さ(cm)54 花径(cm)12
1本
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚(100枚)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1枚(100枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

お菓子づくりを楽むための器、オードリー。 プレートをソーサーとしてタルトと組み合わせれば、レースのような形状と繊細な花柄が重なり合い、お菓子をより華やかに引き立てます。 装飾の特別感を生かし、器ごとラッピングをしてギフトにもおすすめです。 銅版絵付けの特性上、柄にシワやズレ、擦れが生じる場合があります。
仕様【オーブン】不可 材質磁器/透明釉/酸化 寸法(mm)153×154×H21 インディゴ レンジ 食器洗浄機
1枚(1枚)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

用途これまでのように片手でベルトの端を押さえて、もう片方の手で巻きつけるのとは違い、BREADENワンタッチロッドベルトは、束ねたロッドの間にオートストッパーを挟みこむ事で、片手でよりスムースに巻きつける事ができ、ベルトが滑りロッドから外れてしまう心配もありません。ティップ側はショートタイプなので、必要以上にグルグル巻きにするわずらわしさは無く、かさばって邪魔になる事もなくスッキリ装着できます。 BREADENロゴ入り。ハイグリップネオプレーン採用で更に滑り防止。カラフルなので紛失しにくく他人との区別も判りやすいです。 セット内容ティップ部、グリップエンド部 各1本ずつ 寸法(mm)145/245
1セット(2本×1セット)
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フランス語で鴨の種類を意味するバルバリ。リムの起伏が浮き上がる花びら型のレリーフが特徴です。 ブランは、リムの部分に陶器素材である素地の赤土が透けて見えるのがなんともチャーミングです。 盛る料理を華やかに演出してくれ、和洋どちらの料理も選ばず食卓で活躍してくれます。 ちょっとした遊び心のある裏印もチェックしてほしいポイントです。ココガモプレートはソースや漬物にぴったり。 ご購入時に表面に細かなヒビ(貫入)が入っているもの、使用していくうちに貫入が入っていくものがございますが使用上支障はありません。
仕様【オーブン】不可 材質磁器/色マット釉/還元 寸法(mm)113×113×H24 インディゴ レンジ 食器洗浄機
1枚(1枚)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

マテリアルワールドデニムタイル(デニムパネル)
デニム巻いた木製タイル。パッチワークのように、1つ1つが5cm角のキューブになっています。全体は30cm角のシート状になっているので施工性も良く、DIYにも最適です。 面使いだけでなく、ライン状にしても面白いですし、応用力も抜群です。 モザイクパッチは、1枚1枚異なる表情のユーズドデニムを採用しています。
用途室内の壁面 材質生地:デニム(ユーズド)/芯材:ファルカタ ユーズドデニム 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×10(ピースサイズ:50×50×10) 適合面積(m2)1
1箱(11枚)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

・履きやすく脱ぎやすい。足底に滑り止め、足底に名前スペース、やわらか綿混。・シニア世代の筋力・運動機能低下などの体の変化を手助けする、着脱簡単な靴下。
材質綿、レーヨン、他 サイズ(cm)25~27 特性洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可、スベリ止め加工、抗菌加工、防臭加工 指タイプ通常
1足
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・履きやすく脱ぎやすい。足底に滑り止め、足底に名前スペース、やわらか綿混。・シニア世代の筋力・運動機能低下などの体の変化を手助けする、着脱簡単な靴下。
材質綿、レーヨン、他 サイズ(cm)25~27 特性洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可、スベリ止め加工、抗菌加工、防臭加工 指タイプ通常
1足
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フランス語で鴨の種類を意味するバルバリ。リムの起伏が浮き上がる花びら型のレリーフが特徴です。 ブランは、リムの部分に陶器素材である素地の赤土が透けて見えるのがなんともチャーミングです。 盛る料理を華やかに演出してくれ、和洋どちらの料理も選ばず食卓で活躍してくれます。 ちょっとした遊び心のある裏印もチェックしてほしいポイントです。コガモプレートはクッキーや焼き菓子にぴったり。 ご購入時に表面に細かなヒビ(貫入)が入っているもの、使用していくうちに貫入が入っていくものがございますが使用上支障はありません。
仕様【オーブン】不可 材質磁器/色マット釉/還元 寸法(mm)150×150×H25 インディゴ レンジ 食器洗浄機
1枚(1枚)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

フランス語で鴨の種類を意味するバルバリ。リムの起伏が浮き上がる花びら型のレリーフが特徴です。 ブランは、リムの部分に陶器素材である素地の赤土が透けて見えるのがなんともチャーミングです。 盛る料理を華やかに演出してくれ、和洋どちらの料理も選ばず食卓で活躍してくれます。 ちょっとした遊び心のある裏印もチェックしてほしいポイントです。パンプレートは、パンやトーストにぴったりです。 ご購入時に表面に細かなヒビ(貫入)が入っているもの、使用していくうちに貫入が入っていくものがございますが使用上支障はありません。
仕様【オーブン】不可 材質磁器/色マット釉/還元 寸法(mm)206×206×H26 インディゴ レンジ 食器洗浄機
1枚(1枚)
3,298 税込3,628
4日以内出荷