1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
HRC製イニシャル調整機能付き
Φ30フォーク左右セット
HRC製レーサー「NSR50/80ミニ」に装着されているフロントフォークです。
フォーク径Φ30
全長595mm
アクスルシャフト穴中心からフォーク先端(トップキャップ除く)までの距離です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
13日以内出荷
1個
¥51,980
税込¥57,178
欠品中
主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
シングル系カスタムの王道パーツを多数ラインナップ!ボルトオン外装パーツが多数ラインナップのSR400/500系から、汎用的に使用可能なパーツまで、デイトナのシングル&ストリート系外装パーツをおすすめします!
主な適合車種FTR223(00-02)
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
1個
¥3,098
税込¥3,408
欠品中
フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
付属品フォークシールグリス
4ミニ系車種を中心とした、便利なフロントフェンダー関連品をラインナップ。
主な適合車種DSC400(-08)DS400不可
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
オイル漏れ対策に欠かせないフォークオイルシール。耐候性やシーリング性能に優れる高品質ラバー材を使用しフォークの作動も妨げません。2個1セットでのデリバリー。
1個
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にテフロンチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
色ブラック
関連キーワード