差込角(inch)1
対辺(mm)36
適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45B
エスコ品番EA164FB-36
全長(mm)62
質量(g)712
外径(Φmm)56.5
寸法D1(mm)56.5
寸法D2(mm)54
寸法I(mm)21
1個
¥4,820
税込¥5,302
翌日出荷
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角
差込角(mm)12.7
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
寸法D2(Φmm)30
ソケット形状6角
差込角(sq.)12.7
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
穴角6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合ピン/P3020SOリング/RP20S
寸法D2(mm)25
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)19
適合ピン/P4033SOリング/RAS322S
材質構造用鋼
ソケット形状6角
薄肉タイプ、ピン・リング付
差込角(sq.)25.4
ソケット形状6角
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
適合【ピン】P4033S
材質構造用鋼
全長(mm)58
差込角(mm)19
コード105-8235
アズワン品番64-4816-43
適合OリングRAS322S
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
外管品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリングを仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
用途ボルト・ナットの締付け、締め作業用
材質構造用鋼
表面処理無電解メッキ
先端形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。
付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。
新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ソケット インパクト用
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
ソケット形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)90
対辺(mm)36
差込角(inch)1
アズワン品番64-7830-90
1個
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
用途羽子板ボルト、ホールダウン金物などZマーク金物取付に。
幅(mm)36
全長(mm)81
差込角(mm)12.7(4分)
二面幅(mm)19×24
アズワン品番65-1942-25
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
穴角6角
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合ピン/P4040SOリング/RAS326S
寸法D2(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状6角(ストロングドライブ)
差込角(mm)12.7
適合機種ピン P3020S、Oリング RP20S
寸法(mm)36
全長(mm)66
外径(Φmm)56.5
差込角(inch)1
1個
¥3,580
税込¥3,938
翌日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
こんなお得な商品も!

インパクトソケット セット
モノタロウ
¥3,498
税込¥3,848
使用頻度の高いサイズでセット組をしました。
狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。
全長(mm)51
対辺(mm)36
外径(Φmm)50
差込角(inch)1/2"
1個
¥2,380
税込¥2,618
当日出荷
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)19.0
付属品ピン・Oリング
ソケット形状6角
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
この1インチドライブ深型インパクトソケットは、高品位硬化処理クロムモリブデンスチール製で、長寿命を実現しています。材質: クロムモリブデン 厚肉で破損を防止 3/4インチインパクトレンチ用 ソケット本体にはっきり記されたサイズとPCLブランド名
仕様ソケットサイズ = 36mmインチまたはメートル = Metricドライブサイズ = 1インチソケットタイプ = インパクト用ディープソケット個数 = 1.仕上げ = 黒色化材質 = クロムモリブデン鋼ドライブ種類 = 正方型
1個
¥9,098
税込¥10,008
7日以内出荷
寸法(mm)36
全長(mm)90
外径(Φmm)57
差込角(inch)1
1個
¥5,110
税込¥5,621
翌日出荷
凸の先端はボールロック式です。ソケットや電動工具に合わせて差込角を変換できます。
材質工具鋼
寸法(mm)D2:54、L1:28
全長(mm)100
対辺(mm)36
外径(Φmm)54
差込角(inch)1
アズワン品番64-7831-38
1個
¥5,170
税込¥5,687
8日以内出荷
全長(mm)58
対辺(mm)36
外径(Φmm)54
差込角(inch)3/4"
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
対辺(mm)36
差込角(inch)3/4”
全長(mm)56
外径(mm)44
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
差込角(inch)1/2
対辺(mm)36
適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24
エスコ品番EA164DB-36
全長(mm)46
質量(g)285
寸法L(mm)46
外径(Φmm)49.5
寸法D1(mm)49.5
寸法D2(mm)30
寸法I(mm)20
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
適合ピン/P4033SOリング/RAS322S
穴角6角
差込角(inch)3/4
対辺(mm)36
適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36
エスコ品番EA164EB-36
全長(mm)55
質量(g)498
外径(Φmm)53.8
寸法D1(mm)53.8
寸法D2(mm)44
寸法I(mm)20
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)46
対辺(mm)36
外径(Φmm)48
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2199-60
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
エスコ品番EA164DG-36
1個
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ