商品豆知識
1回の充電で長く使える高容量
フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。
フル充電後1年放置しても容量約85%を維持。
つぎ足し充電が可能
メモリー効果を気にせずご使用になれます。
電圧(V)1.2
充電寿命500回
タイプ6P形
寸法(mm)26.5×15.7×48.5
電圧(V)8.4
質量(g/本)約40
本数1
充電時間(時間)【対応充電器TNHC-622SC】約6(1~2本)
バッテリー容量(mAh)200
充電可能回数500回
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。
離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。
仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月
型式(インパルス)ST230.1010
質量(g)240
使用温度範囲(℃)-10~+5
電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000
寸法d(mm)75
内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 )
寸法e(mm)130
表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常)
寸法b(mm)59
取付ねじG1/4
寸法c(mm)10
寸法g(mm)262
寸法f(mm)169
取付方向どんな方向にも可能
潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル
防水仕様IP68
危険物の類別非危険物
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
仕様アルミ98×416
質量(kg)5.1
タイプSUS4-1
適合車種GSX400インパルス
音量(dB)95
1個
¥119,800
税込¥131,780
74日以内出荷
電池1本ごとの状態に応じた継ぎ足し充電、満充電検知。
電池1本ごとに電池の状態を自動で診断し、LEDでお知らせ。
+-逆接防止設計。過電流検知機能。充電中の温度を検知。
海外でも使用可能(AC100-240V)。
充電可能本数(単3形・単4形)1~4本
質量(g)100(電池別)
出力電圧(V)DC1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×27.2×107.5
入力電源AC100~240V、50/60Hz、10~20VA
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100
シール方式下片側加熱
シール幅(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。
付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚
電源(V)AC100
シール幅(mm)2
機能溶着、溶断
適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計
商品タイプ本体
約0.5秒でピタッと密封!
はさんでボタンを押すだけの簡単操作。
少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など)
寸法(mm)42×225×71
質量(g)200
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
ヒーター5000~10000回
シール時間(sec)約0.5
電源(AC)最大4
電源コード(cm)60
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
【商品説明】。MADMAX製 ショート管マフラー GSX400インパルス(GK79A) ブラック。。定番スタイルのワンピース構造。飽きのこないシンプルなデザインのショート管です。インナーサイレンサー付属(脱着可能)エキパイΦ36/テールパイプΦ70。。【適合車種】。GSX400インパルス(GK79A)
色ブラック
寸法(Φmm)エキパイ:36/テールパイプ:70
適合車種GSX400インパルス(GK79A)
1本
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
【簡単な操作】
袋をシール部にセットします。タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて設定します。後はペダルを踏むだけでシールができます。
【豊富な製品バリエーション】
Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。シール長さは200、300、450(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、600mm、シール幅は2、5、10mmの製品があります。厚さ0.3mm(重ね合わせ合計数値)までの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mm(重ね合わせ合計数値)までの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。
【FiKシリーズ:頭部可動で粉末などのシールに対応】
FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
シール幅30センチ。幅広シールを必要とする業務用包装に最適です。平らな作業台の上で 付属のシリコンスポンジを下に敷いて押し付けてシールします。長い一枚のフィルムを何カ所かでシールする、ヒートシーラーをスライドさせて長いシールをする、などが簡単にできます。片手でも操作が簡単で、シール時間も0.5 - 1秒と簡単です。
セット内容ハンドインパルスT-30本体、下敷き用シリコンスポンジ(幅3.5cm/長さ35cm)、フッ素樹脂テープ2.5M巻
寸法(mm)72×330×20
質量(g)240
電圧(V)100
電力(W)300
シール長さ(mm)300
シール幅(mm)2
機能溶着
1台(2mm×300mm)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
シール幅50センチ。米袋よりも大型の袋や、奥行き・幅広のフィルムなどの業務用シールや包装に最適です。平らな作業台の上で 付属のシリコンスポンジを下に敷いて押し付けてシールします。幅広の袋やフィルムを何カ所かでシールする、ヒートシーラーをスライドさせて長いシールをする、などが簡単にできます。シーラーの幅が長いので、本体つなぎ補強部を両手でしっかりと押さえて操作してください。シール時間は0.4 - 1秒と簡単です。
セット内容ハンドインパルスT-50本体、下敷き用シリコンスポンジ(幅3.5cm/長さ65cm)、フッ素樹脂テープ2.5m巻
寸法(mm)72×530×20
質量(g)320
電圧(V)100
電力(W)500
シール長さ(mm)500
シール幅(mm)2
機能溶着
1台(2mm×500mm)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
幅広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮! ※メーカーアルカリ1比
大きな力で連続使用する機器に適しています。
タイプ単3形
電圧(V)1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)14.5×50.5
質量(g/本)約23.5
本数8本
使用推奨期限5年
1パック(8本)
¥799
税込¥879
当日出荷
Active サブフレームの特徴。車体の剛性バランスを保ち、コーナリングやブレーキング時のオートバイの挙動を安定させるサブフレーム。実際に装着されたバイクを走らせると、コーナリングでブレーキングで車体が引き締められた感覚が得られるはずです。バフ加工された美しい表面と、強度を上げるためにリブを持たせた独特のパイプ形状は、ドレスアップ効果も高めています。シリンダーヘッドを囲む形状は万が一の転倒の際にはエンジンガードとしても役立ちます。・一般的なA6063材に比べ、抗張力・耐力・せん断強度に優れたアルミA7N01(CZ5D)使用。・バフ加工された美しい表面。・ドレスアップ効果も高いリブをもった独自のパイプ形状。・車体側への加工を廃した親切なボルトオン設計
用途車体の剛性アップ/ドレスアップ
幅広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮! 大きな力で連続使用する機器に適しています。
タイプ単1形
電圧(V)1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)34.2×61.5
質量(g/本)約139.0
本数4本
使用推奨期限5年
1パック(4本)
¥699
税込¥769
当日出荷
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100
シール方式下片側加熱
RoHS指令(10物質対応)対応
用途シーラー用部品
仕様フローガラスシート(シート状)
トラスコ品番836-3993
材質フッ素樹脂、ガラス繊維
厚さ(mm)0.075
質量(g)42
品名フローガラスシート(シート状)
寸法(縦×横)(mm)315×250
2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット(2個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
幅広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮! ※メーカーアルカリ1比
大きな力で連続使用する機器に適しています。
タイプ単4形
電圧(V)1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)10.5×44.5
質量(g/本)約11.6
本数8本
使用推奨期限5年
1パック(8本)
¥699
税込¥769
当日出荷
フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。
つぎ足し充電が可能。メモリー効果を気にせずご使用になれます。
電圧(V)1.2
本数2
幅広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮! ※メーカーアルカリ1比
大きな力で連続使用する機器に適しています。
タイプ単2形
電圧(V)1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)26.2×50.0
質量(g/本)約68.0
本数4本
使用推奨期限5年
1パック(4本)
¥559
税込¥615
当日出荷
フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。
つぎ足し充電が可能。メモリー効果を気にせずご使用になれます。
タイプ単3形
電圧(V)1.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)14.5×50.5
質量(g/本)30
バッテリー容量(mAh)2445
フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。
つぎ足し充電が可能。メモリー効果を気にせずご使用になれます。
タイプ単4形
電圧(V)1.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)10.5×44.5
質量(g/本)13
バッテリー容量(mAh)900
・予測加熱制御で高いシール精度を実現・予測加熱制御・加熱開始時の機械本体のフレーム温度などから加熱開始時のシール面温度を予測し、予測したシール面温度と温度上昇カーブから何秒の加熱を行うべきかを計算した加熱を行いシールの仕上がりの安定化を実現します。・従来モデルと比較して以下の長所を持ちます。・.連続運転での蓄熱によるシール仕上がりのバラツキが小さい・外気温の影響を受けることが少ない・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱時間などを設定します。・各設定はモードを切替えて設定します。・使用される包材に応じたシール条件を設定、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態が発生した場合、コントロールユニットのディスプレイで表示、警告音でお知らせします。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降りきってしまう場合があります。)・「中止」ボタンを押すと、作業途中でも機械の動きを止めることができます。・予測加熱制御で高いシール精度を実現可能なシール機、溶着機です。
駆動方式ソレノイド
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHA
セット内容右単体
色シルバー
適合車種FZR250R(90-94) /3LN3/5-7、TZ250(91-95) /3YL1/4DP、TZR250(後方排気)(90) /3MA3/5、TZR250R/RS/R-SP/SPR(91-95) /3XV1-C、XJR400/S/R/RⅡ(93-00) /4HM1-9/A-D、FJ400(97) /4YR-3、FZR400RR/RR-SP(90-94) /3TJ1/2/6/7、ディバージョン400(91-92) /4BP1/4HK1、YZF600Rサンダーキャット(97-01) /4TV3、FZS600S/SN(98-01) /5DM4/7/9/A/C/E/F/H、FZR750(89-90) /3PK、YZF750SP(93-95) /4JD1/4JD2、TDM850(92-01) /4EP1-2/5CG1-2、TRX850(95-97/99) /4NX1-4/4UN、XJ900S/SP(96-01) /4KM/4PS/4PR、YZF1000/Rサンダーエース(96-00) /4SV3/4VD2/4VF2、FZR1000EUROPE(94-95) /3GM、GTS1000(93-94/98) /4BH/4HH/4FV、XJR1200/R(94-96) /4KG、XJR1300(98-99) /5EA1/5EA7/5EAD-F、RG125γ (91-95) /FN/FP/FR/FT NF13A、ウルフ125 (92-95) /TV125N/R/T NF13A、ウルフ200 (92) /TV200N NH11A、RG200γ (92) /FN NH11A、アクロス250 (90-98) /GSX250F/FM/FP/FW GJ75A、ウルフ250 (88-90) /TV250J/K/AK/L VJ21A、グース250 (92-93) /SG250N NJ46A、バンディット250/LTD (90-96) /GSF250/N/P/NP/R/NR/S/ZM/ZP、バンディット250V/VZ (95-97) /GSF250VS/-V/V-V/VZ-V GJ77A、ボルティー250 TYPE-C/T (96-03) /TU250T/X/Y/K NJ47A、グラストラッカー/BIGBOY (00-03) /GY/GBK1-3 NJ47A、GSX250Sカタナ (91-96) /SSM/SSRM GJ76A、RGV250γ (90-96) /L/M/N/P/R VJ22A、LC250イントルーダー (00) /VL250Y VJ51A、グース350 (92-99) /SG350N NK42A、イナズマ400 (97-01) /FSV/FSK-1、インパルス400/S (94-99) /R/ZR/S/T//X GK79A、インパルス400/S (95-96) /ZS/ZT GK79A、デスぺラート400 (97) /VZ400V/ZV VK52A、バンディット400/V/LTD (89-96) /GK75A、GSX400Sカタナ (92) /SSN GK77A、GE400E (91-94) /EM/ER GK54A、RF400/V/RV (93-99) /P/R/VR/T/VT/V-V GK78A、GSF750/T (96) /T/TT GR7EA、GSX-R750/SPR (91-98) /、デスぺラート800/X (97) /V/ZV VS53B、RF900RR (94) /、TL1000S/R (97-00) /SV/SX/RW/RX VT52A、GSX-R1000Sカタナ (95/00) /R/Y GU76A、GSX-R1100 (93) /WP GU75A、GSF1200 (95-97) /S/V/ST/SV/SAV GV75A/B、イナズマ1200 (98) /FSW GV76A、SX1400 (93) /K1 GY71A、イントルーダー1500LC (98-99) /W/X VY51A、KLE250アネーロ (93) /KLE250A1/A1A、KR-1S/R (89-90) /KR250C1/C2/D1/D2、エストレア250 (92-99) /BJ250/B1-B7A、エストレア250RS (95-01) /BJ250C1-7/C1A/C5A、エストレア250RS-LTD (02) /BJ250G1、エリミネーター250V (98-01) /VN250A1-2/B1/B2、バリオス/Ⅱ (98-01) /ZR250A1-6/B1-5/B1A、ZXR250/R (89) /ZX250A1/B1、ZXR250/R (90-92) /ZX250A2/B2/C1-2/C4/D1、ZZ-R250 (90-9395-99) /EX250H1-4/H6-10、EX-4 (94-95) /EX400B1/B2、ザンザス400 (9294) /ZR400D1/D3、ゼファー400 (89-98) /ZR400C1-7、ゼファー400Χ (96-00) /ZR400G1-G3A/G4、バルカン400/Ⅱ/クラシック (95-96) /VN400A1-4/B3-4、KLE400 (91-94/99 ) /KLE400A1-4/A6、ZRX400/Ⅱ (94-01) /ZR400E1-7/F1/F4-7、ZXR400/R (89) /ZX400H1/J1、ZXR400/R (90-99) /ZX400H2/J2/L1-5/L4A/L9/M1-4、ZZ-R400 (90-99) /ZX400K1-3/N1-7 、ZZ-R600 (96-97) /ZX600E4/E5、ZX-6R (95-96) /ZX600F1/F2、ゼファー750/RS (90-01) /ZR750C1-7/D1/D3-5、ZR-7 (99-01) /ZR750F1/F3、ZX-7RR (96) /ZX750N1、ZXR750 (89-90) /ZX750H1-2、ZXR750 (91-94) /ZX750J1-2/L1-2、ZXR750R (91/94) /ZX750K1/M2、バルカン750クラシック (96) /VN750A2/B1、GPZ900R(マレーシア) (91-93/98-01) /ZX900A8-14、ZX-9R NINJA (94-97) /ZX900B1-B4、ゼファー1100/RS (92-97/99) /ZR1100A1-5/B1-3、GPZ1100 (95-96/99) /ZX1100E1/E2/E5、ZRX1100/Ⅱ (97-00) /ZR1100C1-4/D1-4、ZZ-R1100 (97-00) /ZX1100D5/D6
左右区別右
適合排気量(cc)250
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
・Fiシリーズ : 足踏み式シーラー・軽い足踏み操作で強力なシーリング・FiKシリーズ : 頭部可動足踏み式シーラー・粉末を袋からこぼさずシーリング可能・豊富なバリエーション・Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。・シール長さは200、300、450、600mm(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、シール幅は2、5、10mmの製品があります。・厚さ0.3mmまでの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mmまでの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。(厚さは重ね合わせ合計数値)上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。・簡単な操作・タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて調整します。・袋をシール部にセットし、ペダルを踏むとシールができます。・FiKシリーズ : 頭部可動で粉末などのシールに対応・FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。・シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。・軽い足踏み操作で強力なシーリングができるシール機、溶着機です。
用途シーラー用部品
適合P-200、PC-200
トラスコ品番836-3991
材質フッ素樹脂、ガラス繊維
質量(g)19
2018年トラスコ掲載ページ6 1824
1セット(10本)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカット、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。
用途厚手の袋(2枚以上の合計厚0.2mm以内)、OPP袋、シュリンク包装、エアーキャップ、静電防止袋、導電性バッグ、不織布、不織布ネット、減菌バッグ、アルミ蒸着袋、ラミジップ、PEを内側にラミネートした複合フィルムのシーリング
電源(V)100
シール方式下片側加熱
シール幅(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
・鮮度保持・酸化防止シーリングを手軽に卓上で・多彩な用途に対応・生鮮食品などの各種食品の鮮度保持、部品・衣類・化学薬品・精密機器などの酸化防止に威力を発揮します。・真空包装までの必要はないが脱気包装によって少しでも保存期間を延長させたり、中身が動かないようにしたい場合などに最適です。・ガスバリヤ性の高い包材と脱酸素材を併用しますと、無酸素状態となり保存効果がさらに向上します。・対面販売に・V-301シリーズを店頭に置き、お客様の前で素早く真空パックし、手渡すことで商品のフレッシュさをアピールする。そんな使い方もV-301ならではの活用方法です。・鮮度保持・酸化防止シーリングを手軽に卓上で可能なシール機、溶着機です。
仕様【真空源】真空ポンプ
電圧(V)100
寸法(幅W×奥行D)(mm)【テーブル】317×180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】400×420×228
到達真空度(kPa)-69
シール長さ(mm)300
消費電力(kW)1.1
駆動方式手動
加熱時間0.1~2.3秒
脱気速度(L/min)22
脱気方法ノズル式
連続約7時間経過後に充電を停止し、自動でLEDが消灯
2つのLEDで電池1本ごとの安全制御
+-逆接防止設計
過電流検知機能
海外でも使用可能(AC100-240V)
質量(g)75(電池別)
出力DC1.4V (単3形)200mA、(単4形)100mA
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)107.5×49×27.2
入力AC100-240V 50/60Hz 4-8VA
充電時間(時間)約7.0
充電可能本数単3形・単4形1~2本
・理想的な加熱で高精度シーリング・温度センサーによる加熱温度管理、理想的なシール条件を実現・薄型温度センサー(熱電対)をヒーターに接触させ、ヒーター温度をダイレクトに検出し、加熱温度を制御します。フィルムが溶ける温度に加熱温度を設定することができ、設定したシーリング条件が作業場環境や長時間の使用により変化することがありません。・シール加熱・冷却に無駄がないので省エネルギー・高作業効率であるとともに、ヒーター、テフロン、ガラステープなどの部品寿命を長くします。・簡単な操作・コントロールユニットのタッチパネルを押して加熱温度などを設定します。・各設定はモード切替により設定します。使用される包材に応じたシール条件を設定後、「自動連続運転」とエアペダルを踏む「マニュアル運転」が選択できます。・安全装備・万一、異常事態(温度センサーの断線など)が発生した場合は、コントロールユニットのディスプレイ表示で知らせたり、警告音を発します。・指などをシール部に挟んでしまっても圧着レバーは降りきらず、初期状態に戻ります。(幼児などの細い指の場合は圧着レバーが降り切ってしまう場合があります。)・作業途中で機械の動きを止めたい時は「中止」ボタンを押して止めることができます。・理想的な加熱で高精度シーリングできるシール機、溶着機です。
質量(kg)25
電圧(V)200
消費電力(W)2600
シール方式片側下加熱
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機械】385×590×370
対応【フィルム厚さ】合計0.3以下
シール長さ(mm)300
シール幅(mm)20
駆動方式ソレノイド
加熱時間0~5.0秒
冷却温度(℃)40~
加熱温度(℃)60~254
1個
¥459,800
税込¥505,780
25日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ