シリコン加工 天板(プレスタイプ)
材質SPT
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×395×47
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×47×25
品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
TKG品番9-1109-1601
TKG品番(2017)6-0986-1601
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
アクリルガッシュや油性ペンなどで着色できます。
セット内容本体×10
材質PP
質量(g)59
寸法(Φ×mm)(45×62
1セット
¥464
税込¥510
当日出荷
生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売~配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。
用途E-10・15専用エッグトレー
材質PE
外寸(mm)296×296×52
収納数30卵
カプセルなら飲みやすい!。食品用ゼラチンカプセルです。無色透明なので、内容物をどれだけ入れたか、中に何を入れたかがキャップを開けなくてもよく分かります。
用途粉末・顆粒を飲むとき、液体を飲むとき、苦いものや臭うものを飲むときに。
原材料ゼラチン
生卵・ゆで卵の持ち運びの際、ショックを防ぎます!
材質ポリプロピレン
寸法(mm)155×107×67
耐熱温度(℃)100
1個
¥399
税込¥439
欠品中
1個(1個)
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
天体学習での月や地球のモデルに
内容素材
科目図工
カプセルに入ったかわいいハーブの栽培キット種から育てるハーブの栽培キット1カプセル1種入り
セット内容カプセル、圧縮土、種、取扱説明書
包装形態カプセル
寸法(cm)4.2×4.2×4.2
ホルダーがついているので、ヒモやボールチェーンを通して吊り下げて展示することが可能!
材質PS
質量(g)13
寸法(Φmm)60
包装形態PP袋
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
中空成形ボールですので、穴がありません。
耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。
ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に
連続使用温度(℃)110
材質PP(ポリプロピレン)
粉末・液体・顆粒および錠剤・半固形剤の充填が可能です。
安全性に優れた天然成分を使用しています。
内容物の苦味や刺激性、においをマスキングします。
サイズ等もバリエーションに富み、内容物の特性に応じて使用する事が可能です。
使用方法粉末:押し付けて、顆粒:そのまま入れて、液体:スポイトで
原材料ゼラチン
ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
材質PP
寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25
準拠理科小学校6年
1個
¥682
税込¥750
当日出荷
立体的な造形を前後に分割した3Dモールドで実現します、熟練の技術者が仕上げた金型により、なめらかで光沢のある仕上がりとなり、細かなデザインが強調されるためチョコレート愛好家を感動させる作品を作り上げることが出来ます
ハッピーイースターの文字とウサギやイースターエッグの飾りの付いた賑やかなガーランド。
天井から吊るして店内を明るい雰囲気に。
仕様●素材:ポリプロピレン・不織布・紙・塩化ビニル●サイズ:幅45×高さ45×長さ180cm●標準的なたるみを持たせたサイズです。●ひも付き●※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
アズワン品番68-0950-68
1個
¥3,770
税込¥4,147
欠品中
材質PP
1組(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
内容ねんど・芯材
材質ポリスチレン
科目図工
表面に特殊な処理を施しており、表面の汚れの付着を軽減してフィルムの美観を保持し、メンテナンス性を向上します。(約8年の耐候性)
用途屋外サイン・屋内サイン・フリートマーキングに
質量(kg)37
寸法(mm×m)1000×50
関連キーワード