「ウインナー 皮」の検索結果

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(8本)
7,798 税込8,422
3日以内出荷

1個
7,798 税込8,422
3日以内出荷

1台ほか
5,098 税込5,608
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18-8ステンレス製で衛生的に使えます。
用途野菜をはじめ色々な抜き型として。 材質18-8ステンレス
1パック(4点)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品絞り袋 材質真鍮メッキ、綿布、樹脂加工 全長(mm)100 タイプウィンナー用 内径(Φmm)10 TKG品番9-0683-1101 TKG品番(2017)6-0604-1301
1個
2,498 税込2,748
欠品中

セット内容No.5、No.10・12用 BK-200用専用ステンレスプレート ステンレスプレート16mm太口ノズル(外径22mm) 太口ノズル(外径22mm)細口ノズル(外径15mm) 細口ノズル(外径15mm)太口ケーシング(Φ24mm) 太口ケーシング(Φ24mm)細口ケーシング(Φ17mm) 細口ケーシング(Φ17mm)
材質アルミ
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肉・魚用のミンサーです。ネギトロやミンチなどにお使いいただけます
用途肉加工、魚加工、寿司などに 電圧(V)(50/60Hz)100 モーター回転数(min-1[r.p.m])17000~21000 定格時間(分)15 コード長さ(m)1.2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液湿気硬化型変性シリコンシーラー。車体内、外部の接続部や合わせ目など、幅の広いすき間のシーリングに最適です。押し出し性に優れハケ目がきれいに出ます。ソーセージパック用エアーガン又はハンドガンで使用します。
トラスコ品番835-8900 種類シール剤 形態パック 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量320mL
1本(320mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

簡単にかわいくておいしいお弁当が作れる道具を集めた、ちゅーぼーずシリーズ。子供がよろこぶかわいいお弁当作りを応援。ウインナーの飾り切りが簡単にできる。型に押すだけで、王道のタコ、カニ、花、その他飾り切りができる。※本商品は皮の薄い小さいウィンナー向きです。本格的なソーセージはカットがうまくいかない場合がございます。
材質スチロール樹脂(耐熱温度70度) 寸法(mm)81×80×17
1個
299 税込329
6日以内出荷

収納に場所を取らない折りたたみ式。 固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに 材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス 質量(kg)1.5 間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192 刃径(Φmm)170(波型) 最大切断径(Φmm)125×155 TKG品番9-1168-0701 TKG品番(2017)6-1048-0701 スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
9,998 税込10,998
欠品中

付属品絞り袋 材質真鍮メッキ、綿布、樹脂加工 全長(mm)ウインナー/100、フランクフルト/105 タイプウィンナ&フランク用 内径(Φmm)ウインナー/10、フランクフルト/13 TKG品番9-0683-1103 TKG品番(2017)6-0604-1303
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

1箱(1本)ほか
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

長さ(mm)25 太さ(mm)1.5 材質 表面処理塗装 頭部ケーシング 胴部ストレート 入数約1470本
1箱(500g)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

綿100%なので、吸汗、保温に優れています。手に革の臭いがつくのを軽減します。
用途革手袋用の下履き手袋として。 ゲージ数13 2018年トラスコ掲載ページ6 0708
1双
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロングライフフーズウインナーソーセージ
伝統の味と日々おいしくて健康によいものを追求しました。
種類おかず・汁物 保存期間(年)6
1箱(81g×50個)ほか
22,980 税込24,818
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽にミンチが出来るハンドル式のミンサーです。 簡単に交換出来る細目と粗目の2枚のアタッチメントがついているので、ミンチの粗さを調節出来ます。
材質本体/キャップ・ハンドル/ABS樹脂(耐熱温度60℃)、スクリュー/ポリアセタール(耐熱温度120℃)、材料投入口/AS樹脂(耐熱温度70℃)、材料押さえ/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ディスク(細目・粗目)・カッター/ステンレス刃物鋼 質量(g)1049 本体寸法(mm)270×123×224 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。 タレ止め機能付きです。
用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用 材質本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック トラスコ品番858-5904 質量(g)580 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×200×65 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質/仕上スチール 仕様ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ 適合330mL用 トラスコ品番103-7854 質量(kg)0.5 危険物の類別非危険物
1本
719 税込791
当日出荷

抜型 オールシーズンアイテム 季節の中の花景色を器に盛り込んで・・・・・夢咲く料理に旬の形を演じます。
材質18-8ステンレス
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギュッと押して、ピックスをさすだけ!。ウインナーがかわいく変身。皮なしウインナー専用です。
材質樹脂:ABS樹脂 種類ミッキー 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)マイナス20 適合寸法(cm)ウインナー:幅約1.8、長さ約4.8
1個
389 税込428
5日以内出荷



独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。 強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です。 袖長タイプにより手首もしっかりと保護できます ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します。 高い伸縮性で手にフィットしオールコーティング手袋・皮手袋などのインナーとしても使用可能 耐切創レベルD
用途刃物を扱う作業、切断作業のインナー 等 材質ナイロン・ポリエステル、強化ガラス繊維 グレー 入数(双)1 機能耐切創、伸縮性 ゲージ数13 耐切創性レベルD
1双
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。 強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します 高い伸縮性で手にフィットしオールコーティング手袋・皮手袋などのインナーとしても使用可能 13ゲージ薄手タイプ 耐切創レベルD
用途刃物を扱う作業、切断作業のインナー 等 材質ナイロン・ポリエステル、強化ガラス繊維 グレー 入数(双)1 機能耐切創、伸縮性 ゲージ数13 耐切創性レベルD
1双
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)