32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アークランドサカモト本職用 ウロコ取り
多数の鋲の先端が平らに揃ってある為、魚の身を傷つけることなく且つ能率が良いです。柄の角度を上下に曲げる事ができるので使い易いです。鋲を特殊な方法で圧入し、カラクリ止めにしてあるので非常に強い。
用途うろこ取り 長さ(mm)約205 仕様魚の身を傷つけにくい 形状鋲:平ら 柄長さ(mm)約115 寸法(幅W×長さL)(mm)頭部:35×長さ80
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷

魚のうろこが素早く取れます。
材質ステンレス鋼 全長(mm)194 質量(g)68 寸法(cm)約2.2×1.7×19.4
1個
499 税込549
6日以内出荷


うろこの飛びにくいカバー付き。 ステンレス一体型のうろこ取りです。
材質本体:ABS樹脂、カバー:メタクリル樹脂 質量(g)87 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)212×56×28
1個
899 税込989
当日出荷


金具の外刃にテーパーを付けてあるので、ウロコの間に入りやすくなっています。 両サイドに付いた羽根が、取れたウロコが上方向へ飛び散るのを最小限に抑えます。
材質真鍮 全長(mm)190 質量(g)156 タイプ羽根付 刃のサイズ(mm)45×45(羽根含む) TKG品番9-0529-0401 TKG品番(2017)6-0473-0801
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ウロコが飛び散りにくい。角や辺を使い分けることで幅広い種類の魚(鯛・小鯛・ヒラメ・ブリなど)のウロコを簡単に取ることができます。
材質先端部・取っ手部:エラストマーAR-885C/芯:ステンレススチール サイズS 質量(g)約90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×160×80 TKG品番9-0529-1102
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

金具の外刃にテーパーを付けてあるので、ウロコの間に入りやすくなっています。
材質真鍮 全長(mm)200 質量(kg)0.12 タイプ- 刃のサイズ(mm)60×35 TKG品番9-0529-0301 TKG品番(2017)6-0473-0701
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

AST-150 電動うろこ取り機タスケール 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
一回転に10枚の刃が回転するため効率よく綺麗にうろこを剥ぎ取ります。 ハンド部は防水仕様となっており、回転刃を丸ごと水洗いでき衛生的に使い続けていただけます。
用途魚のうろこ取り。 長さ(mm)200 質量(g)本体:2.2、持ち手:0.48 電源(V)100~240(50/60Hz) グリップ径(Φmm)53 本体寸法(mm)200×110×150 消費電力110VA 18W グリップ長さ(mm)235 電源コード(m)1.5 ワイヤー長(mm)1500 回転速度(min-1[r.p.m])0~4500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
80,980 税込89,078
5日以内出荷

ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合油膜、ウロコ 成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプクリーム状(ケイ素入) 種類琢磨剤タイプ 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までに無い画期的なウロコ取りで特許取得済みの商品です。
材質取手及び先端部/食品用高強度ゴム、ハンドル部/ステンレス 質量(g)272 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×110×100 TKG品番9-0529-1101 TKG品番(2017)6-0473-1701
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

主に小魚の解体に便利です。
材質(刃)バナジウムステンレス鋼 材質(柄部)朱丹 背厚(mm)2.3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部に魚を沿わせるように湾曲させ、削ぎ取るようにウロコを剥がします。
材質刃部:ステンレス鋼301H、柄部:PP樹脂(軟質) 寸法(mm)150×95
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

進化した強力5枚刃・長時間でも疲れない 一台でほとんどの魚がOK、腹部・頭部もきれいに取れます。ハンドモーターは防水防塵仕様。
電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])6200 ケーブル長(m)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×275×120 寸法(Φ×mm)本体回転部:34(最大)×165
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低振動でより滑らかな使い心地。作業がいっそう楽に なります。細かな部分も格段に取りやすくなり、幅広い魚に対応。流水で使える防塵・防滴機能に加え、過負荷時に自動停止 する安心保護機能付です。
質量(kg)1.81、電源ドライバー:1.4 質量(g)本体:410 回転数(min-1[r.p.m])0~5800 電源100V 50/60Hz回 ケーブル長(m)5 コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×275×120 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)34×165 アズワン品番64-4187-76 TKG品番9-0530-0301
1個
179,800 税込197,780
3日以内出荷

大きな魚の鱗取りに使えます
用途魚の鱗取り 材質本体:真鍮鋳物 ハンドル部:木
1個
979 税込1,077
3日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

PRO:TRUST(プロトラスト)魚締め捌きバサミ
*ギザ刃:滑りやすい魚の皮もしっかり捉えるギザ刃形状 *シャープポイント:締めも捌きもこなすシャープな刃先(鋭いので取扱注意) *ロックレバー:ロック、解除、分解の3段階をワンタッチ切替 *ストレートグリップ:力を入れやすい形状、分解して締めナイフとして使う際も握りやすい *スケーラーブレード:ウロコ取りに適した波型形状 *分離式:洗いやすく衛生的、締めナイフとしても使えます
用途締めも捌きもこれ一本!魚の下処理はおまかせ
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

本体 回転数:毎分500~1、250回転 入力:DC12V 出力:5W(1、250回転)コントローラー 入力:単相100V、50/60 出力:DC12V。スーパー・ホテル・レストラン・仕出し屋等で 面倒なウロコ取り作業がこれ1台でグーンと スピードアップ。左右回転切り替えスイッチ付の為右ききの 方だけでなく左ききの方にも使用可能です。スピード調節が無段階でできますので魚の 大・小を問いません。
材質樹脂、アルミ 長さ(mm)255 質量(kg)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×90(コントローラー) 直径×長さ(mm)65×255(本体) TKG品番9-0530-0201 TKG品番(2017)6-0473-1901
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

1個
689 税込758
当日出荷

研磨面にダイヤモンドパッドを使用。 水をつけながら擦るだけで洗剤やクリーナーでは落ちないガンコな水垢・うろこ状汚れを落とします。
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「究極の血抜き・津本式」でお馴染み津本光弘さん監修、「切る、締める、ウロコ取り、内臓のかき出し」を1つでこなすことができ、「釣った魚を美味しく持ち帰る」ために生まれたアイテム。分解できるので洗浄が可能。スマホで魚のサイズが測れる計測アプリ対応のマーカー付き。さびにくいフッ素加工。
用途釣った魚の計測、締める、切る、うろこ取り、内蔵かきだしに。釣り、アウトドア、川、海、キャンプなどにも。 付属品刃先ケース、予備バネ 質量(g)約190 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約185×60×22 取扱説明書(1.16MB)
1個
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

山菜採り、ガーデニング、アウトドアに。波刃とナイフ刃と特殊先端で1丁3役波刃は根切り、小枝切り、魚のウロコ取りに。 ナイフ刃は山菜やキノコ採り、調理に。先端部は貝などのはがし、口あけに。鈴、収納ケース付き刃はサビにくいステンレス製。
全長(mm)300 材質(本体)スチール 質量(g)190 材質(柄部)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

アーチ型っで魚体に沿うのでウロコが取りやすく飛びにくい構造です。2way仕様なので大物から小魚までこれ一本ですみます。18-8ステンレス製で錆に強く、洗いやすく清潔です。 付け替えることで大物から小魚まで対応可能。
材質18-8ステンレス 寸法(mm)全長:約180、ウロコ取り部:約72×77 質量(g)約85
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

特長うろこが飛び散らないで、取れたうろこが収納ボックスに入るので作業後の清掃が簡単です。
材質18-8ステンレス 全長(mm)220 寸法(縦×横×高さ)(mm)金具部:50×33×18
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

分解洗浄ができ衛生的で、締め具や下処理用ツールとして魚を締める・ウロコを取る・ラインカットなど幅広く使える多機能タイプのシザー。セレーション加工により太い骨やヒレに対して滑らずPEライン、ワイヤーもサクサク切れる!。グローブをした状態で使えるビッグホールハンドル。持ち運びに安全、便利なハードケース付き。錆に強い特殊コーティング。細かい箇所のウロコ取りや小型魚の下処理に最適なサイドエッジ加工。90度に開くと外して洗え、隅々までキレイに洗浄・乾燥ができ衛生的。
材質〈ブレード〉SUS420J2ステンレス〈ハンドル〉PP樹脂、TPR樹脂〈ケース〉PP 質量(g)約132 サイズ(mm)210
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

魚や貝もさばける海・山共用タイプ
全長(mm)約230 刃長(mm)約90 質量(g)約150 材質ブレード/刃物用ステンレス鋼、ハンドルRB84(合成樹脂)、収納ケース/合成皮革 タイプナイフ、山菜堀、六角レンチ(6、8、11mm)、ウロコ取り、ロープ穴(小)、ロープ穴(大)、すりおとし、オープナー&六角レンチ8mm アズワン品番64-3219-03
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷

『鯛茶漬け』は、国内で水揚げされた鯛を使用している、国内航空会社国際線ファーストクラスの機内食として採用されている本格だし茶漬けです。ファーストフードのように手軽・気軽に食べられるよう、加圧加熱殺菌をすることで常温保存が可能になりました。丁寧にウロコを取り、仕上げはバーナーで焦げ目を付けました。香ばしさとジューシーな食感が絶品です。たんぱく質やビタミンも豊富な栄養価の高い魚です。味の決め手のだしつゆはうまみ調味料を使用せず、鰹が持つ本来の旨味にこだわりました。炊き込みご飯でもお召し上がりいただけます。
用途ご自宅用、アウトドア用、贈り物に。 寸法(mm)170×125×10 種類鯛茶漬け 内容量(g)タイ切身1切、だしつゆ10、具材2 原材料【鯛】鯛(国産)、食塩【だしつゆ】醤油、食塩、かつお調味エキス、砂糖、米発酵調味料、酵母エキス、そうだかつお削り節/アルコール、(一部に小麦・大豆を含む)【具材(かやく)】あられ、ごま、焼海苔、みつば、(一部にごまを含む) アレルギー(8+20)小麦、大豆、ごま 栄養成分エネルギー:28kcal、たんぱく質:3.1g、脂質:0.5g、炭水化物:2.7g、食塩相当量:1.9g
1式(10個)
8,198 税込8,854
10日以内出荷

『鯛おにぎりの素』は、国内で水揚げされた鯛を使用しています。丁寧にウロコを取り、仕上げはバーナーで焦げ目を付けました。香ばしさとジューシーな食感が絶品です。たんぱく質やビタミンも豊富な栄養価の高い魚です。焼きばらは海苔の原料を四角くする前の状態の時の原料を素干しして乾燥させて焼いたもので旨味があります。ファーストフードのように手軽・気軽に食べられるよう、加圧加熱殺菌をすることで常温保存が可能になりました。ご飯があればできる、簡単グルメです。具材の味が十分に引き立てられており、何度食べても飽きません。
用途ご自宅用、アウトドア用、贈り物に。 寸法(mm)170×125×10 種類鯛おにぎりの素 内容量(g)鯛切身1切、焼きばらのり1、塩1 原材料【鯛切身】鯛(国産)、食塩【海苔】焼きばらのり(国産)【塩】天日海塩(メキシコまたはオーストラリア)、海水(日本) アレルギー(8+20)なし 栄養成分エネルギー:14.1 kcal、たんぱく質:2.9g、脂質:0.3g、炭水化物:0.4g、食塩相当量:1.4g
1式(10個)
8,198 税込8,854
10日以内出荷