「エア ステップ」の検索結果

302件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
554 税込609
当日出荷

メッキエアダムバンパーと一体型のデザインです。精悍なデザインによって、より存在感をアピールします。
用途サイドステップ(足場)の下に取り付けるメッキ調のサイドステップスカートの「左右セット商品」です。 仕様セット 適合車標準キャブ
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

タンク付でラクに空気を入れができます。圧力安全弁が付いた安全設計。ボール・浮き輪・エアマットなど用アダプター付。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×645(本体のみ) 材質ハンドル・多目的アダプター(浮き輪・エアーマット):ポリプロピレ、シリンダーキャップ・シリンダー・ピストンロッド・タンク・ステップ・英式バルブクリップ:鉄、台座:亜鉛合金、ホース:合成ゴム、英式口金:ナイロン、多目的アダプター(ボール):ステンレス鋼 仕様安全弁作動内圧値:800KPa±10%
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最適粘度の新インクでなめらかな書き味。 ガリつき、ボテが少なく、インク色は見た目も鮮やかできれい。 新形状&ロングタイプのグリップは握りやすく、どんな握り方でも疲れません。
商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.5 材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂 全長(mm)140.2 質量(g)8.7 シリーズベリー楽ラク エコマーク認定認定 方式ノック式 最大径(Φmm)11 替芯SA-5CN インク油性 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15.6×140.2 色数単色 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 189 入数(本)1
1本
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手になじむ、疲れにくいラバーグリップ。 インク残量が見える。 便利で使いやすいノック式。 替芯:K-0.7芯。 軸・キャップは再生樹脂。
先端ボール径(mm)0.7 材質(軸)再生樹脂 替芯K-0.7芯 全長(mm)140.1 質量(g)9.9 最大径(Φmm)11.6 インク油性 エコマーク認定認定 方式ノック式 色数単色 商品タイプ本体 エコマーク認定番号17 112 177
1本ほか
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ロープの長さが調節出来て、跳びやすい。 適度の重さの縄跳び。滑り止めレット付。 なわとび上達のコツ解説がついたパッケージ入り。 名前シール付。
用途小学生以上のジュニア用 材質グリップ:PE、ロープ:PVC 質量(g)73 長さ(m)約2.7 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(グリップ)23×155 太さ(mm)4
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ロングタイプだから大人も楽しめる!瞬足なわとび。身長110cm~180cm位まで対応。グリップにはラバー素材のカバー付きで手のひらにフィット。バネ状回転パーツがロープとグリップの摩擦を軽減しながら回転を実現。九面体ロープが軽快な風切り音を起こしリズミカルに跳べる。名前シール付。
付属品名前シール 材質ロープ:PVC、グリップ:PP、回転パーツ:PE、滑り止め:NBR+PVC、名まえシール:紙 ミッドブルー 全長(m)3 ロープ仕様九面体
1個
759 税込835
当日出荷

ビニール製の丈夫ななわとび!
材質縄:PVC、グリップ:PP 全長(m)2.5 柄長さ(mm)Φ25×120
1個
164 税込180
当日出荷

1355 木柄ロングなわとび アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
1個
628 税込691
当日出荷

高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用 仕様高圧タンク有 材質スチール/樹脂(グリップ部) 全長(mm)640 質量(kg)1.27 規格SG規格 安全弁800kPa ホース長さ(cm)53 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大圧力(kPa)800 適合タイヤバルブ英式・米式 アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

タッカー エアー式 モノタロウ 動画あり
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2 付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.39~0.68 ステープル装填数100 空気接続口1/4プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.3MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式) 最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)約550 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体)スチール 質量(g)930 規格SG規格適合品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215) シリンダーシングル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.6MB)
1台
739 税込813
当日出荷

収納に便利な折りたたみステップを使用したエアーポンプです。米式・英式のバルブに対応、ボール・浮輪対応アダプター付き。
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

氷不要でご利用可能。約3時間でマイナス16度まで冷却可能。浴槽はエアー式なのでコンパクトに収納・移動が可能。熱中症対策に有効。
1台
1,237,998 税込1,361,798
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンステップ冷却ミストテント
日差しを防ぎ休憩所として活用できるエアー式テント。熱中症災害避難時の暑さ対策に有効。建設現場の現場環境改善対策にもピッタリ。設置時間は15分と簡単スピーディー。
1台
773,998 税込851,398
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク内蔵タイプなので空気入が簡単に行えます。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。
用途シリンダー ダブル タンク内蔵足踏み空気入れ 適合タイヤバルブ英式アダプター付属・米式 最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)約550 付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター 適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ 材質(本体)スチール 質量(g)1660 測定精度±50Kpa 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×290×80(使用時:243) シリンダーダブル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.2MB)
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

エアコン配管サイクル洗浄機能搭載カーエアコンサービスステーションR134a/R1234yf対応
用途電源:単相100V 50/60Hz 定格電力(W)350 本体質量(kg)115 冷媒R134a・R1234yf 危険等級 回収能力(g/min)200 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量230mL 充填可能量(g)200~6700 危険物の性状非水溶性
1台ほか
2,798,000 税込3,077,800
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IH対応
木台寸法(mm)210×155×H10 材質本体/鋳物ホーロー、木台/ピーチウッド 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)117×117×25 容量(L)0.3 質量(kg)1.1 底面サイズ(mm)100×100 TKG品番9-0086-0901
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

エアコン配管サイクル洗浄機能搭載カーエアコンサービスステーションR134a対応
用途電源:単相100V 50/60Hz 定格電力(W)380 本体質量(kg)76 冷媒R134a 危険等級 回収能力(g/min)120 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量230mL 充填可能量(g)200~6700 危険物の性状非水溶性
1台ほか
1,598,000 税込1,757,800
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコン配管サイクル洗浄機能搭載カーエアコンサービスステーションR1234yf対応
用途電源:単相100V 50/60Hz 定格電力(W)380 本体質量(kg)76 冷媒R1234yf 危険等級 回収能力(g/min)120 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量230mL 充填可能量(g)200~6700 危険物の性状非水溶性
1台ほか
1,598,000 税込1,757,800
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロステップ簡易真空ポンプ
簡易真空ポンプ コンパクト設計なので持ち運びが簡単。ルームエアコンの作業にご使用頂けます。
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

場所を選ばず使える実用性が魅力です。
フタの種類ペダル式 本体/グレー、フタ/黒 材質本体/PP(ポリプロピレン)、ペダル/PS(ポリスチレン) 形状角型 商品タイプ本体+フタ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のステップレス構造により締付けの均一性・シール性に優れています。 マニュアルハンドピンサーで手早く簡単に組付けできます。 目視で正常に締まっていることを確認できます。
用途エアホース・ゴムホースなど高いシール性が要求される箇所に。 自動車用。 一般産業用。 材質ステンレス(UNS S30400) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93 税込102
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)



JET INOUE(ジェットイノウエ)ステップスカート
メッキステップスカート。足元周りを華麗にシャープに決めます!
用途ボディパーツ 適合日野4tレンジャープロステップスカート付車(H14.1~H29.4) 種別4t 材質樹脂 クロームメッキ タイプエアロタイプ 取付方式交換式 内容左右セット メーカー日野 適合車種日野4tレンジャープロステップスカート付車(H14.1~H29.4)
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ステップマット 3mmタイプ エクシール 動画あり
エクシールステップマット 3mmタイプ
エコ商品
水拭きで洗って繰り返し使える靴底用粘着マットです。毛髪やほこり等、靴底の汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。使用期間の目安は約2~3年です。(使用環境や1日あたりの通行量によって異なります。)。難燃剤を配合しています。
用途清潔区域への入室前、クリーンルームの前後、前室、手洗い場の下、更衣室の床、エアシャワー内、100kg以下の台車が通る場所などに 材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください) 厚さ(mm)3 ブルーグリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




最新のGDIやターボチャージャー付きエンジンを含む、すべての燃料噴射式ガス駆動車両のすべての主要な吸気および燃料システム コンポーネントを洗浄します。 ハードな始動、荒れたアイドリング、燃費の悪さ、および全体的なドライバビリティを改善します。 独自のユニバーサル アプリケーション システムは、吸気システムとマニホールド真空噴射システムの両方で機能します。 触媒コンバーターと酸素センサーに安全です。 キット内容: #2641 – ステップ 1 プロフェッショナル マス エアフロー センサー クリーナー (エアゾール170g) #2642 – ステップ 2 プロフェッショナル エアインテーク & スロットル ボディ クリーナー (エアゾール170g) #2643 – ステップ 3 プロフェッショナル インテーク バルブ & 燃焼室クリーナー (エアゾール457g) #2644 – ステップ 4 プロフェッショナル コンプリート フューエル システム クリーナー (添加剤473mL) 吸気バルブと燃焼室のクリーニング アプリケーション アクセサリのセット付き
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1370mL 危険物の性状非水溶性
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷



高田ベッド製作所リハビリステップ
リハビリ用として活躍するステップ台を乗り降りするエアロビクス運動。持ち運びも容易な軽量コンパクトタイプ。高さ3段階調節機能付き。
仕様サイズ:幅70cm×長さ28cm×高さ12cm 耐荷重:400kg アズワン品番65-3371-22
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

ステップマット 3点セット エクシール 動画あり
水拭きで洗って繰り返し使える靴底用粘着マットです。 従来の粘着マットを圧倒する除去率! 靴底の汚染物質を90%以上除去します。(マット上3回足踏み時) 抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。 抗ウイルス剤を配合しているため、ウイルスを抑制します。 清掃用のスポンジモップと除菌クリーナー(500mL)が付いた お得なセットです。
用途クリーンルームの前後に。100kg以下の軽量台車も使用OK。やわらかなゲルが靴底になじみ、ほこりをキャッチ。手洗い場の下や更衣室の床、エアシャワー内に。 ブルーグリーン
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
1個
999 税込1,099
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

踏み台や椅子として便利なチェア 重量わずか2.7kg。とっても軽い。踏み台にもなるキッチンチェア。 高い位置のモノを取り出したり、エアコンや換気扇等のお掃除をするときは、脚を広げて踏み台に。 脚幅を狭くすればキッチンチェアになり、皮むき等、調理の下ごしらえも楽な姿勢でできます。
最大使用荷重(kg)100 材質本体:アルミニウム合金(アクリル樹脂焼付塗装)、座面:ポリプロピレン、脚ゴム:エラストマー 高さ(mm)790/835 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)踏み台時:53×65×79、チェア時:53×45.5×83.5
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)