3,814件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。
仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付 セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm 材質鉄、アルミ 寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150 質量(g)9800 使用圧力(MPa)0.62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150 アズワン品番64-7822-33 使用コンプレッサ2.2kW
1個
44,300 税込48,730
翌日出荷

作業範囲らくらく安心
用途空気圧の確認に 自転車の空気入れに ほこり、ゴミ飛ばしに ボールの空気入れに ボートの空気入れに 狭い、細かい所のゴミの吹き飛ばしに セット内容自動車タイヤ用ノズル、エアーホース(約5m)、自転車タイヤ用ノズル、エアーダスター、ボール用ノズル、伸縮ノズル、ゴムボート用ノズル
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。お買い得なタイヤチャック、エアーダスター、ホースのエアーツール3点セットです。コンプレッサと、このセットでゴミ飛ばし、タイヤ空気入れに活躍します。5mのコイルホース付です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去やタイヤ空気入れ等。 仕様(タイヤチャック)ラバーガード付き圧力計装備 セット内容コイルホース・エアダスター・タイヤチャック 長さ(m)5 外径×内径(Φmm)(コイルホース)=8×5 口径(Φmm)(エアーダスター射出)2.2 空気使用量(L/min)(エアーダスター)90 空気圧力(MPa)(エアーダスター)0.6 コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

お得なエアツール7点セットです。
用途清掃作業、塗装作業、自動車のタイヤ空気圧測定・調整、各種空気入れに 口径(Φmm)【スプレーガン】1.5 セット内容プレッシャーゲージ、エアダスタ、スプレーガン(吸上式)、塗料カップ×2、エアコイルホース、ノズルインフレータ、テーパ 最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ、エンジンクリーナ)、0.58(コイルホース)、0.34(スプレーガン) ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 ホース長さ(m)5 カップ容量(mL)750 適合流体空気、塗料・染料(スプレーガン) ノズルねじ径G1/8 計測可能圧力範囲(kPa)0~1500
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷

エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.47 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーグラインダー セット 軸付砥石用 モノタロウ 動画あり
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)84 空気接続口PT1/4 セット内容エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5 全長(mm)190 本体質量(kg)0.68 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.5MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タイヤ交換に便利なインパクトレンチ、自動車のタイヤに空気を入れるタイヤチャック、清掃に便利なダスター、エアーホースのセットです。
用途タイヤ交換、空気入れ、ダスターによる掃除などの多用途に使用できます。 仕様【インパクトレンチ】・インパクト機構 : ロッキングドッグ機構・ソケット差込角 : 12.7mm・能力ボルト : M12・トルク : 340Nm※・最高使用圧力 : 0.6MPa・空気消費量 : 140L/min・回転数 : 7000min-1・打撃数 : 700打/分・空気接続口 : プラグR1/4(PT1/4オス)・付属品 : 17,19,21mmソケット・質量 : 2.3kg※トルク値はトルクテスターで測定された数値であり、実際の締め付けトルクと異なります。【タイヤチャック】・最高使用圧力 : 1.0MPa・空気接続口 : プラグ・付属品 : 自転車用ノズル(英式バルブ)【エアーダスター】・最高使用圧力 : 0.6MPa・射出口径 : Φ3.6mm・空気接続口 : プラグ【エアーホース】・最高使用圧力 : 1.0MPa・ホース内径 : 内径3/8インチ・ホース長さ : 10m・空気接続口 : ソケット、プラグ・使用温度範囲 : 5~40℃ セット内容インパクトレンチ、3種(17mm,19mm,21mm)ソケット(差込角12.7mm)、タイヤチャック、エアーダスター、エアーホース 対象普通自動車、軽自動車 適応ボルトサイズM12まで
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷

正逆転付
回転数(min-1[r.p.m])1800 チャック能力(mm)10 エスコ品番EA158DA 全長(mm)180 質量(kg)1.4 使用圧力(MPa)0.59 空気消費量(L/min)113 所要圧縮機(kw)1.5~2.2 吸入口サイズ1/4inch
1台
14,900 税込16,390
当日出荷

バンパー廻りなど入り組んだ場所、狭い部分に強いポリシャー
パッドサイズ(Φmm)45、72 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 エアーインレットG 1/4" ホース口金Rc 1/4inch 空気消費量(L/min)350 取付ねじ5/16 24-UNF 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 騒音レベル(dB(A))82 質量(kg)0.9 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ72×72×200
1台
49,980 税込54,978
当日出荷


1個
1,760 税込1,936
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディタイプのマイクログラインダーです。 加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000 空気消費量(L/min)198 空気接続口1/4 付属品1/4カプラー 全長(mm)136 質量(g)250 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)3 取扱説明書(2.1MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。 耐久性に優れた高級精密エアツールです。 別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。 金型加工・ガラス加工。 軽研削用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000 空気消費量(m3/min)0.15 仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方 トラスコ品番301-9128 全長(mm)155 質量(g)108 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
17,980 税込19,778
当日出荷


良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアツール専用オイルです。エアツールに最適な専用添加剤を配合しています。
用途エアタッカー・エアドライバー・エアリベッターなど空圧工具の潤滑。ストレーナーのオイルカップの給油。 粘度ISO VG32 適合範囲エアツール 付属品注入ノズル トラスコ品番390-9883 淡黄色 容量(L)1 主成分潤滑基油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,098 税込1,208
当日出荷

高精製鉱油に極圧性の高い有機モリブデンと防錆剤を配合したエアツール専用オイルです。 インパクトレンチ、エアーポリッシャー、ラチェット等、多種多様なエアツールにご使用いただけます。
容量(mL)500 使用温度範囲(℃)0~40(気温) 引火点(℃)130以上 粘度11.01m2)/S(40℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 密度(g/cm3 at15℃)0.91 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
879 税込967
当日出荷

中間バルブが逆流できない構造になっており、見やすい透明チューブによって、ブレーキフルードのエア抜き作業が簡単にできます。逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。
用途ディスクブレーキ車 レッド(アルマイト) タイプ簡単ブレーキエア抜きツール
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

インガソール・ランド超小型エアインパクトツール
エコ商品
コンパクトな設計により、いかなる障害物があっても隙間に入り込み、必要な動力を発揮します。ツール背面にある正逆転切替ボタンにより、片手操作が可能であり、かつてないほど便利な使い心地を実現。出力調整ダイアルにより、正転時に3段階の出力調整が可能。業界最軽量クラスの1.1kgでありながら高トルクを実現。現在市場に出回っている競合他社製品の2倍の耐久寿命試験に合格、極めて長期間にわたり最高の信頼性を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 最大トルク(N・m)610 トラスコ品番829-1556 全長(mm)117 質量(kg)1.1 騒音レベル(dB(A))95.9 差込角(sq.)1/2 打撃数(bpm)1250 適合ボルト径M16 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油に。
薄黄 内容量(mL)300 粘度ISO VG 32 危険等級 アズワン品番64-7822-29 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本
645 税込710
当日出荷

エア工具をワンタッチで整理整頓できます。エア工具のプラグをワンタッチで接続し、吊り下げて整理整頓が簡単にできます。ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。カラビナ付きで簡単にバーにかけられます。
用途エア工具の整理整頓。 材質カラビナ:アルミニウム合金・他 材質(本体)鉄・アルミニウム合金・真ちゅう・他 質量(g)140 耐荷重(kg)3 継手接続可能:常圧汎用プラグ・建築用高圧プラグ
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアツール専用オイル。 高回転型のエアツールに最適。
適合範囲エアツール トラスコ品番821-7896 容量(mL)280 容器寸法Φ50mm×H210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.28L 危険物の性状非水溶性
1本(280mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

コンパクトツールエアーツールオイル
エコ商品
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アームの調整可能で”深さ”のコントロールができます。 BTB製ガラス取り外しブレード専用エアーツール。 エアツールですので煙や有毒ガスが出ません。
ストローク数(min-1[回/分])6500 ストローク長(mm)6
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアーツール専用オイル。
用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器。 粘度ISOVG32 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断作業が安定して行えます。切り込み深さが調節可能です。3段階調節可能なフレキシブルヘッドです。正確に表面を90°カットすることが可能です。
用途鉄材の切断に。 トラスコ品番161-2809 全長(mm)220 質量(kg)1.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 砥石寸法(mm)75 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.8 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)75×1×10
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

用途エアー工具の内部洗浄潤滑メンテナンス用 トラスコ品番216-4313 容量(mL)300 質量(g)340 危険物の類別非危険物
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ホースリールの機能とバランス機能を兼ね備えておりエアーツール等の懸吊に最適で乱雑なホース配管が整理されます。スプリングバランサーのワイヤーのかわりに良質なウレタンホースが巻付けてあり、ロータリージョイントはOリングシール形式で軽く作動。
最大流量(L/min)0.588MPa(6kgf/cm)で700 ストローク(m)1.3 ホース内径(Φmm)6.3 調整方法ラチェット式
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途エアオイル トラスコ品番166-4797 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

エアーモーターを分解せず、オーバーホールした状態になります。修理に出す前にお試し下さい。
用途洗浄力を重視した粘度の低いオイルです。エアー工具の中の汚れを吹き飛ばします。エアー工具使用後のメンテナンスに。 粘度7相当 質量(kg)0.48 容量(mL)500 寸法(Φ×高さH)(mm)65×225 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

エス・ピー・エアーパンチフランジツール5.5mmΦ
1台で2役、フランジ作業とパンチ作業を能率よくこなします。 CO2半自動溶接機と併用すれば最適です。 ハイパワーなエアーハイドロ式です。
用途ボディ修理作業のパンチ作業とフランジ作業に トラスコ品番541-4890 全長(mm)175 質量(kg)1 使用空気圧力(MPa)0.62 ホース取付口NPT1/4 曲げ能力(mm)1.5 穴あけ能力(Φmm)5.5
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷

良質のベースオイルに各種添加物を配合したエアーツール専用オイル。毎日のお手入れに、潤滑・防錆剤として。エアーツール内の水分を外部に排出させる水置換剤配合。高速回転、高精密ツールに適した低粘度。手が汚れないスプレータイプ。
用途エアードライバー・エアーインパクトレンチ・エアーマイクログラインダー・エアーニッパー・エアードリル・エアータッカー・エアー釘打機等エアー機器全般 セット内容ノズル付 容量(mL)220 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量220mL 危険物の性状非水溶性
1本
699 税込769
9日以内出荷

エア工具の腰回りへの携帯ができます。エア工具のプラグをワンタッチで接続し、腰回りに携帯できます。ソケット部は常圧汎用プラグと建築用高圧プラグの兼用でどちらも使用可です。不意の脱落がしにくいロックキャップ付きです。カラビナ付きで簡単にかけられます。
用途エア工具の携帯。 材質(本体)鉄・アルミニウム合金・真ちゅう・他 材質カラビナ:アルミニウム合金・他 仕様28×95×25 質量(g)54 耐荷重(kg)1 継手接続可能:常圧汎用プラグ・建築用高圧プラグ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース内径がΦ10mmと大きくエア工具の流量不足を解消します。ラチェット機能付きでストロークの途中で停止できます。
用途ホースリールとバランス機能を兼ね備え、エアーツールの懸垂、ホース配管の整理に最適 ホース内径(Φmm)10 トラスコ品番375-0752 質量(kg)3.8 ストローク(m)2
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

ロングシャフト仕様のため、奥まった所の作業に最適です。
用途鉄材の切断に。 トラスコ品番829-2425 セット内容ディスクレンチ、六角棒レンチ、切削砥石SP-7234-100 1枚 質量(kg)1.5 2018年トラスコ掲載ページ5 0503
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

GA(グリーンエース)エースエアーツールオイル
エコ商品
水置換剤の配合によりエアーツール内の水分を浮き上がらせて外部に排出します。良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアーツール専用オイル。
用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器。 成分LPGガス使用。ISOVG32 容量(L)18 容器仕様スチール1斗缶 危険等級 アズワン品番65-2365-58 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

角度が3段階に調節できるフレキシブルヘッドです。
用途鉄材の切断に。 トラスコ品番829-2426 質量(kg)1.2 2018年トラスコ掲載ページ5 0503
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

1個
519 税込571
翌々日出荷

1個
659 税込725
翌々日出荷

高精製鉱油に極圧性の高い有機モリブデンと防錆剤を配合したエアツール専用オイルです。インパクトレンチ、エアーポリッシャー、ラチェット等、多種多様なエアツールにご使用いただけます。第4類第3石油類危険等級Ⅲ
仕様●型番:P-550●内容量:500ml●色:赤●粘度(ISOVG):10●サイズ:Φ65×225mm●成分:潤滑油、添加剤、FM剤 アズワン品番65-3882-96
1本
990 税込1,089
当日出荷