1,334件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インガソール・ランド超小型エアインパクトツール
エコ商品
コンパクトな設計により、いかなる障害物があっても隙間に入り込み、必要な動力を発揮します。ツール背面にある正逆転切替ボタンにより、片手操作が可能であり、かつてないほど便利な使い心地を実現。出力調整ダイアルにより、正転時に3段階の出力調整が可能。業界最軽量クラスの1.1kgでありながら高トルクを実現。現在市場に出回っている競合他社製品の2倍の耐久寿命試験に合格、極めて長期間にわたり最高の信頼性を発揮します。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 最大トルク(N・m)610 トラスコ品番829-1556 全長(mm)117 質量(kg)1.1 騒音レベル(dB(A))95.9 差込角(sq.)1/2 打撃数(bpm)1250 適合ボルト径M16 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

コンパクトツールエアーツールオイル
エコ商品
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA(グリーンエース)エースエアーツールオイル
エコ商品
水置換剤の配合によりエアーツール内の水分を浮き上がらせて外部に排出します。良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアーツール専用オイル。
用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器。 成分LPGガス使用。ISOVG32 容量(L)18 容器仕様スチール1斗缶 危険等級 アズワン品番65-2365-58 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

コンパクトツールポケットラチェットレンチ 555
エコ商品
質量(g)440 騒音値(dB)85 流量(L/min)270 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 空気消費量(m3/min)0.26 付属品エアープラグ20PMタイプ、3インチ(直径75mm、穴径9.5mm、厚さ1mm)カッティングホイール(本体装着済)、カッティングホイール脱着用スパナ2本 全長(mm)101 質量(kg)0.4 推奨ホース径(mm)内径4.8以上 コンプレッサー3相200V 2.2kW以上 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応 使用空気圧(kPa)620(0.62Mpa) ディスク寸法(inch)3(直径約75mm、穴径9.5mm)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

全長254mm(本体のみ)で、3インチ(約75mm)の砥石が使用できるロングタイプの切断エアーツール!! ちいさなボディにロングシャフトが付いた使い勝手の良いmポデルです。 高張力鋼板の切断に最適!! 狭いところや奥まったところに最適です!!親指でON/OFFが出来るサイドスロットル採用。
付属品切断砥石:3”(76.2)×穴径3/8”(9.5mm)×厚さ1mm(本体装着済み)、20PMタイプエアープラグ、砥石着脱用工具 材質アルミ・スチール他 全長(mm)254(砥石含まず) 質量(g)670 無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーホース内径(Φmm)6.4 空気消費量(m3/min)0.32(11.3cfm) エアー接続口(inch)一次側:1/4メネジ 排気方向後方 RoHS指令(10物質対応)対応 ディスク寸法(inch)3(76.32mm)×穴径3/8(9.5mm)×厚さ1mm
1個
21,980 税込24,178
欠品中

エアコン・燃料ラインの切り離しに使用します。配管に差込、メス側に押し込めば外れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途Sカム式エアーブレーキのシュースプリング脱着用 全長(mm)465 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

エスティジェイマシンツールフィルター
エコ商品
オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し。厚手で目が粗いフィルターになります。
材質難燃性PLA(非プラスチック素材) 厚さ(mm)0.29 タイプ製品本体(プラスチックケース入、ミシン目無し、ウッドバー付) 長さ(m)12 適合機器コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)33 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧損(Pa)31 at 2.5m/sec
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KANON(中村製作所)ツールバランサーKL-1200
エコ商品
経済的・小型 回転式調整キャップ使用により、スプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに トラスコ品番808-6121 材質鉄、プラスチック 容量(kg)0.3~0.8 ストローク(m)1.6 ロープ径(Φmm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ブレード材質は車体に傷が入りにくいPOM製
仕様エアーハンマー(JTC3310K、JTC3310J)取り付け可能 セット内容プラスチックブレード、手動ハンドル、エアーハンマー用ハンドル 全長(mm)335 材質(ブレード)POM製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

本製品はラチェットドライバーと呼ばれるもので、従来のスクリュードライバーと比べて非常に作業効率が良く、少ない力でしっかりとネジを閉めることができるドライバーです。ラチェットドライバーには特殊なギア構造が搭載しており、自転車のペダルのように片方にしか回転しないようになっております。そのため、ネジを回す際、あるいは外す際に、一回ずつネジにヘッドを当て直す必要がなく、連続してネジを回すことができます。これにより、従来のスクリュードライバーと比べて、非常に短時間にネジを回すことが可能で、作業効率が大幅に上がります。製品は従来のドライバーと異なり、T字の形状で設計しています。従来のドライバは回すために強く握る必要があり、力も伝えにくいデメリットがございます。それによりネジが固く締緩しにくいと感じる事がございます。本製品は、ドライバを強く握らなくてもダイレクトに力をとたえられる事から、結果として少ない力で効率的にネジを回すことが可能です。このように力を単純化をすることで、ネジを回す疲労と負担を減らします。また、表面に対して平行した力を入力できるので、締緩作業を安定させます。ネジが曲がって入るなど入りにくいなどの問題を低減させます。
質量(g)664 材質(ビット)S2スチール 入組点数40 ビット【H1.5、 H2、 H2.5、 H3、 H4、 H5、 H6、 H6.35、 H8、H4、 H5】【SL3、 SL4、 SL5、 SL6、SL5、 SL6】【PH0、 PH1、 PH2、 PH3、PH1、 PH2】【T8H、 T10H、 T15H、 T20H、 T25H、 T27H、 T30H、 T40H、T15H、 T30H】【 T5、 T6】【U4 、 U6】【PZ1、 PZ2、 PZ3】 ビット寸法(mm)H6.35×45/H6.35×25 サイズ(mm)約94×39×167 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
8日以内出荷

本製品は従来の形状のツールセットと異なり、新しい形状構造となります。見た目のインパクトはもちろんの事、本形状には様々なメリットを持ち合わせており、末長くご愛用頂けるそんな利便性を兼ね備えたキットです。本製品には120個のビットを収納しています。様々な形状がある電子機器などに対応いたします。大物家具には向きませんが比較的小さいネジにて取り付けてある家具や自転車部品などでもご利用頂けます。従来のツールセットと異なり、ツールを交差するように収納する仕組みです。これにより空間を有効活用しコンパクトに収納できるようになっています。交差構造を採用することで、無駄な空間を減らし、円柱デザインにすることで、従来同数のツールをまとめたツールセットと比較して、約52%の体積を減らしました。長方形のツールセットと比べて、円柱デザインは非常に収納しやすく、場所を取りません。
寸法(mm)7×77×160 質量(g)664 材質(ビット)CR-Vクロムバナジウム鋼 ビット寸法(mm)C4×L28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

JTC4570 スバル用ストレッチベルトツール JTC 動画あり
用途エアコンのストレッチベルト用 適合車種2008年以降STIエンジンWR×(2008~2014年)、インプレッサ(2008~2011年)等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

SWR0070-MA ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック 動画あり
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【ポートオプション記号A】エアブローポート付
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)38.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M5×0.8×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.35~1 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 外径(mm)Φ47 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(15.33MB) 可搬質量(kg)(0.5MPa時)7 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。SWR0030-M、SWR0030-Tよりエアポート数が多いモデルです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN 種別ツールアダプタ 寸法(mm)接続:(連結時)31 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M3×0.5×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.4~1 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 外径(mm)Φ38 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(15.33MB) 可搬質量(kg)(0.5MPa時)3 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

SWRY0010-M ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック 動画あり
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。SWR0030-M、SWR0030-Tよりエアポート数が多いモデルです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)31 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M3×0.5×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.4~1 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 外径(mm)Φ38 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(15.33MB) 可搬質量(kg)(0.5MPa時)3 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

SWR0120-T ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック 動画あり
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN 種別ツールアダプタ 寸法(mm)接続:(連結時)39.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M5×0.8×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.35~1 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 外径(mm)Φ54 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(15.33MB) 可搬質量(kg)(0.5MPa時)12 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

SWR0070-MF ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック 動画あり
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)38.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M5×0.8×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.35~1 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 外径(mm)Φ47 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(15.33MB) 可搬質量(kg)(0.5MPa時)7 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

多数のデバイスの同時使用が可能。1つのケーブルで多機能をサポートします。少ないノートパソコンのUSB/TypeCポートの有効活用に最適です。※SSD非搭載時でもご使用頂けます。| ツールレスで簡単に取付。SSDを取り付ける際の工具は不要。SSD搭載モデルユーザーは今後もっと大きな容量へという付け替えも可能。SSD非搭載モデルにも取付に必要な部品は同梱されているので簡単なDIY感覚で取付が行えます。| 幅広いM.2 SSDに対応可能。本製品はNVMe(M-Key)とSATA(B-Key)に対応しており、さらに2230、2242、2260、2280のそれぞれのサイズに対応が可能です。| USB3.1 GEN2による高速転送。TypeC接続でUSB3.1 Gen2の高速転送に対応しております。USB3.0の倍の速度(理論値)を発揮し、大きなファイルでもスムーズにパソコンからSSDに保存または読み出しが可能。| TypeC/USB A接続を両方対応。USB変換アダプターは紛失防止のストラップスタイルになっています。| 金属プレートと熱伝導シート。高速転送するSSDは熱を発生させるため『熱伝導シート』『排熱効果を高める金属プレート』をご用意。| 金属ボディと排熱構造。SSDの熱を効率的に排出できるように、背面に排出構造の穴を設けており、またボディ全体が金属素材でできており、熱の排出を助ける設計になっております。| コンパクトかつ軽量。多機能ながら、わずか113×50×16mmのコンパクトボディとしています。金属ボディで丈夫なので安心して持ち運べます。
付属品Type C - Type Cケーブル(ケーブル長:約240mm)・TypeC - USB A変換アダプタ・M.2固定パーツ(シリコン)・M.2 伝導シート・金属プレート 材質合金/PC 寸法(mm)113×50×16 質量(g)114 対応OS[Windows]10 /11[Mac OS]10.4~ 対応メディアカード:SD / SDHC / SDXC・MicroSD / MicroSDHC / MicroSDXC RoHS指令(10物質対応)対応 ポートUSBTypeC3.1 Gen2 SSD搭載可能:M-Key (NVMe)・B-Key (SATA)/2230 / 2242 / 2260 / 2280 USBUSB2.0×2ポート
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷

AESM-EXIA-1 デバイスビジュアルプログラミングツール ExiaStudio CKD 動画あり
プログラミングの専門知識不要で誰でも簡単に様々な機器制御が実現できるPC用ソフトウェアです。ビジュアルプログラミングを採用し専門知識がなくても、直感的なドラッグ&ドロップ操作でPC制御プログラムを作成可能です。メーカー製電動アクチュエータROBODEXPulse制御用ブロックや電動コントローラを汎用I/OユニットとするI/O機器制御用ブロックを用意し、カンタン制御を実現します。画像処理ビジュアルプログラミングツールFacileaやExcel、コマンド実行などPCならではのアプリケーションとの連携も簡単に実行可能です。シリアル通信・TCP通信・MCプロトコルなどに対応し、周辺機器や生産管理システムなど上位層との連携も実現可能です。PC1台につき1台のドングルキーが必要ですが、現場での編集が可能です。
用途ステッピングモータ駆動の電動アクチュエータの制御に。空気圧機器やセンサ、押しボタンスイッチやランプ、エリアセンサなど、設備を構成するI/O駆動機器の制御に。Excel帳票記入の省人化に 質量(g)6 動作環境[OS]Windows10, 11 64bit、[CPU]Intel Celeron CPU N3050 1.60GHz以上、[必要メモリ]4GB以上、[必要ディスク容量]10GB以上の空き領域 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック 動画あり
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)39.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M5×0.8×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.35~1 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 外径(mm)Φ54 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(15.33MB) 可搬質量(kg)(0.5MPa時)12 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
1個
82,980 税込91,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SWR0030-M ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック 動画あり
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)30.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M3×0.5×2ポート 使用圧力範囲(MPa)0.4~1 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 外径(mm)Φ34 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(15.33MB) 可搬質量(kg)(0.5MPa時)3 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

エスティジェイ詰替用マシンツールフィルター
エコ商品
オートローラ、マニュアルローラー専用のマシンツールフィルターです。マグネットバー無し、ミシン目無し。厚手で目が粗いフィルターになります。
材質難燃性PLA(非プラスチック素材) 厚さ(mm)0.29 タイプ詰替え用(ミシン目無し、ウッドバー付) 長さ(m)12 適合機器コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等 耐熱温度(℃)140 捕集効率(%)33 RoHS指令(10物質対応)対応 初期圧損(Pa)31 at 2.5m/sec
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック 動画あり
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -S】エアポート部(ジョイント仕様)チェック弁付きタイプです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様●ジョイント仕様:チェック弁付き●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)39.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M5×0.8×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.35~1 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 外径(mm)Φ54 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(15.33MB) 可搬質量(kg)(0.5MPa時)12 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SWR0030-T ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック 動画あり
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN 種別ツールアダプタ 寸法(mm)接続:(連結時)30.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M3×0.5×2ポート 使用圧力範囲(MPa)0.4~1 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 外径(mm)Φ34 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(15.33MB) 可搬質量(kg)(0.5MPa時)3 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック 動画あり
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -S】エアポート部(ジョイント仕様)チェック弁付きタイプです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様●ジョイント仕様:チェック弁付き●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN 種別マスターシリンダ 寸法(mm)接続:(連結時)38.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M5×0.8×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.35~1 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 外径(mm)Φ47 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(15.33MB) 可搬質量(kg)(0.5MPa時)7 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
1個
87,980 税込96,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SWR0070-T ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー) コスメック 動画あり
連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。
用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に 仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN 種別ツールアダプタ 寸法(mm)接続:(連結時)38.5 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数エア:M5×0.8×6ポート 使用圧力範囲(MPa)0.35~1 精度(mm)位置再現:0.003 使用流体ドライエア 外径(mm)Φ47 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(15.33MB) 可搬質量(kg)(0.5MPa時)7 保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ 動画あり
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/柔軟性 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)ツールユニット ピコシンクロ PSTシリーズ
エコ商品
シリンダ内径(Φmm)6 作動方式複動 シリーズPST スイッチなし リード線(m)1 配管接続口径M3×0.5 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7 最低使用圧力(MPa)0.3 耐圧(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用頻度(回/min)120 給油不要 仕様マグネット・スチールレール:なし、ガイド機構:リニアガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)ポータブルエアブラシキット
エコ商品
小さくて軽いハンディタイプのエアブラシです。 充電式なので、コードレスで使いやすい。 動作音も小さく静かです。 解体して収納できるので場所を取りません。
付属品エアブラシガン、タイプC USBケーブル、5mlアルミカップ、20mlPPカップ 寸法(mm)145×185(コンプレッサー) 容量(mL)5/20(カップ容量) 定格圧力(MPa)0.14 本体質量(g)290 連続使用時間(分)15~20 ノズル口径(Φmm)0.4 バッテリーリチウム電池 バッテリー電圧(V)3.7 最大差圧(kPa[psi])20 充電時間(分)90 空気流量(L/min)6 バッテリー容量(mAh)1200 充電方式USB急速充電(TypeA to C) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ワンプッシュ(工具レス)でツールの脱着が可能。可搬質量:10kg。繰返し精度±0.01(位置再現性)。ロボットハンドツールの手動交換をより簡単に。小型・軽量
用途協同ロボット用エアグリッパRMHシリーズに取り付け可能なツールプレート 高さ(mm)18.5 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 繰返し精度(mm)±0.01 トルク(N・m)耐:20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.98MB) ボディ形式ワンプッシュタイプ 可搬質量(kg)10 モーメント(N・m)耐:20
1個
27,980 税込30,778
17日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプタイプ。クランパボルト締結(2本)によりツールの脱着が可能。可搬質量:20kg。繰返し精度±0.02(位置再現性)。取付規格:ISO9409-1-50-4-M6に準拠。主要協働ロボット側のフランジに対応。小型・軽量
用途協同ロボット用エアグリッパRMHシリーズに取り付け可能なツールプレート 高さ(mm)16 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 規格取付:ISO9409-1-50-4-M6準拠 繰返し精度(mm)±0.02 トルク(N・m)耐:60 推奨トルク(N・m)連結:2.7~3.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.98MB) ボディ形式クランプタイプ 可搬質量(kg)20 モーメント(N・m)耐:60
1個
8,298 税込9,128
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトツールリバースドリル 2100R
エコ商品
回転数(min-1[r.p.m])2000 質量(kg)1.13 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188×42×140 騒音値(dB)86 流量(L/min)560 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 使用温度範囲(℃)-20~60 材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 使用圧力(MPa)0~1.5 機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

回転数(min-1[r.p.m])9500 質量(kg)0.86 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158 流量(L/min)380 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)5 パッドサイズ(Φmm)123
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転数(min-1[r.p.m])10000 質量(kg)1.6 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×119×241 流量(L/min)400 オービットダイヤ(mm)10 パッドサイズ(Φmm)123
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトツールベルトサンダー
アームの角度が調整できます。前方排気方式で研磨熱による、ベルトペーパーの負担を軽減できます。
用途手の入りにくい、狭くて奥まった箇所などの旧塗膜剥がし、バリ取り、ビート研磨の軽研磨作業などに。 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 ホース取付口Rc1/4 排気方向前方
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)