エアー注入を容易にするバルブの延長継手。TB用
全長(mm)39
色メッキ
タイプ真ちゅう製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
このエアーバルブを使用すれば、タイヤの空気入れ作業がより簡単に出来ます。特にスクーターの場合、バルブが狭い箇所にありますので今までの困難さが解消されます。
適合汎用
エアバルブの向きを変えることでタイヤの空気入れ作業がし易くなります。
エアー注入を容易にするバルブの延長継手。
ブレーキディスクに干渉しにくい角度でエア補充できます。60°、90°の2タイプを用意しました。
エアー注入を容易にするバルブの継手
材質メタル
エアポンプの差込方向を90度に変更するアダプター。ディスクローター・スポークなどとの干渉により、そのままでは使いにくかったストレートタイプのエアホースに対応。ガソリンスタンドでの空気圧調整や、ホイール径が小さい車種に威力を発揮。
エアバルブエクステンションにホースを装備したホース付きタイプもご用意。(ホース長さ 150mm)
仕様90°
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ディスクブレーキの障害にならないのでバイクの空気を充填するのに便利です。
用途空気充填に
適合米式バルブ
全長(mm)200
質量(g)49
角度(°)90
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途トラック用
材質プラスチック
タイプカラー付
こんなお得な商品も!
エアーバルブジョイント
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
全長(mm)(ホース部)200+(バルブ取付部)20
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
適合TA503CS、TA503FS用
長さ(mm)577
こちらの商品はコア(品番 VH594)内臓のバルブです。エアリキッドバルブ1個にアグリコアハウジング1個装着されています。
全長(mm)50
規格TR番号:618A
適合リム穴(mm)16
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーバルブジョイント
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
エアポンプの差込方向を90度に変更するアダプター。ディスクローター・スポークなどとの干渉により、そのままでは使いにくかったストレートタイプのエアホースに対応。ガソリンスタンドでの空気圧調整や、ホイール径が小さい車種に威力を発揮。
エアバルブエクステンションにホースを装備したホース付きタイプもご用意。(ホース長さ 150mm)
仕様90°
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スマートエアポンプ JP02に付属しているエアーバルブエクステンション2を単品設定。エアポンプ付属となっている90°とさらに鋭角な60°も設定。
エアバルブの取り出し方向を変更します。延長型のため、既存のエアバルブに装着します。
用途バイク、自動車用
色シルバー
材質真鍮製
寸法(mm)43×30×13
タイヤに空気を補充する際、ディープリムホイールやディスクローターでバルブにまっすぐアクセスできないときでも、スムーズにタイヤに空気を補充できるバルブアダプターです。取り外し式なので、使用時のみ装着でき、振動やエア漏れのリスクを減らせます。耐久性の高いスチール製だから、繰り返し使えて長持ち。コンパクトサイズなので、ツーリングバッグやツールポーチに入れて持ち運び可能です。
曲げ角度(°)135
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
ニュージーランド市場で長年に渡りトップシェアを維持し続けるエアロファースト社の製品。カウル車やフックを掛けにくい車両をタイダウンする際、タイダウンベルトと組み合わせると便利なエクステンションサブベルト。
寸法(mm)25×45
色ブルー
1セット(2本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スプレーガンと各種ノズルの間に装着することで、軒下や高い場所でも楽に洗浄することができます。
トラスコ品番536-2116
適合機種BLUECLEAN392PLUS
質量(g)260
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
1個
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
狭い場所にあるタイヤに!!
材質真鍮クロームメッキ
質量(g)18
角度(°)90
1個
¥829
税込¥912
4日以内出荷
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
1個
¥689
税込¥758
4日以内出荷
ツールや資材の整理と収納機能を拡張することが可能です。
3Mワークステーションのホースハンガーに加え、ツールなどをかけられるフックを取り付けることができます。
仕様●奥行(mm):-●ディスクサイズ(mm):-●ホース取付口寸法:-●無負荷往復数(回/分):-●使用空気圧力(MPa):-●ストローク長(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ホイールサイズ(mm):-●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイール幅(mm):-●ワークステーション収納拡張ボード●原産国:イタリア●コード番号:336-0366
アズワン品番67-5545-85
1個
¥41,160
税込¥45,276
4日以内出荷
クーラントの補充とエアー抜きが両方できるファンネルとアダプターのセットです。クーラント液交換の際に、この商品をセットし、エンジンをスタートさせクーラントの補充を行います。5種類のアダプターが付属で付いているので、国産車はもちろん一部の輸入車まで幅広い車種にご使用頂けます。付属の45°エルボはラジエター注入口が傾斜している場合やクリアランスがない場合で使用でき大変便利です。また45°エルボは最近の軽自動車等によく見られるボンネットの突き出た車輌に使用できます( ダイハツ:アトレー ・ スズキ:エブリィ ・ ホンダ:アクティ ・ ニッサン:クリッパー ・ 三菱:ミニキャブ ・ スバル:サンバー 等)。エンジンの冷却経路がクーラントで満たされた後に、付属の専用ストッパーでファンネル内の余ったクーラント液が漏れないように栓をし、ラジエーターキャップの取り付け口から周りを汚すことなくファンネルの取り外しが簡単にできます。
用途軽自動車・乗用車・軽トラックのクーラントの補充とエアー抜きに。(主な日系車及びGM車に対応)
セット内容ファンネル(本体) ・ 45°エルボ×2 ・ アダプター5種類各1 ・ エクステンション×1
容量(L)約2
外径×全長(mm)Φ170×220
危険物の類別非危険物
取扱説明書(5.6MB)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー
長さ(mm)76.2
危険物の類別非危険物
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー
長さ(mm)152.4
危険物の類別非危険物
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー
長さ(mm)304.8
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
完全ノンフロンのエアダスター。
1缶で40kgのCO2削減効果。※HFC152a(Z-287)の地球温暖化係数を140、DME+CO2(Z-288)の温暖化係数を0.2とし、それぞれ120Lのガスを発生させたときの計算です。
Z-288に使用しているガスは膨張率が大きく少量でもたくさん使えますので携帯性にも優れています。
メーカー従来品のZ-287をZ-288に置き換えることで1本あたり40kg以上のCO2削減効果を得ることができます。
用途キーボード、プリンタ、コピー機、自動改札機、光学機器、コネクター、機器内部、レンズなどに
集塵機の移動をサポートします。
ソフトグリップ素材でコーティングされ、耐久性のあるスチール製です。
集塵機に簡単に取り付けができます。
仕様●使用空気圧力(MPa):-●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイールサイズ(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ストローク長(mm):-●ホイール幅(mm):-●無負荷往復数(回/分):-●ホース取付口寸法:-●ディスクサイズ(mm):-●奥行(mm):-●ダストエクストラクター用延長ハンドル●原産国:イタリア●コード番号:336-0367
アズワン品番67-5545-89
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
多彩なスタイルに対応した3Wayセルフィ―スティック。
エクステンションアームは2箇所の関節をまげて角度調節が可能。
多彩な撮影スタイルに対応します。
グリップ部に三脚を内蔵。
使用しない時はコンパクトに収納OK。
伸ばした状態での使用時、不意の衝撃で手を挟まないようロック機能を搭載。
安全にご使用いただけます。
アクションカメラにも対応しています(※取付にはハウジングまたは接続パーツが必要な場合があります)。
材質本体:ABS、スチール、三脚パーツ:ABS、接続ネジ:ステンレススチール、ABS、ハンドストラップ:ポリエステル、PP
質量(g)207(ハンドストラップ除く)
対応機種横幅60mm以上85mm以内、厚さ10.5mm以内のスマートフォン
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×55.5×230
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.16MB)
1台
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ