1個
¥99
税込¥109
6日以内出荷
全長(mm)39
色メッキ
タイプ真ちゅう製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
このエアーバルブを使用すれば、タイヤの空気入れ作業がより簡単に出来ます。特にスクーターの場合、バルブが狭い箇所にありますので今までの困難さが解消されます。
適合汎用
エアー注入を容易にするバルブの延長継手。
エアー注入を容易にするバルブの延長継手。TB用
ブレーキディスクに干渉しにくい角度でエア補充できます。60°、90°の2タイプを用意しました。
エアポンプの差込方向を90度に変更するアダプター。ディスクローター・スポークなどとの干渉により、そのままでは使いにくかったストレートタイプのエアホースに対応。ガソリンスタンドでの空気圧調整や、ホイール径が小さい車種に威力を発揮。
エアバルブエクステンションにホースを装備したホース付きタイプもご用意。(ホース長さ 150mm)
仕様90°
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
エアバルブの向きを変えることでタイヤの空気入れ作業がし易くなります。
エアー注入を容易にするバルブの継手
材質メタル
ディスクブレーキの障害にならないのでバイクの空気を充填するのに便利です。
用途空気充填に
適合米式バルブ
全長(mm)200
質量(g)49
角度(°)90
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

ロックナット 黄銅製
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質黄銅
形状ロックナット
レンチなしエアバルブを引き出せるナット。
エア抜けでバルブが落ち込んだり、斜めに向いてポンプ口金が入れづらい場合や、エアバルブナットがリム穴に落ち込んでしまい工具をかけづらい場合にあると便利。
タイヤ交換時のエアバルブの引き出しや、エアバルブが落ち込むのを防ぐツールとしても使用可能。
ローレット加工でグローブをしていても回しやすい。
材質アルミニウム
色RED
幅×厚さ(mm)20×6
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
バルブ本体を90°ではなく74°にやや起こし、理想的なエアー注入を可能にしました。材質もアルミニウムで軽量な仕上がりです。
アルミキャップ付属。
用途トラック用
材質プラスチック
タイプカラー付
こんなお得な商品も!

エアーバルブジョイント
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
全長(mm)(ホース部)200+(バルブ取付部)20
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥99
税込¥109
4日以内出荷
1箱(100個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.81MB)
図解NoGS28MX-1 エンジン(FG150)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ナット_No.14、MS330CNA-F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルパイプ部品_No.14、MS330CS-Fクミタテ エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルパイプ部品_No.14、GS28DX エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品 ナット_No.14、JH205F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品_No.14、JH301F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品_No.14、GS28EKA エンジン(FG150G-AG21)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ナット_No.14、GS205EKA エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ナット_No.14、GS28EK エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品 ナット_No.14、GS28MX エンジン(FG150)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ナット_No.14、MSW1511-F キャブレタ,エアフィルター,マフラ,フューエルタンク部品_No.41、MSW1108-F キャブレタ,エアフィルタ,マフラ,フューエルタンク部品_No.41、JH250F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品_No.14
1セット(10個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(0.77MB)
図解NoGSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)フューエルタンク、ラベル部品_No.6、MGA163 エンジン(FH480V-AE50)フューエルタンク,フューエルバルブ部品_No.6、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ナット_No.23、MSW1511-F キャブレタ,エアフィルター,マフラ,フューエルタンク部品_No.53、GSW10 エンジン FJ100D-BG21 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 ナット_No.23、JHW708 エンジン フューエルタンク、ラベル部品_No.6
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
部品名称ナツト
関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.65MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.17MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(1MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1.18MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(0.78MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.21MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.81MB) 展開図45(1.21MB) 展開図46(0.53MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.84MB) 展開図50(1.12MB)
図解NoMS410EA-K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.86、FHD-6-M 油圧部品_No.4、MS153EW-3K ガバナ,リコイルスタータ部品_No.22、MS410RC-2K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ、ガバナ部品_No.43、MS154EMK ガバナ,リコイルスタータ部品_No.22、MS753DR6T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.55、MK31EA キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.86、MS510RC-6K エンジン ピストン部品_No.46、SSA-F615M-2AD エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ノズル部品_No.61、SSA-S500 エンジン バルブ ロッカアーム部品_No.30、MS410ESR-2K 1990ネン フューエルタンク、キャブレータ、エアークリーナ、ガバナ部品_No.85、SSA-S500A エンジン エアクリーナ マフラ部品_No.4、SSA-α1000S エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.61など
1セット(10個)
¥199
税込¥219
7日以内出荷
部品名称ツバツキナツト 6
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.22MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(0.8MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(1.22MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.79MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(0.9MB) 展開図45(0.77MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(0.79MB) 展開図50(0.72MB)
図解NoMS413DA-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.67、MS613DNR-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.54、MS651DR6T-Y エンジン シリンダブロック、カバー、キースイッチ部品_No.54、MS753DR6S-3Y エンジン カバー、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.12、MS753DR6T-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.67、MS753DNR-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.67、L50AS エアクリーナ部品_No.27、MS651DR4-Y エンジン ポンプ部品_No.83、MSA755DR6S-Y(13) エンジン シリンダヘッド、ボンネット部品_No.27、MS613DNR-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.67、MS653DNR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.27、MS513DNR-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.67など
1個
¥109
税込¥120
7日以内出荷
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
交換部品です。
トラスコ品番174-9349
1個
¥59
税込¥65
翌々日出荷
ゴム製エアカットバルブ
冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。
特長
(1)本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。
(2)小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。
(3)屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。
メリット
(1)庫内・室内温度を保ちます。
(2)病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。
(3)蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。
(4)配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径)
使用流体空気
形状小型ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)0~60
主な用途スタンダード
使用真空圧力(kPa)-100
ゴム製エアカットバルブ
冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。
塩ビ管 VP-25、VP-30に対応可能なタイプを追加しました。
本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。
小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。
屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。
庫内・室内温度を保ちます。
病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。
蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。
配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
型式一般型
使用場所屋内用
ゴム製エアカットバルブ
冷凍冷蔵倉庫等で外気が侵入したり、冷却された庫内空気が流出すると、冷却効果を著しく低下させます。また多室冷凍庫の様な場合には、共通の排水管から設定温度の異なる冷却された空気が各室相互間を交流し、所定の温度を保持する事が困難になります。エアカットバルブはこれらの問題を解決し、冷蔵・冷凍庫の気密性を高め庫内温度の保持に効果を発揮します。
塩ビ管 VP-25、VP-30に対応可能なタイプを追加しました。
本体もゴム製で付属の締め付けバンドで固定するだけ、設置工事が簡単なエアカットバルブです。
小口径(25A)から大口径(125A)までラインナップ。
屋内用の一般型と屋外用の耐候型があります。
庫内・室内温度を保ちます。
病原性微生物を媒介する「ねずみ」、「ゴキブリ」などの小動物、昆虫の侵入を防ぎ衛生的環境を守ります。
蒸発や吸出し作用等の水枯れによるトラップ機能の麻痺が無く、高い信頼性を有しています。
配管に差込んで、付属の締め付けバンドで 固定するだけなので、工事が簡単です。
型式耐候型
使用場所屋外用
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途ねじとチューブの接続
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム
形状エルボ
使用温度範囲(℃)0~60
主な用途スタンダード
材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)
使用真空圧力(kPa)-100
ローコストタイプの流量制御弁
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
材質ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)金属本体/黄銅(無電解ニッケルメッキ)エレメント/ポリエチレンロックナット/アルミニウム
使用温度範囲(℃)0~60
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途ねじとチューブの接続
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
形状フリー
使用温度範囲(℃)0~60
主な用途スタンダード
使用真空圧力(kPa)-100
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
接続ポートのネジ = Metric M5。機能 = 3/2。スレッドサイズ = M5。ネジ規格 = Metric。メーカーシリーズ = BA 311。最高使用圧力 = 10 バール。最大流量率 = 125L/min。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +50℃。ポート数 = 3/2。モデル番号(P) = III B。。スプールバルブボディ. RS機械式 / スプリングリターン式スプールバルブボディは空圧一般、産業、オートメーション及び制御用途向けに最適なうえ、圧力範囲-0.9~10 バール、周囲温度-10~+50 ℃で動作します。 ユニットは125 L / 分までの高流量に対応できます。 スプールバルブボディには、スナップイン式アクチュエータと内蔵取り付け穴が付いています。 RSのスプールバルブはスプールバルブボディに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ