30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルター 二輪車用 汎用タイプ モノタロウ 動画あり
防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。 好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm)250×400
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアエレメント湿式タイプに使用しているフィルタースポンジです。 適合する車両が無い場合に、カッティングすることでエアエレメントを自作することができます。 キャブレターセッティング不要。
適合汎用 寸法(mm)250×300
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。 材質ポリエステル系ウレタンフォーム 使用温度範囲(℃)-20~80 密度(kg/m3)30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


工進バスポンプKPシリーズの交換用スポンジフィルター汚れ・破れ等での交換用として
用途補修・交換用として
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


粗目と細目2層構造のエアフィルター。吸入効率を下げずに優れたろ過性能を発揮します。ノーマルサイズにカットして使用。厚さ20mm。乾式タイプ。
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
699 税込769
当日出荷

ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。 材質ウレタン 密度(kg/m3)30±5
1セット(2枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


1個
599 税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質ポリオレフィンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。
タイプ250mm×200mm 標準タイプ
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

BIGM(丸山製作所)スポンジ
部品名称スポンジ 関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.03MB) 図解NoMS154EA-K エアクリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.27、MKW22GP フューエルタンク,マフラ部品_No.4、MP4030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 スポンジ_No.13、MS171EMK エアークリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.27、MBW22GP フューエルタンク,マフラ部品_No.4、MS153EW-3K フューエルタンク,マフラ部品_No.4、MS154EMK フューエルタンク,マフラ部品_No.4、MS200EA-K エアークリーナ フューエルタンク キャブレタ部品_No.27、MSW-71-K エアクリーナ,フューエルタンク,キャブレタ部品_No.27
1個
45 税込50
7日以内出荷

適合VC-23、VC-30 種別スポンジフィルター 厚さ(mm)5 直径(Φmm)(取り付け時)140 タイプ湿式用 寸法(縦×横)(mm)150×200
1個
899 税込989
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷


メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:17-0079。販売備考:ご注意!スポンジタイプです。旧型のティアドロップエアクリーナーキット等に使用
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スポンジ
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.03MB) 図解NoMSW1008-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.11、MSW1008-K-1 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.11、MS171EMK-1 フューエルタンク マフラ 付属品部品_No.11、MP4020E-2K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 スポンジ_No.48、MSW-72-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.11
1個
43 税込47
7日以内出荷

関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.28MB)
1個
419 税込461
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
79 税込87
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スタイリングと性能を両立させたスポーツエアクリーナー。BB-SHOOTマフラーと同じく、テーパー状に広がりながらカーブしている形状により、吸入抵抗の低減、吸入効率のアップを実現。レイアウトは車体ボディの外側に配置し、存在感をアピール。コマつなぎのTIG溶接で、焼け跡もそのままにしており、非常にレーシーなデザイン。スポンジフィルターは、汚れたら洗浄でき、交換用スポンジフィルターも別売でご用意しています。
適合車種PCX150 [KF18] PCX125 [JF56]
1セット
23,980 税込26,378
9日以内出荷

粘性の強いフィルターオイルをしっかりと洗い流す強力なクリーナーながら、フォームタイプ、紙タイプどちらのフィルターにも使用可能。
用途容器をよく振ってから、フィルターの外側と内側の全体に吹き付けてください。ゴム手袋等を着用し、約40~60秒間揉み洗いしてください。不織布タイプのフィルターはスポンジ等を使用して洗ってください。フィルターを流水でよく洗い、汚れと洗浄液を流してください。必要に応じて[1]~[3]の作業を繰り返してください。フィルターを中性洗剤を入れたぬるま湯に浸し、揉み洗いしてください。最後にぬるま湯ですすぎ洗いをすれば洗浄完了です。よく乾かしてから、フィルターオイルを塗布し使用してください。使用後は必ず容器のフタを閉めて保管してください。 容量17.1oz(507ml) 危険物の類別非危険物
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

スポンジタイプの湿式エアフィルターを装着した市販・競技用バイクのエアフィルターに浸透した塵や埃を強力に洗い落とす油性クリーナー。 速乾性に優れ、フィルターの洗浄後に素早く乾燥します。 MOTULの AIR FILTER OIL シリーズ は、SUZUKI(スズキ株式会社)のオフロードバイク・RMシリーズの推奨製品にも選定されています。
危険等級 危険物の類別第四類 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(5L)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Flat-LAB.(フラットラボ.)エアフィルターオイル
高吸入効率&高防塵性 高性能エアフィルターオイル。オフロードバイク用に開発されたスポンジエアフィルター用オイル。過酷なコンディションにも耐えうる高い吸入効率と、防塵性能を両立。フィルターに馴染ませやすく、時間が経つにつれて粘度が増し性能を発揮する。砂埃、泥、水分を吸着し、常に新鮮な空気をエンジン内に送る。専用のエアフィルタークリーナーを使用することで、汚れとオイルを効率よく洗浄可能。スプレータイプは均一にオイルを塗布することができ、手軽にフィルターメンテナンスが可能。
用途オイルの定着前にエンジンを始動すると、オイルがエンジン内に吸い込まれてしまい、不調の原因となります。 危険物の類別非危険物
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製サクションパイプと新開発スーパーハイブリッドフィルターにより、エンジンルームのさりげないアクセントはもとより、通気抵抗の低減によるレスポンスの向上をも実現。
用途自動車用インテークサクション 形状Premium Suction
1セット
78,980 税込86,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)