防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。
好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm)250×400
優れた吸入効率と、高い防塵効果!
仕様乾式
エアエレメント湿式タイプに使用しているフィルタースポンジです。
適合する車両が無い場合に、カッティングすることでエアエレメントを自作することができます。
キャブレターセッティング不要。
適合汎用
寸法(mm)250×300
こんなお得な商品も!
建機・農機用エアーフィルター
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
微細な塵まで確実にキャッチする高い捕集効率と高い通気性を可能にし、優れた耐油・耐水・耐候性を持ち合わせる特殊加工を施した素材を使用しました。
形状テーパー
角度(°)00
パワフルな走りを求める方におすすめします。特殊フィルターを使用する事により、吸気効率が向上し、パワーを増大します。優れたフィルターを使用する事はエンジンの寿命を延ばす事につながります。
適合汎用
Φ28~Φ49までのキャブレター直接取付タイプのカスタムフィルターを数シリーズラインナップ!排気量及びカスタムの状況に合わせた形状をお選びください!
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
粗目と細目2層構造のエアフィルター。吸入効率を下げずに優れたろ過性能を発揮します。ノーマルサイズにカットして使用。厚さ20mm。乾式タイプ。
独自の「メカニカルデコンプ機構」をさらに進化させ、よりばらつきの少ない管理方法によって、すべてのエンジンで軽い引き力を実感いただけます。リコイル引き力は従来機に比べ、約15パーセント以上低減。これにより、ゴツゴツ感をあまり感じず、スムーズな始動が可能となりました。
新設計気化器の最適セッティングとガバナリンク系の最適作動シンクロ化を計り、しかも従来比20%の性能アップをはかった点火コイルで、素早い始動を実現しました。
業界最高水準の気化器防蝕処理を全機に採用、長期保管時の燃料腐食を抑え、再始動性も向上しました。
カムプロフィールの最適化や内部フリクションの低減等により最大出力が向上(GB131、GB181では従来機比約5パーセントアップ)、余裕の作業性能を発揮します。
新設計ガバナー系により、エンジン性能をフルに引き出し、しかも無負荷時はもちろん、全回転域で安定した運転ができます。
本体(シリンダブロック)の高剛性化、板金部品の削減や制振化、冷却ファンの形状見直しによる風切り音の最小化、新カムプロフィールによる動弁音の低減など、機械音を大幅に抑える数々の工夫により、静粛性がグッとアップしました。
またマフラーの内部構造を見直し、耳障りな高周波の音をカットしたため、排気音は耳に優しいマイルドな音色となりました。
様々な作業機に対応する豊富なアプリケーションを準備。お客様のニーズにお応えします。
形式空冷 4ストローク傾斜形横軸 OHVガソリンエンジン
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
回転方向左(軸出力側より見て)
潤滑方式強制飛沫式
気化器形式フロート、蝶弁、横向き吸込み式
点火方式無接点マグネット点火
エアークリーナー半湿式ポリウレタンフォーム
推奨潤滑油エンジンオイルSE級以上 SAE#30、寒冷時 SAE#20
速度調節方式遠心重錘式
ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。
材質ウレタン
色黒
密度(kg/m3)30±5
ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。荒目フィルターと細目フィルターのコンビネーションにより吸入効率を高め、交換するだけでピークパワー・加速ともにアップ!
適合APE50('01-'07)<AC16>、APE100('02-'07)<HC07>、XR50モタード('05-'07)<AD14>、XR100モタード('05-'07)<HD13>
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
優れた経済性の4ストローク汎用エンジン
P.T.O.取り付け面から補機類の突起物をなくし、お客様機器への取付けを容易にしています。
新設計の2層構造エアクリーナーは新鮮な空気を吸えるよう、より高くマウントされます。
オイル量点検は左右どちらでもアクセスし易いほうから点検が出来ます。
バルブフェース部にステライトを盛り、全体をタフトライド処理し高温に晒される排気バルブの耐久性を向上させています。
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
潤滑方式強制飛沫式
点火方式T.C.I.
点火プラグNGK BPR4ES
乾式掃除機用のエアフィルターです。乾式掃除機SDC-100P専用の替えフィルターです。
用途乾式掃除機用アクセサリー。
適合機種SK11乾式掃除機SDC-100P
材質EVA
1個
¥389
税込¥428
翌々日出荷
簡単チューニングのパワーフィルター
エアクリーナーBOXと交換することで見た目もスッキリします。
簡単チューニングのパワーフィルター
エアクリーナーBOXと交換することで見た目もスッキリします。
簡単チューニングのパワーフィルター
エアクリーナーBOXと交換することで見た目もスッキリします。
エンジン形式空冷4ストロークV形2気筒OHVガソリンエンジン
行程(mm)65
回転方向出力軸:出力軸側から見て左回転
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
エンジンオイル量(L)1.55(オイルフィルター内含む)
点火方式無接点式マグネト点火
点火プラグNGK BPR5ES
始動方式電動始動
潤滑方式強制圧送式(トロコイドポンプ、オイルフィルター付き)
容量発電:12V-15A
全長×全幅W×全高(mm)463×499×476
適合排ガス規制:EPA Ⅲ、CARB Ⅲ、EC Ⅱ、LEMA Ⅲ
簡単チューニングのパワーフィルター
エアクリーナーBOXと交換することで見た目もスッキリします。
簡単チューニングのパワーフィルター
エアクリーナーBOXと交換することで見た目もスッキリします。
簡単チューニングのパワーフィルター
エアクリーナーBOXと交換することで見た目もスッキリします。
クリーンエンジン
米国排気ガス規制(EPA Phase2)、欧州排気ガス規制 (97/68/EC SN2 StageⅡ)、LEMA自主規制 をクリアーしています。
高い耐久性能
ランマー搭載にも耐えうる高い耐久性能を備えています。
エンジンの理想を徹底的に追求した、エンジンです。
優れた始動性
進角付点火装置とメカニカルデコンプを組合せて、優れた始動性を確保。
リコイル引き力は、他社同クラスエンジンに対して軽く、楽に始動できます。
搭載に優れた軽量・コンパクトデザイン
高出力、耐久性、トータル性能を最小のパッケージに納めました。 機器への搭載性を高める為、薄形リコイルを採用。
仕様燃料消費率:定格出力・定格回転速度において460g/kW・h以下、エンジン回転セット:(高速)3800+-100rpm/(低速)1600+-100rpm、調速方式:遠心重錘式、エアクリーナー方式:半湿式
形式空冷4サイクル立形単気筒OHV式ガソリンエンジン
排気量(mL)86
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
定格出力1.5kW{2.0PS}/3600rpm
乾燥質量(kg)9.9
最大出力2.1kW{2.8PS}/4200rpm
燃料タンク容量(L)1.5
回転方向左(出力軸側より見て)
潤滑方式強制飛沫式
気化器形式フロート式
点火方式無接点式マグネト点火
始動方式リコイル式
潤滑油ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル、SAE#20~#30SEクラス以上(寒冷時 SAE10W-30)
潤滑油量(L)約0.3
点火プラグNGK BMR4A
シリンダ径×行程×数(mm)51×42×1
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)249×380×299
1台
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
高耐久性:プロ仕様の重作業用構造
高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計
米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
仕様圧縮比/9.0:1
付属品キー、プラグレンチ、デフレクター、デフレクター取付ボルト
形式エアクリーナー:セミドライ、デュアル、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント
内径(Φmm)68
最大トルク(N・m)ネット:10.3(1.05kgf・m)@2500rpm
燃料自動車用無鉛ガソリン
定格出力(kW)連続:2.9(3.9HP)@3600rpm
燃料消費量(L/h)(連続定格出力時)1.4@3600rpm
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)304×362×337
乾燥質量(kg)15.1
燃料タンク容量(L)3.1
潤滑方式飛沫式
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン
点火方式トランジスタマグネト
始動方式リコイルスターター
行程(mm)45
最大出力(kW)ネット: 3.6(4.8 HP)@3600 rpm
オイル量(L)0.58
排気量(cm3)163
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
高耐久性:プロ仕様の重作業用構造
高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計
米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
仕様圧縮比/8.3:1
付属品キー、プラグレンチ、デフレクター、デフレクター取付ボルト
形式エアクリーナー:セミドライ、デュアルサイレント
内径(Φmm)60
最大トルク(N・m)ネット:7.5 (0.76 kgf・m)@2500 rpm
燃料自動車用無鉛ガソリン
定格出力(kW)連続:2.1(2.8HP)@3600rpm
燃料消費量(L/h)(連続定格出力時)0.96@3600rpm
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)297×333×346
乾燥質量(kg)13.2
燃料タンク容量(L)2.0
潤滑方式飛沫式
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン
点火方式トランジスタマグネト
始動方式リコイルスターター
行程(mm)43.5
最大出力(kW)ネット: 2.4(3.2 HP)@3600 rpm
オイル量(L)0.56
排気量(cm3)122
1台
¥71,980
税込¥79,178
3日以内出荷
純正のエアクリーナーボックスを取り外した際に残るクランクケースブリーザーホース(ブローバイガス還元用ホース)の先端につけるフィルターで、ゴミなどがクランクケースに入る事を防ぎます。また、エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
材質(エンドキャップ)ラバーモールド
純正のエアクリーナーボックスを取り外した際に残るクランクケースブリーザーホース(ブローバイガス還元用ホース)の先端につけるフィルターで、ゴミなどがクランクケースに入る事を防ぎます。また、エンドキャップはラバーモールドタイプとスチール製クロームメッキタイプの2種類。
高耐久性:プロ仕様の重作業用構造。高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計。米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
その他【点火装置】トランジスタマグネト
形式【エアクリーナー】セミドライ、デュアル、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント
内径(Φmm)68
最大トルク(N・m)10.3 (ネット:1.05 kgf・m)@2500 rpm
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×362×337
燃料自動車用無鉛ガソリン
定格出力(kW)【連続】2.9 (3.9 HP)@3600 rpm
燃料消費量(L/h)【連続定格出力時】1.4 @3600 rpm
乾燥質量(kg)15.1
燃料タンク容量(L)3.1
潤滑方式飛沫式
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン
始動方式リコイルスターター(オプション:セルフスターター)
行程(mm)45
最大出力(kW)3.6 (ネット:4.8 HP)@3600 rpm
比率【圧縮】9:1
オイル量(L)0.58
排気量(cm3)163
1台
¥97,980
税込¥107,778
11日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0366。1975年に誕生したS&Sティアドロップエアクリーナーは、長い間Vツインの象徴的な形状です。ミニティアドロップは、S&Sステルスハイフローエアクリーナーシステムをベースに設計されたコンパクトバージョンで、取り付けが簡単。フルエアクリーナーキット、または既存のステルスエアクリーナー用の後付けカバーとして、クロームまたはグロスブラックのカラーバリエーションがあります。販売備考:ステルスエアクリーナー用オプションパーツ。タイプ:ステルスエアクリーナー。色[カラー]:グロスブラック。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):塗装。付属品:カバーのみ
付属品カバーのみ
適合汎用 SandS製ステルスエアクリーナー
材質アルミ
色グロスブラック
タイプステルスエアクリーナー
表面処理塗装
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0367。1975年に誕生したS&Sティアドロップエアクリーナーは、長い間Vツインの象徴的な形状です。ミニティアドロップは、S&Sステルスハイフローエアクリーナーシステムをベースに設計されたコンパクトバージョンで、取り付けが簡単。フルエアクリーナーキット、または既存のステルスエアクリーナー用の後付けカバーとして、クロームまたはグロスブラックのカラーバリエーションがあります。販売備考:ステルスエアクリーナー用オプションパーツ。タイプ:ステルスエアクリーナー。色[カラー]:クローム。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:カバーのみ
付属品カバーのみ
適合汎用 SandS製ステルスエアクリーナー
材質アルミ
色クローム
タイプステルスエアクリーナー
表面処理クロームメッキ
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
プラスチック製のラッチ、ラッチ部のシュラウドです。
接続部の一体化成型。
金属部の露出がありません。
誤操作の防止。
漏れに繋がるリスクを減らし組みつけ、設置時間を短縮させます。
主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー
仕様●材質●▼本体及びバルブ:アセタール●▼ラッチ:アセタール●▼バルブスプリング:SUS316●▼外部スプリング及びピン:ステンレス、アセタール●▼Oリング:NBR●使用圧力:真空~0.84MPa●使用温度範囲:-40~82℃●適合ネジ:3/8NPT●色:本体/白、ラッチ/チャコールグレー●主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー
アズワン品番68-4132-40
1袋(25個)
¥22,980
税込¥25,278
73日以内出荷
プラスチック製のラッチ、ラッチ部のシュラウドです。
接続部の一体化成型。
金属部の李出がありません。
ご操作の防止。
漏れに繋がるリスクを減らし組みつけ、設置時間を短縮させます。
主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー
仕様●材質●▼本体及びバルブ:アセタール●▼ラッチ:アセタール●▼バルブスプリング:SUS316●▼外部スプリング及びピン:ステンレス、アセタール●▼Oリング:NBR●使用圧力:真空~0.84MPa●使用温度範囲:-40~82℃●適合ネジ:3/8●NPT色:本体/白、ラッチ/チャコールグレー●主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー
アズワン品番67-0320-49
1袋(25個)
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
関連キーワード