103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
濃縮配合した特殊誘導体化合物の働きによりコンプレッサーの抵抗を減らし、効率を向上させる添加剤です。 高い電気絶縁性によりハイブリッド車/電気自動車に採用される電動コンプレッサーにも使用可能で、エアコン使用時の燃費悪化・パワーロスを低減しエアコンシステムの耐久性を向上します。 さらにシステム内部の汚れを分散させる効果もあり、低下した機能を回復します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.025L 危険物の性状非水溶性 添加量乗用車1台に1本を使用
1本(25g)
4,900 税込5,390
欠品中

エアコンオイル モノタロウ 動画あり
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用 成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a 容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10 タイプ蛍光剤なし 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL ねじサイズM14×1.25 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1缶
419 税込461
当日出荷

エアコンオイル強化剤 主成分のPAGオイルに加え新開発の特殊添加剤SFR4を配合。 PAG専用オイルです。 サビ止め効果を追加配合しています。
容量(mL)30(ガス13+オイル17) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量30mL 危険物の性状非水溶性
1本(30mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

エアコン冷媒用の添加剤。 冷媒の潤滑性向上で、コンプレッサーのフリクションを低減し冷却効率を高めます。耐久性を向上させ、エアコン使用によるエンジンのパワーロスを低減します。 専用ホースで注入してください。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性
1本(50cc)
3,898 税込4,288
当日出荷

エアコンの防サビ効果、シール性能、オイルの酸化防止。
対応冷媒種別R134a 使用方法(1)エンジンを停止後、低圧側バルブを確認し、キャップを外してください。(2)低圧側バルブにR134a用充填セット(オイル充填用ホース)をカプラー接続します。接続は配管側に無理な力が加わらないように手を添えて、確実に行ってください。(3)充填セット内の空気を低圧ガスにより押し出し、パージします。(4)エアコンオイル本体を正立(垂直)にした状態で充填セットにねじ込み接続します。接続と同時に開缶しますので、速やかに行ってください。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させ、コンプレッサーの負荷運転を確認します。エアコンオイル本体を倒立(接続部が下向き)にした状態で本体を軽く上下に振りながら注入してください。おおよその注入時間はエンジン回転数1500rpmで夏季15秒~冬季最大60秒です。注入が進むと、缶が冷たくなり、軽くなります。(6)注入完了後、エンジンを停止し、補充セットを外します。(7)バルブのキャップを取り付け、エンジンルーム内の置き忘れをチェックします。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1本(30mL)
549 税込604
当日出荷

R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用 成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134a タイプ蛍光剤入り 容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL)) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1缶
749 税込824
当日出荷

適合ガス134a 容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1缶
859 税込945
当日出荷

SUNOCOが最も得意とし世界的シェアを誇るのが、エアコンや冷蔵庫のコンプレッサーに使用されている冷凍機油。AC EFFECTERは、 カー・エアコンに添加するだけで、コンプレッサーの潤滑を劇的に改善。エアコン・コンプレッサーのフリクションロス(パワー損失)を 低減させ、コンプレッサーの回転をスムースにして、気になるエアコンの作動音を大幅に低減。エアコン・システムの高効率化が図られ ます。冷房能力も向上し、システム内部をクリーンに保ちます。エアコン作動時のパワーダウンや燃費も改善させる効果があります。
用途カー・エアコン専用添加剤(PAG)R134a 適合ガスR134A 成分ポリアルキレングリコール 容量(mL)30 タイプ蛍光剤なし 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1ケース(30mL×10缶)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

オイルの潤滑性向上、異音や摩耗の防止に効果があります。 防錆、防蝕効果を高めて錆や腐食から保護します。 エアコンシステム内の水分を分解し冷却能力を向上させます。
適合ガスHFC134a 成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤 容量(mL)50g (内オイル20ml) タイプ蛍光剤なし 使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。 沸点(℃)-26.2 密度(g/cm3)1.206(25℃) 外観無色透明液化ガス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(50g)ほか
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
用途エアコンオイル漏れ予防剤 容量(mL)30(ガス20+オイル10) 危険等級 ねじの呼びM14×1.25 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL 関連資料説明書 危険物の性状非水溶性
1缶(30mL)
619 税込681
当日出荷

用途カーエアコン用冷媒ガス 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分C2H2F4 純分(%)99.7以上(min) 酸分(%)0.0001以下(max) ねじ径M14×1.25 水分(%)0.005以下 準拠規格JIS K1560-1994
1缶(200g)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R134a(PAG/POE兼用タイプ)EV・HV車対応のエアコンオイル。電動コンプレッサーに対応。エアコン使用時のパワーロスを劇的に低減し、燃費や耐久性UP。冷却性能の改善に繋がり、エアコンON時でもパワーが落ちません。軽自動車・小型車・アイドリングストップ車・低燃費車などのお車に最適なエアコンオイルです。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20mL 関連資料(0.72MB) 危険物の性状非水溶性
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

R-134aとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。流動点が低く、粘度指数が高く、熱安定性や潤滑性に優れています。
用途エアコンオイル 容量(mL)ガス/20+オイル/10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 関連資料使用禁止車のご案内(17.7MB) 危険物の性状非水溶性
1缶
549 税込604
当日出荷

R1234yf(PAG/POE兼用タイプ )EV・HV車対応のエアコンオイル。電動コンプレッサーに対応。エアコン使用時のパワーロスを劇的に低減し、燃費や耐久性UP。冷却性能の改善に繋がり、エアコンON時でもパワーが落ちません。軽自動車・小型車・アイドリングストップ車・低燃費車などのお車に最適なエアコンオイルです。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20mL 関連資料(0.72MB) 危険物の性状非水溶性
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

ガスチャージ セット R134a用 モノタロウ 動画あり
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。 対応冷媒種別R134a 適合HFC-134a(R134a)専用 ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25 ホース長さ(mm)約250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コンプレッサーの作動を滑らかにし摩耗防止に効果を発揮します。 ガスの気密性を高めてエアコンの冷却性能を回復させます。
適合ガスHFC134a 成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤 容量(mL)30g (内オイル10ml) タイプ蛍光剤なし 使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。 沸点(℃)-26.2 密度(g/cm3)1.21(15℃) 外観無色透明液化ガス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(30g)ほか
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の入り12PAGコンプレッサーオイル500ml。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル。熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。
用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に。添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に 容量(mL)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
12,675 税込13,943
4日以内出荷

商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:Rー1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。
用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に 容量(mL)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
12,675 税込13,943
4日以内出荷

商品名:カーエアコン用添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:R-1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。
用途用途:HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に 容量(mL)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷

商品名:カーエアコン用添加剤配合の12PAGコンプレッサーオイル500ml。特長:R134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル。熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。
用途用途:カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に。添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に 容量(mL)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
10,980 税込12,078
8日以内出荷

商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の入り12PAGコンプレッサーオイル1L。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。R134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル。熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。
用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に。添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
21,645 税込23,810
8日以内出荷

商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:R-1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。
用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
21,645 税込23,810
7日以内出荷

品名:カーエアコン用添加剤配合の12PAGコンプレッサーオイル1L。特長:R134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル。熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。
用途用途:カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に。また添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

商品名:カーエアコン用添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:R-1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。注意:PAGタイプなどのコンプレッサーオイルや異物の混入により、車内の電動システムに欠損させる恐れがあります。POEオイル使用の車両専用
用途用途:HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に、。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
18,980 税込20,878
9日以内出荷

アールウィズエイチ潤滑添加剤配合 12PAG蛍光剤
商品名:潤滑添加剤配合の11PAG蛍光剤100ml。特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。
用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に。漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。 容量(mL)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性 添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安20台分)
1本(100mL)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

アールウィズエイチ潤滑添加剤配合 11POE蛍光剤
商品名:潤滑添加剤配合の11POE蛍光剤100ml。特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。
用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に。漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。 容量(mL)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性 添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安20台分)
1本(100mL)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

アールウィズエイチ潤滑添加剤配合 12PAG蛍光剤
商品名:潤滑添加剤配合の11PAG蛍光剤250ml。特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。
用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に。漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。 容量(mL)250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性 添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安50台分)
1本(250mL)
15,600 税込17,160
7日以内出荷

アールウィズエイチ潤滑添加剤配合 11POE蛍光剤
商品名:潤滑添加剤配合の11POE蛍光剤250ml。特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。
用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に。漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。 容量(mL)250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性 添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安50台分)
1本(250mL)
15,600 税込17,160
7日以内出荷

アールウィズエイチ潤滑添加剤配合 11POE蛍光剤
商品名:潤滑添加剤配合の11POE蛍光剤500ml。特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。
用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に。漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。 容量(mL)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性 添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安100台分)
1本(500mL)
28,762 税込31,638
6日以内出荷

アールウィズエイチ潤滑添加剤配合 12PAG蛍光剤
商品名:潤滑添加剤配合の11PAG蛍光剤500ml。特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。
用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に。漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。 容量(mL)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性 添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安100台分)
1本(500mL)
28,762 税込31,638
6日以内出荷

特殊コーティング剤のはたらきにより潤滑性向上や摩耗防止に大きな効果があります。 エンジンへの負荷軽減により燃費を改善します。 耐久性、熱安定性、化学的安定性に優れ、高温時の油膜切れを防止します。
適合ガスHFC134a 成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤 容量(mL)30g (内オイル10ml) タイプ蛍光剤なし 使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。 沸点(℃)-26.2 密度(g/cm3)1.206(25℃) 外観無色透明液化ガス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(30g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用 仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り 容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1缶
1,098 税込1,208
当日出荷

ガス漏れの発生箇所を早期発見する事により、エアコンの大きなトラブルを防止します。 オイルの潤滑性向上、異音や摩耗の防止に効果があります。 気密性を高めて冷却能力を向上させます。
適合ガスHFC134a 成分合成油(PAG)、HFC134a、添加剤、蛍光剤 容量(mL)30g (内オイル10ml) タイプ蛍光剤入り 使用方法(1)エンジンを停止後、低圧バルブ(キャップにLの表記がある方)のキャップを外します。(2)キャップを外した低圧バルブに充填キット(チャージホース)を取り付けます。※取り付ける際、配管に無理な力が加わらないよう注意してください。(3)取り付け後、充填キットの使用方法に従いエアーパージバルブよりエアー抜きを行ってください。(4)本製品を垂直に立てたまま充填キットにセットしてください。(回してねじ込む)※ねじ込むと同時に開缶しますので速やかに行ってください。最後までしっかりとセットしないとエアコンオイルが漏れ出る可能性があります。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させてください。充填が開始するので缶を上下に軽く振りながら充填してください。(6)充填が完了したら、エンジンを停止し低圧バルブ側から取り外してください。(7)最後にエンジンルーム内の置忘れなどを確認し作業終了です。 沸点(℃)-26.2 密度(g/cm3)1.206(25℃) 外観無色透明液化ガス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(30g)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用のPAGコンプレッサーオイル蛍光剤入り(エアゾール製品)です。ベルト駆動コンプレッサー用のPAGエアコンオイルでガス/オイル漏れ検知が可能です。ガス漏れの発生箇所を早期発見することにより、エアコンの大きなトラブルを防止します。冷媒のR-1234yfは分子構造上、R-134aに比べ安定性に劣ります。そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPAGオイルを使用しています。粘度指数が高く、極部高温部分での粘度低下が小さく、油膜切れを防ぎます。コンプレッサーの摩耗を少なくする潤滑オイルです。熱、化学的安定性に優れています。不足したオイルを補充しR-1234yfガスを安定させます。ガスの気密性を高めて、冷却能力を回復させます。
成分HFO-1234yf (R-1234yf)/合成油(PAGオイル)/合成油添加剤(リン酸トリトリル・26-ジ-t-ブチル-4-クレゾール・その他)/蛍光剤 内容量(g)PAGオイル10mL/HFO-1234yfガス残量(約20) 引火点(℃)オイル:180(COC) 密度(g/cm3)オイル密度 (15℃) 0.96~1.01/ガス密度 (25℃) 1.1 危険等級 対応冷媒種別新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(30g×2本)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用のPAGコンプレッサーオイル蛍光剤入り(エアゾール製品)です。電動コンプレッサー(ハイブリッド・EV車)用のPOEエアコンオイルでガス/オイル漏れ検知が可能です。ガス漏れの発生箇所を早期発見することにより、エアコンの大きなトラブルを防止します。冷媒のR-1234yfは分子構造上、R-134aに比べ安定性に劣ります。そのため、コンプレッサーオイルの安定性を高める添加剤を配合したPOEオイルを使用しています。絶縁性に優れ、漏電を予防、防止します。適度な低温流動性により、冷媒との相溶性に優れています。耐熱性が強く摩耗を防止し化学的に安定します。不足したオイルを補充しR-1234yfガスを安定させます。ガスの気密性を高めて、冷却能力を回復させます。
成分HFO-1234yf (R-1234yf)/合成油(POEオイル)/合成油添加剤(26-ジ-t-ブチル-4-クレゾール・その他)/蛍光剤 内容量(g)POEオイル10mL/HFO-1234yfガス残量(約20) 引火点(℃)オイル:≧200(COC) 密度(g/cm3)オイル密度 (15℃) 0.94~0.99/ガス密度 (25℃) 1.1 危険等級 対応冷媒種別新冷媒HFO-1234yf(以下R-1234yf)用 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(30g×2本)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVIEW(ユービュー)エアコン用蛍光液
POE/PAG対応。ハイブリッド車対応。ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。サービスステッカー付。カートリッジ:240mL40台分使用可能。1台あたり6mL。カートリッジのラベルには目盛りが付いているので、それを参照して注入してください。
用途414500A付属の注入ガン471539用蛍光液カートリッジ。注入ガン用アダプター(471535)を組み合わせて使用できます 容量(mL)240 質量(g)310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47x47x245 対応フロン:R-12・R-134A・R-1234YF 危険物の類別非危険物
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

UVIEW(ユービュー)エアコン用蛍光液
POE/PAG対応。ハイブリッド車対応。ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。サービスステッカー付。
用途カーエアコンの配管内に蛍光液を注入・循環させ、漏れ箇所からにじみ出た蛍光液を紫外線ランプを照らす事により目視で漏れを発見できます。注入ガン980001用蛍光液カートリッジ。注入ガン用アダプター(471546)を組み合わせて使用できます 容量(mL)7.5 質量(g)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27x27x50 対応フロン:R-12・R-134A・R-1234YF 危険物の類別非危険物
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷

UVIEW(ユービュー)エアコン用蛍光液
POE/PAG対応。ハイブリッド車対応。ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。サービスステッカー付。カートリッジ:30mL5台分使用可能。1台あたり6mL。カートリッジのラベルには目盛りが付いているので、それを参照して注入してください。
用途漏れ箇所特定のために無駄なチェックをする必要がなく、常に一度で漏れ箇所を突き止めます。カーエアコンの配管内に蛍光液を注入・循環させ、漏れ箇所からにじみ出た蛍光液を紫外線ランプを照らす事により目視で漏れを発見できます 容量(mL)30 質量(g)40 タイプオイル:PAG 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27x27x103 対応フロン:R-12・R-134A・R-1234YF 危険物の類別非危険物 入数(本)4
1箱
9,198 税込10,118
翌々日出荷

商品名:カーエアコン&空調用蛍光剤入り漏れ止め剤1L。特長:冷媒ガス漏れが発生する際に漏れ箇所の圧力差と温度差が生じている所へかさぶた状の油膜シールを形成し、漏れを止めます。対象箇所はコンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、Oリングかしめの部分等に効果をもたらせます。ノーポリマーと油溶性処方により機能性、安全性の高い漏れ止め剤です。また蛍光剤入りで漏れ箇所の検知も用意にできます。
用途用途:あらゆるエアコンガスに使用可。車ではR12、R134a、R1234yf等 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性 添加量冷媒ガス500gに14ml添加(目安70台分)
1本(1L)
159,800 税込175,780
6日以内出荷

商品名:カーエアコン&空調用漏れ止め剤1L。特長:冷媒ガス漏れが発生する際に漏れ箇所の圧力差と温度差が生じている所へかさぶた状の油膜シールを形成し、漏れを止めます。対象箇所はコンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、Oリングかしめの部分等に効果をもたらせます。ノーポリマーと油溶性処方により機能性、安全性の高い漏れ止め剤です。
用途用途:あらゆるエアコンガスに使用可。車ではR12、R134a、R1234yf等 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性 添加量冷媒ガス500gに14ml添加(目安70台分)
1本(1L)
154,050 税込169,455
6日以内出荷