質量(kg)8.5
出力(W)250
電源(V)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×220×200
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)3
機構調圧機構:ダイヤル調圧式/6段階
ポンプユニフロー式
吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
吐出ホース長(m)Φ5mm×10(軽量ライトホース)
1式
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
新冷媒、従来冷媒対応。
冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。
ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。
仕様スプレーノズル付
トラスコ品番494-8254
1本(180mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
用途エアコンオイル漏れ予防剤
容量(mL)30(ガス20+オイル10)
危険等級Ⅲ
ねじの呼びM14×1.25
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
関連資料説明書
危険物の性状非水溶性
1缶(30mL)
¥619
税込¥681
当日出荷
ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても悪影響はありません。
粘性・粘着力がとても強く、はがれにくい強力なオイルの壁をつくり、ガス漏れを防止します。
用途フレア面、ムシ部、ガスケット、ねじ部、Oリング等からのガス漏れ防止剤。
容量(mL)30
対応冷媒種別HFC系冷媒用
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用
成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a
容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10
タイプ蛍光剤なし
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
ねじサイズM14×1.25
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
1缶
¥419
税込¥461
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用
モノタロウ
¥3,990
税込¥4,389
漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。
使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.05mm以下のガス漏れはほとんど止まります。エアコン漏れ止め剤の単品です。
用途134aガス、PAGオイル専用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20g
危険物の性状非水溶性
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
お好きな場所を冷房・除湿・送風可能 キャスター付きなので簡単設置!移動も楽々。ノンドレン構造(ドレンホース不要) 冷風運転時、面倒な水捨ての必要がありません。付属の窓パネルで排熱を屋外へ出せば、効率よく冷房が可能。冷房モード:16度から32度の設定可能。除湿モード:部屋の湿気を取って、結露の発生や、カビの繁殖など抑制。送風モード:風量2段階調整可能(強・弱) 扇風機のような心地よい風を送風します。便利な入/切タイマー:1から24時間まで1時間単位で設定可能。コンパクト設計、キャスター付きなので簡単設置、移動も楽々
用途移動式エアコンとして。熱中症対策に。小型 スポットクーラー 冷風機 業務用 エアコン 床置型 工事不要
付属品リモコン(単4電池2本使用)×1、排熱ダクト(約0.3mから1.2m伸縮タイプ)×1、排熱ダクト用本体側継手×1、窓パネル×1、窓パネル用キャップ×1、ドレンホース(ゴムパッキン付き)×1
質量(kg)22
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
定格出力(kW)0.75
電源コード(m)約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3
消費電力(W)(50/60Hz)750/770
使用環境温度(℃)約16から35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×34.5×70.5
電流(A)(50/60Hz)8.4/8.0
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)410
使用環境湿度(%)30から90
騒音値(dB)(50/60Hz)約56/57
除湿能力(L/日)23/26 (※室温27度、湿度60%の室内で1日運転した際の能力値になります)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径M14×1.25
水分(%)(wt)0.003
酸分(%)(wt)0.0001
危険物の類別非危険物
純度(%)(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
スペースグウッズシリーズ 天然植物抽出エキス100%使用 <ルームエアコン用> 分解消臭除菌スプレー。「天然植物抽出エキス100% フィトンチッド」により、分解消臭、除菌、抗菌はもちろん、リラクゼーションの効果が得られます。エアコンに蓄積されたあらゆるニオイを分解消臭し、繁殖した雑菌・カビ菌を除菌・抗菌し繁殖を防ぎます。事前準備。・床が汚れる恐れがありますので、ビニールシート等を敷いて作業してください。・エアーフィルターのホコリは事前に取り除いておいてください
成分天然植物抽出エキス35種類、活性剤
使用場所室内
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
効果蓄積された臭いの分解消臭、繁殖したカビ菌や雑菌を抗菌、リラクゼーション
1本(220mL)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。
コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用
成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134a
タイプ蛍光剤入り
容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量10mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
1缶
¥749
税込¥824
当日出荷
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。
緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。
エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません)
清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。
自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性中性
種別スプレー
シリーズらくハピ
使用場所エアコンフィン
使用可能回数1本で1回分
効果エアコンのカビ予防
1個
¥7,320
税込¥8,052
当日出荷
用途空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄
使用方法使用濃度:1~20倍希釈(水10Lに対し0.5~1kg)洗浄温度:室温洗浄時間:吹き付け後5~10分洗浄方法:高圧洗浄機または噴霧器でスプレー洗浄後、5分程度放置してください。水洗:水洗は洗浄液が残らないよう十分に行ってください(pH試験紙で確認)。廃液処理:廃液はアルカリ性です。条例・法令に従って処理してください。
pH(原液)13.0以上
比重1.15~1.25
室内用ダクト(MD-75等)、幅広ダクト(SD-100等)など様々なダクトに対応。
ラチェットタイプでラクラク切断、美しい切断面。
軽量・コンパクト。
全長(mm)310
質量(g)570
適合ダクトINABA スリムダクト(SD-66/SD-77/SD-100/MD-75/MD-75N/LD-70/LD-90)、パナソニック スッキリダクト(DAS 060/DAS 080/DAS 010)、イノアック(DD-60/DD-75/DD-100/CD-100)
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
1本
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
用途アルミフィン・フィルターの洗浄後の仕上げ
使用方法アルミフィン・フィルターを洗浄・水洗後、10倍希釈した本品を高圧洗浄機でスプレーしてください。スプレー後の水洗いは必要ありません。
pH5.5~8.0以上
用途空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄に
pH13以上
エスコ品番EA119-71
形状液体
比重1.15/1.25
使用濃度10/20倍希釈
商品タイプ業務用
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用
仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り
容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
1缶
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
フレアナット締付け時の銅管のとも廻りを防止します。冷媒に影響を与えない安定性の高いHAB油系冷凍組織付オイルです。防錆性にとても優れた性質をもっています。
仕様スプレーノズル付
容量(mL)180
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カビ臭をいい香りに変化させる「デオドライズ香料」を採用!。防カビ成分配合でカビ臭の発生を防ぎます。プラチナ高密着処方でナノ粒子がエアコン内部にとどまり、消臭・除菌効果が長期間持続。エアコンに直接噴射して消臭・除菌ができるスプレータイプ。
用途車内用品 消臭・芳香・除菌
1個(90mL)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。
作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。
除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。
環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい!
積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)
仕様アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。
成分非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤
使用方法1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。
希釈倍率10
液性中性
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(10kg)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
冷凍機オイルは永年使用しますと劣化します。
サービス時、オイルは入れ換えて下さい。
大容量バッテリー&大ファン搭載のプロユース用。買ってすぐに使えるベスト・ファン・バッテリーのフルセット。顔まで風が届くエアーベンチ構造。風量3段階で、お好みの風量に調節可能。
裏地には紫外線防止加工(ACグレーコーティング)を施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。
保冷剤用メッシュポケットは2箇所あり、保冷剤をウエアに装着可能。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。
ウエアの内側にはバッテリーポケットも付いており、バッテリーを落とす心配もありません。ファンは取り外して掃除可能。
作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍します。
用途仕事着・作業着として。空調ウエア ファン付きウエア ファン付き作業服 ファン付きウェア エアコンジャケット クールビズ ウェア付き ウエア付き ウェアセット ウエアセット プロ ファンセット ファン付き バッテリーセット 袖なし バッテリー付き 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 ムレ防止 酷暑 猛暑 夏 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 遮熱 紫外線対策 UV対策 空調作業服用 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用
セット内容専用ウェア×1着、モバイルバッテリー(5000mAh)×1個、大ファン(5V/ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1個、USBスイッチケーブル×1個
材質ベスト:ポリエステル100%、裏側:ACグレーコーティング
タイプベストタイプ
充電時間(時間)約4(別売2Aアダプタ使用時)
バッテリー容量(mAh)5000
電池使用時間(時間)(強)約3、(中)約4、(弱)約5.5
寸法(外径×厚さ)(mm)ファン:約100×38
スプレーするだけで、簡単に消臭・除菌が行えます。
抗菌剤を配合しています。
直接スプレーしてください。
液性中性
トラスコ品番824-7960
1箱(480mL×10本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。
成分潤滑基油
色褐色
ISO粘度グレードVG68
適合範囲コンプレッサー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。
このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。
粘度ISO VG68
適合範囲コンプレッサー
形状透明液体
色黄色
引火点(℃)240
流動点(℃)-40
基油ナローカットナフテン
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)64(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
コンプレッサーに適した粘度を持っています。
優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。
防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。
高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。
通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。
適合範囲コンプレッサー
粘度ISO VG68
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
適合エアコンリークソリューションキット(TP-1331/J)の補給部品です。
危険物の類別非危険物
1本(15mL)
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
プロ用としてエアコンのフィン洗浄に最適です。
圧力調整が簡単です。
軽量・小型で自給式。
貯水タンクとして使えるプラスチック収納ケース付。
用途エアコンのフィン洗浄、園芸用の噴霧などに。
吐出圧力(MPa)(50/60Hz)3.9/3.9
吐出水量(L/min)(50/60Hz)3.0/3.7
仕様冷水
付属品高圧ホース8m、吸水ホース2.6m、スプレーガン、フィルタ、収納ケース
トラスコ品番252-8029
質量(kg)9
電源単相100V
コード長さ(m)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×230×210
給水方式自吸式
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
メンテナンス不要のオイルフリー式で作動音が小さい静音エアーコンプレッサーです。騒音値(作動音)62/64dB(50/60Hz)の静音式です。オイルを併用しないピストン・シリンダを採用したオイルフリー式なので、オイル量チェックや補充、交換などのメンテナンスがいりません。延長コード最大20mが使える低電圧対応です(元電源の状態によって変わります)。圧力調整器(レギュレーター)の操作で0~0.8MPaまで、用途や道具に合わせて任意の吐出圧力に調節できます。エアーの過充填を防ぐ安全弁、過電流、高温からモーターを保護するサーキットプロテクター、サーモスタット装備しています。
用途各種空圧工具、空圧機器作動用の空気圧縮機。
セット内容タイヤ×2、タイヤ取り付け用ボルト、ナット×各2、ゴム足×1、ゴム足取り付け用ボルト、ナット×各1、フィルター×2
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)610/720(50/60Hz)
定格電圧(V)AC100
タンク容量(L)22
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約570×330×555
本体質量(kg)19
最高圧力(MPa)0.8
騒音値(dB)(作動音)62/64(機体端面から1.5m)
消費電流(A)6.7/7.2(50/60Hz)
モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1700(50/60Hz)
定格時間連続
吐出空気量(L/min)【50Hz】0MPa時95、0.45MPa時65、0.6MPa時50、0.8MPa時35、【60Hz】0MPa時105、0.45MPa時75、0.6MPa時60、0.8MPa時40
圧力制御範囲(MPa)0.6~0.8
電動機(kW)1.5
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
合成ベースオイルにSyncolon(PTFE)を配合した高性能オイルで、粘度はやや固めですが、サラサラ感があります。H1グレードを取得しているので通常の産業機械は勿論、食品機械にも使用できます。また、金属をはじめゴム、プラスチック、木、皮、繊維、塗装面を基本的に犯さないので幅広くご使用頂けます。また、生分解性もあり、環境にも優しい商品です。
用途各種ベアリング。バイク、自転車、カート等。レシプロ型コンプレッサーの潤滑油添加剤として。機械工具。精密機械。医薬品機器
仕様高粘度仕様
色半透明白色
使用温度範囲(℃)-40~232
主成分合成油・Syncolon(超微粒子PTFE)
引火点(℃)220
密度(g/cm3)0.87±0.02
粘度(cSt)118~122(40℃)、14~17(100℃)
危険等級Ⅲ
アズワン品番1-5585-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.115L
粘度指数145
危険物の性状非水溶性
1個(118mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑えることで、従来の鉱物油系オイルに比べ保全期間の延長を可能にします。
優れた酸化安定性と熱安定性は、スラッジやデポジット形成を抑制し、オイルの寿命を延長します。
装置の寿命を延長し性能を向上させる、非常に優れた耐摩耗性と腐食防止性を備えています。
用途レシプロ(往復動)式空気圧縮機のクランクケースおよびシリンダー
ロータリースクリュー式圧縮機
回転ベーン式圧縮機
軸流圧縮機および遠心圧縮機
ギヤベアリングを含んだ圧縮機システム
定置式または移動式の圧縮機
適合範囲コンプレッサー
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
プロ仕様の本格的なエアコン洗浄が家庭でできる。強力洗浄剤が熱交換器・送風ファンに密着し、こびりついたカビや油汚れを浮かせます。すすぎ剤がこびりついたカビや油汚れを流します。業務用で使用している強力コーティング剤でカビの発生を予防します。
用途エアコン掃除商品
セット内容1洗浄スプレー(360ml)2すすぎスプレー(300ml)3コーティングスプレー(100ml)4洗浄廃液回収袋
主成分(すすぎスプレー)精製水、エタノール、IPA、(コーティングスプレー)エタノール、抗菌剤、防カビ剤、(洗浄スプレー)精製水、洗浄剤、pH調整剤、香料、消泡剤
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
測定値が見やすいバックライト付液晶ディスプレイ(電池残量表示付)。
"360°回転ヘッド"でバルブの位置を気にせず使用可能。
減圧/リセットボタン付。
オートパワーオフ機能付。
ラバープロテクターで衝撃からゲージを保護。
『空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!』。
用途乗用車・オートバイ用
測定範囲(kPa)10~700
質量(g)127(電池含まず)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×32×135
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
測定精度(%)1.0FS
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
小型・軽量でエアー使用量が多くフル回転になりがちな現況。
当然クランクケース内のオイル劣化がはげしく良質なオイルが必要になります。
ISOグレード68
適合範囲コンプレッサー
粘度ISO68
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
取り外し可能なカートリッジタンクで作業に合わせて楽々交換ができます。高圧・多水量のプロ仕様。家庭用エアコンから業務用エアコンまで快適に洗浄が行えます。
仕様●寸法:幅×奥行×高さ:290×360×455●重量:5.9kg●ポンプ形式:ユニフロー式(ツインピストン)●バッテリー:リチウムイオン18V 5.0Ah●吸水量、吐出ホース:2.2L/min、5mm×5m●充電時間、作業時間:120min、45~200min●ポンプ最高圧力:2.2Mpa●付属品:大孫の手ノズル、レバーコック2型、肩掛けバンド、より戻し金具、5mm×5mホース、専用充電器、専用リチウムイオンバッテリー18V 5.0Ah、カートリッジタンク(10L樹脂製)×2個
アズワン品番65-5651-71
1セット
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
高圧・大水量のプロ仕様。バッテリー式エアコン洗浄機。タンク交換で薬液の切り替えができます。コンパクト10Lカートリッジタンク搭載で洗剤用・リンス用タンク2個標準付属。カセットバッテリー採用。運転音が静か。電源無しで何処でも作業可能。
型式ポンプ:ユニフロー式ツインピストン
質量(kg)5
タイプタンク:10L樹脂製×2個、肩掛バンド付
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×360×455
最高圧力(MPa)2
連続使用時間(分)45~200
ノズル孫の手ノズル
機構調圧:圧力無段階調整
寸法(内径Φmm×長さLm)噴霧ホース:5×5
吸水量(L/min)2.2
充電時間(分)120
駆動方式18V5.0Ahリチウムイオンバッテリー※
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ