圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。
材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
フィルターセミオートドレン
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
材質(フタ)ポリアセタール
水分除去率(%)82
圧力計接続口径Rc1/8
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)176
質量(g)450
取付方式ブラケット別売
使用圧力(MPa)0.05~1
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
設定圧力単位MPa
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
こんなお得な商品も!
エアフィルタ オートドレンN.O
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
付属品ボウルガード
タイプ白色タイプ
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
エアエレメント湿式タイプに使用しているフィルタースポンジです。
適合する車両が無い場合に、カッティングすることでエアエレメントを自作することができます。
キャブレターセッティング不要。
適合汎用
寸法(mm)250×300
こんなお得な商品も!
プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7
材質(フィルター)難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)100
捕集効率(%)71.6
圧力損失(初期)47Pa
ろ過速度2.5m/s
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類Rc
オートドレン仕様セミオートドレン
圧力計圧力計付
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
フィルタドレン貯留量(mL)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
こんなお得な商品も!
プレフィルター カット品 10枚セット
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
材質ポリエステル/モダアクリル
使用温度(℃)≦80
風速(m/s)2.5
防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。
好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm)250×400
仕様活性炭フィルター
優れた吸入効率と、高い防塵効果!
仕様乾式
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。
JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど
圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa
材質ろ材:不織布
使用温度(℃)60以下
使用湿度範囲95%RH以下
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O
付属品ブラケット
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1.05MB)
図解NoSD035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、MS057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品_No.42、MS035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、MK057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.42、MS035KD エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.33、MK058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.42、GS30D エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 エアフイルタキャップ_No.41、MK035D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.33、MS035T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.46、MK057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品_No.42、MS052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.47、SD057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品 エアフイルタキャップ_No.42など
1個
¥539
税込¥593
7日以内出荷
ノーマルキャブレターにオススメするエアフィルターです。
吸気効率が変わりますので、キャブレターセッティングが必要です。
※雨天走行時はフィルター内に水分が侵入し、キャブレターセッティングが変わってくる場合があります。
2000年モデルからの排ガス規制モデルについて
排ガス規制対応モデルは稀薄燃焼の為、セッティングが出ない場合がありますので、パワーフィルター等の装着はお薦めできません。
F1車について
F1車につきましてはパワーフィルター、エアファンネル等をそのまま装着すると、燃料調節が狂うため装着しないで下さい。
但し、燃料調節ができる装置(インジェクションコントローラー・キタコ製i-map)を装着し、セッティングが出せる場合は除きます。
車輛のキャブレター口径より、フィルター口径が数ミリ小さい場合ははめる際多少きつくなりますが押し込めば装着できます。
※ロングリアショックを装着した場合、フィルターがボディと干渉する場合があります。
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:11013-0796
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:11013-0776
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
部品名称エアフイルタ
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB)
図解NoMGA223 キャブレタ,フューエルポンプ部品_No.57、MGA185 キャブレタ,フューエルポンプ部品_No.57、MGA227 キャブレタ,フューエルポンプ部品_No.57、MGA220 エアクリーナ,キャブレタ部品_No.68、MGA226 キャブレタ,フューエルポンプ部品_No.57
1個
¥168
税込¥185
7日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:11013-0792
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
代表車種KLE250BHF
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:13700-41810
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.03MB)
図解NoGD300B エンジン キャブレタ、マフラ部品 エアーフイルタケース_No.35、MD4020エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.34、MD3020K-9 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ,スタータ部品_No.35、MD3020-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.35、MDJ40-13 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.35、MDJ41G-23 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.35、MD4010Kエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.34、MD405 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品 エアーフイルタケース_No.35、MD3010 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.29、MDJ31-9 -A キャブレタ,マフラ部品_No.35、MD-J40 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.35、MD3020M-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.35、MDJ40G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.35、GD400A キャブレタなど
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:11013-1008
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
規格11012-2237
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(1.02MB)
図解NoMS055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.35、MS045K エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.34、SP-M055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 エアフイルタキャップ_No.35、MBS2402-1KT エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.55、MS055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.34、MS055ED キャブレータ、リコイルスタータ部品 エアフイルタキャップ_No.36、MS045KD エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.34、MP2520E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 エアフイルタキャップ_No.39、MK045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.34、MS045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.34、SP-M055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 エアフイルタキャップ_No.34
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.78MB)
図解NoGSW10 エンジン FJ100D-BG21 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 エアフイルタケース_No.2、JHW708 エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.26、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 エアフイルタケース_No.2、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)キャブレタ、エアフィルタ部品_No.26
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1.05MB)
図解NoGS15E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 エアフイルタケース_No.43、SD058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 エアフイルタケース_No.40、MS052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.40、MS057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品_No.40、BC2800 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 エアフイルタケース_No.47、BC2400 キャブレタ、リコイルスタータ部品 エアフイルタケース_No.47、MS057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品_No.40、MK057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品_No.40、MK052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MK057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.40、SD35T-1 エンジン(キャブレタ,スタータ)部品 エアフイルタケース_No.59など
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ