51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。 ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。 ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有(片道開閉型) 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法C(mm)20 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])9~11[92~112] 寸法E(Φmm)7.5
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質TPU 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 金具ツータッチカプラ 使用流体空気 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)40
1巻
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。接続時間を短縮・能率アップ!
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大口径エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃)-40~60 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー
1巻
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.47 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 最高使用圧力(MPa)1.5 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10.7 材質PVC 使用温度範囲(℃)-40~60 常用圧力(MPa)0.8 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 特性耐キンク性/柔軟性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグプラグ 使用流体空気
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ABC-200の単品。門型プーラーで狭い場所でのさぎょうに最適です。両口タイプのチューブカプラをセットした状態で保持出来ます。
タイププーラー型 適合チューブ径(Φmm)6~12
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【エアーツールに最適】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ウレタンエアーホース。 【軽量・柔軟エアーホース】しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持で扱いやすい。 【長持ち】ゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れが起こりにくく長持ち。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧エアーホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 使用圧力(MPa)0~1.5 使用流体空気
1巻
9,615 税込10,577
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウ 定期注文
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Machのハイグレードホースとプラグ式簡単エアーチャックをMachの高品質カプラで組付けたリンエイオリジナルセット エアーチャックはヘッドノズル径が深くバルブの先端をしっかりキャッチ、さらにラバーで覆ったグリップ部分は持ちやすくバルブもとらえやすい緩やかな曲線形状で充填作業の効率をアップ ホースはMachの常圧用エアーホースのラインアップで最も優れた滑らかさと柔らかさを持つ「スーパースムージーホース」を採用 カプラは高品質のMachブランドで揃え、両側ともベアリング入りのより戻し回転機構搭載でホースのねじれを防止、さらにエアーチャックの接続には、取り付けが簡単なワンタッチ機構と不意の離脱を防止するストッパー機構を搭載したソケットタイプカプラを採用 両側にホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイド付き エアーチャックの反対側はソケットタイプにワンタッチで脱着できるプラグタイプカプラ 常用空気圧力用(適用圧力:1.0MPa)
ホース長さ(m)3 接続方式プラグ式
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品本機サクションホース、フィルター、ビーカー、ビーカー受け、スーパーカプラ02PFF、工具、標(本体セットに加えて) :エアカーテンガンACG-3、プラスノズル1640、エアレスツインホース10m 質量(kg)15 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.7 (7)【塗料】16 (160) 最大吐出量(L/min)1.62 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.5×43×76
1セット
499,800 税込549,780
4日以内出荷

作業範囲らくらく安心
用途空気圧の確認に 自転車の空気入れに ほこり、ゴミ飛ばしに ボールの空気入れに ボートの空気入れに 狭い、細かい所のゴミの吹き飛ばしに セット内容自動車タイヤ用ノズル、エアーホース(約5m)、自転車タイヤ用ノズル、エアーダスター、ボール用ノズル、伸縮ノズル、ゴムボート用ノズル
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

エアコンの防サビ効果、シール性能、オイルの酸化防止。
対応冷媒種別R134a 使用方法(1)エンジンを停止後、低圧側バルブを確認し、キャップを外してください。(2)低圧側バルブにR134a用充填セット(オイル充填用ホース)をカプラー接続します。接続は配管側に無理な力が加わらないように手を添えて、確実に行ってください。(3)充填セット内の空気を低圧ガスにより押し出し、パージします。(4)エアコンオイル本体を正立(垂直)にした状態で充填セットにねじ込み接続します。接続と同時に開缶しますので、速やかに行ってください。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させ、コンプレッサーの負荷運転を確認します。エアコンオイル本体を倒立(接続部が下向き)にした状態で本体を軽く上下に振りながら注入してください。おおよその注入時間はエンジン回転数1500rpmで夏季15秒~冬季最大60秒です。注入が進むと、缶が冷たくなり、軽くなります。(6)注入完了後、エンジンを停止し、補充セットを外します。(7)バルブのキャップを取り付け、エンジンルーム内の置き忘れをチェックします。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1本(30mL)
549 税込604
当日出荷

メーカー従来品に比べ約3倍の耐熱性をもつ難燃性ホースを採用。(メーカー試験比) どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。 本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。 左右90°に首振りが可能です。
用途各種エアー工具類へのエアー供給 ホース長さ(m)10 セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット 材質本体:樹脂、ホース:特殊ポリウレタン(ブレード入り) 幅(mm)140 高さ(mm)380 奥行(mm)300 使用圧力(MPa)1.47 取付金具(二次側)ソケットカプラ付 取付金具(一次側)Rc1/4
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルレス式:給油が不要なのでメンテナンスが簡単です。、オート圧力機能:タンク内の圧力が0.8MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.6MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。、レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.8MPa)、ワンタッチカプラー:エアーホースなどの取り付けが楽に行えます。
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LL-DR1/PドクターリークPOE専用の注入ホースセット。POEオイル採用の電動コンプレッサーのみに使用することで、他種類のオイル混入のリスクをなくします。スマートバルブ式カプラは、バルブと低圧ポートの固定を自動的にロックし、高い圧力にも耐えうる革新的な減圧機能を搭載しています。耐圧性、耐熱性のある短いホースは、漏れ止め剤のホース残留を最小限に留め、確実な注入を実現しました。エアパージバルブは、ホース内の空気がエアコンに侵入するのを防ぎます。
用途LL-DR100/Pの注入 全長(cm)45 ホース長さ(cm)30 危険物の類別非危険物
1セット
11,980 税込13,178
欠品中

高圧洗浄機 (モータ駆動・スタンダードタイプ・小型) 単相100V HPJ型 鶴見製作所 動画あり
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。スタンダードタイプ(小型)は、単相100Vで動くコンパクト設計です。 運搬時、保管に便利な折り畳み式ハンドルを採用・収納時に場所を取らない段積構造です。 特に、HPJ-140MA型は単相100Vの自動運転タイプです。3連スーパーフローポンプ式を採用、安定した性能を発揮します。 全閉外扇型、IP54、水や塵の侵入防止に優れております。4極モータを採用しておりますので、回転数が抑えられ耐久性向上、低騒音です。 高・低圧及び直射・扇形の噴射切り替え可能なノズル付き。50Hz/60Hz兼用機種です。 吐水ホースの種類によりA、B、Cセットと種類が分かれておりますのでご確認願います。 Aセット…1/4"×8m(両端ワンタッチカプラ付)、Bセット…3/8"×10m(両端ワンタッチSUS製カプラ付)、Cセット…3/8"×10m(両端クイックカプラ付)となります。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用 電圧(V)単相100
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

商品名:R1234yfエアゾール缶用-新型缶切りバルブ付注入ホースセット(青色)。特長:ストレートカプラーを使用し、より狭い箇所でも容易に接続可能。コントロールバルブとエアパージ機能でエア噛みを防止。全長60cm。PAGオイルとPOEオイルはホースを使い分けてください
用途用途:R1234yf車両のケミカル缶などの注入に最適 仕様注入ホース青 付属品ワンタッチストレートカプラー、エアパージ付コントロールバルブ 危険物の類別非危険物
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

チャックC-E76は大型車ダブルタイヤの内側用、チャックC-E77は大型車ダブルタイヤの外側用の2本セット。 がっちりバルブをつかみ空気充てん、手を放しても外れない手放し型。 タイヤから離れて空気充てん(ホース長さ標準1.5m・オプションあり)内側用、外側用のチャック入れ替えはカプラ方式のワンタッチ。 飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。
用途トラック・バス用 仕様一次側ホース接続:カプラソケット 質量(g)1165 接続ねじチャック側:メネジG1/4 測定精度±20kPa 測定範囲(kPa)120~1200 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×2080 ホース長さ(mm)1500 最小目盛(kPa)20
1台(1本)
52,980 税込58,278
5日以内出荷

メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。 スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 正逆回転方向を容易に切り替え可能です。 軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。 スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。 種類ラチェットドライバー 材質(グリップ)アルミ 刃先マグネットなし セット内容エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル ソケット差込角(mm)9.5 質量(g)540 全長(mm)172 最大締付トルク(N・m)40 能力ボルト径(mm)10 排気方向後方 無負荷回転数(min-1[r.p.m])220 使用エアーホース内径(Φmm)8以上 ホース取付口PT1/4 使用空気圧力(MPa)0.6~0.7 空気消費量(m3/min)0.09 トラスコ品番773-6975 商品構成単品
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

商品名:R134aエアゾール缶用-新型缶切りバルブ付注入ホースセット(黄色)。特長:ストレートカプラーを使用し、より狭い箇所でも容易に接続可能。コントロールバルブとエアパージ機能でエア噛みを防止。全長60cm
用途用途:R134a車両のケミカル缶などの注入に最適 仕様注入ホース黄 付属品ワンタッチストレートカプラー、エアパージ付コントロールバルブ 危険物の類別非危険物
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷

軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース 材質ポリウレタン 付属品ベルトクリップ トラスコ品番838-7095 セット内容HC-2カプラ1組 質量(kg)1.2 橙色 長さ(m)20 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 使用流体空気
1個
9,999 税込10,999
翌日出荷

軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース 材質ポリウレタン 付属品ベルトクリップ トラスコ品番838-7093 セット内容HC-2カプラ1組 質量(kg)0.8 橙色 長さ(m)10 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 使用流体空気
1個
5,898 税込6,488
翌日出荷

軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
用途エアー機器の移動作業用補助ホース 材質ポリウレタン 付属品ベルトクリップ トラスコ品番838-7097 セット内容HC-2カプラ1組 質量(kg)1.6 橙色 長さ(m)30 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 使用流体空気
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。 エアインテーク方式を採用し、固定配管無しでホースの連結ができます。 本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。 左右90°に首振りが可能です。
用途各種エアー工具類へのエアー供給 セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット 材質本体:樹脂、ホース:ポリウレタン(ブレード入り) 幅(mm)140 高さ(mm)380 奥行(mm)300 使用圧力(MPa)1.47 取付金具(二次側)ソケットカプラ付 取付金具(一次側)Rc1/4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 ストッパーフリータイプ。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場 ホース長さ(m)20 ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14 トラスコ品番838-7237 セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具 材質ABS 質量(kg)10.5 使用圧力(MPa)1.5 取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付 取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付 材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン アズワン品番64-4652-59
1個
78,980 税込86,878
32日以内出荷

自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 ストッパーフリータイプ。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場 ホース長さ(m)13 ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14 トラスコ品番838-7232 セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具 材質ABS 質量(kg)8.5 使用圧力(MPa)1.5 取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付 取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付 材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン アズワン品番64-4652-56
1個
84,980 税込93,478
8日以内出荷

自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 ストッパーフリータイプ。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。 溶接火花に強い難燃性エンビホース。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場 ホース長さ(m)20 ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14 トラスコ品番838-7236 セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具 材質ABS 質量(kg)10.5 使用圧力(MPa)1.5 取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付 取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付 材質(ホース)内側:ウレタン、外側:難燃性エンビ アズワン品番64-4652-58
1個
86,980 税込95,678
8日以内出荷