45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ブッシュタイプ SMC CADデータあり
形状ブッシュタイプ 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa シール付(標準) 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エルボユニオン KQG2L SMC CADデータあり
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状ハーフユニオン 使用流体空気、水 リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

ストレート KQG2H SMC CADデータあり
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと) 適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン 使用油ノングリース仕様
1個
969 税込1,066
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

隔壁用メスユニオン KQ2E インチサイズ SMC CADデータあり
1袋(10個)
5,498 税込6,048
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

隔壁用ユニオン KQ2E (KJ互換タイプ) インチサイズ SMC CADデータあり
1袋(10個)
5,498 税込6,048
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

隔壁エルボ KQ2LE インチサイズ SMC CADデータあり
用途パネル取付等のチューブ同士の中継接続と共にチューブ取り出し方向の90度変更に使用。 形状隔壁エルボ 使用流体空気、水 ねじの種類NPT 管接続口径同径チューブ ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤なし) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の分岐に使用、多連接続も可能 形状ユニバーサルメスエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
5,298 税込5,828
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじおよびおねじ、どちらからでも同一方向および90度方向の分岐に使用、多連接続も可能 形状ユニバーサルメスエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
5,498 税込6,048
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状90°エルボ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
形状コネクタ 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80 最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃) 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハーフユニオンタイプ SMC CADデータあり
形状ハーフユニオン 使用流体空気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa クラッキング圧力(MPa)0.005 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
919 税込1,011
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

メスユニオン KQ2F インチサイズ SMC CADデータあり
用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。 形状メスユニオン 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa リリースブッシュ:オレンジ ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状ハーフユニオン 使用流体空気、水 リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。 形状エルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。 形状チーズユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
使用流体空気、水、蒸気 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 形状六角穴付ハーフユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類NPT リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

45°エルボユニオン KQ2K (シール剤なし) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。 形状45°エルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,998 税込3,298
10日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

メスエルボ KQ2LF インチサイズ SMC CADデータあり
用途おねじ部からの直角方向の配管に使用。 形状メスエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,698 税込4,068
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。 形状45°エルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,198 税込3,518
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。 形状ダブルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
8,498 税込9,348
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。 形状ダブルブランチユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) インチサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 形状六角穴付ハーフユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類NPT リリースブッシュ:オレンジ シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。 形状チーズユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ブランチ KQ2U (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。 形状ブランチ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤なし) インチサイズ SMC CADデータあり
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。 形状ロングエルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,798 税込4,178
10日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ブランチ KQ2U (シール剤なし) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。 形状ブランチ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,798 税込4,178
10日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤なし) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤なし) インチサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状ユニバーサルエルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。 形状ロングエルボユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤なし) インチサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状六角穴付ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,298 税込4,728
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状ユニバーサルエルボユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。 形状六角穴付ユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。 形状ブランチユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじの種類NPT ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
5,398 税込5,938
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用チューブ取付方向はフリーで3独立。 形状トリプルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤なし) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。 形状トリプルブランチユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類NPT ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール方式【おねじ】(-)シール剤なし ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ) 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)