117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。 付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/160×500、アダプター/40×340 本体質量(kg)0.32 風向上下180°左右45°まで可能
1台
3,498 税込3,848
当日出荷

エアコンの直撃風を軽減し、やさしい風を循環させてお部屋の温度ムラをなくす。夏の冷え過ぎ、冬の足元の寒さや、直撃風による乾燥を軽減し、快適なリビング空間を実現。簡単ワンタッチ取付。ネジや穴あけも不要。セッティングする位置に付属のアダプターを貼り付け、差し込み口へ本体ジョイント部分をセットするだけ。自在な風向設定で不快な直撃風も解消。エアコン各種タイプに対応(壁掛けタイプ/天井埋め込みカセットタイプ/円型吹き出しタイプ/天吊りタイプ/床置きタイプ/壁面吹き出しタイプ)。夏も冬もオールシーズンで使える(冷房・暖房)。冷房時は遠くに、暖房時は足元に風を送ることで空気を効率的に循環。取り付け簡単ワンタッチ。付属アダプターで各種エアコンに設置可能。照明の光を遮らないに半透明タイプ。落下防止のセキュリティキットを標準装備。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 付属品アダプター、セキュリティキット、断熱マット 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.265 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×150
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。 付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/120×500、アダプター/40×340 本体質量(kg)0.17 風向角度調整180°まで可能
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに 材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系 ホワイト 幅(cm)21.3 長さ(cm)50~69.8 高さ(cm)14.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

イセトーエアコン風よけカバー 伊勢藤 動画あり
エアコンの風向きをコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
1個
2,490 税込2,739
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアコンの直撃風を解消し快適な風をお部屋の隅々まで循環させる。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。波型パターンのウィングプレートで結露防止。エアコンの吹出口に合わせてウィングプレートの長さ調節可能。アームの部分が前後に180度、上下にも大きく動かせるので風向設定が自由自在。誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けが可能!ネジや穴あけも不要だから天井の壁を傷める心配なし。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。さまざまなエアコンにフィット!伸縮調整プレート (最小伸縮54cm/最大伸縮70cm)。対応エアコンタイプ:天井埋込カセットタイプ、天吊りタイプ、家庭用壁掛けタイプ。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 材質プレート部/アーム部:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂 質量(kg)0.25 アイボリー 寸法(縦×横)(mm)120×700
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

ダイアン・サービスエアーウィングスリット
エアコンの直撃風を解消し快適な風をお部屋の隅々まで循環させる。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。横長スリットとS字形状で結露防止。本体ウィングは上下に180度動かせるので風向設定が自由自在。クリック機構採用でお好みの角度をキープ。誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けが可能!ネジや穴あけも不要だから天井の壁を傷める心配なし。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。並べて使えるスタイリッシュデザイン!長い吹出口に並べて使用するのに便利。ライン型吹出口各種タイプに対応。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 セット内容取付アダプター4本、ストッパー4個 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.13 本体寸法(縦×横×高さHmm)120×500×33
1セット(2台)
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンの風が直接当たらないから、体にやさしく快適。お手入れ簡単。室内の温度ムラを解消。ほとんどのエアコンに取付可能。取り付けは付属の両面テープでエアコン本体に取り付けるだけ。ウイングは冷房・暖房時にあわせて角度調整ができます。万が一に備えて、落下しても怪我・破損の無いよう安全落下防止キットが付いています。
付属品両面テープ、落下防止キット 材質(本体)ABS樹脂(落下防止キット)ヒモ/ナイロン、ナスカン/ダイキャスト・ニッケルメッキ 質量(g)470 サイズ(cm)(縦×長さ×高さ)16×50~70×5~14.5 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-20
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ダイアン・サービスエアーウィングプラス
お手持ちのエアーウィングPro/Multiに連結して大型吹出し口に対応するワイドなウィングに。断熱用マット標準装備で結露防止。自由な風向設定で不快な直撃風も解消。本体ウィングは上下に180度可動しお好みの角度でキープ。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。エアーウィングPro/Multiに対応するエアコン各種タイプに取り付け可能 (天井埋込カセットタイプ、壁掛けタイプ、円型吹出しタイプ、天吊りタイプ、床置きタイプ、壁面吹出しタイプ)。専用連結クリップで簡単に合体。エアウィング単体でも使用可能。
用途'事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。 材質本体・クリップ:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂、断熱マット:ポリエチレン樹脂、裏面にアクリル系粘着材塗布 質量(kg)0.13 アイボリー 寸法(縦×横)(mm)160×250
1台
1,678 税込1,846
当日出荷

エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。 簡単ワンタッチ取付け。 誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取付けできます。 ネジや穴あけも不要で天井や壁を傷める心配もありません。 効果的に空気を循環。 エアコンからの直撃風を防ぎ、空気を効率的に循環させることで、「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消します。 夏も冬もオールシーズン。 ウィング本体の向きを変えるだけで、冷房にも暖房にも対応。 1年中使えてたいへん便利です。
セット内容本体、アダプター、セキュリティーキット、結露防止用断熱マット×4 材質ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター) アイボリー 本体寸法(mm)160×500(取付時最大高150mm)
1個
3,298 税込3,628
欠品中

仕様エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。 本体サイズ…160×500mm(取付時最大高150mm) 材質…ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター) セット内容…本体×1 アダプター×1 セキュリティーキット×1 結露防止用断熱マット×4ブラック
1個
3,290 税込3,619
当日出荷

仕様これまでのエアーウイングシリーズで対応できなかったライン型吹出口の空調設備に最適!! 軽くて丈夫。エアコンルーバーを傷めません。 吹出口ルーバーにぴったりはまる専用アダプターではめ込むだけ!! 簡単に組み立てられます。取り付けも「ネジ」「穴あけ」等の工事が不要。 本体サイズ…120×500×33mm アダプターサイズ…50×25×127mm ストッパーサイズ…22×22×10mm 材質…ポリプロピレン セット内容…本体×2 アダプター×4 ストッパー×4クリア
1パック(2個)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

仕様誰でも簡単にワンタッチでエアコンに取り付けできます。ネジや穴あけも不要で、天井や壁を傷める心配もありません。 風の流れを考えたS字形状のウィングプレートは、エアコンにすっきりなじむスタイリッシュなデザイン。軽くて強度もあります。 専用アダプター使用で、天井埋込カセットタイプをはじめ、オフィスのさまざまなタイプのエアコンに対応。シンプルなデザインで、オフィスのイメージを損ねません。 本体サイズ…120×500×33mm アダプターサイズ…40×340mm カラー…ホワイト 材質…ポリプロピレン(本体)、 ABS樹脂(アダプター) セット内容…本体×1 アダプター×1(粘着テープ貼り付け済) ホワイト
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様これまでのエアーウイングシリーズで対応できなかったライン型吹出口の空調設備に最適!! 軽くて丈夫。エアコンルーバーを傷めません。 吹出口ルーバーにぴったりはまる専用アダプターではめ込むだけ!! 簡単に組み立てられます。取り付けも「ネジ」「穴あけ」等の工事が不要。 本体サイズ…120×500×33mm アダプターサイズ…50×25×127mm ストッパーサイズ…22×22×10mm 材質…ポリプロピレン セット内容…本体×2 アダプター×4 ストッパー×4ホワイト
1個
4,598 税込5,058
欠品中

仕様エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。 お手持ちのエアコン風向調整板(TA978SB-2やTA978ML)にプラスするだけでウィング幅が《ワイド》に! エアコンの直撃風をすべて捉えて快適な風に変えます。 本体サイズ(材質)…160×250mm(取付最大高150mm)(ポリプロピレン) アダプターサイズ(材質)…40×90mm(ABS樹脂) クリップサイズ(材質)…85×17mm(ポリプロピレン) 断熱マットサイズ(材質)…122×151×厚さ2mm(ポリエチレン樹脂、裏面にアクリル系粘着剤塗布) カラー…アイボリー
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

天井の空調機にファンを取付けるだけでエアコンの直撃風を解消。 空調効率がアップし、電気代が削減できます。 ファンはエアコンの風で動くので、電気代はかかりません。 室内の空気を循環させる事で、温度ムラを解消。 結果、エアコン設定温度が1~3℃変更でき、電気代・CO2の削減につながります。
1台
34,900 税込38,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様エアコン風向調整板(TA978SB-2)のワイドタイプ。吹出口の開口幅が大きな天吊りタイプ、長方形天井カセットの吹出口に最適です。 本体は、波型加工で結露を防止し、室温とエアコン設定温度の差が大きくても安心です。 本体サイズ…120×540~700mm(スライド可変式) カラー…アイボリー 材質…ポリプロピレン(本体、 アダプター共) セット内容…本体×1 アダプター×1
1個
2,590 税込2,849
当日出荷

イセトーエアコン風よけカバー リペア用固定具。固定版、連結金具のセット。
ホワイト
1セット
499 税込549
欠品中

1個
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様360°全方向カバー! ワイドなウィング×4方向組み合わせでコーナーの風もしっかりキャッチ。 エアコンの直撃風を全方向で捉えて快適な風に変えます。 本体…サイズ/主面体:縦160×横500mm 側面体:縦160×横250mm 4セット入り、素材/ポリプロピレン アダプター…サイズ/長…縦40×横390mm 短…縦40×横90mm、素材/ABS樹脂 (長1本・短2本)×4セット クリップ…サイズ/縦85×横17mm、素材/ポリプロピレン 3本×4セット 断熱マット…サイズ/縦122×横151×厚さ2mm、素材/ポリエチレン樹脂、裏面にアクリル系粘着剤塗布アイボリー セット内容4辺入
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

エアコンの風を利用して効果的にウイルス、細菌、ニオイを除去。エアコンの風に乗ってシャワーのようにお部屋に広がる二酸化塩素。
用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバー、消臭剤、匂い消しとして。 セット内容二酸化塩素パック、除菌ウィングボックス(エアーウィングPro専用) 材質二酸化塩素パック(亜塩素酸ナトリウム、焼成ケイ酸マグネシウム) 質量(kg)0.04 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×16×120
1個
1,390 税込1,529
6日以内出荷

仕様二酸化塩素をエアコン気流に乗せて効果的にウィルス、細菌、ニオイを除去! 24時間除菌!エアコンオフでも効果を発揮します。 TA978JW(エアーウィング・かぜよけ)専用 サイズ…(本体)奥行き80×横258×高さ14mm (個包装)奥行18×横280×高さ128mm 重量…(本体)48g(個包装)40g/商品入り92g 内容…薬剤パック×1個(成分:亜塩素酸ナトリウム・焼成ケイ酸マグネシウム)BOX×1個 使用期間…アルミ袋開封後約2ヶ月 使用範囲…約6畳まで=1個 製造国…日本
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

材質(アーム)ABS樹脂 材質(ルーバー)HIPS(耐衝撃性ポリスチレン樹脂) 材質(固定具)ABS樹脂
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろ材交換型中性能フィルター、交換後のろ材は、焼却処分が可能です。 多風量を、低圧力損失にて処理できます。
用途空調機用 仕様ろ材交換タイプ 材質取付フレーム:亜鉛メッキ鋼板、交換ろ材:不織布、スペーサー:ホットメルト 連続使用温度(℃)40以下(瞬間最高使用温度:60以下) 使用湿度(%RH)100以下
1台
43,980 税込48,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手で簡単ホールド&エアコン取付で巧みな位置調整が可能なスマートフォンホルダー。 片手で簡単 ウィングキャッチ スマートフォン重さに連動して左右のウィングが連動して閉じる構造を採用、手間なく片手で簡単にホールドすることができます。スマートフォンを持ち出すときは、スマートフォンを持ち上げるだけでウィングが自動的に開き、簡単に取り出すことができます。スマートフォンに接触する左右のウィングは、ラバーの質感と高い耐久性を併せ持つエラストマー樹脂を採用しています。またスマートフォンを支える下部のフックには、緩衝性に優れるソフトクッションを採用、走行中でもカタ付かず、スマートフォンにキズをつけることもありません。 見やすい位置にスマホの位置調整自在 ロングアーム+ボールジョイント+2モーションジョイントで、スマートフォンの位置調整が自由自在。レバー等の干渉を避けて、見やすい場所に位置することができます。 しっかり簡単エアコン取り付け 締め付け式のエアコンクリップでエアコンフィンにしっかりと取り付けることができます。ベース部分はブリッジ式を採用、エアコン吹出し口のサイズに合わせて伸縮ができ、より多く大きさのエアコンに取り付けが可能です。 様々なスマートフォンに対応 ホールド可能なサイズと重さは幅:55~88mm/厚み:15mm以下/重さ:220g以下。様々なスマートフォンに対応します。ケースや落下防止リングを付けていても、ホールド可能なサイズ内であれば使用できます。
用途自動車用ドリンクホルダー ブラック 材質(本体)ポリカーボネート樹脂 取付方式エアコン取付 本体質量(g)140 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×84×95
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

セーブインダストリーエアーメイト アイボリー
エアコンの吹き出し口につけることで、空気の流れをコントロール。エアコンの風が直接当たらないから、体にやさしく快適。小さなお子様やお年寄りがいらっしゃるご家庭に最適です。ウィングは、冷房・暖房時に合わせて角度調節も自由自在。エアコンの幅に合わせて、ウイングの長さを簡単に調整、スプリング部分の改善により取り付けや角度調整もラクラクです。取り付けは、穴あけ不要。付属の両面テープでエアコン本体に取り付けるだけ!粘着強度が更にアップしたので、より安心です。お部屋の雰囲気に合わせて、お選びください。万が一の時、落下してもケガ、破損しないよう、安全落下防止キット付きです。
材質ABS樹脂 アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510~710×D160×H50~145
1個
3,990 税込4,389
6日以内出荷

絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアーモチーフでハロウィンをポップに楽しく演出します。
用途存在感のあるPOPサインをお探しの方に。 仕様屋内・エアー注入式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×320×270
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

FRP製品の補修時に使用する資材・道具がセットになっています。FRP製品の穴補修やひび割れに。自動車のボディやエアロスポイラー・ウィング補修。バイクのカウルなどのヒビ割れや穴、欠損の補修。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。
用途FRP製品の穴補修やひび割れ補修、自動車のボディやエアロパーツ、ウィング補修、バイクのカウルなどのヒビ割れや欠損の補修 セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋、ガラスマット タイプ2液性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

エアコン・室内外機の据付に。セット、収納簡単、抜群の安定性。 操作性:ワンタッチ開脚。 安定性:独自の支柱形状により抜群の安定性をほこります。 安全性:リリーフバルブで作業中に異常な空気圧がかかっても、安全弁の働きで余分な圧力を外へ逃がします。 突き上げ防止機構:ロープの併用で天板の突き上げを防止します。 圧力ゲージ付車輪ストッパーコントロールバルブ:コントロールバルブに圧力ゲージを装着していますので、空気圧チェックで作業の安全確認ができます。 車輪ストッパー:キャスターにストッパーがついているため、脚部はしっかりと固定します。 セッティング、取りはずしがとても簡単です。
用途空調用ダクトの据付に ガス、水道等の配管工事に ビル・工場内のメンテナンス作業に その他、重量物の揚げ降ろしに 照明器具の取付等の電気工事に セット内容本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3m×2本、コンプレッサー本体(TA801AMのみ) 幅(mm)(開脚)830 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×600 最大揚程(m)3.5 収納寸法(mm)(本体)840×300
1個
289,800 税込318,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

車のエアコン吹き出し口に取り付けるスマートフォンホルダーです。幅:55~88mm/厚み:15mm以下/重さ:220g以下の様々なスマートフォンに対応します。ケースや落下防止リングを付けていても、ホールド可能なサイズ内であればホールドできます。 スマートフォンを置くのと同時に左右のウィングが連動して閉じる構造なので、手間なく片手で簡単にホールドすることができます。また、ホールドされたスマートフォンを持ち上げるだけでウィングが開く構造なので取り外しも手間なく簡単にできます。 スマートフォンに接する左右のウィングは、ラバーの質感と高い耐久性を併せ持つエラストマー樹脂を採用しています。なので、走行中でもカタカタせずスマートフォンにキズをつけることもありません。フックの内側(スマホが接する部分)には、緩衝性に優れるソフトクッションが貼り付けられているので振動などでガタツキ音を抑えキズがつくことを防ぎます。 ダッシュボードの形状や材質で、吸盤タイプのスマートフォンホルダーが使えない車に
付属品アングルプレート×1枚、両面テープ×2枚、クリップ(S)×2本、クリップ(M)×2本、ガタ止めリング×2個 適合幅55~88mm、厚み15mm以下、220g以下のスマートフォン ブラック 質量(g)450 取付方式エアコン吹き出し口 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×127×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,695 税込1,865
当日出荷

バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたアルミ合金製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウィング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。
トラスコ品番479-4419 材質ジュラルミン 長さ(mm)3200 幅(mm)34.5 高さ(mm)13.5 適合金具SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90、QS100
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

腰に理想的な「面でサポート」を実現。水平凸部が筋肉をとらえる。ウィング状に走る横長のクッション材凸部が、腰のうしろの大臀筋や外腹斜筋の流れに沿ってしっかりとフィットし、サポーターの上下のズレを抑えます。動きに応じて空気の流れも確保します。腰のキーポイントにピッタリフィット。お尻の上の骨盤の中央に位置する「仙骨」のくぼみを、逆三角形のクッション材凸部がキッチリ押さえ込みサポーターの横ズレを防ぎ、正しい姿勢を保ちます。スポーツシューズのインソールに使われているEVAを採用。衝撃吸収性が高く、ヘタリも少ないクッション材です。吸水しないので、水をかけてクリーニングできます。撥水加工のポリエステル100%生地。雨や汚れに強く、水拭きで簡単に汚れを落とせます。
幅(mm)最大約170 材質ポリエステル100% 厚さ(mm)(パッド部)5~9 材質(パッド)EVA
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高圧用C型エアードラム ロック一発カプラ。回転台付き 。高圧スーパースムージーホース付き より柔らかい高圧専用エアーホース!。引っ掛かりを防ぎ、手首への負担を軽減します。折り畳み式ハンドルを採用。寄り戻しには二次側ホースと分離できるスウィングカプラを搭載。ホース内径 Φ6mm×30m
ブラック 質量(g)7500 長さ(m)30 ホース内径(Φmm)6.0 ホース外径(Φmm)10.0
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

高圧用C型エアードラム ロック一発カプラ 。高圧スーパースムージーホース付き より柔らかい高圧専用エアーホース!。引っ掛かりを防ぎ、手首への負担を軽減します。折り畳み式ハンドルを採用。寄り戻しには二次側ホースと分離できるスウィングカプラを搭載。ホース内径 Φ6mm×30m
ブラック 質量(g)6500 長さ(m)30 ホース内径(Φmm)6.0 ホース外径(Φmm)10.0
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷


薄くて伸縮性のある基材の採用で、違和感が大幅に低減し抜群のフィット感を実現しています 粘着剤を使用していないので、テープ重量が大幅に低減し、空気のような軽さと高い通気性を確保することで圧倒的なムレにくさを実現します 縦糸にナイロンを採用したことで、薄くて軽いのに一定の強度を実現し、従来のテーピングと同等の強度をより薄く、より軽く仕上げることが可能です
用途テーピングに。 テープ種類伸縮性
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FRPパーツに塗装する事で、上塗り塗料との密着が高まります。
用途車のFRP製エアロパーツ(フロントスポイラー、サイドスカート、リアウィング)、バイクのカウル等、ゲルコート仕上げされたパーツの補修塗装や、塗り替え時の下塗りに。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

ガラスの内側に使用するとエアコンを使用しなくても長時間くもりを防ぐコーティングタイプのくもり止めスプレーです。乱反射防止剤配合でギラギラを解消し、安全運転に役立ちます。
タイプスプレータイプ 形状ムース 危険物の類別非危険物 特性曇り止め
1本(180mL)
519 税込571
当日出荷