ワンタッチカプラータイプ
用途乗用車・トラック・バス用
弁の種類クローズタイプ
仕様20PFタイプ
全長(mm)165
材質(本体)真鍮
タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ
最高使用圧力(MPa)0.7
接続方式カプラ接続
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
エアーホースよりワンタッチで空気注入できます。
用途自転車への空気注入
仕様自動車専用
トラスコ品番852-3597
材質真鍮
質量(g)110
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体圧縮空気
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
タイヤバルブ専用のチャックです。ワンタッチカプラタイプなので便利です。
用途乗用車用
適合シングルタイヤ用
材質真鍮、アルミ、鉄、ゴム
全長(mm)193
接続方式NPT1/4-18内ねじ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
弁の種類クローズタイプ
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
カチャッと入れてポンとはずせるソケットチャック。
内部のツメがタイヤバルブをガッチリ掴んでロック!
バルブ側は手放しOK!
手元のパイプを引けば一発ロック解除!
もれ無し構造で長持ち安心。
クリップチャックより確実ロック!!
従来品ソケットチャックより外しやすさ大幅向上!!
多様な用途で使いやすさを実現。
用途大型車エアー充填用
接続ねじG1/4
仕様オープンタイプ
適合本体3803
全長(mm)35
竹の子外径(Φmm)7.8
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
自転車・軽トラック・乗用車兼用・タイヤの充気にカプラでワンタッチ接続タイプ。
用途タイヤのエアー充填に
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧力(MPa)1
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤゲージ エアーチャックガン式
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。
最高使用圧力(MPa)0.8
最小目盛(kPa)10
精度(圧力計)参考:±30kPa
接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0
空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグ
ホース長さ(mm)400
こんなお得な商品も!

ソケットチャック
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
ただのカプラーではありません。タイヤバルブ専用のチャックです。従来のチャックの欠点を克服しました。バルブに対してまっすぐに固定されるのでエア充填時のエア漏れがなく、正確で効率のよい作業ができます。ワンタッチ式なのでバルブへの接続や取り外しがすばやく簡単に行なえます。
弁の種類クローズタイプ
クローズタイプの手放しクリップチャックです。
用途手放しクリップチャック交換等に
弁の種類クローズタイプ
タイプクローズ
適合ホースサイズ(mm)8
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.8
測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa)
最小目盛(kPa)10
適合米式バルブ(オープンバルブ可)
材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール
全長(mm)280
タイプクリップチャック
精度±20kPa
接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
ホース長さ(mm)約650
ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)
取扱説明書(1.6MB)
弁の種類オープンタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ホースニップル型。
ホースニップルを取り外せば1/4オネジになりますので、20PF(日東工器)等のカプラを装着可能になっております。
用途乗用車・トラック・バス用
全長(mm)188
材質(本体)真鍮
質量(g)110
タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ
適合ホース内径(Φmm)8
接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
弁の種類クローズタイプ
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
クリップチャックに接続可能。
お手持ちのクリップチャック式のゲージに接続することにより今まで対応できなかったアルミホイールやトラックのダブルタイヤの作業ができる。
タイヤチェンジャーのエアーチャックに備えておくと便利です。
用途乗用車、バス、トラック(オープンタイプ)
弁の種類オープンタイプ
長さ(mm)187
全長(mm)210
質量(g)120
外径(Φmm)12
接続方式ホースジョイント
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
こんなお得な商品も!

チューブパッチ
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
チューブのパンクを強力な1貼りで完封!。コールド布折敷の貼付けですから、火気不用で安全です。周辺部に段差がありませんので接着を完璧にします。重ね貼りも出来ます。
適合乗用車
加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.8
測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)
最小目盛(kPa)10(スタートは40)
適合米式バルブ(オープンバルブ不可)
材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール
全長(mm)280
タイプダブルタイヤ対応
接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ
精度(%)±20kPa
適合流体空気
ホース長さ(mm)約450
ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)
取扱説明書(0.8MB)
使用圧力(kPa)(常用)100~500
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
用途自動車・トラック用
全長(mm)160
エアー接続口プラグ式
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ロングヘッド採用でバルブに当てやすい。ツバ付ラバーグリップでつかみやすい。新開発チェックヘッドでむし付、むし無し関係なくそのまま充填できます。
最高使用圧力(MPa)1.0(入力)
常用圧力(MPa)0.8
空気取入口汎用ワンタッチプラグ
バルブ(適合)米式
接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途自転車
材質本体:真鍮プラグ:スチール
全長(mm)65
最高使用圧力(MPa)0.7
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
タイプクローズ
接続方式ワンタッチカプラー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合タイヤバルブ英式
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーチャック 3way ショート
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
わずらわしいチャック交換が不要
エアーホースにワンタッチ接続できるプラグ仕様
仏式、英式、米式の3種のバルブに対応
用途ロードバイクやマウンテンバイク、一般自転車、バイク、普通自動車に
全長(mm)52
材質(本体)(ヘッド部)亜鉛合金、(プラグ部)スチール
最高使用圧力(MPa)1
接続方式カプラ接続
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーチャック ショートタイプ 自転車対応
モノタロウ
¥659
税込¥725
用途自転車用
最高使用圧力(MPa)0.9(連続使用可能な許容最高圧力)
付属品カプラプラグG1/4付
タイプクローズ
本体質量(g)70
接続方式ワンタッチカプラー
適合流体空気
口径(エア供給)G1/4
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
全てのバルブに空気が入れられます。車・バイク・自転車・ロードバイク等、全てのバルブに空気が入れられます。コンプレッサーにつないで使用します。
用途車・バイク・自転車等への空気入れ。
材質真鍮・鋼鉄等
MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。
MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。
MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
エアーホースよりワンタッチで空気注入できます。
用途自転車への空気注入
最高使用圧力(MPa)1.5
仕様自転車専用
トラスコ品番852-3596
材質真鍮
質量(g)60
使用流体圧縮空気
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
グリップ部分を緩やかな曲線形状にしたリンエイオリジナルモデル
緩やかな曲線形状により持ちやすさとバルブのとらえやすさが向上し、作業効率をアップ
ツインヘッドの片側を使用率の高い英式バルブ用をベースとして、反対側をそれぞれ英式、仏式、米式のバルブに対応した2WAYタイプ
ヘッドノズル径が深くバルブの先端をしっかりキャッチ
ラバーチューブで覆った滑りにくいグリップ
ソケットタイプにワンタッチで脱着できるプラグタイプカプラ
常用空気圧力用(適用圧力:1.0MPa)
接続方式プラグ式
2メートルのポリウレタンホースを組付けたツインヘッドタイプの英式バルブ専用エアーチャック
エアーチャックはヘッドノズル径が深くバルブの先端をしっかりキャッチ、さらにラバーで覆ったグリップ部分は持ちやすくバルブもとらえやすい緩やかな曲線形状で作業効率アップ
カプラは両側ともスムーズな回転でホースのねじれを防ぐより戻し回転(ロータリー)機構搭載
ソケットタイプにワンタッチで脱着できるプラグタイプカプラ
ホースとカプラの接続部にガードワイヤー付き
常用空気圧力用(適用圧力:1.0MPa)
対応英式/英式
ホース長さ(m)2
接続方式ワンタッチカプラー
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
英式&米式に対応したツインヘッドタイプのエアーチャック
米式バルブ対応側は自動車のホイールにも使えるロングノズル
ソケットタイプにワンタッチで脱着できるプラグタイプカプラ
仕様自転車・自動車兼用
使用温度範囲(℃)-5~60
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
Machのハイグレードホースとプラグ式簡単エアーチャックをMachの高品質カプラで組付けたリンエイオリジナルセット
エアーチャックはヘッドノズル径が深くバルブの先端をしっかりキャッチ、さらにラバーで覆ったグリップ部分は持ちやすくバルブもとらえやすい緩やかな曲線形状で充填作業の効率をアップ
ホースはMachの常圧用エアーホースのラインアップで最も優れた滑らかさと柔らかさを持つ「スーパースムージーホース」を採用
カプラは高品質のMachブランドで揃え、両側ともベアリング入りのより戻し回転機構搭載でホースのねじれを防止、さらにエアーチャックの接続には、取り付けが簡単なワンタッチ機構と不意の離脱を防止するストッパー機構を搭載したソケットタイプカプラを採用
両側にホースの折れ曲がりを防止するセイフティーガイド付き
エアーチャックの反対側はソケットタイプにワンタッチで脱着できるプラグタイプカプラ
常用空気圧力用(適用圧力:1.0MPa)
ホース長さ(m)3
接続方式プラグ式
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)6
開閉ストローク(両側)(mm)4
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)16
開閉ストローク(両側)(mm)6
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。
シリンダ内径(Φmm)10
開閉ストローク(両側)(mm)4
バルブが奥まっているホイールを着用したタイヤの空気入れに。ダブルタイヤにも使用できます。
弁の種類クローズタイプ
付属品カプラプラグG1/4付
全長(mm)165
材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)
タイプクローズ
最高使用圧力(MPa)1.0(連続使用可能な許容最高圧力)
本体質量(g)137
適合流体空気
口径(エア供給)G1/4
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ