410件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ 材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm)0.6 ボルトマイナス六角ボルト RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐食性にすぐれています。低い適用トルクで高いシーリング圧。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。エア管、燃料管用。 バンド幅(mm)7.9 厚さ(mm)0.58 材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301 質量(g)6
1箱(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースを傷めずしっかり締まります。 バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。 バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。 継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。 高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適 バンド幅(mm)12 材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9 材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018) 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理3価クロメート ボルト頭部形状6角(6.3mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースクランプ モノタロウ 動画あり
破壊トルク(Nm)4-4.6 材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ) バンド厚さ(mm)0.6 ボルト2面幅(mm)7
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイ-グリップはマイルドスチールメッキ製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。
表面処理マイルドスチールメッキ
1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7 材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305) 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理3価クロメート ボルト頭部形状6角(8.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

外見・性能・機能・別売オプションはオリジナルと同じですが、メモリー1000chのうち974chに空路管制、北海道から南西諸島までの空港管制とカンパニー波の最新周波数を11バンクに区切って書き込み済です。数字キー付きなので、受信した「・・・コンタクト デパーチャー 123.4」を数字キーで[1][2][3][.][4][ENT]と押すだけですぐにハンドオフが受信できます。
質量(g)約200(アンテナ・EBP-179含む) 電源電圧(V)外部端子/電池端子 USB 5 / 2.4~3.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×96×31(突起物除く/約) 時間運用:乾電池(アルカリ乾電池2本使用) 約15時間、ニッケル水素充電池(EBP-179x2) 約12.5時間、(FM、AF出力10%歪時、BS800mS、 受信6秒 待ち受け54秒にて) インピーダンス(アンテナ)50Ω(SMA) 充電時間(目安)約10時間(放電状態のEBP-179×2本をUSBアダプターで満充電するのに掛かる時間) 周波数範囲受信:108.000~253.800 / 255.000~262.000、266.000~271.000 / 275.000~380.200、381.325~412.000 / 414.400~470.000、FMラジオ放送 76.000~108.000 (MHz) 受信方式FM/AM:トリプルスーパーヘテロダイン、FM放送:ダイレクトコンバージョン RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流受信定格出力時:約150mA、待受け時:約90mA 周波数安定度±1.5ppm(-10℃~+60℃) 電波型式F3E(FM)・A3E(AM) 、FM放送周波数のみWFM 低周波出力最大100mW以上(8Ω時)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

バンド幅が9mmのクリップです。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
バンド幅(mm)9 材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースバンド クリップ式 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドライバー・スパナー締め付けタイプで高トルクでの締め付けができます。最大締め付けが78mmまでの豊富な品揃え。
用途工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。 仕様ネジ式ワイヤバンド締付 材質/仕上S42Cユニクロームメッキ
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。 バンド幅(mm)12.7 厚さ(mm)0.58 材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301 ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)
1箱(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ハイ-グリップはオールステンレス製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 ステンレス材はSUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
材質オールステンレス(SUS304)
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

独自の持続冷感素材を使用しているため、別売りのアイスGエアーヘッドをセットして使用する事でダブル効果によりさらに冷感が持続します。収縮性のある持続冷感バンドが現場作業などで出た大量の汗をキャッチします。
用途額・おでこ周りの冷却に。 質量(g)200 タイプ気化熱効果タイプ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンダーセーフティエアーバンド付 防塵メガネ
エコ商品
エアーベント付で曇りにくい、息苦しさを解消。 ワイドタイプ・メガネの上から着用可能。 汚れに強く、衝撃にも強い、優れた耐久性。 丸洗いOK。
用途切断・切削・研磨・刈り払い・穴あけ作業などに 仕様耐衝撃性 材質(フレーム)PVC 材質(レンズ)ポリカーボネート アズワン品番64-4380-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

付属品:ストラップ。プリセットメモリー各モード100局登録可能。無信号時の雑音を遮断するスケルチ機能搭載(エアバンド時)。放送局を自動選局できるオートスキャン機能。暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶画面。便利な時刻表示・アラーム時計&スリープ機能付き。
質量(g)178(電池含まず) 電源DC3V 単3電池×2本(別売)または、 DC4.5V 300A(別売ACアダプター使用)(JEITA極性統一形のプラグをご使用下さい) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×32×78 スピーカー25Ω 0.5W 受信周波数FM:76~108MHz(MW 9k step)、87~108MHz(MW 10k step) MW(AM):522~1620kHz(9kstep)、520~1710kHz(10k step) SW:2300~26100kHz LW:153~279kHz AIR:118~137MHz 出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック 電池使用時間(時間)【持続(JEITA)】(スピーカー使用時)(イヤホン使用時) MW(AM):約70、MW(AM):約100、FM:約60、FM:約100、SW:約50、SW:約90、LW:約70、LW:約100、AIR:約50、AIR:約80
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています。
材質FCD450 ボルト9×45 ブルー
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場エア配管・土木用エアーホース(ロックホース)専用ホースバンド
用途土木用エアツール・工場設備配管用継手 材質 関連資料(0.55MB) 使用温度範囲(℃)-10~80 使用流体空気
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースバンド ワイヤータイプ モノタロウ 動画あり
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。 材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C 表面処理亜鉛メッキ
1個
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質ゼノイ 形状クリックバンド 穴径(Φmm)(固定穴)4.5 最高使用圧力(MPa)1未満 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用)
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)エアクリーナバンド
部品名称エアクリーナバンド 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.08MB) 図解NoGX-1500J エアークリーナ ラジエータ部品_No.12、SSA-S1002 エアクリーナ・取付マフラ部品_No.3、SSA-S602DXVT エアクリーナ取付・マフラ部品_No.3、SSA-α1002ST エアクリーナ取付,マフラ(旧タイプ)部品_No.3
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)エアクリーナバンド
部品名称エアクリーナバンド 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 図解NoSSA-S602DX エアクリーナ取付・マフラ部品_No.3、SSA-F615DX エアクリーナ・ラジエータ部品_No.10、SSA-S602DXM エアクリーナ取付・マフラ部品_No.3、SSA-α610C エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.13、SSA-F615M-2AD エアクリーナ・ラジエータ部品_No.10、SSA-V600C エンジン エアクリーナ・ラジエータ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.13、SSA-F615 エアクリーナ・ラジエータ部品_No.10、L4-530DW マフラー エアクリーナー部品_No.8、SSA-α602 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.13、SSA-S600 2001ネン エアクリーナ・マフラ部品_No.3、SSA-F616 エアクリーナ取付・マフラ部品_No.3、SSA-α602M エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.13、SSA-F616M エアクリーナ取付・マフラ部品_No.3、SSA-S600DX 2001ネン エアクリーナ・マフラ部品_No.3
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)エアクリーナバンド
部品名称エアクリーナバンド 関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(0.38MB) 展開図10(0.38MB) 展開図11(0.38MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.3MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.76MB) 図解NoSSA-α510-110 エアクリーナ,マフラ部品_No.2、SSA-K500 エアークリーナ部品_No.3、GB1010ASR エアークリーナ(出荷部品)部品_No.110、SSA-M500 台車 エアークリーナ部品_No.8、SSA-C610 走行用エンジン(2)部品_No.3、エクセル500 エアクリーナ部品_No.9、SSA-S501 エアクリーナ・マフラ部品_No.3、SSA-N500 エアクリーナ取付・マフラ部品_No.3、MX-501 エアクリーナ マフラ部品_No.3、SSA-F505 エアクリーナ・マフラ部品_No.3、MX-502 エアクリーナ マフラ部品_No.3、CGA-6 エアークリーナ部品_No.9、SSA-C610 作業用エンジン(2)部品_No.23、SSA-K400A 台車 エアクリーナ部品_No.3、SSA-N550DX エアクリーナ取付・マフラ部品_No.24、CGA-6 エアクリーナ マフラ部品_No.17、GB1010BSR エアークリーナ(出荷部品)部品_No.110、SSA-F500 エンジン エアクリーナ部品_No.6、SSA-M500DX 台車 エアクリーナ部品_No.8、SSA-S551 エアクリーナ・マフラ部品_No.10、GB1010ALN エアークリーナ(出荷部品)部品_No.110、SSA-G540 エンジン(エアークリーナ)部品_No.9、SSA-N550 エアクリーナ取付・マフラ部品_No.24、SSA-S550 エアクリーナ・マフラ部品_No.11
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)エアクリーナバンド
部品名称エアクリーナバンド 関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.38MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1MB) 図解NoSSA-F616V-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.3、SSA-α602M エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.13、SSA-S602DXM エアクリーナ取付・マフラ部品_No.3、SSA-E602 エアクリーナ ECU部品_No.2、SSA-F616M エアクリーナ取付・マフラ部品_No.3、SSA-S610 -1 エアクリーナ・マフラ部品_No.3、BSA-661C,1061Cシリーズ エンジン取付、エアクリーナ、マフラ部品_No.21、SSA-α602 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.13、SSA-F616 エアクリーナ取付・マフラ部品_No.3、SSA-S602DX エアクリーナ取付・マフラ部品_No.3、BSA-662 1062シリーズ エンジン取付、エアクリーナ、マフラ部品_No.21、SSA-F616MA エアクリーナ・マフラ部品_No.3、SSA-F616(4)-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.3、SSA-E602DX エアクリーナ・ECU部品_No.2、SSA-S611KP エアクリーナ・マフラ部品_No.3、SSA-V600C-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.21、SSA-V600C エンジン エアクリーナ・ラジエータ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.13、SSA-S611 エアクリーナ・マフラ(SSA-S611)部品_No.3
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)エアークリーナバンド
部品名称エアークリーナバンド 関連資料展開図1(0.62MB) 展開図2(0.63MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.7MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.65MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.65MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.78MB) 図解NoSSA-S600DX 1997ネン エンジン エアークリーナ部品_No.14、SSA-F610 エンジン エアクリーナ ラジエータ部品_No.14、SSA-S600 1996ネン エアクリーナ及びマフラ部品_No.3、SSA-α601 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.13、SSA-G650 エンジン エアクリーナ部品_No.140、SSA-α600 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.13、SSA-S600 1997ネン エアクリーナ及びマフラ部品_No.3、SSA-G650 ラジエータ・マフラー・エアクリーナー部品_No.16、SSA-S600DX 1997ネン エアクリーナ及びマフラ部品_No.3、SSA-α1001S エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.13、SSA-S600 1997ネン エンジン エアクリーナ部品_No.14、L4-530DW エンジン エアクリーナ部品_No.140、SSA-S600 1996ネン エンジン エアクリーナ部品_No.14、SSA-α1000S エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.13
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

ファーストレイトエアー2バンドサンダル
2本ベルトで甲高調整可能。 エアークッションインソール採用。 バックストラップは部分ゴム仕様。
1足
3,198 税込3,518
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バンド板幅が8.0mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付け可能です。 耐腐食性が高いです。
用途エア管、燃料管用。小径管用のホースバンド。 ボルト(mm)(6角)対辺6.35 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.6 バンド幅(mm)8
1セット(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MW(AM)、FMステレオ、SW(短波)、LW(長波)、AIR(エアバンド)を受信できるワールドラジオ。プリセットメモリー各モード100局登録可能。放送局を自動選局できるオートスキャン機能。暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶。便利な時刻表示・アラーム時計&スリープ機能付。無信号時の雑音を遮断するスケルチ機能搭載(エアバンド時)
受信周波数FM:76~108MHz(MW 9k step)/87~108MHz(MW 10k step)/MW(AM):522~1620kHz(9k step)/520~1710kHz(10k step)/SW:2300~26100kHz/LW:153~279kHz/AIR:118~137MHz 電池寿命(時間)MW(AM)/約70、FM/約60、SW/約50、LW/約70、AIR/約50(スピーカー使用時/単三形アルカリ乾電池を使用した場合) 質量(g)約178(電池除く) 電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)、DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)(JEITA極性統一形) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128×78×32 スピーカー25Ω 0.5W 出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
7,598 税込8,358
欠品中

部品名称エアークリーナ バンド 関連資料展開図1(0.38MB) 展開図2(0.38MB) 展開図3(0.38MB) 図解NoGB1010BSR エアークリーナ(出荷部品)部品_No.70、GB1010ASR エアークリーナ(出荷部品)部品_No.70、GB1010ALN エアークリーナ(出荷部品)部品_No.70
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

部品名称エアークリーナ バンド 関連資料展開図1(0.58MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.49MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.56MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.57MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.55MB) 展開図15(0.61MB) 展開図16(0.51MB) 展開図17(0.53MB) 図解NoSSA-S501 エンジン エアクリーナ・ラジエータ部品_No.7、エクセル500 エンジン エアクリーナ部品_No.7、SSA-M500DX 台車 エアクリーナ部品_No.7、SSA-K400A エンジン エアクリーナ部品_No.7、SSA-K500 エアクリーナ部品_No.7、MX-501 エアクリーナ ラジエータ部品_No.7、SSA-C610 走行用エンジン エアークリーナ ラジエータ部品_No.7、SSA-N550 エンジン エアクリーナ分解部品_No.8、SSA-S551 エンジン エアクリーナ部品_No.8、SSA-S550 エンジン エアクリーナ部品_No.8、SSA-M500 台車 エアークリーナ部品_No.7、SSA-F505 エンジン エアクリーナ部品_No.70、SSA-S500 エンジン エアクリーナ ラジエータ部品_No.7、MX-502 エンジン (エアクリーナ ラジエータ)部品_No.7、SSA-S500A エンジン エアクリーナ・ラジエータ部品_No.7、SSA-N550DX エンジン エアクリーナ分解部品_No.8、エクセル500 エアクリーナ部品_No.8
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

部品名称エアークリーナ バンド 関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.61MB) 展開図7(0.53MB) 図解NoSSA-S500 エンジン エアクリーナ ラジエータ部品_No.13、SSA-S550 エンジン エアクリーナ部品_No.12、SSA-S500A エンジン エアクリーナ・ラジエータ部品_No.13、SSA-S500A エンジン エアクリーナ マフラ部品_No.2、MX-501 エアクリーナ ラジエータ部品_No.13、SSA-F505 エンジン エアクリーナ部品_No.110、SSA-S500 エンジン エアクリーナ マフラ部品_No.2
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

部品名称エアークリーナ バンド 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.76MB) 図解NoSSA-N550DX エンジン エアクリーナ分解部品_No.16、SSA-N500 エンジン エアクリーナ分解・ラジエータ分解部品_No.20、SSA-G540 エンジン(エアークリーナ)部品_No.7、SSA-F501 エンジン エアクリーナ・ラジエータ・フューエルフィルタ部品_No.7、SSA-N550 エンジン エアクリーナ分解部品_No.16、CGA-6 エアークリーナ部品_No.7
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

部品名称エアークリーナ バンド 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.92MB) 図解NoSSA-N500 エンジン エアクリーナ分解・ラジエータ分解部品_No.26、SSA-F501 エンジン エアクリーナ・ラジエータ・フューエルフィルタ部品_No.13
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ノーマルインシュレーターやエアクリーナー用のスチール製バンド。キャブレターの脱落防止や二次エアーの吸入を防ぎます。1台分4PCセット
内径(Φmm)46~50 適合車種72~'80 Z750-1000
1セット(4個)
2,998 税込3,298
8日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バンド(エアクリーナ)
部品名称バンド(エアクリーナ) 関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.71MB) 図解NoGR16-M 前輪駆動軸(フロントギヤケース、前車軸ケース)部品_No.110、GR16-M エンジン エアクリーナ部品_No.160
1個
129 税込142
7日以内出荷