155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースを傷めずしっかり締まります。 バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。 バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。 継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。 高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適 バンド幅(mm)12 材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ 材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm)0.6 ボルトマイナス六角ボルト RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

バンド板幅が8.0mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付け可能です。 耐腐食性が高いです。
用途エア管、燃料管用。小径管用のホースバンド。 ボルト(mm)(6角)対辺6.35 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.6 バンド幅(mm)8
1セット(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力固定のネジタイプで、ステンレス製なのでサビにも強いホースバンドです。強力固定のネジタイプです。オールステンレス製でサビに強いです。ホースの締め付けに最適です。
用途エアホース等の固定。 入数(個)1
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9 材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018) 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理3価クロメート ボルト頭部形状6角(6.3mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースクランプ モノタロウ 動画あり
破壊トルク(Nm)4-4.6 材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ) バンド厚さ(mm)0.6 ボルト2面幅(mm)7
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

正峰工業インターロックバンド
エコ商品
FC(鋳鉄)・FCMB(ダクタイル鋳鉄)の脆さを解消しました。 FCMB(ダクタイル鋳鉄)に比べても30倍以上の強度があり、粘りにも優れ割れにくくなりました。
用途グラウトホース、エアホース等 材質SC:鋳鋼製、表面処理:焼付塗装(グレー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7 材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305) 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理3価クロメート ボルト頭部形状6角(8.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐食性にすぐれています。低い適用トルクで高いシーリング圧。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。エア管、燃料管用。 バンド幅(mm)7.9 厚さ(mm)0.58 材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301 質量(g)6
1箱(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイ-グリップはマイルドスチールメッキ製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。
表面処理マイルドスチールメッキ
1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ホースバンド クリップ式 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。 バンド幅(mm)12.7 厚さ(mm)0.58 材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301 ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)
1箱(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

バンド幅が9mmのクリップです。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
バンド幅(mm)9 材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0~1.0 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟エアーホース、肉厚
1本
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています。
材質FCD450 ボルト9×45 ブルー
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアホースとタケノコタイプ金具を締め付けるバンドです。 お得な2個入です。
用途エアーホース用バンド 使用範囲(mm)9.5~12 材質 トラスコ品番868-2803 質量(g)10 最高使用圧力(MPa)1
1個
529 税込582
翌々日出荷

コンパクトツールCTホースバンド
叩きつけるとクルっと巻き付くスラップバンドタイプです
用途エアーホースや工具のコードの収納に
1セット(10本)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

抜け止めタイプのエアーホース用継手(Nエアーカップリング)と組み合わせて使用するバンドです。ホース金具にバンドが引っかかる構造になっているので、使用時の金具の抜けを大幅に減少します。
用途エアーホース等のバンド 材質
1個
529 税込582
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ウシオハンドツール・マイクロスピンドル用パーツ 長さ(m)1.5 仕様バンド付 トラスコ品番143-3504 質量(g)36
1本
999 税込1,099
当日出荷

独自のステップレス構造により締付けの均一性・シール性に優れています。 マニュアルハンドピンサーで手早く簡単に組付けできます。 目視で正常に締まっていることを確認できます。
用途エアホース・ゴムホースなど高いシール性が要求される箇所に。 自動車用。 一般産業用。 材質ステンレス(UNS S30400) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
93 税込102
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ケーブルベヤに合わせた設計で、結束バンドによる固定が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小口径のホースに使いやすいバンドです。 ネジHEXが1/4inchのため、インチ用のドライバー(M-BD)があると締めやすいです。
用途マイナス溝 締付範囲(Φmm)22~8 バンド幅(mm)8 材質ステンレス(SUS304) アズワン品番5-3096-12 寸法HEX(mm)【ねじ】6.25(1/4インチ)
1個
149 税込164
当日出荷


工場エア配管・土木用エアーホース(ロックホース)専用ホースバンド
用途土木用エアツール・工場設備配管用継手 材質 関連資料(0.55MB) 使用温度範囲(℃)-10~80 使用流体空気
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



エアホーン配管用ホースバンド
用途サウンドパーツ 材質ステンレス
1セット(2個)
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)アロンバンド
規格CV-200 部品名称アロンバンド 関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(1.35MB) 展開図3(1.36MB) 展開図4(1.36MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(1.38MB) 展開図7(1.36MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(1.16MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.15MB) 図解NoMS551DR4 ホース巻取機部品_No.50、BSM-1100L-2 薬液配管2部品_No.25、MS650RCY-2Y RC装置部品_No.65、MS653DA-Y バッテリ関係部品_No.24、MS410ENA-M エンジン取付部品_No.21、MS410ESR-S キャブレータ、エアークリーナ部品_No.52、MS5900D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.3、MS550DA-2Y-1 バッテリ関係部品_No.12、MS510RC-2M RC装置(1)部品_No.61、MS413DA-Y バッテリ関係部品_No.10、MS7310H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.7、MS450DA-2K-1 バッテリ関係部品_No.12、MS410ENA-K テンション1部品_No.28、MS510ENR-S キャブレータ、エアークリーナ部品_No.57、MS410ENA-K テンション1部品_No.7、MS510DNR-2K フレーム部品_No.39、MS650DR4 ホース巻取機部品_No.49、SSA-R1000 計器パネル部品_No.37など
1セット(5個)
229 税込252
7日以内出荷

小口径のホースに使いやすいバンドです。 ネジHEXが1/4inchのため、インチ用のドライバー(M-BD)があると締めやすいです。
締付範囲(Φmm)32~16 バンド幅(mm)8 材質ステンレス(SUS304) アズワン品番5-3096-13 寸法HEX(mm)【ねじ】6.25(1/4インチ)
1個
168 税込185
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ホースバンド
規格ヨビ51 関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.01MB) 図解NoSSA-G550 エアクリーナ・マフラ部品_No.25、SSA-α1004MA エアクリーナ,マフラ部品_No.14、SSA-α1004 エアクリーナ,マフラ部品_No.14、BSA-536シリーズ -A マフラ取付部品_No.7、SSA-α604 エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.15、SSA-V602C-DX DPF部品_No.4、SSA-V602C DPF部品_No.4、SSA-S611VT エアクリーナ・マフラ部品_No.18、SSA-α603 エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.15、SSA-α604MA エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.15、SSA-F616VT エアクリーナ・マフラ部品_No.18、SSA-S610VT -1 エアクリーナ・マフラ部品_No.18、SSA-R1000C 薬液配管部品_No.89、SSA-α1003 エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.14、SSA-α1003-1 エアクリーナ,マフラ部品_No.14、BSA-535 シリーズ マフラ 初号機から12030260号機まで部品_No.7、FP250 付属品部品 ホースバンド_No.7、SSA-α603-1 エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.15、BSA-535 シリーズ マフラ 12030261号機から部品_No.7、SM-440A その他(2)部品_No.22、SSA-α603MA-1 エンジン(エアクリーナ,マフラ)部品_No.15、SM-450A その他(2)部品_No.22、SSA-α1003MA-1 エアクリーナ,マフラ部品_No.14
1個
829 税込912
7日以内出荷


用途電気工事、配線の結束作業に。エアー配管、ホースの結束及び固定に。機械設備関係の配線の結束及び固定に。簡単な梱包作業に。 セット内容白ベルト4.5mm×100m×1ヶ白ベルト4.5mm×15m×2ヶ白クリップ200ヶボディ1ヶ白ベルト4.5mm×15m×1ヶ白クリップ100ヶ 材質/仕上本体:ABS樹脂 ベルト:66ナイロン樹脂 クリップ:ポリアセタール樹脂 摘要ベルトのみ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。 工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。 エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC009)をお求めください。
用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。 材質黄銅 適合ホース内径(Φmm)6.5 形状三方継手
1個
699 税込769
当日出荷

工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。 工場内の離れた2か所でエアブローガンを使用したい場合や、2台同時に使用したい場合などに最適です。 エアホースの固定には、別途バンド(GA-QC010)をお求めください。
用途エアホースを2方向に分岐するための継手です。 材質黄銅 適合ホース内径(Φmm)8.5 形状三方継手
1個
759 税込835
当日出荷

通線本数やフレキのサイズにより保持部の径を可変可能、ホルダーがフレキシブルに可動、ホルダー内の凸によりフレキを固定、締付キャップが回転し、ホルダーの可動・固定が可能、ケーブル・エアホース等の固定ができる専用ゴムブッシュ、位置ずれを防止する取付面の滑り止めパッキン、アームに部品を直接固定できるマルチプレート
仕様●取付方法:結束バンド●ホルダー部・スタンド部形状:Φ20●使用周囲温度:-25~+80℃●本体色:黒●本体質量:約16g アズワン品番67-8027-65
1箱(5個)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

1個
8,790 税込9,669
24日以内出荷

金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 大口径なので、通常のスプレーガンの場合と比べて約50%(メーカー比)流量が増えます。 内径18ミリのホースに取付けできます。 ホース用バンドは別売です。
シャワー種類直射・噴霧 適合ホース内径(Φmm)18 材質亜鉛ダイカスト 付属品タケノコ 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-17
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

独特のインターロック機構ハウジングは一体構造でバンドに直接固定されています。点溶接をしないので、応力集中。腐食錆がありません。
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適 材質SUS304 寸法HEX(mm)8 バンド幅(mm)14.2(帯)
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)