1,117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ同士のみが接着し、濡れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。 絶縁・耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。 粘着材は使用していないため、使用後のベタ付きがなく、はがす時もキレイにはがせます。
用途ホース・パイプの水・空気漏れ補修、電気配線などの絶縁や結束、ペンチ等のすべり止めに。 トラスコ品番375-5827 材質シリコーンゴム 伸び(%)300 耐熱温度(℃)-54~260 特性絶縁 絶縁耐力400VPM
1個
689 税込758
当日出荷

ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気遮断により反応硬化し、化学的結合力によって緩みと漏れを防止します。
用途ねじ・ボルトの固定。メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。すき間が大きい場合。比較的径の小さなボルト・ビスの固定。 仕様嫌気性 トラスコ品番356-9764 種類高強度 使用温度範囲(℃)-40~150 液色 粘度(mPa・s[cP])125[125] 主成分ポリメタクリル樹脂 危険等級 強度高強度タイプ(取り外し不可・固定タイプ) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50g)
4,398 税込4,838
当日出荷

漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.05mm以下のガス漏れはほとんど止まります。エアコン漏れ止め剤の単品です。
用途134aガス、PAGオイル専用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20g 危険物の性状非水溶性
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2 3M(スリーエム) 動画あり
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き 1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き 高温180℃対応 1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成 本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号 【使用方法】 テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
1巻(1.5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓の取り付けに必要なテープです。配管ねじの漏れ止めに最適です。ネジ部に巻き付けるだけで、完全にシール出来ます。
用途補修パーツ。 材質PTFE 厚さ(mm)0.1 適合流体水、空気
1巻(5m)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。 テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。 接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。 食品衛生法第370号、第85号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。 幅(mm)25 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-54~260 有効期限(年)製造より2年間(常温状態) 引張強度7.0Mpa 伸度(%)440 耐圧力性圧力に応じて重ね巻き 耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可) 絶縁強度(volts/mil)570 使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど 特性耐圧、耐薬品
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。 使用可能素材:ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グライスファイバー等 食品衛生法第370号、第20号 承認
用途配管:パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン 工業:各種機械器具、ポンプ、ハウジング、etc 自動車:オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルバン、ラジエーター、etc 耐熱温度(℃)-40~200 種類エポキシ樹脂系補修剤 硬度ショアーD85 有効期限(年)3年(未開封) 強度(kg)引張強度:420kg/cm2圧縮強度:1260kg/cm2 体積抵抗率(Ωcm)5×1015 剪断強度(kg/cm2)49 誘電耐力400 V/mil 0.125in 弾性係数6×105PSI 成分合成樹脂(100%)エポキシ樹脂、アミン/アミド
1本(56g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン、テトロン、合繊などの裁断、縫製時の生地のホツレ、マクレを防止します。
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

スリーボンド嫌気性封着剤
ねじや軸などの金属部品のすき間に塗布、空気しゃ断により反応硬化し、化学的結合力によってゆるみと漏れを防止します。
用途ねじボルトの固定。 メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。 質量(g)66 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DV82110 忍者テープ Devcon(デブコン) 動画あり
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに トラスコ品番404-2573 質量(g)38 伸び(%)600 引張強度(MPa)8 特性絶縁性 絶縁性能16000V/mm
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、。油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。
用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など) 仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mm セット内容リークブロック10g、UVライト、単4乾電池2本、ウッドバー2本、シリコンシート(7cm×7cm) 材質1液UV硬化型アクリル (硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト 規格食品衛生法 適合(UV硬化後) 耐圧性(MPa)3.8 耐熱温度(℃)-40~80 保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管) 危険物の類別非危険物 性状(硬化前/硬化後)液状/固体 照射時間(時間)UVライト :2.5
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

自己融着タイプのシリコン補修テープです。 接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。 瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 材質シリコン 伸度(%)440 耐熱温度(℃)-50~200 引張強度(MPa)7
1巻
858 税込944
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ、チューブレスタイヤに注入するだけでパンクを防止 直径2.5mm程度の釘や異物が刺さっても空気漏れを防止 1回の注入でタイヤ交換時まで効力発揮 タイヤを保護して長持ち
付属品リキッド注入ホース アズワン品番64-9558-68
1個(290mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
引火点(℃)100以上 主成分ポリメタクリル樹脂 主なワーク3次元形状
1本(50g)
3,398 税込3,738
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm)約1 使用温度範囲(℃)-15~210 巻数6~8回程度 硬化時間(分)約30分(外気温21℃の場合) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 2701 ネジロック 高強度
ねじの永久固定やシール用の接着剤です。 金属接合部で空気の供給が断たれることによって硬化し、衝撃や振動によるねじの緩みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。
用途不活性な基材で高温のオイル耐性が必要とされる箇所に 仕様嫌気性、取り外し可、(推奨硬化促進剤)7471、7649(推奨硬化促進剤)7649、7471 トラスコ品番793-9132 材質アクリル樹脂 容量(mL)250 質量(g)275 タイプ高強度タイプ、1液タイプ 液色 粘度500~900mPa 粘度(mPa・s)500~900mPa/s 使用温度-55~150℃ 危険物の類別非危険物 主なワーク3次元形状
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

これ1つで絶縁、漏洩管理、防食、結束などあらゆる用途に使用可能です。 待ち時間もほとんど不要で、通水・通電OK!水中でさえ瞬時に融着します。
特性絶縁 トラスコ品番467-9989 質量(g)113 テープ幅(mm)20 温度範囲(℃)-90~260 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×20×8 引張強度温度範囲全体を通して1200PSI(84.4kg/cm)以上 テープ厚さ(mm)8 伸び(%)325以上 強さ(破壊)15ポンド(6.8kg)以上 アズワン品番64-7674-43 危険物の類別非危険物 絶縁耐力400VPN(15.748V/mm)、JIS C 2107-17にて25000V以上
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

濡らして巻くだけの簡単作業で、配管の補修と補強が一度に完了。 。わずか3分で固着、20分で完全硬化と、大幅に作業時間を短縮します。
用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。 セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット 厚さ(mm)約1 硬度60.0±3.0 引張強度275kg/cm2±88 巻数6~8回程度 硬化時間(分)見掛け硬化 3、養生時間 約20(外気温21℃の場合) 耐圧力性(kg/cm2)12.6
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。 引張強度(N/10mm)48 絶縁破壊電圧(kV/mm)38 引張強度(N/mm2)4.8 特性耐水、耐油性、耐薬品性
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質ゼノイ 形状クリックバンド 穴径(Φmm)(固定穴)4.5 最高使用圧力(MPa)1未満 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用)
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏れ止め剤・蛍光剤・オイル入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 小さな漏れは半永久的に修復し、大きな漏れは蛍光剤によるリーク検知が有効です。 また、オイルが入っているのでリーク検知と同時にPAGオイルも補充できとても便利です。
用途自動車エアコン漏れ止め用 成分134aガス、漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油 タイプ蛍光剤入り 容量(g)R134aガス/30+PAGオイル・漏れ止め剤・蛍光剤/20 冷媒の種類R134a 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量22mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB) 危険物の性状非水溶性
1本(50g)
3,998 税込4,398
当日出荷

カーエアコンや回収機にも影響を及ぼさない安全なストップリーク剤です。電動式コンプレッサー車の多くに採用されているPOEオイル車用です。1年に1回ご使用下さい。
用途自動車のエアコンサイクル内の漏れ止め及び漏れ防止。 種類POEオイル 使用工具POE専用注入ホース(品番:LL-300-A02/P) 安全性カーエアコン、回収機等:詰まりの原因とならない 使用量ガス量600g/1本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性 効果A/C漏れ止め剤、漏れ検知(蛍光剤入り)、R134aガス入り、R134aへの使用、POEオイルへの使用(電動コンプレッサー)
1本(50mL)
5,598 税込6,158
当日出荷

漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.5mm以下のガス漏れはほとんど止まります。自動車エアコンの漏れ止め剤セットです。
用途134aガス、PAGオイル専用 セット内容Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤×3、Dr.Leak用注入ホースセット×1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20g 危険物の性状非水溶性
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

LL-DR1/PドクターリークPOEx3本、LL-300-A02/Pエアゾール缶専用注入ホースセット1本のセットです。カーエアコンや回収機にも影響を及ぼさない安全なストップリーク剤です。
用途自動車のエアコンサイクル内の漏れ止め及び漏れ防止。 セット内容ドクターリーク(LL-DR1/P)×3本、R134a、POEエアゾール缶専用注入ホースセット(LL-300A02/P)×1式 種類POEオイル 使用工具POE専用注入ホース(品番:LL-300-A02/P) 安全性カーエアコン、回収機等:詰まりの原因とならない 使用量ガス量600g/1本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.022L 危険物の性状非水溶性 効果A/C漏れ止め剤、漏れ検知(蛍光剤入り)、R134aガス入り、R134aへの使用、POEオイルへの使用(電動コンプレッサー)
1セット(50mL×3本)
27,980 税込30,778
当日出荷

コンプレッサー,コンデンサー,エバポレーター,Oリングそして配管における微量な冷媒漏れを素早く密封します。ノーポリマー,油溶性処方により、カーエアコンの構成部位や回収器などに安全にご使用いただけます。さらに、カーエアコン&空頭システムの予防保全にとっても最適な商品です。1本で冷媒ガス1kgまでの車両で使用可能です。
危険等級 対応冷媒種別R1234yf,R134a,R12,R404A,R410A等 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

油面接着が可能:硬化前はオイルになじむ特性で、硬化後は耐油性があり、漏油に最適。UV照射で1 秒硬化:補修可否をその場で即判断可能。最適な流動性:垂直面でも垂れず隙間に入り込む。リペア可能:硬化後、削り、はつりが可能。【施工手順】施工前に一度漏れを止め、塗膜や錆は予め除去する必要があります。油膜がある箇所へ補修する際は、リークブロックを塗布後に少し混ぜることで、。油となじみます。(※接着面に油がない方が、より強固に接着します。)タガネとハンマーを使い衝撃を与えることで簡単に剥離可能です。食品衛生法適合材料。
用途オイル漏れ(設備の配管・タンク・フランジなど)、水漏れ(タンク・配管など)、エア漏れ(配管ピンホール・溶接部ピンホール・各種継手など)、ガス漏れ(銅管・冷媒配管など) 仕様絶縁破壊電圧:>51KV/mm 材質1液UV硬化型アクリル (硬化前/硬化後)アイボリーホワイト/ホワイト 規格食品衛生法 適合(UV硬化後) 耐圧性(MPa)3.8 耐熱温度(℃)-40~80 保証期間製品発送後1年間(未開封、常温・暗所保管) 危険物の類別非危険物 性状(硬化前/硬化後)液状/固体
1個(10g)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関西化研工業のエアコンガス漏れ止め剤、N174GLSWです。カーエアコン漏れ止め剤、リーク検知用蛍光剤、高性能潤滑油(PAG・POE兼用)、 HFC-134aガスをバランスよく配合した機能的かつ高品質なエアコンガス漏れ止め剤です。蛍光剤入りカーエアコンガス漏れ止め剤。ガス漏れ予防にも最適!。注入後30分ほどの稼働で年間200g程度(0.1mm以下の穴)の微小なガス漏れはほとんど止まります。ガスリークストッパーWに配合した液体微粒子が漏れ箇所に集まり柔軟性のある被膜に変化し(被膜を形成)漏れを止めます。液体微粒子は水分や空気に反応することなくカーエアコンシステムやフロンガス回収再生機に悪影響を及ぼしません。配合された蛍光剤によりスピーディー、簡単に漏れ箇所がピンポイントで特定できます。(紫外線ランプ・ゴーグルの使用を推奨します)。1本で600gまでの冷媒量に対応しています。
1本(40g)
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性ゴムを形成し、短時間で漏れをストップ。 水の配管だけでなく、エア配管など漏れ個所に外部から樹脂を吹き付けて、漏れを止めます。 高圧部分や大きな漏れでは使用できません。3度・4度と乾燥&上塗りをすると、強度は増します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量265mL 危険物の性状非水溶性
1本(340g)
3,598 税込3,958
欠品中

パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 鋼管と様々なネジ込み継手(バルブ・フランジ・ドレンネジ・ユニオン等)との接続箇所からの漏れを止めることができます。
用途運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~130 使用流体水・湯・オイル・蒸気 耐圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼働停止や、エア抜きなどは一切不要です。 鋼管直管のピンホールや腐食漏れの箇所を修理することができます。 取り付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。
用途運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。 水や油の漏れに対し、運転を止めずに行う緊急補修用。 適合(六角レンチ)12mm セット内容65A以上は、六角レンチとパイプハンドルが付属 材質/仕上外側金具:ダクタイル鋳鉄、内部ゴムパッキン:特殊耐熱剤配合高ニトリルゴム、内部ゴムパッキン:特殊耐熱剤配合高ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-30~130 耐圧力(MPa)2 適合流体水・湯・油・蒸気
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!! 60Φ~70Φのドレンや穴にボールに空気を入れるだけで、ゆったりと挿入可能!!
1個
799 税込879
当日出荷

パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~90 使用流体水道水 耐圧力(MPa)1
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼働停止や、エア抜きなどは一切不要です。鋼管のチーズ・エルボ・ソケットなどの継手部のねじ切り箇所からの漏れや、直管部のピンホールの漏れも修理することができます。取り付けや締め込みは至って簡単です。単にねじを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。直管部はもとより、継手(エルボ・チーズ・ソケットなど)との接続部も漏れ止めができます。
用途運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。水や油の漏れに対し、運転を止めずに行う緊急補修用。 トラスコ品番297-2654 材質外部:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、内部:ニトリルゴム 幅(mm)117 全長(mm)55 寸法L(mm)55 呼び径(mm)42.7 内径(Φmm)43 呼び径32A 使用温度範囲-30~130 呼び径(B)1.25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×117×71 外径(Φmm)71 寸法D1(Φmm)50 寸法D2(Φmm)71 寸法l(mm)15 寸法W(mm)117 寸法D3(Φmm)43 呼び径(A)32 耐圧力(MPa)2 寸法D4(Φmm)63 六角レンチ(mm)(適合)8
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 ボルトで簡単に取り付けできます。 手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを端面までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。 エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。
材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル) 使用圧力(MPa)0.3~0.7 材質(カバー)アルミ合金(A5056)/アルマイト処理 材質(クランプシャフト)S45C/無電解ニッケルメッキ
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質ポリエチレン・アルミ 形状アルミ三層管2M 最高使用圧力(MPa)1未満 使用温度(℃)0~60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用)
1個(2本組)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より高い耐久性を実現!オイル漏れを防ぐ高耐久シールの採用 グリップは人間工学に準じたデザイン、滑り止め装備で、操作性向上! 大容量マンドレルコレクタ装備、外すと自動でエアーを止める安全対応 簡単に分解・組立が可能
仕様空油圧 使用空気圧力(MPa)0.5-0.6
1台
特価
95,980 税込105,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨシタケ空気抜弁
コンパクトでわずかなスペースにも取り付けが可能なステンレス製エアーベントです。優れた耐食性・耐久性です。継手にビニールホースを取り付け排水溝まで導くことで、万が一の故障でも水漏れを防止することができます。キャップが振動によって締まり、生じる排気障害をキャップ止めを設けることにより防止できます。水道法基準適合品です。キャップ止めの先端を外し、キャップを締めることにより、水漏れを止めることができます。
用途適用流体:冷温水。温水ボイラ・給湯器。 材質本体:ステンレス鋼 質量(kg)0.13 高さ(mm)89 種類空気抜弁 使用温度範囲(℃)100 寸法A(mm)(二面幅)32 接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手) 使用流体冷温水 材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム) 適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めコルクタイプが誕生!!!! 空気を入れる必要がなく、割れてしまう心配もなし!! 40Φ~60Φのドレンや穴にガッチリ入るから安心!! 手のひらで押したり、ハンマーでたたいて押し込むとさらに深く入ります。
1個
1,698 税込1,868
欠品中

CM400 クールマン 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングクールマン
RoHS
本品はエアコンの漏れを止め、UV照射で蛍光剤が発光し、濡れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。エアコンシステム内の硬化したOリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
仕様●使用前の確認作業:1エンジン、エアコンをOFFにし真空ポンプで5分間真空引き作業を行ってください。25分以内に635mm/Hgに達していることを確認してください。3真空ポンプを止め5分後585mm/Hg以上をキープしていることを確認してください。(数値は目安であり保証するものではありません)●適合コンプレッサーオイル:POE PAG 鉱物油●適合冷媒:R134a 使用方法1缶切りバルブを反時計回りに回し針を最後まで引っ込めてください。2缶切りバルブにクールマンをセットし缶切りバルブのリングを缶に密着するまで締め付けてください。3エンジンをかけ、エアコン(AC)を内気循環にし、最低温度・最大風量にしてください。4エアコン低圧側(L)にカプラをセットしクールマンをシューと音が鳴るまで少し緩めて、すぐに閉めてください。5缶切りバルブを時計回りに最後まで回し缶に穴を開けてください。6缶を良く振ってください。7缶切りバルブを反時計回り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量22mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.05MB) 危険物の性状非水溶性
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

コンプレッサー,コンデンサー,エバポレーター,Oリングそして配管における微量な冷媒漏れを素早く密封します。ノーポリマー,油溶性処方により、カーエアコンの構成部位や回収器などに安全にご使用いただけます。さらに、カーエアコン&空頭システムの予防保全にとっても最適な商品です。1本で冷媒ガス1kgまでの車両で使用可能です。
危険等級 対応冷媒種別R1234yf,R134a,R12,R404A,R410A等 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
4,098 税込4,508
8日以内出荷