488件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ交換のホイールナットの脱着に最適。 伸縮ハンドルでコンパクトに収納。 収納に便利なポーチ付き
セット内容ハンドル、ソケット(17mm・19mm・21mm)、収納ポーチ 材質ハンドル・ソケット/クラームバナジウム鋼ハンドルグリップ部/PVC 全長(mm)350~520 質量(g)892(ソケットを除いた状態) 差込角(mm)12.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×100×30
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

お手持ちのメガネレンチやスパナ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なりシッカリと保持できるので安心して使用できる。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。使用する工具を2カ所の溝にかけてトルクをかけます。
材質クロムバナジウム鋼 長さ(mm)400 質量(kg)0.65 使用工具【メガネレンチ】12mm以上【スパナ】12mm以上【柄の長さ】100mm以上の工具 口幅(mm)(工具差込)10
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に 材質クロムバナジウム鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に 材質クロムバナジウム鋼
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JTC7901 ラチェットエクステンションドライブバー JTC 動画あり
狭く奥まった場所で大活躍!遠隔操作でソケットが回せます。
材質内部ギア:CR-MO 全長(mm)340 差込角(mm)6.3&9.5 ドライブアダプター 最大トルク(N・m)130(※破壊トルク:161 Nm) RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド寸法(mm)幅:36、厚さ:16
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

付属品:1/2" プロエクステンションレンチ(内蔵1/2"アダプター付き)、3/8" - 3/8" アダプター。重機の整備士や農家により過去5年間テストされ、優れた耐久性を誇ります。ダイキャストアルミニウムフレームとローラーベアリングを採用し、耐久性が高いです。14"の延長機能で、さらに遠くまで届きます。1/2"と3/8"のソケットに対応できる3/8"アダプターが付属されています。インパクトドライバーにも対応可能で、効率的に作業できます。
用途重機や農業機械の整備・大きなトルクをかける必要のある作業 仕様インパクト対応強度 (ft/lbs):1200、トルク性能 (ft/lbs):225 材質ダイカストアルミニウム 質量(g)726 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)422×57×44 ベアリングローラーベアリング 差込角(inch)1/2 定格トルク(N・m)305 寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)16.5×2.3×1.2
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷

メガネ&スパナの延長ハンドル 1/2差込付きでさらにパワーアップ!
用途先端の溝にメガネレンチやスパナ等を引っ掛けて延長出来ます。 全長(mm)340 差込角(mm)12.7 関連資料(0.16MB)
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

力を入れやすく、固く締まったボルト・ナットの緩め作業に最適です。
付属品19、21mmソケット 材質(本体)クローム鋼材 本体質量(kg)1 本体サイズ(mm)(収縮時)幅約370×奥行き約100×高さ約30、幅約550×奥行き約100×高さ約30 材質(ソケット)クロムバナジウム
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

丁度よいパイプを探す手間が不要です。
用途メガネレンチ、スパナレンチの延長用ハンドル。 トラスコ品番433-7528 材質スチール 全長(mm)400
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。
用途狭い所、奥まった所のねじ締めに。 工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。 全長(mm)105 幅(mm)10 厚さ(mm)3 質量(g)40 最大幅(mm)16 鉄板厚さ(mm)3 ヘッド幅(mm)10
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1丁
19,980 税込21,978
当日出荷

付属品:1/4" プロエクステンションレンチ、1/4" - 1/4" アダプター。スリムなデザインで狭い場所にも対応できます。3/8"レンチでは届かない場所にも使用できます。航空機やボディワーク業界で特に好まれています。
用途狭い場所での作業・車両や機械のメンテナンス 仕様トルク性能 (ft/lbs):40 材質ダイカストアルミニウム 質量(g)227 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×30×20 ベアリング低摩擦UHMWブッシュ 差込角(inch)1/4 定格トルク(N・m)54 寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)11×1.25×0.75
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

付属品:3/8" プロエクステンションレンチ、3/8" - 3/8" アダプター、3/8" ビットアダプター、3/8" - 1/2" アダプター。農場や作業現場での毎日の使用に耐えられるように設計されています。自分のソケットやソケットレンチと組み合わせて使用できます。どちらの面でも使用できる多用途な設計です。10インチの延長機能で作業がしやすく、時間と手のひらを守ります。インパクトドライバーと組み合わせることで、作業をさらに効率よく行えます。
用途農場や作業現場での使用・狭い場所でのボルト・ナットの取り付け・取り外し 仕様インパクト対応強度 (ft/lbs):400、トルク性能 (ft/lbs):125 材質ダイカストアルミニウム 質量(g)635 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×45×29 ベアリング低摩擦UHMWブッシュ 差込角(inch)3/8 定格トルク(N・m)169 寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)11.75×1.8×1
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

付属品:3/8" DIYエクステンションレンチ、3/8" - 3/8" アダプター、3/8" ビットアダプター。プロ仕様モデルと同等の高品質部品を一部採用されます。狭いスペースでの作業に便利な8インチの延長機能があります。コストパフォーマンスに優れたDIY向けモデルです。
用途家庭やガレージでのメンテナンス作業・狭い場所でのボルトやナットの締め付けや取り外し 仕様トルク性能 (ft/lbs):30 材質超音波溶着ABS樹脂 質量(g)181 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×36×23 ベアリング低摩擦UHMWブッシュ 差込角(inch)3/8 定格トルク(N・m)40 寸法(長さL×幅W×高さH)(inch)9.5×1.5×0.75
1本
6,198 税込6,818
翌々日出荷


深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

深くて狭所の作業など、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。 材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

力のかかる締め付け、取り外し作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L型形状なので大きな力がかかる締付けや取り外しに便利です。
用途力のかかる締め付け、取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の届かないところの狭い箇所に施工可能。インパクト使用可能(最大1600Nm。ダイレクトで305Nmまで)サイズ1/2 or 3/8
用途修理用、建築用、施工用、工業用 グレー
1本(1本)
58,980 税込64,878
4日以内出荷

ラチェットで素早く回転し、差し込んだソケットをロック出来ます。
寸法(mm)270×134 差込角(mm)9.5
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

1本
1,060 税込1,166
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
770 税込847
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,200 税込1,320
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


エクステンションバーをつなぐことにより深い部分に使用できます。
用途ソケットレンチセット用部品 差込角(mm)凹凸9.5 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深さのある場所に便利なエクステンションバーです。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。
用途薄口インパクトレンチソケット用のオプションとして。 差込角(mm)12.7(1/2") トルク(N・m)耐:665
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


トラック用トルクレンチとエクステンションバーのセット。測定は右、左回転可能
用途トラック用トルクレンチ。プレセット型 仕様40cmエクステンションバー 全長(mm)1234 質量(kg)約6 全長(cm)40 トルク(N・m)200~1000 差込角(inch)25.4
1セット
78,980 税込86,878
5日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全長を延長させるためのソケットです。締め付け部分が深くて届かない場合や狭い場合などに最適です。
差込角(mm)凹凸 9.52 タイプソケット延長タイプ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

より正確なトルクレンチ作業が可能な、一体型のエクステンションソケットです。口径を二重六角、インナー側を二重四角にしてありますのでナットに合わせ易くなっています。ピン・Oリング対応です。
用途トルクレンチ用のロングソケットです。 全長L(mm)450 ピン形式8-P1 寸法D2(mm)42 Oリング8-OG
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)