材質鉄(生地)
形状プレス抜き型
厚さ(mm)9
用途アオリの固定に
適合2~4t車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
材質鉄三価ホワイトメッキ
形状鍛造品
適合品番07BANESS・07BANETTH-33H/40H・07BANESTH・07BANEMTH・68BK0LH・68BANESS-215・68BANESS
用途アオリの固定に
適合2t車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
左右両耳対応。マイク:無指向性。集音可能範囲:3m~5m
付属品イヤホンキャップ(S/M/L)、巾着袋
材質本体/ABS樹脂、イヤホンキャップ/シリコン
色ブラック×シルバー
本体質量(g)約15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×65×30
電池寿命(時間)約16 (音量により異なる)
使用電池LR44(AG13)ボタン電池×2個 (別売)
インピーダンス(Ω)120
音量(dB)120(最大出力)
1個
¥980
税込¥1,078
3日以内出荷
材質ステンレス
形状Φ16丸棒型
高さ(mm)40
材質SUS304
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
材質SS400(ユニクロメッキ)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途アオリの固定に
適合2~4t車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます。ソフトキャップ付です。
用途物の締付けや保持、固定。溶接作業。工作物の加工、組立。
トラスコ品番510-3704
材質特殊鋼
全長(mm)380
最大口開き(mm)300
最大締付力(kN)5
有効長(ふところ深さ)(mm)121
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
材質鉄/ユニクロメッキ
適合品番07ZZ45-PK・07ZZ60K-PK
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
合金・貴金属の成分分析からめっきの厚さまで測定できるハンディータイプの蛍光X線分析計です。製造現場の品質検査やリサイクル原料の選別、有害金属の調査など幅広い場面で使用されています。
セット内容本体、microSDカード、バッテリー×2、充電器、ACアダプターセット(充電器用)、ACアダプターセット(本体用)、カードリーダー、USBケーブル、通信ソフト(PCSW)、予備カプトンメシュプロピレンウィンドウ×3、取扱説明書(VANTAシリーズユーザーズマニュアル)、取扱説明書(ユーザーインターフェイスガイド)、取扱説明書(PCソフトウェアユーザーインターフェースガイド)、取扱説明書(安全にお使いいただくために)、取扱説明書(製品のご使用にあたり)、収納ケース
質量(kg)1.32 (バッテリー搭載時は1.54)
電源取り外し可能な14.4 Vリチウムイオン電池、または18 V電力変圧器、100~240 VAC、50~60 Hz、最大70 W
データメモリ内蔵4GBメモリー、拡張microSDカードスロット搭載
ディスプレイ800×480(WVGA)LCDスクリーン、静電容量方式タッチスクリーン、ジェスチャー制御対応
防塵防水性能【ディテクターシャッター】IP54準拠:防塵および全方向からの飛沫水に対する防水性能
動作湿度(%)10~90(非結露の相対的湿度)
動作温度範囲(℃)ー10~45(連続デューティサイクル)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)8.3×28.9×24.2
サービス分類レンタル
曲尺用。直尺と曲尺に取り付けて測定できます。透明なので、透かして測れます。小さくて携帯に便利です。
用途曲尺用
長さ(mm)75
厚さ(mm)15
高さ(mm)25
質量(g)31
感度(mm/m)0.50=0.0286°
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ラインアイ一体型ステンレスノーズプレート・ヘッドセット型3連ラインアイ・リアルフェイス・内部バランスウエイト・シャープネスエアロフォルム・軽量カーボンシャフトステンレスフック
用途ドリフト&ダートを自在に操る2代目番長。 潮を読む達人・重見典宏が得意とするドリフト釣法。ただ単にエギを潮流に乗せて流すだけの釣りではなく、積極的に潮を感じ、狙いを定め、ポイントまで送り込み、多彩に操り仕掛ける・・・自由自在にコントロールできるエギがあればこそのテクニック。その重見の最先端テクニックを支えるエギがこのドリフト番長です。 まず、注目すべきはヘッド部分。最初に水流が当たるヘッド~ノーズの先端にはラインアイ一体型の金属(ステンレス)プレートをむき出しに設置することで高感度化を実現。潮流の変化を敏感に感知し、太い流れ、潮目、潮留り等のフィーディングポイントとなりうるわずかな変化を見つけ出すことができます。 そして、ヘッド上部にセットされたラインアイとボディ内部に設置されたバランスウエイトの効果で、ラインテンションの強弱にかかわらず水平~やや頭下がりの自然な姿勢を保持したまま、流れに乗ってドリフト~狙いのポイントまで流して仕掛けのジャーク。 姿勢が不安定なエギでは空振りしがちなドリフト直後の1回目のジャークも、安定姿勢かつヘッドで確実に水を受けるようバランス計算・設定されたドリフト番長なら、しっかり水をつかみ敏感に反応してくれます。もちろん、激しい連続ジャークにおいてもバランスを崩さず、キレのあるダートアクションで誘惑。 さらに、最も特徴的な3連ラインアイ。スナップの位置を付け変えるだけで、ダート幅や跳ね上げ高を調整できるため、水深や潮の流れ等に合わせて多彩なアプローチを可能にしてくれます。その対応範囲の広さはドリフト釣法はもちろん、様々なスタイルのエギングに高次元で対応。 高感度ステンレスノーズプレートで潮流の変化を敏感に感じる。安定水平姿勢で潮流に乗せて流す。そして、3連ラインアイにより多彩なダートを自在に操り仕掛ける。エギング業界の新時代を切り開く、2代目番長の誕生です。
自重(g)12
号数3.0号
用途アオリの固定に
適合4t~大型車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
こんなお得な商品も!

折込のこぎり 替刃式
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ご家庭でいらなくなった廃品を小さく切断できます。2枚刃なので素材に合わせて使い分けできます。
木工用は、木材・竹・塩ビ・プラスチック・生木・段ボールに使用でき、金属用は、アルミ・軽金属・鉄に使用できます。
軽量で、握りやすいABS樹脂ですので、指の掛かりがよく、挽きやすいエビ型柄です。
折込式で収納・携帯に便利、収納時は刃先が隠れるので安全で、刃先の保護にもなります。
刃先は衝撃焼入れで切味が長持ちします。
用途プラスチック収納ケース・木製イス・ベビーカー・生木・アルミパイプなどの切断作業。
刃渡り(mm)160
表面処理無電解メッキ
折込折りたたみ式
刃厚(mm)0.8
材質(ハンドル)ABS樹脂
刃先処理衝撃焼入れ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
色んなお料理に大活躍のごまだれです。甘くて香ばしさたっぷりの金すりごまを主原料にしました。食感と香り抜群の焙煎荒挽き仕上げのおいしさは、サラダ、冷しゃぶ、あえもの、冷奴、棒棒鶏、エビフライ、とんかつ等にかけてつけて、お料理の幅とおいしさを広げます。
1箱(250mL×12本)
¥4,898
税込¥5,290
5日以内出荷
<海況変化に「即対応」>わずらわしいシンカーの交換・追加は基本的に不要。豊富なウェイトバリエーションからエギ本体を「即交換」「即投入」できるので、海況変化に「即対応」。海況に合ったウェイトで有効に攻め続けることができるため、チャンスを逃しません。 <とにかくトラブルが少ない。>シームレスなボディ一体型シンカーデザイン。さらに、安定した水中姿勢とアクションを生むベストなウエイトバランスを追求することで、糸絡みやエビ(テーリング)等のトラブルが皆無に。また、着底時には倒れ込みにくいことで根掛かりを軽減します。 <釣れるレンジが分かる。キープできる。>絶妙な抵抗を生むヘッド形状・ラインアイポジションにより、手元に感じる抵抗の強弱から潮の効いているレンジ=釣れるレンジが分かりやすく、さらに、抵抗によりシャクリ時・ドラッギング時に浮き上がり過ぎずレンジキープしやすいため、釣れるレンジを外しません。 <用途に応じて簡単にカスタム可能。>シンカーの交換・追加は基本的に不要なドラッギン番長ですが、シンカー前後のサポートシンカーアイにより、細やかなウェイトコントロールにも対応。また、シンカーの追加以外にも、魚のアタリが多発する時にはリアにアシストフックを装着し、イカと魚を同時に狙うのが重見流。
用途海況変化への「即対応」でさらなる釣果を叩き出すオフショア番長。 エギング界の帝王・重見典宏のボートエギング専用エギ・ドラッギン番長。求めたのは、刻々と変化する海況への「即対応」と、釣りの効率を加速させる圧倒的トラブルレス性能。すべては、さらなる釣果のために・・・・
自重(g)70
号数3.5号
金型研削等エアーをご使用になる場合に便利。ジョイント部からのエアー漏れを防ぐのに有効。
用途金型研削等エアー冷却用として
材質ポリアセタール樹脂
全長(mm)380
質量(g)100
最大使用圧力(kg/cm2)制限(空気圧):5、制限(液体圧):3
レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です!
鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上!
樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。
メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。
乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断
仕様乾式
材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
薄刃と鋭い研磨角による切断抵抗の低減と、新配合チップにより、抜群の切れ味を発揮しました。
最高のコストパフォーマンスを実現しました。
用途一般鋼材(鉄・アルミ系)、ステンレス材(SUS304)の切断に
トラスコ品番819-5935
材質台金:特殊合金、チップ:超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
切断能力(mm)ステンレス0.5~3
切断能力(mm)鉄鋼1~6
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
メンテナンス用工具セット 26点。幅広い場面で活躍!。基本の工具が揃うメンテナンス作業用一式
セット内容ハイブリッドモンキレンチ(UM36XG)、ネジアンギラストリグリッププライヤタイプ(TG200NA)、コンビネーションレンチセット(CW7SET)、強力ペンチ(J175P)、強力ニッパ―(J150KNG)、ラジオペンチ(J1150RG)、ウォーターポンププライヤ(WP250H)、六角棒レンチセット(BWM9S)、ドライバー(JBDP-2、JBDM-60)、片手ハンマー(CH-10LT)、ツールバッグ
入組点数26
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
外径(mm)100
穴径(mm)20
刃数36
刃厚(mm)1.8
トラスコ品番123-7926
材質台金:特殊合金、チップ:超硬
質量(g)150
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材ステンレス
切断能力(mm)ステンレス2
1枚
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
材質本体/SUS304、受け/鍛造
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
<海況変化に「即対応」>わずらわしいシンカーの交換・追加は基本的に不要。豊富なウェイトバリエーションからエギ本体を「即交換」「即投入」できるので、海況変化に「即対応」。海況に合ったウェイトで有効に攻め続けることができるため、チャンスを逃しません。 <とにかくトラブルが少ない。>シームレスなボディ一体型シンカーデザイン。さらに、安定した水中姿勢とアクションを生むベストなウエイトバランスを追求することで、糸絡みやエビ(テーリング)等のトラブルが皆無に。また、着底時には倒れ込みにくいことで根掛かりを軽減します。 <釣れるレンジが分かる。キープできる。>絶妙な抵抗を生むヘッド形状・ラインアイポジションにより、手元に感じる抵抗の強弱から潮の効いているレンジ=釣れるレンジが分かりやすく、さらに、抵抗によりシャクリ時・ドラッギング時に浮き上がり過ぎずレンジキープしやすいため、釣れるレンジを外しません。 <用途に応じて簡単にカスタム可能。>シンカーの交換・追加は基本的に不要なドラッギン番長ですが、シンカー前後のサポートシンカーアイにより、細やかなウェイトコントロールにも対応。また、シンカーの追加以外にも、魚のアタリが多発する時にはリアにアシストフックを装着し、イカと魚を同時に狙うのが重見流。
用途海況変化への「即対応」でさらなる釣果を叩き出すオフショア番長。 エギング界の帝王・重見典宏のボートエギング専用エギ・ドラッギン番長。求めたのは、刻々と変化する海況への「即対応」と、釣りの効率を加速させる圧倒的トラブルレス性能。すべては、さらなる釣果のために・・・・
自重(g)90
号数3.5号
<海況変化に「即対応」>わずらわしいシンカーの交換・追加は基本的に不要。豊富なウェイトバリエーションからエギ本体を「即交換」「即投入」できるので、海況変化に「即対応」。海況に合ったウェイトで有効に攻め続けることができるため、チャンスを逃しません。 <とにかくトラブルが少ない。>シームレスなボディ一体型シンカーデザイン。さらに、安定した水中姿勢とアクションを生むベストなウエイトバランスを追求することで、糸絡みやエビ(テーリング)等のトラブルが皆無に。また、着底時には倒れ込みにくいことで根掛かりを軽減します。 <釣れるレンジが分かる。キープできる。>絶妙な抵抗を生むヘッド形状・ラインアイポジションにより、手元に感じる抵抗の強弱から潮の効いているレンジ=釣れるレンジが分かりやすく、さらに、抵抗によりシャクリ時・ドラッギング時に浮き上がり過ぎずレンジキープしやすいため、釣れるレンジを外しません。 <用途に応じて簡単にカスタム可能。>シンカーの交換・追加は基本的に不要なドラッギン番長ですが、シンカー前後のサポートシンカーアイにより、細やかなウェイトコントロールにも対応。また、シンカーの追加以外にも、魚のアタリが多発する時にはリアにアシストフックを装着し、イカと魚を同時に狙うのが重見流。
用途海況変化への「即対応」でさらなる釣果を叩き出すオフショア番長。 エギング界の帝王・重見典宏のボートエギング専用エギ・ドラッギン番長。求めたのは、刻々と変化する海況への「即対応」と、釣りの効率を加速させる圧倒的トラブルレス性能。すべては、さらなる釣果のために・・・・
自重(g)40
号数3.5号
用途アオリの固定に
適合4t~大型車
材質SS400
表面処理三価ユニクロメッキ
適合品番68BANEQ・68BANEUT・07BANEUTM
材質ステンレスSUS304 #400研磨
形状プレス抜き型
厚さ8
適合品番07BANESS・07BANETTH-33H/40H・07BANESTH・07BANEMTH・68BK0LH・68BANESS-215・68BANESS
定番ストレートワーム「スパテラ」の鯛ラバトレーラー仕様!「海太郎スパテラ」のメタルフレークを増量。さらに、エビ、カニエキスを配合し、鯛ラバトレーラー仕様に仕上げました。
サイズ(inch)2.5
適合フックレベリングヘッド 小鈎、 黒鈎、太軸金鈎
入数(個)14
グリーンマーク認定
直尺と曲尺に取り付けて測定できます。チェーン付で工具つりなどに吊るせます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定。
長さ(mm)60
高さ(mm)30
厚さ(mm)20
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
トラスコ品番410-5541
材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)17
マグネットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
『食彩亭 ステンレス角型天ぷら鍋 20cm 温度計付』は、角型タイプの天ぷら鍋です。スタイリッシュな角型なので、ナナメに使えばトンカツや有頭エビなどの横長食材も揚げやすい形状の調理器具となっています。油ハネを押さえるガード枠は手前に向かって傾斜が付いており、温度計の文字盤が見やすくなっています。オールステンレス製でお手入れ簡単です。表面加工がされていないため、塗装のハガレを気にせず使用できます。うっかり焦がしてしまっても、ちょっとくらいの錆びであれば金たわしでこすり落とせば元通りになります。ステンレスは業務用としてもよく扱われていることからも解りますが、機能性はそのままで長く使うことができる素材です。
用途ご家庭での揚げ物調理に。
材質ステンレス鋼
寸法(mm)ステンレス:(本体)0.7、(枠)0.5
容量(mL)2500
サイズ(cm)20
最適油量(mL)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.8×21.8×11
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
マダイの僅かなアタリを捉えて瞬時に掛ける!リアクション釣法に特化した孫針設計。タイテンヤ本体バンパー部にタングステンパーツを埋め込んだ、絶妙な前重心設計・着底感度抜群の次世代タイテンヤ。ストレートフックポイントサクサス孫針仕様。生きエビへの負担を軽減する、しなやかアシストライン採用。
マダイの僅かなアタリを捉えて瞬時に掛ける!リアクション釣法に特化した孫針設計。タイテンヤ本体バンパー部にタングステンパーツを埋め込んだ、絶妙な前重心設計・着底感度抜群の次世代タイテンヤ。ストレートフックポイントサクサス孫針仕様。生きエビへの負担を軽減する、しなやかアシストライン採用。
こんなお得な商品も!

ボードソー
モノタロウ
¥799
税込¥879
押引で切りクズを手前に落としたくな場面に最適な替刃式押引鋸です。鋸身の刃厚が厚く、細幅のため、円形・曲線切りに最適です。
刃の全長が短いため、奥行きのないボードの切り抜き・塩ビパイプのくり抜きに便利です。グリップは小指に力がかかりやすい形状なので、引いて切りやすいです。
用途ボード、塩ビパイプなど切断や切り抜き、円形・曲線加工作業。
刃長(mm)120
刃厚(mm)1
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ