ヤセ・ワレを解消した、ヤセない画期的な一発仕上げ用パテ(エマルション系)です。
この一発パテの開発により、ジョイント部における塗り重ねを省き大巾な合理化が出来ます。
用途石膏ボード、ベニヤ合板、石綿スレート板等内壁接合目地部処理
間仕切用ALC板、ブロックの目地部処理
釘穴及び木材、ベニヤの節穴処理
コンクリート、モルタル、プラスター等湿式下地の凹部処理及び不陸調整
その他塗装、壁装下地の素地調整
色ホワイト
危険物の類別非危険物
乾燥硬化型のパテです。
キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。
ヤセが少なく微弾性でクラックが入りにくくなっています。
乾燥時間が短く施工性接着性に優れています。
中栓付で保管もラクです。
安全な無溶剤の水性パテです。
用途壁紙施工時の下地補修(釘・ビス穴・ボード/壁紙ジョイント部)
主成分アクリルエマルジョン
外観ベージュ色ペースト状
きめが細かく、伸びがよいので壁穴や傷の補修に適した水性タイプのパテです。
肉やせが少なく、完全乾燥後は水性塗料の上塗りができます。
サンドペーパーと塗布ヘラが付属しています。
用途室内壁の凹凸面・釘穴・ふし穴・割れなどの補修や壁面の下地調整に
コンクリート壁面の下地調整に
壁面の凹凸面調整に
壁紙・壁クロスを貼る前の下地調整に
色白色
付属品ヘラ、ヤスリ
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆
危険物の類別非危険物
特性水性塗料可
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
ガラスバルーンを特殊配合したエマルジョン型水性パテです。
肉やせ・ひび割れがほとんどなく、すき間などに厚塗りして一度で充てん・穴埋めができます。
硬化後は、サンディングができ、水性・油性塗料が塗れます。
用途木材、石膏ボード、ベニヤ板などの接合目地部処理やクギ穴、へこみの補修充てんおよび下地調整。
塗装、壁紙貼りの下地調整。
コンクリート、モルタル、しっくいなどの、へこみの補修充てんおよび下地調整。
寸法(mm)90×Φ72
危険物の類別非危険物
水性。健康住宅対応
ネジ、釘が打てる
ほとんどの塗料に対応
乾いても凹みが少ない
硬化後の切削、研磨がラク
用途室内木部の割れ、節穴、あてキズに
木質フローリング床、巾木
木製家具、建具
木製ドア、窓枠
成分アクリル樹脂系エマルジョン形
粘度(Pa・s)80~250
危険物の類別非危険物
2液型ポリエステル樹脂パテ(薄付けタイプ)。ヘラ伸びが良く、研磨性にすぐれたポリパテ。厚盛りも可能でス穴があきにくくなっています。
可使時間(分)4~6
痛んだ下地を簡単に補修できる水性の不陸(下地の凸凹)調整、目地止め、目地調整材です。
繊維壁、クロス張り、ペンキ塗り等を上手に仕上げるための下地調整・不陸調整材として使用できます。
そのまま使えるペースト状です。
用途繊維壁、じゅらく壁施工前の下地(コンクリート、モルタル、ブロック、ALC、PC板、木部等)に。
仕様硬化性下地調整パテ
成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等
材質水性合成エマルジョン樹脂、骨材、顔料
色ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)145×125×35
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積1mm厚 約0.2m2
適応下地モルタル、コンクリート面
超厚付けから仕上げまで可能。
防火材料等認定。
用途一般素地調整、超厚付仕上げ用。
使用場所屋内外兼用
特性防火
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ホイップ状で使いやすい、比重の小さい軽量パテです。
一液性のパテなので、開封してそのまま使用できます。
肉やせがほとんどありません。(メーカー、酢ビエマルジョンパテとの比較)
ガラスバルーン配合で、厚塗りしても一発で充てん・穴うめが出来ます。
硬化後、ほとんどの水性、油性塗料が塗れます。
用途屋内部下地(石膏ボード、コンクリート、木部、プラスター等)のひび割れ、下地調整に
屋内部ビス頭、釘穴の補修
内装下地調整
色調白色
使用方法(1)充てんする箇所のゴミ、水、油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。(2)パテを補修箇所になでつけます。(3)ヘラで空気を押し出すように埋め込みます。(4)充てん後すぐに、ヘラで余分なパテをかき取り、表面を平らに仕上げます。(5)完全硬化後、ひつように応じて研磨や切削加工、塗装などを行ってください。深い穴や凹みを補修する場合は、一度に厚く塗ると割れや、肉やせの原因となりますので2~3回に分けて行ってください。本品は硬化後にツメや金属などの硬い物を押し付けると、へこむ性質がありますので注意してください。はみ出した部分はぬれた布ですぐふき取ってください。乾燥後の研磨作業や塗装は24時間以上おいてから行ってください。直射日光があたらない湿気の少ない場所に保管してください。
色白色
規格4VOC基準適合
主成分アクリル樹脂
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
下塗りも上塗りもOKの兼用パテ!
120分タイプ
きめが細かい
ヤセが少なく、施工性に優れます
クロスとの接着性が良好です
お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます
ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用
クロス用
可使時間(分)120
色クリーム色
仕様粉末タイプ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
乾燥時の収縮が非常に少なく、充鎮効果が優れ超厚付けしてもヤセ、ウキハガレがなく壁面を面一にする事が出来ます。
肉付きが良く密着性に優れています。
調合タイプなので缶から出してすぐに使え、作業性が良好です。
比重が小さいので軽く、持ち運びが非常に楽です。
水性ですので器具の洗浄が容易で、引火の危険性も無く有害な成分を含みませんので、安心して御利用頂けます。
塗装下地、壁装下地に適応した、優れた造膜効果を発揮します。
用途石膏ボード、ベニヤ合板、石綿スレート板等内壁接合目地部処理。
間仕切用ALC板、ブロックの目地部処理。
釘穴及び木材、ベニヤの節穴処理。
コンクリート、モルタル、プラスター等湿式下地の凹部処理及び不陸調整。
その他塗装、壁装下地の素地調整。
色ホワイト
使用場所屋内外兼用
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
引火性や刺激臭がない。
乾燥後の凹みが少ない。
周囲にはみ出しても、硬化前なら水で落とせる。
乾燥後は釘・木ネジの使用や切削加工ができる。
乾燥後は、水性・油性塗料の上塗りができる。
用途フローリング床・幅木・階段のひび割れ、キズに
木製家具や建具の割れ目・あてキズに、木製ドアや窓枠の割れ目・あてキズに
釘・ネジを抜いたあとの穴うめに
主成分アクリル樹脂系エマルジョン形
危険物の類別非危険物
付着性良好、作業性・へらさばき、充てん性、ペーパーとびすべて極めて良好です。
用途ボード目地処理(中付け・上付け)各種下地壁面全面調整
主な用途コンクリート、モルタル、ALC、セメント系、石膏ボード板等の目地
規格JIS-K-5669(一般形薄付用)
硬化時間(時間)5以内
危険物の類別非危険物
1缶(12L)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
屋内壁(石膏ボード・木材)の凹凸・釘穴・割れの補修や下地調整に使える!
チューブを絞るだけなので使いやすい!
ほとんどの水性・油性塗料に対応!
硬化後の切削・研磨が可能!
色白
成分アクリル樹脂系エマルジョン形
危険物の類別非危険物
水性で、速乾タイプ。塗装ができます(オイルステインは除く)。切削加工が可能です。木ネジが打てます。
用途室内木部の割れ・節穴・あてキズに。木質フローリング床・巾木、木製家具・建具、木製ドア・窓枠などに。
成分アクリル樹脂系エマルジョン型
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
粘度(Pa・s)80~250
危険物の類別非危険物
溶かし易く、塗り易いパテです。
厚塗り時でも、ヤセが少なくクラックが入りにくい。
上パテの密着に優れています。
作業性経済性が良い。
用途下塗専用パテ
石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板
仕様(加水量)Hiレベル100:水45~55
木材のひび割れ補や下地調整にお使いいただける木部補修用パテです。
完全硬化後は切削加工が可能です。
釘・木ネジが打てます。
水性ニス・水性ステイン・水性塗料による塗装が可能です。
屋外でも使用可能です(要塗装)。
水性タイプなので安心です。
肉やせが少ないです。
用途木部の節穴、釘・ネジ穴、割れ目、あてキズ、すき間の充てん・下地調整に
フローリング床、柱、巾木、階段のキズに
木製ドアや木製カーテンボックス・窓枠のアテキズ・割れ目に
木製家具・建具・木製玩具のすき間・アテキズに
木製フェンス、ウッドデッキの節穴・アテキズ・割れ目に
木材の下地調整に
付属品ヘラ
主成分アクリル樹脂系エマルジョン
危険物の類別非危険物
特性水性、釘打ち可、塗装可
木部にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで)
ねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(16kg以下)
使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合、目安荷重は16kgf(最大引抜強度80kgf)です。(試験所での検査データ)
施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に
成分炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水
色木材色
危険物の類別非危険物
1セット(10cc)
¥529
税込¥582
当日出荷
石膏ボードの壁にできたピン穴、ねじ穴、フック穴をうめた後、もう一度同じ穴にピン、ねじ、フックを使用することができます。(直径6mmの穴まで)
下地のない壁(石膏ボード)にねじより2mm程度大きい穴を空けてうめた後、ねじを使用することができます。(4kg以下)
使用するねじより2~3mm大きい穴に使用した場合(石膏ボードの厚み:12.5mm)目安荷重は4kgf(最大引抜強度20kgf)です。(試験所での検査データ)
施工乾燥後(20℃:24時間以降)は着色(ポスターカラー等)や研磨、切削することができます。
用途ぐらぐら緩んだねじ穴をうめて同じ箇所にもう一度ねじを打ちたい場合に。
下地のない壁(石膏ボード)に軽いもの(4kg以下)をねじ止めしたい場合に。
色ホワイト
成分炭酸カルシウム、酢酸ビニルエマルジョン、パルプ、合成のり、防腐防カビ材、顔料、水
危険物の類別非危険物
1セット(10mL)
¥529
税込¥582
当日出荷
・軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。
・ソフトな素材でヤセが少なく、スジ引きしにくい。
・上塗りパテとの接着性は良好。
・厚塗り時も亀裂が入りにくい。
・ヤセが極めて少ない。
用途下塗専用パテ
石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板
希釈倍率Hiレベルスーパー100:水60~70
外観クリーム色粉末
施工面積(m2)約21
日本古来からのしっくいの特長を生かし、更に接着性を強化し、誰にでも手軽に施工出来る様改良された補修材です。
適当な固さに練っていますので、すぐに使用できます。
用途瓦のズレ止めや雨洩りの補修、煙突、換気孔、蛇口廻りのヒビ割れ、穴うめ、つぎ目の充填にご使用下さい。
仕様ペースト状しっくい
成分消石灰、骨材、アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、有機繊維等
色白
寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50
硬化時間(時間)72
サイズ(mm)230×160
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚で300mm×450mm位が目安です。
適応下地土壁、しっくい、モルタル面
色々な材質(タイル、FRP等)に接着可能なセメント系硬化パテ。
3時間硬化タイプ。
防水性・耐水性に優れています。
無収縮タイプ。
用途浴室・洗面廻りのあらゆる補修(ワレ・ハガレ・隙間・ひび割れ・穴埋め等)
特性防水性、耐水性
仕様砂入りセメント
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂
色ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65
硬化時間(時間)3
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚 約200mm×1400m
適応下地モルタル、コンクリート面、タイル、FRP、ホーロー
アクリル樹脂系エマルジョンパテ材。
木材のひび割れ・穴埋めに最適の水性木部補修用パテです。
速乾性・水性ニス・水性ステインでの着色が可能。研磨・塗装も可能です。
ヘラ付。JAIAF☆☆☆☆
色ラワン
エスコ品番EA935KN-24
容量(mL)120
危険物の類別非危険物
1個
¥735
税込¥809
当日出荷
日本古来からのしっくいの特長を生かし、更に接着性を強化し、誰にでも手軽に施工出来る様改良された補修材です。適当な固さに練っていますので、すぐに使用できます。
用途瓦のズレ止めや雨洩りの補修、煙突、換気孔、蛇口廻りのヒビ割れ、穴うめ、つぎ目の充填にご使用下さい。
色白
寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×270×35
施工面積約5mm厚で×300×1300mm
硬化時間(時間)24~48
適応下地土壁、しっくい、モルタル面
成分消石灰、骨材、アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、有機繊維等
仕様ペースト状しっくい
危険物の類別非危険物
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色グレー
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度ショアD75
使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)5~7
剪断強度(kg/cm2)78
引張強度(N/cm2)3019.9
圧縮強度(N/cm2)8267
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。
下地調整や補修に最適です。
ヘラ付。
用途しっくい壁のワレ、スキ間補修。
仕様ペースト状しっくい
付属品ヘラ
成分消石灰、骨材、アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、増粘剤等
材質消石灰、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂
色白
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×280×10
硬化時間(時間)夏:3、冬:5
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚 約300×1300mm
適応下地土壁、しっくい、モルタル面
ちょっとした下地処理に便利な水性リフォームパテです。水性でも速乾性に優れ、作業性が良いです。
手軽なコンパクトチューブタイプで携帯性がよく腰袋にも入ります。しっかりしたキャップ付きで中身の漏れも心配もありません。
肉やせが少なく、硬化後の微弾性に優れるため、部材の動きにも追従します。
用途各種ボードのV目地の処理。ビス穴・へこみ・段差の補修に。壁紙を貼る前の下地処理に。
色ベージュ
有効期限(年)約2(未開封時、目安であり保証値ではありません)
主成分アクリル系エマルジョン系(均一なペースト状)
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
タックフリータイム(分)1
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1本(400g)
¥699
税込¥769
当日出荷
優れた研磨性、作業性。
防火材料等認定。
用途内部総パテ仕上げ用、一般仕上げ用
特性防火
色青
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アスファルト水平面のヒビ割れにそって充填補修できます。チューブ式なのでそのまま使えて便利!。トンガリノズルで深いヒビ割れから小さなヒビ割れまでOK!。完全硬化時間は、約24時間です。(気温・湿度で異なります)
色ブラック
仕様硬化型パテ
成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤、顔料等
寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×220×75
硬化時間(時間)表面:3、完全:24以上
危険物の類別非危険物
施工面積(目安)厚3mm×縦3mm×横30m
適応下地アスファルト
下塗りから上塗りまで対応でき、作業効率が良い。
軽量タイプでへら伸びが軽く塗り易い。
ヤセが少なく、施工性に優れています。
壁紙との接着性は良好。
用途上塗下塗兼用パテ
石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板
希釈倍率Hiライトスーパー100:水63~69
外観クリーム色粉末
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約21
乾燥硬化型のパテです。
ベージュ色で目立ちにくくなっています。
ヤセが少なく、硬化後は微弾性で小キズの補修にも使用できます。
用途ビス・釘頭の凹み、小キズの補修
主成分スチレンアクリルエマルジョン
外観ベージュ色ペースト状
危険物の類別非危険物
本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。
面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。
石こうボードの小さな穴(ビス穴・くぎ穴など)の補修やつぎ目の調整パテとしてお使い下さい。
作業性が良く、乾燥収縮がほとんどありません。市販のアミテープを使えば大きな穴も補修することができます。
硬化時間(時間)3
仕様速乾、無収縮、硬化型パテ
付属品専用練り液、ヘラ付き
成分粉体(石こう、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
材質粉体:石こう・骨材・粉末樹脂練り液:アクリル系エマルジョン樹脂
色ホワイト
容量(g)粉体:60、練り液:25(少量使い切りタイプ)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10
危険物の類別非危険物
適応下地石膏ボード
付属品:スポンジヘラ・ふきとりスポンジ。クロス壁にできた亀裂やヒビに塗りこんでヒビを目立たなくさせます。ねり状のパテが隙間を埋め、乾燥後に硬化します。乾燥後は硬く固まり、仕上がりはきれいなツヤ消しです。室内壁(石膏ボード)の亀裂に充填するだけ。石膏ボードや壁紙、クロスにもしっかりなじみ、定着します。肉やせが少なく、作業が楽。乾燥後、塗装(油性、水性)もOK。
用途クロス壁紙の補修
成分アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填材、着色顔料、添加剤、水
色オフホワイト系
使用温度範囲-
内容量(mL)80
完全硬化時間24時間
硬化時間(時間)夏:2時間 冬:4時間
危険物の類別非危険物
施工量約7m(ヒビ幅1mm程度で12.5mm厚の石膏ボードの場合)
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
メジのカケや欠落にメジスティックを塗りこむだけできれいに補修できます。
乾燥後は耐水性に優れ浸水を防ぎ、タイルのはがれを防止します。
防カビ剤配合で、施工後は清潔に過ごせます。
すぐに使えるパテ状で、手を汚さないスティックタイプです。
施工後のひび割れ、はがれがありません。
耐水性に優れ、乾燥後は水に溶けだしません。
仕上がりはツヤ消しの白色(セメント調)で硬くなり、着色できます。
防カビ剤配合で、カビの発生、汚れ防止に役立ちます。
必要な量だけ無駄なく使え、保存も簡単です。
乾燥が早く、作業性に優れています(表面乾燥:約6時間、完全乾燥:約24時間/20℃)
成分アクリルエマルジョン樹脂、充填材、着色顔料、水
セット内容メジスティック、スポンジヘラ
危険物の類別非危険物
1セット(35g)
¥819
税込¥901
当日出荷
下地がモルタル、コンクリートでご使用可能。屋内外兼用。
チューブタイプ、トンガリノズルで深いヒビ割れから小さなヒビ割れまでOK!
危険物の類別非危険物
強力な接着力を発揮します。
水性なので安心して使用できます。
耐水・耐アルカリに優れています。
ビニールクロスの可塑剤にも安定。
ホルムアルデヒド・有機溶剤を含みません。
用途水性・油性ペンキ下地の捨て糊
ビニールクロス下地の捨て糊
化粧石こうボード下地の捨て糊
一部非吸水性下地の捨て糊
パテの接着力増強の添加剤
でん粉糊の接着強度添加剤
特性耐水、耐アルカリ
使用方法基本は、原液又は2倍液(プライマーA1:1水)で使用してください。捨て糊として使用する場合は、原液か少量の水(10~20%)で希釈してください。パテの接着力増強として添加する場合は、パテ量の5%を目安としてください。でん粉糊との標準混合率は、でん粉糊8:2プライマーAで使用してください。
pH5~6
主成分エチレン酢酸ビニル共重合樹脂
外観乳白色エマルジョン
固形分55
希釈剤水
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1箱(2kg×6缶)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。
用途コンクリート、モルタル面のひび割れ補修。
仕様アクリルエマルジョン系
付属品ヘラ
材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×200×40
硬化時間(時間)夏:3、冬:6
危険物の類別非危険物
施工面積約5m×5m×2m
適応下地モルタル、コンクリート面
関連キーワード